測量用標示具の種類と特長 【通販モノタロウ】
パンクズ工具の通販モノタロウ > 測量機器 > 測量用標示具の種類と特長

測量用標示具の種類と特長

境界標示板

土地の境界杭です。

境界標示板
  • 土地測量での境界杭として土地の境界に設置します。
    使用例
確認
  • 貼付式または埋め込み式かを確認してください。
    ・埋め込み式は取り付けボルトと接着剤を使用します。
    ・貼付式は接着剤のみでの付着です。
  • 使用境界位置により種類を確認してください。

ポイントベース

測量のポイント標識と、それを固定する専用釘です。

ポイントベース
  • 一般的に通っている配管によりカラーは決まっています。
    電気=赤 水道=青 下水=黄
    (工事中に誤って作業しないために水道管の上にポイントベースを置く場合)
  • 測量釘(メジャーネイル)のサイズ(線径など)に合わせて使用します。
    測量釘(メジャーネイル)と同時使用を伴います。
確認
  • 外径×厚み×穴径(mm)を確認してください。
  • カラー(赤、黄、青、白、緑)を確認してください。

    ※ポイント標識とは測量の結果、定まった点をポイントベースなどで標示して目印となるもののことを言います。

メジャーネイル(測量釘)

メジャーネイル(測量釘)
特長
  • コンクリート、アスファルトの使用には下穴が必要です。砂利道にはそのまま打ち込み可能です。
  • 頭の+(赤マーク)は釘の中心を示しています。
  • 打ちこんで、ポイントベースを固定します。
    メジャーネイル
メッキ処理の種類
  • クロメート:防錆用として用いられることが多く、安価で耐食性に優れています。
    本体色/金色
  • ユニクロ:外観用(装飾)として用いられることが多く、耐食性は亜鉛メッキのなかでは最も劣ります。
    本体色/銀色
確認
  • 長さ(mm)を確認してください。
  • 材質・メッキの種類を確認してください。