へらの種類と特長 【通販モノタロウ】
パンクズ工具の通販モノタロウ > ヘラ/盛板/コテ > へらの種類と特長

へらの種類と特長

塗布作業や削り落とし作業に使用します。

へら
特長
  • 塗料のかくはん、混色や接着剤を塗布するときに使用します。
  • 刃先の板厚がサビ落とし、粘着物の除去にも使えるようにスムーズに作業できるよう、薄く刃付け加工が施してあります。
  • クロスや壁紙の角に空気が入らないようにするなど、内装工事で使われます。
    使用例

スクレーパー

スクレーパー
特長
  • 超硬刃仕様には、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちするタイプもあります。
    使用例

ハンマー打撃部付ヘラ

ハンマー打撃部付ヘラ
特長
  • 打撃部を叩いて使います。柄の中まで芯が入っていて力が伝わりやすいです。
  • ガンコなサビなどがなかなか取れないときにハンマーでたたきます。
    使用例
注意事項所定の方向以外に強い力をかけますと、ヘラ自体が破損してしまう可能性があります。ハンマーで叩く際には十分注意してください。
確認箇所
  • 刃幅・全長・刃長・板厚(mm)を確認してください。
  • 刃部素材(ステンレス・超硬チップ・鋼・木・ゴム・樹脂など)を確認してください。