LEDランプの種類と特長 【通販モノタロウ】
パンクズ工具の通販モノタロウ > LED・電球 > LEDランプの種類と特長

LEDランプの種類と特長

LEDランプ

発光ダイオードを使った照明です。

直管形タイプ
直管形タイプ
高天井タイプ電球タイプ
高天井タイプ・電球タイプ
特長
  • 一般的な物で、定格40000時間の長寿命です。
  • 消費電力が少ないので節電につながります。
  • CO2排出量を削減でき、エコロジーです。
  • 紫外線、赤外線放出量が微量で虫の寄り付きが少ないです。
色温度 K:ケルビンとは

色温度は、表現しようとする光の色をある温度(高熱)の黒体から放射される光の色と対応させ、その時の黒体の温度をもって色温度とするものです。

  • ケルビン数
  • ~6000K:昼光色
  • 5000K:昼白色
  • 4000K:白色
  • 3500K:温白色
  • 2700~3000K:電球色

RGB:レッド・グリーン・ブルー(光の三原色)色温度が高いほど消費電力が低い

「明るさ」について

「明るさ」を示す単位として、主に下記3つの項目(単位)が用いられます。

  • 光束(Lumen/ルーメン)
  • 光束(Lumen/ルーメン)
  • 光束とは光源から発せられる、光エネルギーの総量を示します。
  • 照度(Lux/ルクス)
  • 照度(Lux/ルクス)
  • 照度とは光源から照らされる平面が受ける明るさを示します。
  • 光度(Candela/カンデラ)
  • 光度(Candela/カンデラ)
  • 光度とは光源から発せられる一定方向の光の強さを示します。例)上記2図は同じ光束ですが狭角と広角で比べた場合、1方向に出ている光度は狭角の方が高くなります。
注意事項取り付けには電気工事士の資格が必要な物もあります。
  • ランプのサイズ、明るさ、色温度、給電方式などを確認してください。
    LED電球の明るさの基準が、ルーメン(lm)に統一されました。
    下記を参照し、LED電球は「ルーメン(lm)」で選びましょう。
-E26(一般電球)E17(小型電球)
相当電球20形30形40形50形60形80形100形 150形200形25形40形50形60形75形100形
必要全光束(以上)170lm325lm485lm640lm810lm1160lm1520lm2400lm3330lm230lm440lm600lm760lm1000lm1430lm

(社団法人 日本電球工業会ガイドラインより)