スポットエアコンの特長と用途

スポットエアコン

移動式少人数用のクーラーです。

スポットエアコン
特長

簡単に移動できます。局所冷房なので無駄がなく省エネです。(ただし、部屋全体の冷房には使えません。)また、屋外でも使用できます。(ただし、雨天の際使用はできません。)

用途
  • アウトドアでの暑気対策に。
  • エアコンの効かない厨房などに。
  • 屋外作業の休憩用として。
  • 工場の休憩場所に。
  • 葬祭の受付場などに。
エアコン使用時の熱気と冷気の流れ
エアコン使用時の熱気と冷気の流れ

スポットエアコンによる冷房効果をあげるためには、運転により発生する熱を屋外に排出する必要があります。作業の現場に応じて、屋上換気扇や排気ダクトを活用した排熱をすることで、熱の滞留をなくします。

  • 使用する場所の環境を確認してください。(使用温度、湿度など)
  • 使用電源(100Vまたは200V)を確認してください。
  • 冷風吹き出し口の可動は固定タイプか首振りタイプか(首振り機能のないタイプもありますので、ご注意ください)を確認してください。
  • 冷風吹き出し口の本数を確認してください。

『スポットエアコン (スポットクーラー)』に関連するカテゴリ