パンクズ工具の通販モノタロウ > ポリシャ > ポリッシャーの特長

ポリッシャーの特長

ポリッシャー

ブラシを回転させて床の汚れをきれいに洗浄する機械です。

ポリッシャー
特長
  • 洗剤での洗浄をしたり、はく離剤を用いてワックスのはく離や磨き作業をする際に使用します。
  • 機械本体の重量で圧力をかけながら回転力で洗浄するため、デッキブラシなどの手作業と比較して、格段にきれいに、しかも短時間で効率的に洗浄作業が行えます。
ブラシ・パッドの種類
ブラシ・パッドの種類

スポンジタイプのパッドには用途により目の粗さが違います。はく離用、洗浄用、磨き用などを色別に種類分けしています。

ブラシ・パッドサイズについて

一般的にブラシはポリッシャーと同一サイズのものを、パッドを使用する際は本体よりサイズが大きくなります。

本体サイズブラシサイズパッドサイズ
8インチ8インチ9インチ
12インチ12インチ13インチ
14インチ14インチ15インチ
16インチ16インチ18インチ
●サイズの目安
8インチ約200mm
9インチ約230mm
12インチ約300mm
13インチ約330mm
14インチ約350mm
15インチ約380mm
16インチ約400mm
18インチ約460mm
大きさ
  • 使用する場所の広さや目的に応じて、ポリッシャーの大きさ(インチ)、回転数(rpm)を確認してください。
  • ポリッシャーに取り付けるブラシ・パッドを用途に応じて選んでください。

『清掃機材』に関連するカテゴリ

『ポリッシャー』に関連するカテゴリ