パンクズ工具の通販モノタロウ > 保管用品 > パレットラックの選定方法

パレットラックの選定方法

パレットラック

荷姿に合わせられる組立式のパレット保管専用ラックです。

パレットラック

入出荷の頻度が比較的低く、高い収納率を求める場合は、電動式パレットラックが適しています。

サポート補助安全パーツ
サポート補助安全パーツ

(1)フォークスペーサー

(2)ドラムサポート

(3)デッキチャンネル

(4)チップボード

(5)ガイドレール

(6)スキッドサポート

(7)支柱つなぎ

(8)安全ポール

(9)支柱ガード

(10)スチール棚

パレットラックの選定方法(例)

1:保管物の確認
保管物の確認

保管物の荷姿の寸法と質量をお確かめ下さい。

パレットが1100×1100mm、質量500kg、荷高900mm、パレットを6枚収納する場合。

2:ラック寸法の確認
ラック寸法の確認

パレット寸法は、有効間口が1100mmなので、クリアランスを含め、間口有効寸法W2500mmを選定します。1段にパレットが2枚並ぶ様に選定してください。

3:ラック寸法の確定(奥行)
ラック寸法の確定(奥行)

奥行の寸法はパレットの奥行が1100mmなので奥行1000mmまたは奥行1100mmを選定します。

段数は収納枚数が6枚なので2段を選定します。

4:全高の確認
全高の確認

間口寸法と積載荷重でビームを選定します。建物有効高さ内かをお確かめください。

ビームは50mmピッチで移動します。

5:通路幅および揚程の確認

お手持ちのフォークリフトのタイプに合わせ、通路幅および揚程を確認してください。

通路幅および揚程の確認

バッテリーリーチ式
通路幅約2400mm

通路幅および揚程の確認

カウンターバランス式
通路幅約3200m

ラックの奥行寸法
  • 1段あたりの耐荷重(kg)と1台あたりの総荷重(kg)を確認してください。
  • 間口(mm)を確認してください。
  • 奥行(mm)を確認してください。
    ラックの奥行寸法はパレットと同じ寸法か、もしくはパレットが前後に50mm出るサイズを選んでください。
  • 管物を含めたラック全高(建物有効高さ内かどうか)を確認してください。