一輪車の特長とタイヤの種類 【通販モノタロウ】
パンクズ工具の通販モノタロウ > 一輪車 > 一輪車の特長とタイヤの種類

一輪車の特長とタイヤの種類

狭い場所へ入れる人力運搬用台車です。

一輪車
空気入車輪

クッション性があるため段差の乗り越えに適しています。

ノーパンク車輪(ソリッド車輪)

硬質ゴムのため弾力性には欠けますが耐久性があり
メンテナンス不要です。

特長

作業現場での砂や砂利などの運搬に使われます。
また、農作業・園芸での土や作物の運搬作業にも使われます。

特長画像

呼び名について…

  • 2切積一輪車と書いて2切積を《2サイヅミ》と読みます。サイ(切)は尺貫法の体積(容積)を表す単位ですが、
    なぜ、浅型のことを2サイと名付けたのかは分かっていません。
  • 一輪車は「ねこ車」とも呼ばれます。猫が通るような狭い所へ入れることに由来する説もありますが、
    こちらも定かではありません。
  • 一輪車の形状には、スタンダードな1輪仕様や安定走行できる2輪仕様があります。使用者や使用場所を確認して選んでください。
  • 運搬物によって上皿が浅いタイプ(2切積)か丸くて深いタイプ(3切積)かを確認して選んでください。

『一輪・二輪運搬車』に関連するカテゴリ