ハンドリフターの種類と特長

テーブル(昇降)リフトに車輪を付けることによって、簡単に高さ調整および運搬ができる省力機器です。

ハンドリフター・テーブル付ハンドトラック
特長

テーブルの昇降は、手動油圧式(足踏み式)と、電動油圧式(バッテリー式)があります。
使用例

ハンドリフターの種類

持ち運びに便利なハンドル折りたたみ式、安全配慮のジャバラ付、テーブル面の重量物移動に便利なローラーコンベヤ付、クリーンな環境に最適なステンレス製もあります。

  • ジャバラ付
  • sample
  • ジャバラ付は、ジャバラを装備することで、手などの挟み込みを防ぎます。
    sample
  • ローラーコンベヤ付
  • sample
  • ローラーコンベヤ付ならローラーにより簡単移動で、しかも安全です。
    sample
注意事項重量物を移動させることは作業者に負担がかかるだけでなく非常に危険です。
  • 運搬物の最大重量(kg)および、大きさを確認してください。
  • テーブルの寸法(mm)と利用高さ(昇降範囲)(mm)を確認してください。
  • 用途に合わせてタイプ(種類)を選んでください。

『ハンドリフター(ハンドリフト 等)』に関連するカテゴリ