スチールローラーコンベヤの特長 【通販モノタロウ】
パンクズ工具の通販モノタロウ > ローラーコンベヤ > スチールローラーコンベヤの特長

スチールローラーコンベヤの特長

ローラーコンベヤ(フリーローラー)

筒状のローラーの上に搬送物を載せて移動ができるコンベヤです。

ローラーコンベヤ(フリーローラー)
特長

水産加工、食品・機械類など製造加工工場から物流、倉庫内で使用します。グラム単位からトン単位まで様々なタイプがあります。

  • 軽い小物搬送…小径ローラー
  • パレット積み、機械金属…重量物用スチールローラー
  • 持ち運び用…アルミローラー
  • 耐水・耐薬品・食品用…ステンレス・樹脂ローラー

ローラーコンベヤ(落とし込み式)

ローラーコンベヤ(落とし込み式)
特長

フレームからローラーの脱着が簡単に行えます。ローラーはフレームに落とし込むだけで、簡単に取り換えることができます。ローラーが交換しにくい設置場所や、ローラー交換時間を短縮したい場合に最適です。

伸縮コンベヤ

伸縮コンベヤ
特長

伸縮・カーブ・高さ調整が自由自在です。使用しないときはコンパクトに保管ができます。

  • ローラー幅(mm)を確認してください。ローラー幅≧搬送物の底面幅(W)+50mm
  • ローラーピッチ(mm)を確認してください。常に4本以上のローラーで受けるピッチにしてください。ピッチ≦搬送物の底面幅長さ(L)÷4
  • ローラー径(φ)を確認してください。搬送物の重さによって選びます。【1本にかかる重量(ローラー1本あたりの耐荷重)】
  • ローラー材質を確認してください。
  • ローラーコンベヤの長さ(機長)を確認してください。
ローラー寸法

『ローラーコンベヤ』に関連するカテゴリ