パンクズ工具の通販モノタロウ > チェーンスリング > チェーンスリングの吊り方と使用荷重

チェーンスリングの吊り方と使用荷重

荷の吊り金具にかけたり、直接巻きつけたりして荷を吊り上げる吊り具です。

チェーンスリング・チェーンスリング金具
特長
  • チェーンは自在性に優れ、適切な金具類でスピーディーかつ確実な吊り荷作業が行えます。
  • 様々な金具類の組み合わせと、チェーンの本数(1本、2本、3本、4本)によって使用目的に合わせて選べます。
  • 荷の吊り金具にかけたり、荷に直接巻きつけたりして、チェーンブロックなどで荷を移動します
使用図
吊り方と使用荷重一覧
吊り方 金具掛け
チェーン
の線径
(mm)
1本
吊り
2本吊り 3本吊り
1本吊り 1本吊り 1本吊り
60° 90° 120° 60° 90° 120°
5 0.5 0.8 0.71 0.5 1.25 1 0.71
6.3 1.25 2 1.8 1.25 3.2 2.5 1.8
8 2 3.2 2.8 2 5 4 2.8
10 3.2 5 4.5 3.2 8 6.3 4.5
12.5 5 8 7.1 5 12.5 10 7.1
16 8 12.5 11.2 8 20 16 11.2
20 12.5 20 18 12.5 32 25 18

 

吊り方 直巻き掛け
チェーン
の線径
(mm)
1本
吊り
2本吊り 4本吊り チョーク
吊り
1本吊り 1本吊り 1本吊り 1本吊り 1本吊り 1本吊り
60° 90° 120° 60° 90° 120° 60° 90° 120° 60° 90° 120°
5 0.36 0.8 0.71 0.5 0.56 0.5 0.36 1.25 1 0.71 0.9 0.71 0.5 0.5
6.3 0.9 2 1.8 1.25 1.4 1.25 0.9 3.2 2.5 1.8 2.2 1.8 1.25 1.25
8 1.4 3.2 2.8 2 2.2 2 1.4 5 4 2.8 3.6 2.8 2 2
10 2.2 5 4.5 3.2 3.6 3.2 2.2 8 6.3 4.5 5.6 4.5 3.2 3.2
12.5 3.6 8 7.1 5 5.6 5 3.6 12.5 10 7.1 9 7.1 5 6
16 5.6 12.5 11.2 8 9 8 5.6 20 16 11.2 14 11.2 8 8
20 9 20 18 12.5 14 12.5 9 32 25 18 22.4 18 12.5 12.5

(注1)
※印の吊り方でチェーンにグラブフックをかけて使用する場合(長さ調節用など)の使用荷重は上表の70%となります。
※印の吊り方以外の場合は減率する必要はありません。

(注2)
チェーンスリングを以下の条件で使用する場合は使用荷重の約80%(20%減率)で使用してください。
@常時、定格に近い荷重での使用   A使用中に振動が作用する環境   B自動ラインに組み込んでの使用

フックの形状
  • 吊り荷の荷姿を確認してください。
          ↓
    金具掛け、または直巻き掛けや吊り本数を選んでください。
  • 吊り荷の重量(t)を確認してください。
          ↓
    吊り角度によりチェーン線径(mm)を選んでください。
  • 吊り荷の大きさを確認してください。
          ↓
    チェーンの長さ(m)を計算してください。
  • スリングタイプ(ピンタイプ、アイタイプ)や金具種類を確認してください。
  • フックの形状を選んでください。

『チェーンスリング』に関連するカテゴリ