パンクズ工具の通販モノタロウ > 搬送用コロ > 運搬用コロ車の特長と車輪の種類

運搬用コロ車の特長と車輪の種類

重量物を搬送させるローラーです。

運搬用コロ車とは
特長

旋回用ハンドルを使用することにより、移動中の方向転換も容易にできます。
旋回用ハンドル

コロ車ができる以前は…

コロ引きからローラーコロを使用するようになり、作業効率、安全性が向上しました。
コロ車ができる以前は…

  • 搬送物の重量を確認して、耐荷重(t)を選んでください。基本的には4台1組で使用します。
  • 搬送路面の状況により、ローラーの材質を選んでください。

ウレタン車輪
走行路面の傷を最小限にとどめることができるので、樹脂塗装した工場やコンクリートの上で使用します。

スチール車輪
鉄板やH鋼などの上で使用します。


『搬送用コロ』に関連するカテゴリ