両面パレットの特長 【通販モノタロウ】
パンクズ工具の通販モノタロウ > パレット > 両面パレットの特徴

両面パレットの特長

荷物の保管、構内作業、輸送時に使用する荷役台です。

両面パレット
特長

表裏どちらの面を使用しても、強度・形状は同じで、積荷を介して段積みが可能です。
使用例

片面パレット

片面パレット
特長

表面と裏面が別形状になっています。ハンドパレットトラックでの使用が可能です。

スキッドパレット

スキッドパレット
特長

ワンウェイ出荷に適しています。フォークの差し込みが簡単で作業がスムーズに行えます。

フォーク差込口の種類
フォーク差込口の種類

フォーク差込口は4方向差しと、2方向差しの2つのタイプがあります。

  • 積載物のサイズ(mm)と重量(kg)、積載方法を確認してください。冷凍庫で使用できるパレットもあります。
  • パレットのサイズ(間口×奥行×高さ)(mm)を確認してください。
  • パレットの材質を確認してください。(鉄・アルミ・木・樹脂・紙など)
  • パレットのタイプ(種類)と色を確認してください。
 
フォークリフト パレットトラック 自動倉庫
両面 ×
片面
スキッド ×

○:使用可能  △:諸条件により対応可能  ×:使用可能


『各種パレット』に関連するカテゴリ