パンクズ工具の通販モノタロウ > 回転台 > パレット回転台の特長

パレット回転台の特長

パレットの下に敷くだけで重量物の回転が一人で行えるパレット回転機です。

パレット回転台
特長
  • 荷物のパレットへの積み込み、荷降し作業にパレットを回転させて、作業の能率をあげることができます。
  • 動力を一切使用しませんので、電源の取れない場所でも使用できます。
  • 床に置くだけで使用することができます。
    使用しない時は壁にたてかけて保管できますので、作業場所を占有しません。
    使用例
人がまわる?物がまわる?

作業場が狭くて、一方向からしか荷役ができないような場合、回転台をパレットの下に置いておくだけで、荷重がかかったパレットでも一人で簡単に回転することができるので作業が楽になります。

  • パレットじか置きの場合
  • パレットじか置きの場合
  • パレット回転の場合
  • パレット回転の場合
パレットの寸法
  • 上に載せるパレットの寸法に合わせて機種を選んでください。
    (直径は600mm、800mm、1000mm、1200mm、1350mm、1600mmなど)
  • 耐荷重(kg)を確認してください。