パンクズ工具の通販モノタロウ > スプレー・霧吹き > スプレー容器(ピストルタイプ)の特長

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長

容器に入れた液体を手軽に効率よく噴霧する機材です。

スプレー容器(ピストルタイプ)
特長

一般の霧吹きや家庭園芸での水やり、殺虫剤などの噴霧といった用途のほか、有機溶剤系の液体が噴霧可能な工業用スプレーなど幅広いシーンで使用されています。

使用方法
使用方法

標準タイプは立てての使用です。自在タイプは横向き、逆向きでも噴霧できます。

   
主な吐き出しパターン
主な吐き出しパターン

霧の角度が直射タイプ、広範囲タイプ、調整可能なタイプまで商品ごとに異なります。用途によってノズルを確認のうえ商品を選ぶようにしてください。

ロングノズルタイプ

ロングノズルタイプ
狭い箇所への吐き出しに適しています。

  • 容量(ml)を確認してください。
  • 噴霧する液体を確認してください。
  • ノズルの形状をショートノズルかロングノズルか選んでください。
  • 吸い上げホースが固定タイプか、どんな角度でもスプレー可能な自在タイプなのか確認してください。

『オイルジョッキ・オイラー・スプレーボトル』に関連するカテゴリ