工具の通販モノタロウ>タップ>被削材別の推奨切削速度表

被削材別の推奨切削速度表

切削速度は切削油などの使用条件により左右される場合があります。ご注意ください。タッピングの際には、切削油剤を十分にかけることをお奨めします。
被削材 切削速度(m/min)スパイラルタップ 切削速度(m/min)ポイントタップ
低炭素鋼(C0.25%以下) 8〜13 15〜25
中炭素鋼(C0.25〜0.45%) 7〜12 10〜15
高炭素鋼(C0.45%以上) 6〜9 8〜13
合金鋼(SCM) 7〜12 10〜15
調質鋼(25〜45HRC) 3〜5 4〜6
ステンレス鋼(SUS) 5〜8 8〜13
析出硬化系ステンレス鋼(SUS630・SUS631) 3〜5 4〜6
工具鋼(SKD) 6〜9 7〜10
鋳鋼(SC) 6〜11 10〜15
鋳鉄(FC) - -
ダクタイル鋳鋼(FCD) 7〜12 10〜12
銅(Cu) 6〜9 7〜12
黄銅・黄銅鋳物(Bs・BsC) 10〜20 15〜25
青銅・青銅鋳鋼(PB・PBC) 6〜11 10〜12
アルミニウム圧延材(AL) 10〜20 15〜25
アルミニウム合金鋳物(AC・ADC) 10〜15 15〜20
マグネシウム合金鋳物(MC) 7〜12 10〜15
熱硬化性プラスチック(ベークライト・フェノール・エポキシ) - -
熱可塑性プラスチック(塩化ビニール・ナイロン・シュラコン) 10〜15 10〜20

この表は、一般的な選定基準です。使用条件により変更する必要が生じますのでご注意お願いします。