2枚刃超硬ボールエンドミル切削条件 【通販モノタロウ】
工具の通販モノタロウ >  TiAlNコート2枚刃超硬ボールエンドミル >  2枚刃超硬ボールエンドミル切削条件

2枚刃超硬ボールエンドミル切削条件

被削材 合金工具鋼
鋳鉄
合金工具鋼 焼入れ鋼
硬度 HRc30 ~ HRc40 HRc45 ~ HRc65
刃径(φmm) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min)
R0.15 × 0.3 30780 350 30780 350 30780 350
R0.25 × 0.5 28220 395 28220 395 28220 335
R0.5 × 1.0 13470 215 10880 170 4960 75
R0.75 × 1.5 13480 300 10380 235 4550 105
R1.0 × 2.0 12310 640 9150 420 4000 130
R1.5 × 3.0 11200 580 8550 395 3870 130
R2.0 × 4.0 8980 630 7180 455 3590 150
R2.5 × 5.0 7810 705 6240 495 3140 150
R3.0 × 6.0 7260 875 5900 710 2720 160
R4.0 × 8.0 6120 1100 4940 790 2110 190
R5.0 × 10.0 5440 1310 4350 875 1740 195
 

・回転数(min-1)=REVOLUTION PER MIN
・送り速度(mm/min)=mm/min.