工具の通販モノタロウ >  2枚刃ボールハイスエンドミル >  2枚刃ボールハイスエンドミル切削条件

2枚刃ボールハイスエンドミル切削条件

被削材 炭素鋼
合金鋼
工具鋼
炭素鋼
合金鋼
工具鋼
炭素鋼
合金鋼
工具鋼
炭素鋼
合金鋼
工具鋼
アルミ合金
硬度 ~ HRc20 HRc20 ~ HRc30 HRc30 ~ HRc40
刃径(φmm) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min)
R1.0×2.0 5510 70 4180 55 2470 25 1710 15 13300 190
R1.5×3.0 4280 90.25 3230 65 1900 30 1330 20 10450 220
R2.0×4.0 3040 110 2280 75 1330 35 950 25 7600 250
R3.0×6.0 2090 130 1620 85 950 45 670 25 5320 265
R4.0×8.0 1520 155 1140 100 670 50 480 30 3800 335
R5.0×10.0 1240 170 950 115 530 55 380 30 3040 340
R6.0×12.0 950 160 760 100 430 50 300 35 2380 325
R8.0×16.0 760 145 570 95 330 50 240 35 1900 285
R10.0×20.0 570 135 475 80 290 50 190 35 1520 265
R12.5×25.0 480 125 380 65 210 40 150 30 1240 240
 

・The送り速度(mm/min), in long & extra long types, should be reduced by around 50%
・回転数(min-1)=REVOLUTION PER MIN
送り速度(mm/min)=mm/min.