4枚刃 センタカットショートエンドミル切削条件 【通販モノタロウ】
工具の通販モノタロウ >  4枚刃 センタカットショートエンドミル >  4枚刃 センタカットショートエンドミル切削条件

4枚刃 センタカットショートエンドミル切削条件

被削材 炭素鋼
合金鋼
工具鋼
炭素鋼
合金鋼
工具鋼
炭素鋼
合金鋼
工具鋼
炭素鋼
合金鋼
工具鋼
アルミ合金
硬度 ~ HRc20 HRc20 ~ HRc30 HRc30 ~ HRc40
刃径(φmm) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min)
3 3325 104.5 3040 75 2375 60 1520 30 10450 360
4 2660 135 2090 95 1710 60 1050 45 7600 420
5 2090 170 1710 120 1520 85 860 50 5990 445
6 1710 170 1520 140 1140 85 760 55 5320 445
7 1520 180 1280 140 1000 90 650 55 4560 500
8 1330 190 1050 150 860 100 530 60 3800 550
9 1190 190 950 150 810 105 480 60 3370 560
10 1045 190 855 150 760 115 430 60 2950 570
12 855 210 760 170 600 115 380 70 2380 540
14 760 210 670 150 530 115 330 70 2090 505
16 665 210 530 150 430 99.75 270 60 1900 505
20 532 190 430 150 380 99.75 210 60 1520 455
 

・The送り速度(mm/min), in long & extra long types, should be reduced by around 50%
・回転数(min-1)=REVOLUTION PER MIN
送り速度(mm/min)=mm/min.