推奨切削条件

TiAlNコート4枚刃超硬エンドミル 45°ネジレ

  • 機械、ホルダーは 剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したもので 発煙性の少ないものにしてください。
  • ビビリが発生した時は切削条件を下げてご使用ください。
  • ご使用の機械で回転数が上がらない時は 回転数と送り速度を同じ割合で下げてご使用ください。
  • ステンレス鋼、耐熱鋼を加工する場合は ウエット加工で加工してください。
  • ホルダに取りつけの際は刃先の振れを0.01mm以内に抑えてください。
  • 下記の値は目安の数値です。実際の加工においては下記切削条件を参考にし、状況に応じて条件を設定して下さい。
※ピン角部にギャッシュ当てをつけているため被削材加工のコーナー部に加工残りが出来ます、
ピン角加工を行う場合は弊社ピン角エンドミルをご使用ください。

側面加工

注文コード 被削材 鋳鉄
FC・FCD
一般構造用鋼・炭素鋼
SS400、S55C
合金鋼・工具鋼
SCM、SKT、SKS、SKD
調質鋼・プリハードン鋼
(STK、SKD)
焼き入鋼 ステンレス鋼
SUS304、316
  (150〜250HB) (25〜35HRC) (35〜45HRC) (45〜60HRC) (25〜40HRC)
切削 速度 ソクド 60〜100m/min 50〜70m/min 40〜60m/min 35〜55m/min 20〜40m/min 50〜70m/min
呼び
(mm)
回転数
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転数
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転数
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転数
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転数
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転数
(min-1)
送り速度
(mm/min)
35520046 2 11200 560 11000 530 7000 280 7000 195 4800 70 7700 370
35520055 3 8500 670 8000 640 6100 340 4700 210 3200 100 5600 440
35520064 4 6800 840 6000 800 4700 340 3600 220 2600 100 4200 440
35520073 5 5600 900 5400 860 3800 410 3100 240 2200 120 3800 600
35520082 6 4800 920 4500 870 3400 460 2600 250 1800 130 3200 610
35520091 8 3600 840 3400 800 2600 460 1800 250 1400 130 2400 560
35520107 10 2900 770 2700 730 2000 450 1500 240 1100 120 1900 510
35520116 12 2400 740 2300 700 1700 420 1300 220 950 110 1600 480
  基準切込量 (ap) 1.5D 1.5D 1.0D 1.5D
(ae) 0.05D 0.02D 0.02D 0.05D