4枚刃超硬エンドミル(ギャッシュ・ピンカドタイプ)切削条件

被削材 合金工具鋼 合金工具鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 アルミ合金 銅. 真鍮
非鉄金属
硬度 ~ HRc30 HRc30 ~ HRc45
刃径(φmm)  回転数(min-1) 送り速度(mm/min)  回転数(min-1) 送り速度(mm/min)  回転数(min-1) 送り速度(mm/min)  回転数(min-1) 送り速度(mm/min)  回転数(min-1) 送り速度(mm/min)  回転数(min-1) 送り速度(mm/min)
2 9360 230 6130 140 5080 115 8880 610 20900 1255 15680 985
3 7220 255 4510 160 3750 140 5750 610 14630 1255 10450 985
4 6130 460 3750 285 3140 230 4370 610 10450 1255 8360 985
5 5080 485 3040 290 2570 240 3470 610 8690 1255 6460 985
6 4510 530 2710 335 2280 265 2800 730 7220 1360 5420 1045
8 3370 575 2040 310 1710 285 2090 775 5420 1360 4180 1045
10 2610 495 1620 240 1380 240 1760 815 4370 1360 3230 1045
12 2230 420 1380 205 1090 195 1380 855 3560 1360 2710 1045
 

・The 送り速度(mm/min), in long & extra long types, should be reduced by around 50%
・回転数(min-1)=REVOLUTION PER MIN
送り速度(mm/min)=mm/min.