工具の通販モノタロウ > ラフィングエンドミル(ショート刃) > ラフィングエンドミル(ショート刃)切削条件

ラフィングエンドミル(ショート刃)切削条件

被削材 炭素鋼
合金鋼
工具鋼
炭素鋼
合金鋼
工具鋼
炭素鋼
合金鋼
工具鋼
炭素鋼
合金鋼
工具鋼
アルミ合金
硬度 ~ HRc20 HRc20 ~ HRc30 HRc30 ~ HRc40
刃径(φmm) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min)
6 1800 80 1600 60 1200 55 800 30 4500 200
8 1400 105 1100 75 900 65 560 35 3100 230
10 1100 150 900 120 800 110 450 60 2500 350
12 900 180 800 140 630 110 400 70 2000 400
16 700 180 560 140 450 110 280 70 1600 450
20 560 180 450 140 400 110 220 70 1200 500
 

・The送り速度(mm/min), in long & extra long types, should be reduced by around 50%
・回転数(min-1)=REVOLUTION PER MIN
送り速度(mm/min)=mm/min.