テーパードリルの特徴と規格について 【通販モノタロウ】
工具の通販モノタロウ > ツーリング > テーパードリルの特徴と規格について

テーパードリルの特徴と規格について

テーパードリルは切削作業の際に使用するドリルです。テーパードリルを正しく選定しなければ、切削対象物の仕上がりに大きく異なります。切削を行う際にはテーパードリルのサイズや、その形状をしっかりと見極め、選定するようにしましょう。

また、テーパードリルチャックとのサイズの相性がありますので、それぞれ適したサイズを使用しなければ、故障の原因になったり、切削時に不具合が起こるなどの問題に繋がりますので、ご注意ください。

テーパードリルは正式にはテーパーシャンクドリルと言い、ボール盤(台状のテーブルに加工するものを置き、穴をあける機械)や旋盤(平行移動で穴をあける機械)・フライス盤などの工作機械で使用します。 シャンクとは道具の柄という意味で、それぞれの機械との取り付け部分であるシャンクがモールステーパー(Morse Taper(斜め)) と呼ばれる円錐状になったドリルのことを、テーパーシャンクドリルと言います。

テーパードリルが一般的なドリルと違う点は、平行に切削できる点です。一般的なドリルが垂直にしか穴をあけられない点を考えるとテーパードリルは水平に切削が出来ますので、様々な形状に切削物を変形させることができ、自由度の高い工作を行うことが出来ます。

ドリルチャック(テーパー式)とは?

ドリルチャックとは、テーパーシャンクを、ボール盤や旋盤・フライス盤などの工作機械と接続する部分を指し、一般的にドリルチャックの構造は、本体、3本のツメ、ナット、カバーの4部品から構成されています。

このカバー部分がチャックハンドル(チャックキー)と呼ばれ、回転させることで締め付けを行います。

ドリルチャックの型式にEL(Electric Light)の表記が付いているものがありますが、これは軽量型タイプであることを示し、もともとは電動工具用として開発されました。本体が通常よりも1サイズ小さく、チャックハンドルも1サイズ小さなものを使用する必要がありますので、注意をしましょう。

また、一部スライトボールベアリングを内蔵したボールベアリング・ドリルチャックが存在します。しかし、標準のJIS規格のドリルチャックには、ボールベアリングは組み込まれていません。

テーパーシャンクとドリルチャック(テーパー式)の組み合わせ方

テーパードリルには様々な種類があり、取り付け方も様々です。

テーパードリルの一部をご紹介しますと、ストレートドリル、テーパーシャンクドリル、三角、異型、特殊型等などが存在します。

シャンクには径があり、MT1、MT2、MT3でその大きさを表します。ドリルチャック側もその径に合わせて用意する必要があり、ドリルチャックとテーパーシャンクの間には、スペーサーの役目をするソケットというオス、メス、のある工具を使用します。

60φのドリルはMT4であればそれ以下の工作機械では使用することが出来ません。一般的なサイズは、MT3くらいで、13φ(これ位からテーパーシャンクを使います。)はMT1となります。

規格表

表1 ドリルチャック(テーパ型)

表示・型式 ツカミ能力 ジャコブス D1 D2 L1 L2 質量(g) チャックハンドル
テーパ 型番
3MG -JT0 0.3〜3.0 JT.NO.0 21  15  34.5  28  45 JH-4
4MG -JT0 0.3〜4.0
D5MG -JTD 0.5〜5.0 JT.NO.D 27 18 41 32 80 JH-D5
5MG 0 JT.NO.1 32 22 49.5 40 145 JH-5
6.5ELMG 0 0.5〜6.5
6.5MG 0 37 26 54.5 43 220 JH-6.5
J8MG 0 0.8〜8.0 56.5 45
M8MG -MT1S MT.NO.1S
10ELMG -JT2S 0.8〜10 JT.NO.2S 61 51 225
10MG -JT2S 45 31 69 55 390 JH-10
13ELMG 0 1.2〜13 JT.NO.6 33 77.5 64 415 JH-10
13MG 0 52.5 38 87 68 685 JH-13
14MG 0 1.2〜14 JT.NO.3 60 44 96 73 980 JH-14
16MG 0 3.0〜16
19MG 0 3.0〜19 JT.NO.4 72.5 54 124.5 95 1,840 JH-19
表2 ドリルチャック(ネジ型)

表示・型式 ツカミ能力 ユニファイ D1 D2 L1 L2 d 質量(g) チャックハンドル
細目ネジ 型番
6.5EL 0.5〜6.5 3/8-24UNF 32 22 49.5 40 9.67 145 JH-5
8L 08.〜8.0 51.5 43 155
6.5 0.5〜6.5 37 26 54.5 220 JH-6.5
10EL 0.8〜10 61 51 240
1/2-20UNF 12.85 225
MS13EL 2.0〜13 42.8 32 73 60 370 JH-10
13EL 1.2〜13 45 33 77.5 64 445
16LL 4.5〜16 75.5 62.5 425
16EL 3.0〜16 52.5 38 88 71 705 JH-13
表3 ジャコプステーパシャンクISO規格表

テーパNo. D I d D1 I1 d1 テーパ
0 6.350 12.700 6.17 6.389 11.906 5.802 1/20.28809
D 8.000 16.000 7.23 8.063 15.206 6.850 1/12.533
1 9.754 18.256 8.92 9.815 17.462 8.468 1/12.9718
MT1ショート 12.065 22.000 11.49 12.105 21.212 11.047 1/20.047
2ショート 13.940 20.637 12.83 14.005 19.844 12.396 1/12.2624
6 17.170 26.988 16.26 17.211 26.194 15.852 1/49.2641
3 20.599 32.544 19.30 20.641 31.750 18.951 1/18.7793
4 28.550 44.450 27.10 28.592 42.863 26.346 1/19.0639