工具の通販モノタロウ > 芯棒打込式アンカー > 金属拡張アンカーの種類と特長
金属拡張アンカーの種類と特長
打込み方式の種類による分類
拡張子打込み式
- | 芯棒打込み式 | 内部コーン打込み式 | |
---|---|---|---|
主な用途 | 手すり取付、フェンス支柱固定、ブラケット・ラック固定 | 配管吊り金具取付、空調ダクト取付、ケーブルラック吊り | |
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
特長 | 芯棒を打ち込むだけの簡単施工!施工完了が一目でわかる!取付物の上から直接施工OK! | 施工のバラつきが少なく、面一施工が可能! | |
施工後の収まり | おねじ | おねじ | めねじ |
- 芯棒打込み式
- モノタロウ:Cタイプアンカー
- 内部コーン打込み式
- サンコーテクノ:シーティーアンカーCTタイプ
拡張部打込み式
- | 本体打込み式 | スリーブ打込み式 | |
---|---|---|---|
主な用途 | 配管吊り金具取付、空調ダクト取付、ケーブルラック吊り | ドア枠取付、窓枠取付、シャッター取付 | 防音壁取付、外壁石張工事、看板・設備機器設置 |
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
特長 | 施工面から露出しないので、あらゆるボルトとの組み合わせが可能! | 頭部を各種金物に溶接できる | 引っ張り力に追従して拡張部が開くので安定した強度がある |
施工後の収まり | おねじ | おねじ | めねじ |
- 本体打込み式
- モノタロウ:プラグアンカー(スチール製)
- モノタロウ:溶接アンカー(スチール製)
- スリーブ打込み式
- サンコーテクノ:ボルトアンカーBAタイプ
【取付物の上から施工!】Cタイプアンカー(ステンレス製) 使用例
Cタイプアンカー(ステンレス製)
締付方式の種類による分類
一端拡張型
- | コーンナット式 | テーパーボルト式 |
---|---|---|
主な用途 | 通信架台取付、医療機器取付 | 通信架台取付、医療機器取付、プラント設備工事 |
画像 | ![]() |
![]() |
特長 | 取付物の上から施工OK!取付位置がずれない! | トルク値で施工管理できる! |
施工後の収まり | 六角頭 | おねじ |
- コーンナット式
- サンコーテクノ:NTタイプ
- テーパーボルト式
- サンコーテクノ:トルコンアンカーVM
並行拡張型
- | ダブルコーン式 | ウェッジ式 |
---|---|---|
主な用途 | 通信架台取付、医療機器取付、プラント設備工事 | 通信架台取付、医療機器取付、プラント設備工事 |
画像 | ![]() |
![]() |
特長 | 繰り返し荷重を受ける場所に!強度のバラつきが小さい! | 施工管理の目安となる頭部刻印ラインマーク付き! |
施工後の収まり | 六角頭 | おねじ |
- ダブルコーン式
- サンコーテクノ:サンビックアンカーNSBタイプ
- ウェッジ式
- サンコーテクノ:トルコンアンカーTCW
芯棒打込式アンカーの種類別の商品一覧
ねじの呼び別
M10 | M12 | M16 | M20 | M6 | M8 | W1/2 | W3/8 | W5/16 | すべてのねじの呼び
外径(Φmm)別
10 | 12 | 16 | 20 | 30 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9.5 | すべての外径(Φmm)
長さ(mm)別
100 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | すべての長さ(mm)
材質別
ステンレス | ステンレス - SUS303 | ステンレス - SUS304 | ステンレス - SUS316 | ステンレス - SUSXM7 | 亜鉛合金ダイカスト | 鉄 | 鉄 - SWCH10K | 鉄 - SWRCH | すべての材質
表面処理別
3価クロメート | 3価ホワイト | 6価クロメート | クロメート | クローム | ドブ | パシペート | 溶融亜鉛メッキ | 生地 | 電気亜鉛メッキ | すべての表面処理
適合材別
コンクリート
ドリル径(Φmm)別
10 | 10.5 | 12.7 | 13.5 | 17 | 21.5 | 4.3 | 5.4 | 6.4 | 8.5 | すべてのドリル径(Φmm)
ねじ長さ(mm)別
14 | 15 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | すべてのねじ長さ(mm)
埋め込み深さ(mm)別
16 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | すべての埋め込み深さ(mm)
ブランド別
モノタロウ | エスコ | サンコーテクノ | ユニカ | TRUSCO | 大阪魂 | デイコム | エイ・ワイ・ファスナー | WAKI | KFC(ケー・エフ・シー) | すべてのブランド