ねじの主な材質・表面処理の特長 【通販モノタロウ】
工具の通販モノタロウ > ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじの主な材質・表面処理の特長

ねじの主な材質・表面処理の特長

材質

  • S45C・H
  • S45C・H
  • 機械用炭素鋼S45Cに焼入れ、焼き戻し処理をして強度を高めたもの。
  • ステンレス(SUS304)
  • ステンレス(SUS304)
  • 最も代表的なステンレス鋼。耐食性に優れていて、磁性は微弱。

  • ステンレス(SUS316L)
  • ステンレス(SUS316L)
  • SUS304より高い耐食性を誇る「SUS316」を加工しやすくした材質。
  • アルミ
  • アルミ
  • 計量で強度は弱いが加工しやすい。

  • チタン
  • チタン
  • 軽い金属。比重の割には強度が高く、耐食性にも優れる。
  • 燐青銅
  • 燐青銅
  • 有害物質を含まない合金。ばね性に優れ、強度が高い。

  • PPS(ポリフェニレンスルファイド)
  • PPS(ポリフェニレンスルファイド)
  • 耐熱性・高温耐性、耐薬品性、寸法安定性に優れる。
  • レニー(RENY)
  • レニー(RENY)
  • 弾性率、強度が高いため、金属に代わる材料として力の掛かる構造部品などに適する。

  • ポリアセタール(POM)
  • ポリアセタール(POM)
  • 耐衝撃性、耐摩耗性、耐溶剤性に優れる。事務用品などに幅広く利用される。
  • 塩ビ(PVC)
  • 塩ビ(PVC)
  • 絶縁性、難燃性、耐候性、耐薬性に優れる。溶剤には弱い。

  • ナイロン
  • ナイロン
  • 耐薬品性に優れ、強靭性、耐衝撃性、柔軟性がある。
  • ポリプロピレン(PP)
  • ポリプロピレン(PP)
  • 軽量で、耐薬品性、電気的特性に優れる。

  • ポリカーボネート(PC)
  • ポリカーボネート(PC)
  • 無色透明で耐衝撃性に優れる。耐熱性だけでなく、低温特性にも優れる。
  • PEEK
  • PEEK
  • 最高レベルの耐薬品性。抜群の耐熱性、高温特性、耐加水分解性を有する。

  • テフロン(PTFE)
  • テフロン(PTFE)
  • 耐熱、耐薬品性に優れ、摩擦係数も低い。絶縁性もある。

表面処理

  • 生地
  • 生地
  • 表面処理を施していないもの。六角穴付ボルトでは、焼き入れしている黒色酸化被膜も「生地」と呼ぶので注意。
  • 黒色酸化皮膜
  • 黒色酸化皮膜
  • 表面に酸化皮膜を施し、防錆油を塗布することで屋内環境における耐食性を確保。
  • RoHS指令対応 防錆力:△

  • パーカー処理
  • パーカー処理
  • リン酸塩による化成処理のこと。表面が梨地になるため、塗装の下地に適している。耐候性に優れる。
  • RoHS指令対応 防錆力:△
  • ユニクローム
  • ユニクローム
  • 外観良好。硬度が高く、耐摩耗性に優れる。
  • RoHS指令対応 防錆力:△

  • クロメート
  • クロメート
  • 一般的に広く普及している電気亜鉛めっき。めっきは脆く、主に装飾用として使われている。
  • 防錆力:○
  • 三価クロメート(三価ホワイト)
  • 三価クロメート(三価ホワイト)
  • 有害物質六価クロムフリー。白色で光沢がある。
  • RoHS指令対応 防錆力:○

  • クローム
  • クローム
  • ニッケルより重厚な光沢で外観良好。硬度が高く、耐摩耗性に優れる。
  • RoHS指令対応 防錆力:△
  • 亜鉛黒
  • 亜鉛黒
  • 亜鉛めっき後に黒色クロメート処理したもの。
  • 防錆力:○

  • 三価ブラック
  • 三価ブラック
  • 有害物質六価クロムフリー。黒色で高級感がある。
  • RoHS指令対応 防錆力:○
  • ニッケル
  • ニッケル
  • 装飾用として広く用いられる光沢剤入りメッキ。
  • RoHS指令対応 防錆力:△

  • 黒ニッケル
  • 黒ニッケル
  • ニッケルメッキの上に変色防止のクリアコーティング処理を施している。
  • RoHS指令対応 防錆力:○
  • スズコバルト
  • スズコバルト
  • スズとコバルトの合金メッキ。クロムメッキより均一電着性に優れる。
  • RoHS指令対応 防錆力:○

  • ダクロダイズド(ダクロ)
  • ダクロダイズド(ダクロ)
  • クロメートなどの電気亜鉛メッキと比べ、耐食性のほか耐熱性もある。
  • 防錆力:◎
  • ジオメット
  • ジオメット
  • ダクロの環境対応品(六価クロムフリー)。
  • RoHS指令対応 防錆力:◎

  • ラスパート
  • ラスパート
  • 耐食、耐熱性に優れ、特に耐酸、耐アルカリ性に優れており、屋外での使用に適する。
  • 防錆力:◎
  • ディスゴ
  • ディスゴ
  • 水素脆性(水素吸収による強度、延性の低下)の心配が無い。
  • RoHS指令対応 防錆力:◎

  • ドブ(溶融亜鉛メッキ)
  • ドブ(溶融亜鉛メッキ)
  • メッキが厚く剥離することはほぼない。大気中、土中、コンクリート中でも優れた耐食性がある。
  • RoHS指令対応 防錆力:◎
  • ステンレスブラック
  • ステンレスブラック
  • ステンレス生地に薬品処理を施し、黒色に着色したもの。高級感があり、内外装材に使用されている。
  • 防錆力:◎