工具の通販モノタロウ > 超硬ストレートドリル > 超硬ストレートドリル切削条件

超硬ストレートドリル切削条件

被削材 非合金鋼 合金鋼 軟質 鋳鉄 硬質 鋳鉄 ステンレス鋼 アルミニウム
送り速度(mm/min) φ1.0以上 : 60~70
φ1.0未満 : 15~18
φ1.0以上 : 45~55
φ1.0未満 : 8~11
φ1.0以上 : 90~100
φ1.0未満 : 18~22
φ1.0以上 : 65~75
φ1.0未満 : 15~20
φ1.0以上 : 30~40
φ1.0未満 : 7~10
φ1.0以上 : 160~170
φ1.0未満 : 45~55
刃径(φmm) 回転数(min-1) 1回転当たりの送り量(mm/rev) 回転数(min-1) 1回転当たりの送り量(mm/rev) 回転数(min-1) 1回転当たりの送り量(mm/rev) 回転数(min-1) 1回転当たりの送り量(mm/rev) 回転数(min-1) 1回転当たりの送り量(mm/rev) 回転数(min-1) 1回転当たりの送り量(mm/rev)
0.5 12000 0.007 8000 0.007 14000 0.007 12000 0.007 6000 0.003 35000 0.007
0.7 8000 0.009 5000 0.009 10000 0.009 8000 0.009 4000 0.004 25000 0.009
0.9 6000 0.01 4000 0.01 8000 0.01 6000 0.01 3000 0.006 20000 0.01
1 23000 0.03 17200 0.03 32000 0.04 23000 0.04 12000 0.04 54000 0.05
2 11500 0.04 8600 0.04 16000 0.05 11500 0.05 6000 0.03 27000 0.06
3 7800 0.05 5750 0.05 10500 0.06 7600 0.06 4000 0.04 18000 0.07
4 5800 0.06 4300 0.06 7800 0.07 5700 0.07 3000 0.05 13000 0.08
5 4700 0.07 3450 0.07 6200 0.08 4550 0.08 2400 0.06 10500 0.09
6 3900 0.08 2850 0.08 5200 0.09 3800 0.09 2000 0.07 8800 0.11
7 3350 0.09 2450 0.09 4500 0.10 3250 0.10 1700 0.08 7600 0.13
8 2900 0.10 2150 0.10 3900 0.12 2850 0.12 1500 0.09 6600 0.15
9 2600 0.11 1900 0.11 3450 0.14 2550 0.14 1350 0.10 5900 0.17
10 2350 0.12 1700 0.12 3100 0.16 2300 0.16 1200 0.11 5300 0.19
11 2150 0.13 1600 0.13 2850 0.18 2100 0.18 1100 0.12 4850 0.21
12 1950 0.14 1450 0.14 2600 0.20 1900 0.20 1000 0.13 4450 0.23
13 1800 0.16 1350 0.16 2400 0.20 1750 0.20 950 0.13 4100 0.25

回転数(min-1) = RPM(rev/mi回転数(min-1))
1回転当たりの送り量(mm/rev) = Feed(mm/rev)

※表に含まれない刃径に関しては、前後の刃径の数値を参考ねがいます。