工具の通販モノタロウ > 強ねじれリーマ ストレートシャンク > 強ねじれリーマ ストレートシャンク切削条件

強ねじれリーマ ストレートシャンク切削条件

被削材 切削速度
(m/min)
1回転当たりの送り量(mm/rev)
φ2 - φ4 φ4 - φ8 φ8 - φ13 φ13 - φ20
鋼材 < 500N/mm2 16 - 18 0.08-0.16 0.16-0.25 0.20-0.30 0.30-0.40
鋼材 500-700N/mm2 14 - 16
アルミ合金 18 - 22 0.10-0.20 0.20-0.30 0.30-0.40 0.40-0.60
マグネシウム合金 10 - 16 0.08-0.16 0.16-0.25 0.20-0.30 0.30-0.40
銅、真鍮 16 - 20
プラスチック 12 - 14 0.10-0.20 0.20-0.30 0.30-0.40 0.40-0.60