工具の通販モノタロウ > TiAlNコート2枚刃深リブ用超硬ロングネックエンドミル > TiAlNコート2枚刃深リブ用超硬ロングネックエンドミル

TiAlNコート2枚刃深リブ用超硬ロングネックエンドミル切削条件

被削材 合金工具鋼
鋳鉄
合金工具鋼 炭素鋼
合金工具鋼
工具鋼
硬度 ~ HRc30 HRc30 ~ HRc45 HRc45 ~ HRc55
刃径(φmm) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) ap (mm) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) ap (mm) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) ap (mm)
0.5 21700~28000 140~310 0.009~0.022 15750~19600 60~240 0.009~0.022 10010~11900 20~60 0.004~0.009
0.6 21700~28000 180~400 0.011~0.026 15750~19600 80~300 0.011~0.026 10010~11900 30~80 0.005~0.011
0.7 21700~28000 180~400 0.012~0.031 15750~19600 80~300 0.012~0.031 10010~11900 30~80 0.006~0.013
0.8 18900~24500 200~440 0.014~0.035 13650~17150 80~340 0.014~0.035 8750~10360 30~90 0.007~0.015
0.9 17500~22050 200~500 0.030~0.060 12250~15750 110~380 0.030~0.060 7700~8750 40~90 0.008~0.016
1 15750~19600 200~570 0.045~0.090 10990~14000 130~420 0.045~0.090 7000~8750 50~90 0.009~0.018
2 8400~10150 200~630 0.090~0.180 5810~7350 130~420 0.090~0.180 3710~4620 50~90 0.018~0.035
3 5600~7000 200~630 0.135~0.270 3850~4900 130~420 0.135~0.270 2450~3080 50~90 0.028~0.055
4 4200~5250 200~630 0.180~0.360 2870~3710 130~420 0.180~0.360 1820~2310 50~90 0.036~0.072
5 3360~4200 200~630 0.225~0.450 2310~2940 130~420 0.225~0.450 1470~1820 50~90 0.045~0.090
 

・回転数(min-1)=REVOLUTION PER MIN
・送り速度(mm/min)=mm/min.