工具の通販モノタロウ > 金属素材 > 金属素材の特長
金属素材の特長
鉄(スチール)
材質記号 | 特長 | 主な用途 |
---|---|---|
SS400 | 強度を基準とした炭素鋼で、引張強さが400N/mm2の一般構造用圧延鋼材。炭素量が少なめなので、焼き入れでは強度を得られません。汎用性が高く、安価なのが最大の魅力。 | 橋・船舶などの大型建造物など |
S50C | 成分を基準とした炭素鋼で、炭素の含有量が0.50%の機械構造用炭素鋼材。焼き入れによって強度が伸びます。硬く、粘り強い性質を持つ。 | 機械部品など |
特殊鋼
材質記号 | 特長 | 主な用途 |
---|---|---|
SK3(SKS93) | 炭素の含有量が1~1.1%の油焼入れ用の機械構造用炭素鋼材。熱処理しやすいのが特長。 | 工具など |
SKS3 | 合金工具鋼鋼材。耐摩耗性、被削性に優れる。 | プレス型(少量生産)など |
SKH51 | モリブデン系高速度工具鋼鋼材。靱性に優れる。 | 透明品(鏡面みがき性を重要視)など |
SKD11 | 冷間ダイス鋼(合金工具鋼鋼材)常温時の耐摩耗性に優れる。熱処理後の変形が非常に少ない。 | 切削工具など |
プリバードン鋼
材質記号 | 特長 | 主な用途 |
---|---|---|
DC53 | SKD11より優れた靭性および強度を持つ、汎用冷間ダイス鋼。強度、耐摩耗性に加え、非切削性、非研削性も優れる。 | 精密プラスチック金型など |
PXA30(PX5) | 溶接性が抜群に優れた、溶接割れの極めて少ないプラスチック用金型鋼。 | 治工具、一般金型など |
NAK55 | 高性能・精密プラスチック金型用鋼。被削性に優れ、使用時のゆがみが少ない。 | 精密プラスチック金型など |
NAK80 | NAK55の特長に加え、鏡面みがき性が良好、放電加工肌が緻密になる。 | 各種金型など |
アルミ
材質記号 | 特長 | 主な用途 |
---|---|---|
A5052 | アルミの中では最も汎用的なアルミニウム合金。強度、加工性に優れている。 | 車輌、建築用品、流し台など |
高精度アルミ合金(HIP) | A5052材と比べ、板厚精度を向上し、切削加工時の歪みの原因となる内部応力を除去し、加工歪みが少ない。 | 半導体製造品、機械部品など |
A2017 | ジュラルミンの名称で知られているCu(銅)が多く含まれるアルミニウム合金。切削性に優れており、また強度も高い。 | 各種構造材、機械部品、ケースなど |
A5083 | AL-Mg系合金の中でMgの含有量の多い、溶接構造用合金板。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好。 | タンク、船舶、車両など |
A6061 | Cuを微量添加して強度を高くしたAL-Mg-Si系合金。熱処理系の中では冷間加工性に優れ、耐食性も比較的良好。 | 機械部品、船舶、車両など |
A7075 | AL-Zn-Mg-Cu系の高力合金板。超々ジュラルミンと称され、高い強度を持っている。応力腐食割れ性、耐食性には注意が必要。 | 航空機関連、金型部品など |
ANP79 | 同じ7000系の7075材と比べ、硬さ、引張強さはやや落ちるが、切削加工時、加工後の歪みが非常に少ない材料。 | 機械部品、治具など |
A6063 | 通常のアルミにMg、Siを少量添加したもので、特に押出加工性に優れ、耐食性、アルマイト性の良好な構造用材料。 | 建築材料などの内外装用材など |
ステンレス
材質記号 | 特長 | 主な用途 |
---|---|---|
SUS304 | ステンレスの中では最も汎用性が高い。磁性はなく、耐食性・溶接性に優れている。 | 切削加工品、ボルト・ナットなど |
SUS303 | SUS304に切削性向上のため、リンと硫黄を添加した快削鋼ステンレス。SUS304より加工がしやすい半面、耐食性は劣る。 | 家庭用品、建築用品、食品機械など |
SUS316 | 特に耐食性に優れているオーステナイト系ステンレス鋼。SUS304より価格は高めになる。 | 配管部品、バルブなど |
砲金
材質記号 | 特長 | 主な用途 |
---|---|---|
BC6 | 耐圧性、耐摩耗性、被削性に優れる銅・すず・亜鉛・鉛の合金。 | 軸受、各種機械部品など |
銅
材質記号 | 特長 | 主な用途 |
---|---|---|
C1100 | 純度99.90%以上の耐食性、耐候性に優れたタフピッチ銅。 | 建築材料、導電用製品など |
真鍮
材質記号 | 特長 | 主な用途 |
---|---|---|
C2801 | 強度のある銅と亜鉛の合金黄銅。 | ネームプレートや配線機器・金具など |
チタン
材質記号 | 特長 | 主な用途 |
---|---|---|
2種 | チタンの中では最も汎用的。強度・加工性のバランスがよい純チタン。 | 建材、熱交換器、食器、装飾品など |
金属素材の種類別の商品一覧
材質別
SUS303 | SUS304 | アルミニウム | アルミニウム(A2017) | アルミニウム(A6063S) | スチール | 快削黄銅 | 炭素鋼 | 銅 | 黄銅(真鍮) | すべての材質
長さ(mm)別
100 | 1000 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | すべての長さ(mm)
ブランド別
モノタロウ | ノーブランド | エスコ | アルインコ | 光 | 泰豊トレーディング | 久宝金属製作所 | アズワン | 光モール | 大同DMソリューション | すべてのブランド『金属素材』カテゴリにこんな商品があります