105件中 1件〜40件

並び替え:

1. 防護服 タイベック(R)製 白 モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,190 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ 防護服 タイベック(R)製 白 1着
レビュー: 70件のレビュー 平均満足度4.21 (70)

【特長】袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入、ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 激しい汚れ、有害粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、ヒートストレスを緩和します。【用途】油汚れなどの激しい作業。 粉じん・粉体取扱作業。 塗装・塗料噴霧作業。【色】白【仕様】洗濯不可、(両面)帯電防止加工付【種別】つなぎ【材質】ポリエチレン【構造】タイベック【機能】粉体防護、ミスト防護、通気性

フォルダー 安全保護具・作業服・安全靴 > 作業服 > 防護服・保護服・特殊服 > 使い捨て防護服
注文コード 品番 内容量 サイズ適応身長(cm)適応胸囲(cm) 販売価格 出荷目安 数量
61017686 白 M 1着 M152〜17076〜92 ¥1,190 0営業日後以内
61017695 白 L 1着 L164〜17684〜104 ¥1,190 0営業日後以内
61017713 白 3L 1着 3L176〜19496〜124 ¥1,190 0営業日後以内
61017704 白 LL 1着 LL170〜18892〜112 ¥1,190 欠品中

2. タイベック(R)ソフトウェアII型 旭・デュポン

販売価格(税別) ¥1,390 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
旭・デュポン タイベック(R)ソフトウェアII型 1着
レビュー: 18件のレビュー 平均満足度4.22 (18)

【特長】フード付で頭部も防護します。【用途】消防(救助隊)、警察(放射性汚染物質の処理、警備)、アスベスト除去、焼却炉の解体(ダイオキシン)、セメント製造、建設業、汚染場所の清掃、工場視察、ガラス繊維および鉱物繊維の取扱い、漁業、工場内の清掃、鉛の除去作業、メンテナンス、医療関連(検死および死体の取扱い)、金属加工、ペイントスプレー作業、石油化学産業、製薬業、印刷業、廃棄物の取扱い、獣医・畜産業、農薬散布、食品加工、その他【色】白【種別】つなぎ【材質】タイベック(R)(高密度ポリエチレン)【規格】JIS規格【製法】フラッシュスパン【引裂強度(kg)】縦1.0 横1.0【粒子捕集効率(%)】アスベスト97.3、バクテリア99.86、結晶シリカ99.7、塩化カリウム(0.5〜0.7μm)99.2【機能】粉体防護【JIS規格】JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)【目付(g/m2)】41(平均値)【透気度(s/100mL)】6

フォルダー 安全保護具・作業服・安全靴 > 作業服 > 防護服・保護服・特殊服 > 化学防護服
注文コード 品番 内容量 サイズトラスコ品番質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
07207015 1002 1着 S282-8375136 ¥1,390 0営業日後以内
07207024 1002 1着 M282-8383142 ¥1,390 0営業日後以内
07207033 1002 1着 L282-8391152 ¥1,390 0営業日後以内
07207042 1002 1着 XL282-8405162 ¥1,390 0営業日後以内
07207051 1002 1着 XXL282-8413178 ¥1,390 0営業日後以内

3. タイベック(R)保護服フード付ジャンパー TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,466
0営業日後以内 から 1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
TRUSCO タイベック(R)保護服フード付ジャンパー 1着

【特長】繊維くずなどの飛散を抑えます。 引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。 微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。 普通の作業服のほぼ1/3〜1/5の軽さです。【用途】汚れの激しい現場作業。 金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。 汚れを嫌う作業など。【色】ホワイト【種別】ジャケット/ジャンパー【材質】タイベック[[(R)]](ポリエチレン)【機能】粉体防護

フォルダー 安全保護具・作業服・安全靴 > 作業服 > 防護服・保護服・特殊服 > 使い捨て防護服
注文コード 品番 内容量 サイズトラスコ品番質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
08409572 DPM-201 1着 S276-940980 ¥1,466 0営業日後以内
08409563 DPM-201 1着 M276-941785 ¥1,466 1営業日後以内
08409554 DPM-201 1着 L276-942590 ¥1,466 欠品中
37315896 DPM-201 1着 XL336-351195 ¥1,466 欠品中
37315905 DPM-201 1着 XXL336-3520100 ¥1,466 欠品中

4. タイベック(R)製防護服 アゼアス

販売価格(税別) ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アゼアス タイベック(R)製防護服 1着
レビュー: 30件のレビュー 平均満足度4.00 (30)

【特長】軽くて強い不織布の特長を生かして、汚れの激しい作業及び有害な粉塵に対するバリア性を要求される作業に適しています。 高密度ポリエチレン材料を使用し超極細繊維を絡めあわせ、くもの巣状にした不織布で、一般的な不織布と比べ強靭な引裂き強さを持っています、微粒子に対しても大きな遮蔽効果があり、耐水性も持ち合わせています。反発性、撥水性にも優れ、帯電防止加工が施されています。 袖口ゴム入り、背ウエストゴム入り、左胸、尻ポケット付。【用途】塗装や塗料噴霧作業・自動車の修理作業・ゴミの焼却作業【色】白【種別】つなぎ

フォルダー 安全保護具・作業服・安全靴 > 作業服 > 防護服・保護服・特殊服 > 使い捨て防護服
注文コード 品番 内容量 サイズトラスコ品番材質 販売価格 出荷目安 数量
03386591 1010B 1着 L756-1849タイベック(R)(高密度ポリエチレン) ¥1,190 0営業日後以内
03386616 1010B 1着 3L758-8917タイベック(R)(高密度ポリエチレン) ¥1,190 0営業日後以内
60954224 1010B 1着 4L819-8967タイベック®(ポリエチレン) ¥1,780 0営業日後以内
03386582 1010B 1着 M756-1865タイベック(R)(高密度ポリエチレン) ¥1,190 欠品中
03386607 1010B 1着 LL756-1857タイベック(R)(高密度ポリエチレン) ¥1,190 欠品中

5. タイベック(R)2110A(上衣のみ) フード無し アゼアス

販売価格(税別) ¥829 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アゼアス タイベック(R)2110A(上衣のみ) フード無し 1着
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度4.50 (4)

【特長】型式-2110A。TYVEK(R)の保護服。軽量ですぐれたバリアー性。TYVEK(R)はきわめて細い100%高密度ポリエチレン繊維を熱と圧力で結合したスパンボンド不織布です。・3μmの粒子バリア99%以上。・摩擦帯電圧 11V以下 JIS 1094 B法【色】白【種別】ジャケット/ジャンパー【材質】タイベック(R)(高密度ポリエチレン)【規格】JIS規格【基本仕様】フードなし、袖口ゴム入り、裾脇ゴム入り、右前ポケット付き、スタンドカラー【機能】ミスト防護【JIS規格】JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服

フォルダー 安全保護具・作業服・安全靴 > 作業服 > 防護服・保護服・特殊服 > 化学防護服
注文コード 品番 内容量 サイズTGK品番トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
05778525 2110A 1着 L532-87-04-32756-1881 ¥829 0営業日後以内
05778516 2110A 1着 M532-87-04-31756-1903 ¥829 欠品中
05778534 2110A 1着 LL532-87-04-33756-1890 ¥829 欠品中
05778543 2110A 1着 3L532-87-04-34756-1873 ¥829 欠品中

6. タイベック(R)製防護服 6010 クラシックブルー アゼアス

販売価格(税別) ¥1,490 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アゼアス タイベック(R)製防護服 6010 クラシックブルー 1着
レビュー: 6件のレビュー 平均満足度4.17 (6)

【特長】軽くて強い不織布の特長を生かして、汚れの激しい作業及び有害な粉塵に対するバリア性を要求される作業に適しています。 高密度ポリエチレン材料を使用し超極細繊維を絡めあわせ、くもの巣状にした不織布で、一般的な不織布と比べ強靭な引裂き強さを持っています、微粒子に対しても大きな遮蔽効果があり、耐水性も持ち合わせています。反発性、撥水性にも優れ、帯電防止加工が施されています。 袖口ゴム入り、背ウエストゴム入り、左胸ポケット付。【用途】塗装や塗料噴霧作業 自動車の修理作業 ゴミの焼却作業【色】青【仕様】ダイオキシンレベル1対応可能【種別】つなぎ【材質】タイベック(R)(高密度ポリエチレン)【質量(g)】約130【製法】タイベック®製法【機能】粉体防護、ミスト防護

フォルダー 安全保護具・作業服・安全靴 > 作業服 > 防護服・保護服・特殊服 > 使い捨て防護服

7. タイベック(R)ソフトウェアV型 (エキスパートモデル) 旭・デュポン

販売価格(税別) ¥1,690 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
旭・デュポン タイベック(R)ソフトウェアV型 (エキスパートモデル) 1着
レビュー: 13件のレビュー 平均満足度4.77 (13)

【特長】防護性能、耐久性と快適性の理想的なバランスを提供します。 抜群のバリア性、丈夫さ、快適性、低発塵性、不純物混入なし、帯電性、反撥性・撥水製に優れた性能を発揮します。 素材のタイベック不織布は0.5ミクロン以上の粉塵に対し、99.2%の高い防護製を有しています。 空気中に舞う粉塵のサイズは、通常5〜10ミクロンであるため、この程度の微粒子では100%バリアします。 タイベック不織布には帯電防止加工が施されていますので、静電気による粉塵の付着を防ぎます。 縫い目にテープを接着し、さらにバリア性を高めました。【用途】消防(救助隊)、警察(放射性汚染物質の処理、警備)、アスベスト除去、焼却炉の解体(ダイオキシン)、セメント製造、建設業、汚染場所の清掃、工場視察、ガラス繊維および鉱物繊維の取扱い、漁業、工場内の清掃、鉛の除去作業、メンテナンス、医療関連(検死および死体の取扱い)、金属加工、ペイントスプレー作業、石油化学産業、製薬業、印刷業、廃棄物の取扱い、獣医・畜産業、農薬散布、食品加工、その他【色】白【種別】つなぎ【材質】タイベック(R)(高密度ポリエチレン)【規格】JIS規格【製法】フラッシュスパン【引張強度】縦3.6kg/inch 横3.9kg/inch【引裂強度(kg)】縦1.0 横1.0【粒子捕集効率(%)】アスベスト97.3、バクテリア99.86、結晶シリカ99.7、塩化カリウム(0.5〜0.7μm)99.2【機能】スプレー防護、粉体防護、ミスト防護【JIS規格】JIS T8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)【目付(g/m2)】41(平均値)【透気度(s/100mL)】6

フォルダー 安全保護具・作業服・安全靴 > 作業服 > 防護服・保護服・特殊服 > 化学防護服

8. タイベック(R)3580 ズボン アゼアス

販売価格(税別) ¥749 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アゼアス タイベック(R)3580 ズボン 1本
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度4.00 (3)

【特長】型式-3580。TYVEK(R)の保護服。軽量ですぐれたバリアー性。TYVEK(R)はきわめて細い100%高密度ポリエチレン繊維を熱と圧力で結合したスパンボンド不織布です。・3μmの粒子バリア99%以上。・摩擦帯電圧 11V以下 JIS 1094 B法【色】白【種別】パンツ【規格】JIS規格【基本仕様】ウエストゴム入り、裾折り返し縫製【機能】ミスト防護【JIS規格】JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服

フォルダー 安全保護具・作業服・安全靴 > 作業服 > 防護服・保護服・特殊服 > 化学防護服

9. タイベック(R)ソフトウェアI型 旭・デュポン

販売価格(税別) ¥1,390 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
旭・デュポン タイベック(R)ソフトウェアI型 1着
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度4.33 (3)

【特長】防護性能、耐久性と快適性の理想的なバランスを提供します。 抜群のバリア性、丈夫さ、快適性、低発塵性、不純物混入なし、帯電性、反撥性・撥水製に優れた性能を発揮します。 素材のタイベック不織布は0.5ミクロン以上の粉塵に対し、99.2%の高い防護製を有しています。 空気中に舞う粉塵のサイズは、通常5〜10ミクロンであるため、この程度の微粒子では100%バリアします。 タイベック不織布には帯電防止加工が施されていますので、静電気による粉塵の付着を防ぎます。 縫製面が内側なので作業環境への発塵を防止します。【用途】消防(救助隊)、警察(放射性汚染物質の処理、警備)、アスベスト除去、焼却炉の解体(ダイオキシン)、セメント製造、建設業、汚染場所の清掃、工場視察、ガラス繊維および鉱物繊維の取扱い、漁業、工場内の清掃、鉛の除去作業、メンテナンス、医療関連(検死および死体の取扱い)、金属加工、ペイントスプレー作業、石油化学産業、製薬業、印刷業、廃棄物の取扱い、獣医・畜産業、農薬散布、食品加工、その他【色】白【種別】つなぎ【材質】タイベック(R)(高密度ポリエチレン)【規格】JIS規格【製法】フラッシュスパン【引張強度】縦3.6kg/inch 横3.9kg/inch【引裂強度(kg)】縦1.0 横1.0【粒子捕集効率(%)】アスベスト97.3、バクテリア99.86、結晶シリカ99.7、塩化カリウム(0.5〜0.7μm)99.2【機能】粉体防護【JIS規格】JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)【目付(g/m2)】41(平均値)【透気度(s/100mL)】6

フォルダー 安全保護具・作業服・安全靴 > 作業服 > 防護服・保護服・特殊服 > 化学防護服

10. タイベック(R) 3581 ズボン(裾ゴム) アゼアス

販売価格(税別) ¥779 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アゼアス タイベック(R) 3581 ズボン(裾ゴム) 1本
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度4.50 (4)

【特長】動きやすさを優先させるセパレートタイプ。 塗装や塗料噴霧、自動車の修理など、塗料や油汚れの激しい環境での作業に適しています。【色】白【種別】パンツ【JIS規格】JIS T8115:2010、タイプPB(6)適合品【仕様】ウエストゴム入、裾口ゴム入、縫い目は内縫い【規格】JIS規格【機能】ミスト防護

フォルダー 安全保護具・作業服・安全靴 > 作業服 > 防護服・保護服・特殊服 > 化学防護服

11. タイベック(R)保護服 立て襟ジャンパー TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,500
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
TRUSCO タイベック(R)保護服 立て襟ジャンパー 1着
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】繊維くずなどの飛散を抑えます。 引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。 微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。 普通の作業服のほぼ1/3〜1/5の軽さです。【用途】汚れの激しい現場作業。 金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。 汚れを嫌う作業など。【色】ホワイト【仕様】使い捨て用、帯電防止加工済【種別】ジャケット/ジャンパー【機能】粉体防護、ミスト防護

フォルダー 安全保護具・作業服・安全靴 > 作業服 > 防護服・保護服・特殊服 > 使い捨て防護服

12. タイベック(R)保護服フード付ツーピス(上下セット) TRUSCO

販売価格(税別) ¥2,477
0営業日後以内 から 1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
TRUSCO タイベック(R)保護服フード付ツーピス(上下セット) 1セット

【特長】繊維くずなどの飛散を抑えます。 引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。 微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。 普通の作業服のほぼ1/3〜1/5の軽さです。【用途】汚れの激しい現場作業。 金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。 汚れを嫌う作業など。【色】ホワイト【仕様】フード付ジャンパー・ズボンセット(DPM201+DPM301)、使い捨て用、帯電防止加工済【セット内容】上下【種別】上下セット【機能】粉体防護、ミスト防護

フォルダー 安全保護具・作業服・安全靴 > 作業服 > 防護服・保護服・特殊服 > 使い捨て防護服

13. 保護服 SMS製 モノタロウ

販売価格(税別) ¥849
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ 保護服 SMS製 1着

【特長】袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入、縫い目は内縫い。 柔軟性と優れた通気性に富み、良好なバリア効果を発揮します。 通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。【用途】軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業【仕様】洗濯不可【種別】つなぎ【材質】ポリプロピレン【色】白【構造】SMS【機能】通気性、粉体防護【耐熱温度(℃)】120【耐水性(mm)】485

フォルダー 安全保護具・作業服・安全靴 > 作業服 > 防護服・保護服・特殊服 > 使い捨て防護服

14. 保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ 保護服 つなぎ 使い捨て フード付 1着
レビュー: 8件のレビュー 平均満足度3.88 (8)

【特長】背ウエストゴム入、袖口ゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入、縫い目は内縫い。 軽量で通気性に優れています。 簡単な汚れ防止に安価で便利です。【用途】工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業【仕様】洗濯不可【種別】つなぎ【材質】ポリプロピレン【構造】1層【機能】通気性【質量(g/m2)】60

フォルダー 安全保護具・作業服・安全靴 > 作業服 > 防護服・保護服・特殊服 > 使い捨て防護服

15. つなぎ 不織布 フード付 5着パック モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,090 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ つなぎ 不織布 フード付 5着パック 1袋(5着)
レビュー: 46件のレビュー 平均満足度4.09 (46)

【特長】価格重視の使い捨て不織布つなぎ。 薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。 着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。 袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。 ファスナーは耐久性のある金属製を使用。 ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。【用途】清掃作業や異物混入防止。【色】白【種別】つなぎ【材質】ポリプロピレン不織布【目付(g/m2)】45【ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)】(左胸)約130×130/(後ろ)約170×170

フォルダー 安全保護具・作業服・安全靴 > 作業服 > 防護服・保護服・特殊服 > 使い捨て防護服

16. シューズカバー タイベック(R) アゼアス

販売価格(税別) ¥1,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アゼアス シューズカバー タイベック(R) 1パック(10足)
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度4.00 (2)

【特長】軽くて強い不織布の特長を生かして、汚れの激しい作業および有害な粉じん、または軽い水の飛沫に対するバリヤ性を要求される作業に適しています。【色】白【種別】シューズカバー【材質】タイベック(R)(高密度ポリエチレン)【区分】使い捨て

フォルダー 安全保護具・作業服・安全靴 > 作業服 > 防護服・保護服・特殊服 > 足カバー/脚絆 > シューズカバー 防護服・保護服・特殊服

17. タイケム(R) 6000 旭・デュポン

販売価格(税別) ¥6,590 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
旭・デュポン タイケム(R) 6000 1着

【特長】人の健康を脅かす有害化学薬品などに接する危険度の高い作業に使用される化学防護服です。 軽量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応できます。 ほとんどの「有機化学物質および高濃度無機化学物質」に対する透過耐性を持つ。 5バールまでの圧力に対応。 粒子の侵入を100%シャットアウト。 血液に対する耐性を持つ。 バイオ・ハザードでは欧州規格「EN14126:2003」に適合。【用途】化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、工場の解体作業、焼却炉の解体(ダイオキシン対策)、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、軍事関連、緊急処理(流出物の処理及び事故処理)、疾病及び災害対策、医療関連、消防(救助隊のテロ対策等)、警察(放射線汚染物質の処理、警備)など【仕様】袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り。二重の接着可能なジッパーカバー。縫い目はステッチ&オーバーテープ。【種別】つなぎ【規格】JIS規格、EN規格【製法】タイベック【構造】タイベックRにポリマーコーティングを施し、さらにバリアフィルムとポリマーコーティングをプラスした4層【機能】液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護【JIS規格】JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)【EN規格】EN 14126:2003(バイオ・ハザード)

フォルダー 安全保護具・作業服・安全靴 > 作業服 > 防護服・保護服・特殊服 > 化学防護服

18. 上着 不織布 モノタロウ

販売価格(税別) ¥449 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ 上着 不織布 1着
レビュー: 40件のレビュー 平均満足度3.90 (40)

【特長】軽量で通気性に優れた不織布素材の使い捨ての上着です。 簡易防護服としてのご使用やちょっとした軽作業や汚れ作業の際にご利用いただけます。 袖口やフード部分にゴムが入っています。 裾部分の仕上げは切り落とし(縫製なし)の状態になります。 胸ポケット(ファスナー付き)が付いており携帯等を入れるのに便利です。【用途】機械メンテナンス、清掃作業、異物混入対策に。【種別】ジャケット/ジャンパー【材質】本体/不織布(ポリプロピレン)、ファスナー/金属【機能】通気性【質量(g/m2)】60【ポケット】約20cm(幅)

フォルダー 安全保護具・作業服・安全靴 > 作業服 > 防護服・保護服・特殊服 > 使い捨て防護服

19. タイベック(R)4250 白衣 アゼアス

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アゼアス タイベック(R)4250 白衣 1枚

【特長】TYVEK(R)の保護服。軽量ですぐれたバリアー性。 TYVEK(R)はきわめて細い100%高密度ポリエチレン繊維を熱と圧力で結合したスパンボンド不織布です。 3μmの粒子バリア99%以上。 摩擦帯電圧 11V以下 JIS 1094 B法【色】白

フォルダー 安全保護具・作業服・安全靴 > 作業服 > 防護服・保護服・特殊服 > 使い捨て白衣・スクラブ

20. タイベック(R)・ハウスラップ 旭・デュポン

販売価格(税別) ¥6,590
旭・デュポン タイベック(R)・ハウスラップ 1巻(50m)
レビュー: 13件のレビュー 平均満足度4.85 (13)

【特長】透湿性。結露を防ぎ、木材の乾燥状態を保ちます。 防水性。優れた防水耐久性で、長期にわたり雨水の侵入を許しません。 強度。縦横どちらの方向にも強く、タッカー穴の広がりも軽微です。 本製品の優れた性能を充分に発揮させるため、壁体内からの湿気が通気層を通り抜けて効果的に排出される通気層構法を推奨しています。通気層構法は、万一の外装仕上げ材等からの雨水侵入に対しても、適切に排水する事により、壁の防水性を高める構法のひとつです。 0.5〜10ミクロンの高密度ポリエチレンの連続極細繊維に熱と圧力を加えて結合させた、デュポン社独自の特殊素材です。耐久性に優れ、透湿性と防水性を兼ね備えています。【タイプ】ハードタイプ

フォルダー 建築金物・建材・塗装内装用品 > 建材・エクステリア > 内装資材 > 下地材 > 透湿・防水シート

21. タイベック(R)製ヤッケ アゼアス

販売価格(税別) ¥989
0営業日後以内 から 1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アゼアス タイベック(R)製ヤッケ 1着
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度4.00 (1)

【特長】動きやすさを優先させるセパレートタイプです。 塗装や塗料噴霧、自動車の修理など、塗料や油汚れの激しい環境での作業に適しています。【色】白【仕様】袖口ゴム入り、裾口ゴム入り、フード額部のみゴム入り、縫い目は内縫い【種別】ジャケット/ジャンパー【材質】タイベック[[(R)]](ポリエチレン)【機能】微粒子防護

フォルダー 安全保護具・作業服・安全靴 > 作業服 > 防護服・保護服・特殊服 > 使い捨て防護服

22. タイベック(R) 3480 ズボン(裾切りっぱなし) アゼアス

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アゼアス タイベック(R) 3480 ズボン(裾切りっぱなし) 1本
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度4.50 (2)

【特長】動きやすさを優先させるセパレートタイプ。 塗装や塗料噴霧、自動車の修理など、塗料や油汚れの激しい環境での作業に適しています。【色】白【種別】パンツ【JIS規格】JIS T8115:2010、タイプPB(6)適合品【仕様】袖口ゴム入、裾切りっぱなし、縫い目は内縫い【規格】JIS規格【機能】ミスト防護

フォルダー 安全保護具・作業服・安全靴 > 作業服 > 防護服・保護服・特殊服 > 化学防護服

23. タイベック(R) PEコート続服 アゼアス

販売価格(税別) ¥4,890 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アゼアス タイベック(R) PEコート続服 1枚
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度4.50 (4)

【特長】タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながらほとんどの高濃度無機化学物質や、感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。 耐薬品性に優れ、硫酸95%濃度に対し8時間不透過の実績があります。 ダイオキシン保護衣レベル3対応品です。 袖口・フード・袖口ゴム入り。接着可能なジッパーカバー付き。縫い目はバウンドシームおよび内縫い。【色】黄色【種別】つなぎ【材質】タイベック(R)(高密度ポリエチレン)+ポリマーコーティング【基本仕様】袖口ゴム入り、足首部分ゴム入り、ジッパーカバー、縫い目はバウンドシーム【機能】耐薬品性、粉体防護

フォルダー 安全保護具・作業服・安全靴 > 作業服 > 防護服・保護服・特殊服 > 化学防護服

24. S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径28Φmm ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
ノーブランド S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径28Φmm 1本
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度4.50 (2)

【特長】SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。【材質】S45CD(ミガキ材)

フォルダー ねじ・ボルト・釘/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > 鉄/鋼 > 鉄/鋼丸棒

25. タイベック(R)6702 アームカバー アゼアス

販売価格(税別) ¥2,290
アゼアス タイベック(R)6702 アームカバー 1パック(10双)
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度4.75 (4)

【特長】品名-アームカバー。TYVEK(R)の保護服。軽量ですぐれたバリアー性。TYVEK(R)はきわめて細い100%高密度ポリエチレン繊維を熱と圧力で結合したスパンボンド不織布です。・3μmの粒子バリア99%以上。・摩擦帯電圧 11V以下 JIS 1094 B法【TGK品番】532-87-04-55【トラスコ品番】380-0113【種別】アームカバー【色】白【サイズ】フリー【全長(cm)】40【アズワン品番】6-973-02【生地】タイベック

フォルダー 安全保護具・作業服・安全靴 > 作業服 > 防護服・保護服・特殊服 > 腕カバー

26. タイベック(R)1110NA 続服 アゼアス

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アゼアス タイベック(R)1110NA 続服 1着

【特長】型式-1110NA。TYVEK(R)の保護服。軽量ですぐれたバリアー性。TYVEK(R)はきわめて細い100%高密度ポリエチレン繊維を熱と圧力で結合したスパンボンド不織布です。・3μmの粒子バリア99%以上。・摩擦帯電圧 11V以下 JIS 1094 B法【色】白【種別】つなぎ【基本仕様】袖口ゴム入り、背ウエストゴム入り、左胸・尻ポケット付き、スタンドカラー【機能】粉体防護、ミスト防護

フォルダー 安全保護具・作業服・安全靴 > 作業服 > 防護服・保護服・特殊服 > 使い捨て防護服

27. イベント用リストバンド SONIC(ソニック・文具)

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内 から 2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
SONIC(ソニック・文具) イベント用リストバンド 1パック(100枚)
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】イベントの入場管理やスタッフ証、グループ分けに最適なリストバンドです。強度・耐久性能に優れた丈夫なタイベックR製。一度外すと再装着不可能ですので不正入場などの防止に役立ちます。防水性能に優れており海やプールでも使用できます。全6色の豊かなバリエーション。1袋100本入、パッケージサイズ:70×302×18mm【材質】PE【厚さ(mm)】0.17【サイズ(mm)】255×20×0.17

フォルダー オフィスサプライ > 学童・教育用品 > 体育/運動会・イベント > 運動会・イベント > 応援グッズ・ユニフォーム

28. タイベック(R)製保護服 立て襟ツーピース TRUSCO

販売価格(税別) ¥2,400
0営業日後以内 から 1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
TRUSCO タイベック(R)製保護服 立て襟ツーピース 1着

【特長】繊維くずなどの飛散を抑えます。 引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。 微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。 普通の作業服のほぼ1/3〜1/5の軽さです。【用途】汚れの激しい現場作業。 金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。 汚れを嫌う作業など。【仕様】使い捨て用、帯電防止加工済【種別】上下セット【材質】タイベック[[(R)]](ポリエチレン)【機能】粉体防護

フォルダー 安全保護具・作業服・安全靴 > 作業服 > 防護服・保護服・特殊服 > 使い捨て防護服

29. タイベック(R)保護服 パンツ TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,191
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
TRUSCO タイベック(R)保護服 パンツ 1本

【特長】繊維くずなどの飛散を抑えます。 引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。 微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。 普通の作業服のほぼ1/3〜1/5の軽さです。【用途】汚れの激しい現場作業。 金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。 汚れを嫌う作業など。【種別】パンツ【機能】粉体防護

フォルダー 安全保護具・作業服・安全靴 > 作業服 > 防護服・保護服・特殊服 > 使い捨て防護服

30. タイベック(R)製 白衣 4251 アゼアス

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アゼアス タイベック(R)製 白衣 4251 1枚

【特長】防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるタイベック(R)を使用した白衣です。【用途】汚れ作業【色】白【仕様】シャツカラー/袖口ゴム入/裾切りっぱなし/前身頃ボタン/縫い目は内縫い【材質】高密度ポリエチレン

フォルダー 安全保護具・作業服・安全靴 > 作業服 > 防護服・保護服・特殊服 > 使い捨て白衣・スクラブ

31. デュポン(TM) タイベック(R) アゼアス

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内 から 1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アゼアス デュポン(TM) タイベック(R) 1着

【特長】グリース油や埃などの汚れから作業着とハーネス安全帯を保護します。【用途】ハーネス安全帯の汚れからの保護【色】白【仕様】フードヒモ、袖口ゴム、裾口ゴム入、両胸・背中スリット付、右尻ポケット付

フォルダー 安全保護具・作業服・安全靴 > 作業服 > 防護服・保護服・特殊服 > 使い捨て防護服

32. タイケム(R)2000 旭・デュポン

販売価格(税別) ¥3,390 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
旭・デュポン タイケム(R)2000 1着
レビュー: 7件のレビュー 平均満足度4.14 (7)

【特長】人の健康を脅かす有害化学薬品などに接する危険度の高い作業に使用される化学防護服です。 軽量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応できます。 ほとんどの「高濃度無機化学物質」に対する透過耐性を持つ。 2バールまでの圧力に対応。 粒子の侵入を100%シャットアウト。 血液に対する耐性を持つ。 バイオ・ハザードでは欧州規格「EN14126:2003」に適合。【用途】化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、工場の解体作業、焼却炉の解体(ダイオキシン対策)、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、軍事関連、緊急処理(流出物の処理及び事故処理)、疾病及び災害対策、医療関連、消防(救助隊のテロ対策等)、警察(放射線汚染物質の処理、警備)など【色】黄色【仕様】袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り。二重の接着可能なジッパーカバー。縫い目はステッチ&オーバーテープ。【種別】つなぎ【材質】タイベック(R)(高密度ポリエチレン)+ポリマーコーティング【規格】JIS規格、EN規格【製法】タイベック【構造】タイベックRにポリマーコーティングを施した2層【機能】液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護【JIS規格】JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)【EN規格】EN 14126:2003(バイオ・ハザード)

フォルダー 安全保護具・作業服・安全靴 > 作業服 > 防護服・保護服・特殊服 > 化学防護服

33. ミューテックスオーバーブーツ(滑り止め付き) ハネウェル

販売価格(税別) ¥699 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハネウェル ミューテックスオーバーブーツ(滑り止め付き) 1パック(10足)
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度5.00 (2)

【特長】ミューテックスT4と同じ材質で作った、シューズカバーです。【用途】ダイオキシン対策、感染症対策、除染作業などに。【色】白【生地性能】静電気防止【仕様】底面滑り止め付き【材質】ポリエチレン透湿性フィルム+ポリプロピレンラミネート【区分】使い捨て【滑り止め効果】あり

フォルダー 安全保護具・作業服・安全靴 > 作業服 > 防護服・保護服・特殊服 > 足カバー/脚絆 > シューズカバー 防護服・保護服・特殊服

34. AFP-1型用 タイベックフード 興研

販売価格(税別) ¥2,690
4営業日後以内
興研 AFP-1型用 タイベックフード 1セット(2着)

【特長】AFP-1型専用フード。塗装による頭部や首などの汚れを防ぎます。【適合】送気マスク:AFP-1型

フォルダー 安全保護具・作業服・安全靴 > マスク > 電動・送気マスク > 送気マスク > エアラインマスク

35. 日ざし「強力」 カットシェード まつうら工業

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
まつうら工業 日ざし「強力」 カットシェード 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】UVカット率95%、光反射率90%、日射熱カット80%。夏場の室温上昇を抑えて、節電・省エネ効果を発揮します。【仕様】巾方向ハトメ、簡易取り付けひも付【色】白【長さ(m)】2【幅(m)】1【生地】デュポン社製タイベック素材使用

フォルダー 安全保護具・作業服・安全靴 > 安全保護具 > 暑さ対策保護具 > その他暑さ対策

36. PEコートエアラインスーツ アゼアス

販売価格(税別) ¥9,490
1営業日後以内 から 3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アゼアス PEコートエアラインスーツ 1着

【特長】軽量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応しております。 タイベック[[(R)]]に特殊ポリマーコーティングを施しております。 ほとんどの無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。【色】白【仕様】袖口ゴム入り、PVCフェイスシールド、ブーティ付、エアーインレット付、排気口付、縫い目はバウンドシーム【種別】つなぎ【材質】タイベック[[(R)]](ポリエチレン)、ポリマー樹脂【質量(g)】375【機能】感染性物質防護

フォルダー 安全保護具・作業服・安全靴 > 作業服 > 防護服・保護服・特殊服 > 化学防護服

37. ACベストOUTER VEST 高階救命器具

販売価格(税別) ¥2,100
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
高階救命器具 ACベストOUTER VEST 1着

【特長】防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるタイベック(r)を使用したベストです。 タイベック(r)ソフトウェアV型と組み合わせることで快適性を高めることが可能な製品です。 使い切りタイプのベスト(パーツ)です。【用途】暑熱作業用【セット内容】通気口(前面・背面)各2箇所/両脇ポケット/ファン取付け箇所(背面)2箇所/バッテリー取付用ベルト【種別】使いきり【素材】高密度ポリエチレン

フォルダー 安全保護具・作業服・安全靴 > 作業服 > 空調ウェア・服 > 使い切り 空調ウェア・服

38. ACベストセット 高階救命器具

販売価格(税別) ¥20,000
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
高階救命器具 ACベストセット 1セット

【特長】防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるタイベック(r)を使用したベストです。 タイベック(r)ソフトウェアV型と組み合わせることで快適性を高めることが可能な製品です。 防護性能を維持したまま、涼しく、快適に【用途】暑熱作業用【セット内容】アウターベスト:通気口(前面・背面)各2箇所/両脇ポケット/ファン取付け箇所(背面)2箇所/バッテリー取付用ベルト【種別】使いきり【バッテリー】リチウムイオン【素材】高密度ポリエチレン

フォルダー 安全保護具・作業服・安全靴 > 作業服 > 空調ウェア・服 > 使い切り 空調ウェア・服

39. 多目的遮熱ベスト 日本ワイドクロス

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
日本ワイドクロス 多目的遮熱ベスト 1着

【特長】真夏の熱中症対策に最適なオールメッシュタイプ。 背面部・襟部・肩部に驚異の遮熱効果を誇るデュポンタイベックをベースに織り込んだスリムホワイト生地を採用。 前面部には通気性に優れたメッシュ加工を施しているので蒸れずに真夏の熱中症対策用にも最適。 首周りの遮熱対策も万全、水漏れにも強く両サイドにホルダー式の伸縮ベルトが付いているので着脱も簡単、携帯電話や小物の収納に便利なメッシュポケットも付いています。【材質】(本体生地)ポリエチレン、(ホルダー式ベルト)ポリプロピレン・ナイロン【サイズ】フリー(男女兼用)【肩幅(cm)】約36【着丈(cm)】約64【裾幅(cm)】約45

フォルダー 安全保護具・作業服・安全靴 > 安全保護具 > 暑さ対策保護具 > クールベスト 暑さ対策

40. PEコート続服 3L アゼアス

販売価格(税別) ¥4,590
0営業日後以内
アゼアス PEコート続服 3L 1着

【特長】軽量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応しております。 タイベック[[(R)]] に特殊ポリマーコーティングを施しております。 ほとんどの無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。【仕様】袖口ゴム入り、フードゴム入り、裾口ゴム入り、接着可能なジッパーカバー付、縫い目はバウンドシーム、および内縫い【トラスコ品番】819-8859【種別】つなぎ【材質】タイベック[[(R)]](ポリエチレン)、ポリマー樹脂【質量(g)】310【機能】感染性物質防護【適応身長(cm)】170〜188【アズワン品番】8-5377-04【適応胸囲(cm)】96〜124

フォルダー 安全保護具・作業服・安全靴 > 作業服 > 防護服・保護服・特殊服 > 化学防護服

戻る ページ: 1 2 3 次へ

   タイベック 作業 服特集

おすすめ特集