169件中 1件〜40件

並び替え:

1. 重量用アジャスター付キャスター 自在車 75径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥3,790
ユーエイキャスター 重量用アジャスター付キャスター 自在車 75径 強化ナイロン車輪 1個
レビュー:(1)

【特長】機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪】強化ナイロン(B入)車【車輪径D(Φmm)】75【取付高H(mm)】106【車輪幅(mm)】38【穴径P(Φmm)】10.5【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】320【金具仕上】三価ユニクロ仕上【取付座A×B(mm)】90×90【取付寸法X×Y(mm)】71×71【偏芯E(mm)】22【旋回半径R(mm)】88【トラスコ品番】809-3454【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
86321654 HG-75GNB-AF 1個 ¥3,790 0営業日後以内

2. 低床式重荷重キャスター自在車ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,190 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式重荷重キャスター自在車ストッパー付 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。【形状】自在車S【荷重種別】重荷重【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】回転ストッパー付【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
39562196 HG-65PBS 1個 6530092 ¥3,990 3営業日後以内
39562205 HG-75PBS 1個 75320106 ¥4,990 3営業日後以内
18641114 HG-50MCES 1個 5016068 ¥2,990 3営業日後以内
18641123 HG-50MCS 1個 5016068 ¥2,190 0営業日後以内
18641132 HG-65MCES 1個 6530092 ¥5,990 3営業日後以内

3. HG型 自在車(強化ナイロン車) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,990
ユーエイキャスター HG型 自在車(強化ナイロン車) 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。【用途】省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪径D(Φmm)】50【取付高H(mm)】68【車輪幅(mm)】28【穴径P(Φmm)】6.5【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】160【金具仕上】三価ユニクロ仕上【取付座A×B(mm)】64×64【取付寸法X×Y(mm)】50×50【偏芯E(mm)】25【旋回半径R(mm)】51【トラスコ品番】379-6809【形状】自在車【荷重種別】重荷重【材質(車輪)】強化ナイロン(ベアリング入)【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
06585171 HG-50 GNB 1個 ¥1,990 0営業日後以内

4. JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,990 〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ユーエイキャスター JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 1個

【特長】大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。【形状】自在車S【材質(車輪)】ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09209383 GUJB-75(R) 1個 75100103 ¥1,990 3営業日後以内
02537525 GUJB-100(R) 1個 100100144 ¥1,990 5営業日後以内
02537534 GUJB-130(R) 1個 130180177 ¥2,790 5営業日後以内
02537543 GUJB-150(R) 1個 150200198 ¥3,390 5営業日後以内
09209541 GUJB-200(R) 1個 200250250 ¥3,990 6営業日後以内

5. J型 自在車(ナイロンホイル ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,290 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター J型 自在車(ナイロンホイル ウレタン車輪・ダブルベアリング) 1個

【特長】大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。【形状】自在車【材質(車輪)】ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
39560823 GUJ-75 1個 75100103 ¥1,290 3営業日後以内
02537421 GUJ-100 1個 100100144 ¥1,690 3営業日後以内
02537446 GUJ-130 1個 130180177 ¥2,590 5営業日後以内
02537464 GUJ-150 1個 150200198 ¥3,190 0営業日後以内
39560814 GUJ-200 1個 200250250 ¥3,790 5営業日後以内

6. J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) 1個

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。【形状】自在車【型式】J型自在車【材質(車輪)】ウレタン(B入)【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

7. 重量用アジャスター付キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥3,590
ユーエイキャスター 重量用アジャスター付キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪 1個
レビュー:(1)

【特長】機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪】強化ナイロン(B入)車【車輪径D(Φmm)】65【取付高H(mm)】92【車輪幅(mm)】38【穴径P(Φmm)】10.5【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】300【金具仕上】三価ユニクロ仕上【取付座A×B(mm)】90×90【取付寸法X×Y(mm)】71×71【偏芯E(mm)】22【旋回半径R(mm)】88【トラスコ品番】809-3453【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

8. 低床式重荷重キャスター 固定車 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式重荷重キャスター 固定車 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。【荷重種別】重荷重【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

9. 低床式重荷重キャスター自在車 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式重荷重キャスター自在車 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。【用途】省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

10. 低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式重荷重用キャスター 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。【形状】自在車【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

11. J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥949 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 1個
レビュー:(4)

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。【形状】自在車【型式】J型自在車【材質(車輪)】ゴム(B入)【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

12. 重量用キャスター 自在車 75径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,390 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエイキャスター 重量用キャスター 自在車 75径 強化ナイロン車輪 1個

【車輪幅(mm)】38【金具仕上】三価ユニクロ仕上【車輪】強化ナイロン(B入)車【ストッパー】なし【偏芯E(mm)】22【旋回半径R(mm)】61【車輪径D(Φmm)】75【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

13. 低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥3,190 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式重荷重用キャスター 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。【仕様】プレート式、自在式、低床式【形状】自在車【荷重種別】重荷重【材質(車輪)】フェノール(B入)【金具仕上】三価ユニクロ仕上【車輪】フェノール(B入)車【ストッパー】なし【特性】耐油性【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

14. 重量用双輪キャスター 自在車 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥999 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエイキャスター 重量用双輪キャスター 自在車 黒ナイロン車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪】ナイロン車【車輪幅(mm)】46【穴径P(Φmm)】8.8【ストッパー】なし【金具仕上】三価ユニクロ仕上【取付座A×B(mm)】70×70【取付寸法X×Y(mm)】52×52【偏芯E(mm)】18【車輪タイプ】双輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

15. 低床重荷重キャスター(強化ナイロン車) ナンシン

販売価格(税別) ¥839 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ナンシン 低床重荷重キャスター(強化ナイロン車) 1個
レビュー:(13)

【特長】低床式重量用キャスター【形状】自在車【荷重種別】重荷重【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

16. 重量用キャスター 自在車 75径 導電性MCナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥8,990
6営業日後以内
ユーエイキャスター 重量用キャスター 自在車 75径 導電性MCナイロン車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪】MCナイロン(B入)車(導電性)【車輪径D(Φmm)】75【取付高H(mm)】100【車輪幅(mm)】38【穴径P(Φmm)】8.8【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】300【金具仕上】三価ユニクロ仕上【取付座A×B(mm)】82×82【取付寸法X×Y(mm)】63×63【偏芯E(mm)】22【旋回半径R(mm)】61【トラスコ品番】809-3471【特性】静電気防止【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

17. 重量用キャスター 自在車 75径 MCナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥4,990
3営業日後以内
ユーエイキャスター 重量用キャスター 自在車 75径 MCナイロン車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪】MCナイロン(B入)車【車輪径D(Φmm)】75【取付高H(mm)】100【車輪幅(mm)】38【穴径P(Φmm)】8.8【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】300【金具仕上】三価ユニクロ仕上【取付座A×B(mm)】82×82【取付寸法X×Y(mm)】63×63【偏芯E(mm)】22【旋回半径R(mm)】61【トラスコ品番】809-3470【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

18. 低床式重荷重用キャスター HT型 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,690 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式重荷重用キャスター HT型 1個
レビュー:(2)

【長さ(mm)】40【荷重種別】重荷重【金具仕上】三価ユニクロ仕上【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > ねじ込み式キャスター

19. JK型 自在車(耐油ゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式・ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥4,390
出荷目安:8日
ユーエイキャスター JK型 自在車(耐油ゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式・ストッパー付 1個

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター【質量(g)】2530

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

20. 重量用キャスター 自在車 アルミホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,990 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエイキャスター 重量用キャスター 自在車 アルミホイルウレタン車輪 1個
レビュー:(2)

【車輪幅(mm)】38【金具仕上】三価ユニクロ仕上【穴径P(Φmm)】10.5【取付寸法X×Y(mm)】71×71【取付座A×B(mm)】90×90【車輪】アルミホイルウレタン(B入)車【ストッパー】なし【偏芯E(mm)】22【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

21. K型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター K型 固定車(ゴム車輪) 1個
レビュー:(1)

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。【形状】固定車【型式】K型固定車【材質(車輪)】ゴム(B入)【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】なし【偏芯E(mm)】-【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

22. JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,090 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ユーエイキャスター JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。【形状】自在車S【材質(車輪)】ウレタン(B入)【金具仕上】三価ユニクロ仕上【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

23. K型 固定車(ウレタン車輪) UW ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター K型 固定車(ウレタン車輪) UW 1個
レビュー:(1)

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。【形状】固定車【型式】K型固定車【材質(車輪)】ウレタン(B入)【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】なし【偏芯E(mm)】-【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

24. J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 1個

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。【形状】自在車S【型式】J型自在車【材質(車輪)】ゴム(B入)【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】回転ストッパー付【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

25. 重量用キャスター 自在車ストッパー付 65径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,690
0営業日後以内
ユーエイキャスター 重量用キャスター 自在車ストッパー付 65径 強化ナイロン車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪】強化ナイロン(B入)車【車輪径D(Φmm)】65【取付高H(mm)】92【車輪幅(mm)】38【穴径P(Φmm)】10.5【ストッパー】回転ストッパー付【許容荷重(daN)】300【金具仕上】三価ユニクロ仕上【取付座A×B(mm)】90×90【取付寸法X×Y(mm)】71×71【偏芯E(mm)】22【旋回半径R(mm)】67【トラスコ品番】437-2417【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

26. JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ユーエイキャスター JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 1個
レビュー:(2)

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。【形状】自在車W【金具仕上】三価ユニクロ仕上【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

27. 重量用キャスター 自在車ストッパー付 75径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,690
0営業日後以内
ユーエイキャスター 重量用キャスター 自在車ストッパー付 75径 強化ナイロン車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪】強化ナイロン(B入)車【車輪径D(Φmm)】75【取付高H(mm)】106【車輪幅(mm)】38【穴径P(Φmm)】10.5【ストッパー】回転ストッパー付【許容荷重(daN)】320【金具仕上】三価ユニクロ仕上【取付座A×B(mm)】90×90【取付寸法X×Y(mm)】71×71【偏芯E(mm)】22【旋回半径R(mm)】67【トラスコ品番】437-2433【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

28. 重量用キャスター 固定車 65径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,690
3営業日後以内
ユーエイキャスター 重量用キャスター 固定車 65径 強化ナイロン車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター【車輪】強化ナイロン(B入)車【車輪径D(Φmm)】65【取付高H(mm)】92【車輪幅(mm)】38【穴径P(Φmm)】10.5【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】300【金具仕上】三価ユニクロ仕上【取付座A×B(mm)】111×67【取付寸法X×Y(mm)】91×47【トラスコ品番】437-2441【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

29. KB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ユーエイキャスター KB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付 1個

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。【用途】重量物運搬用、その他一般用【金具仕上】三価ユニクロ仕上【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

30. J・JB型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,590 〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
ユーエイキャスター J・JB型キャスター(自在車・プレート式) 1個

【特長】大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。【形状】自在【金具仕上】三価ユニクロ仕上【穴径P(Φmm)】11【ベアリング】ダブルベアリング【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

31. JK型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,390 〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター JK型キャスター(自在車・プレート式) 1個

【特長】大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪径D(Φmm)】150【取付高H(mm)】198【穴径P(Φmm)】11【金具仕上】三価ユニクロ仕上【取付座A×B(mm)】120×120【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】94×94(87×87)【偏芯E(mm)】40【旋回半径R(mm)】115【ベアリング】ダブルベアリング【形状】自在

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

32. HG型 自在車 ストッパー付(強化ナイロン車) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,990
ユーエイキャスター HG型 自在車 ストッパー付(強化ナイロン車) 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪径D(Φmm)】50【取付高H(mm)】68【車輪幅(mm)】28【穴径P(Φmm)】6.5【ストッパー】回転ストッパー付【許容荷重(daN)】160【金具仕上】三価ユニクロ仕上【取付座A×B(mm)】64×64【取付寸法X×Y(mm)】50×50【偏芯E(mm)】25【旋回半径R(mm)】65【質量(g)】365【トラスコ品番】379-6817【形状】自在車S【材質(車輪)】強化ナイロン(ベアリング入)【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

33. 重量用キャスター 自在車 アルミホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,919 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエイキャスター 重量用キャスター 自在車 アルミホイルウレタン車輪 1個

【車輪幅(mm)】38【金具仕上】三価ユニクロ仕上【穴径P(Φmm)】8.8【取付寸法X×Y(mm)】63×63【取付座A×B(mm)】82×82【車輪】アルミホイルウレタン(B入)車【ストッパー】なし【偏芯E(mm)】22【許容荷重(daN)】300【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

34. 重量用キャスター 固定車ストッパー付 75径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,790
3営業日後以内
ユーエイキャスター 重量用キャスター 固定車ストッパー付 75径 強化ナイロン車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター【車輪】強化ナイロン(B入)車【車輪径D(Φmm)】75【取付高H(mm)】106【車輪幅(mm)】38【穴径P(Φmm)】10.5【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】320【金具仕上】三価ユニクロ仕上【取付座A×B(mm)】123×72【取付寸法X×Y(mm)】103×52【トラスコ品番】437-2450【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

35. KB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,190 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ユーエイキャスター KB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 1個

【特長】大型キャスターとしては代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。【用途】重量物運搬用、その他一般用【形状】固定【材質(車輪)】ウレタン(B入)車【金具仕上】三価ユニクロ仕上【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

36. ねじ込み式キャスター自在車50径強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,880 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエイキャスター ねじ込み式キャスター自在車50径強化ナイロン車輪 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。【車輪】強化ナイロン車【許容荷重(daN[kgf])】100(102)【荷重種別】重荷重【質量(g)】340【ピッチ(mm)】2【対辺(mm)】30【ねじ】M16【ねじ長さ(mm)】40【旋回半径R(mm)】51【偏心(mm)】25

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

37. 重量用キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,308 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエイキャスター 重量用キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪 1個

【車輪幅(mm)】38【金具仕上】三価ユニクロ仕上【車輪】強化ナイロン(B入)車【ストッパー】なし【偏芯E(mm)】22【許容荷重(daN)】300【旋回半径R(mm)】57【車輪径D(Φmm)】65【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

38. 重量用SUSキャスター 自在車 75径 MCナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥7,990
3営業日後以内
ユーエイキャスター 重量用SUSキャスター 自在車 75径 MCナイロン車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪】MCナイロン(B入)車【車輪径D(Φmm)】75【取付高H(mm)】100【車輪幅(mm)】38【穴径P(Φmm)】8.8【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】250【金具仕上】ステンレス【取付座A×B(mm)】82×82【取付寸法X×Y(mm)】63×63【偏芯E(mm)】22【旋回半径R(mm)】61【トラスコ品番】809-3558【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

39. ナイロンキャスター RJ2シリーズ 自在式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥769 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター ナイロンキャスター RJ2シリーズ 自在式 1個

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター【材質(車輪)】ナイロン

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

40. KB型 固定車(グレーゴム車輪)ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,790 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ユーエイキャスター KB型 固定車(グレーゴム車輪)ストッパー付 1個

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター【材質(車輪)】グレーゴム(B入)

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

戻る ページ: 1 2 3 4 5 次へ