458件中 1件〜40件

並び替え:

1. J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 1個

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。【形状】自在車S【型式】J型自在車【材質(車輪)】ゴム(B入)【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】回転ストッパー付【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02545873 WJ-100S 1個 100120144 ¥1,790 0営業日後以内

2. J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥949 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 1個
レビュー:(4)

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。【形状】自在車【型式】J型自在車【材質(車輪)】ゴム(B入)【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02545864 WJ-100 1個 100120144 ¥1,390 0営業日後以内

3. エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥319 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式ストッパー付 1個

【特長】走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。【仕様】プレート式【形状】自在車S【材質(車輪)】エラストマー【金具仕上】クロームメッキ仕上【ストッパー】回転ストッパー付【材質(金具)】スチール【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
39560114 E-100ELS 1個 10050122 ¥769 0営業日後以内

4. 車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥519 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ユーエイキャスター 車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車) 1個
レビュー:(29)

【特長】一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。【用途】一般用【材質(車輪)】鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > 車輪のみ
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02545785 W-100 1個 10012032 ¥599 0営業日後以内
37159254 W-100Y 1個 100 32 ¥684 取扱終了

5. SG型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥369 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター SG型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 1個

【特長】走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。【形状】自在車【型式】SG型自在車【材質(車輪)】ハードゴム【金具仕上】三価ユニクロ仕上【穴径P(Φmm)】8.8【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02455582 SG-100RH 1個 10050122 ¥659 0営業日後以内

6. ねじ込みキャスター自在車 100径ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥649 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター ねじ込みキャスター自在車 100径ナイロン車輪 1個

【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター【車輪】ナイロン車【車輪径D(Φmm)】100【取付高H(mm)】126【車輪幅(mm)】25【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】60【偏芯E(mm)】31【旋回半径R(mm)】82【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > ねじ込み式キャスター

7. SR型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥289 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター SR型 固定車(ゴム車輪) 1個

【特長】走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。取付高が同じSG型・SG-S型は併用できます。【形状】固定車【型式】SR型固定車【材質(車輪)】ハードゴム【金具仕上】三価ユニクロ仕上【穴径P(Φmm)】8.8【ストッパー】なし【偏芯E(mm)】-【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

8. SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥349 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) 1個
レビュー:(3)

【特長】走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。【形状】自在車【型式】SG型自在車【材質(車輪)】ナイロン【金具仕上】三価ユニクロ仕上【穴径P(Φmm)】8.8【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

9. SJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,790 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター SJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 1個

【特長】中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。【形状】自在車S【材質(車輪)】ナイロンホイルウレタン(ベアリング入)車【車輪幅(mm)】32【穴径P(Φmm)】11【ストッパー】回転ストッパー付【特性】耐油性、耐摩耗性【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

10. K型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター K型 固定車(ゴム車輪) 1個
レビュー:(1)

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。【形状】固定車【型式】K型固定車【材質(車輪)】ゴム(B入)【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】なし【偏芯E(mm)】-【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

11. ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥409 〜 バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
ユーエイキャスター ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) 1個
レビュー:(8)

【特長】走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。【ストッパー】なし【形状】自在車【型式】ST型自在車【金具仕上】三価ユニクロ仕上【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > ねじ込み式キャスター

12. JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ユーエイキャスター JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 1個
レビュー:(2)

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。【形状】自在車W【金具仕上】三価ユニクロ仕上【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

13. SG型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥448 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター SG型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG型・SR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。【形状】自在車S【型式】SG型自在車【材質(車輪)】ハードゴム【金具仕上】三価ユニクロ仕上【穴径P(Φmm)】8.8【ストッパー】回転ストッパー付【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

14. E型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別)   ¥259 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ユーエイキャスター E型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 1個
レビュー:(2)

【特長】走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。【形状】自在車S【金具仕上】クロームメッキ仕上【ストッパー】回転ストッパー付【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

15. JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,090 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ユーエイキャスター JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。【形状】自在車S【材質(車輪)】ウレタン(B入)【金具仕上】三価ユニクロ仕上【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

16. SG型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥559 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ユーエイキャスター SG型キャスター(自在車・プレート式) 1個

【特長】一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。【金具仕上】三価ユニクロ仕上【穴径P(Φmm)】8.8【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

17. ねじ込み式エラストマーキャスター自在100径 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥269 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
ユーエイキャスター ねじ込み式エラストマーキャスター自在100径 1個
レビュー:(1)

【車輪】エラストマー車【ストッパー】なし【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > ねじ込み式キャスター

18. 車輪(ハードゴム車) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥129 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ユーエイキャスター 車輪(ハードゴム車) 1個
レビュー:(19)

【特長】一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。【用途】一般用【材質(車輪)】ハードゴム

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > 車輪のみ

19. KB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,190 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ユーエイキャスター KB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 1個

【特長】大型キャスターとしては代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。【用途】重量物運搬用、その他一般用【形状】固定【材質(車輪)】ウレタン(B入)車【金具仕上】三価ユニクロ仕上【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

20. ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥529 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
ユーエイキャスター ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪) 1個
レビュー:(11)

【特長】走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。【形状】自在車S【型式】ST型自在車【材質(車輪)】ハードゴム【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】回転ストッパー付【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > ねじ込み式キャスター

21. SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥289 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪 1個
レビュー:(7)

【特長】アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。【形状】自在車S【型式】SA型自在車【タイプ】SA型(自在ブレーキ付)【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】回転ストッパー付【キャスタータイプ】アングル式キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > アングル式キャスター

22. SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ゴム車 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥259 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ゴム車 1個
レビュー:(9)

【特長】アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。【形状】自在車【型式】SA型自在車【タイプ】SA型(自在)【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】なし【キャスタータイプ】アングル式キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > アングル式キャスター

23. ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥869 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪) 1個
レビュー:(1)

【特長】走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。【形状】自在車【型式】SUS-ET型自在車【材質(車輪)】ナイロンホイルウレタン車【金具仕上】ステンレス【ストッパー】なし【特性】耐水性、耐食性【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > ねじ込み式キャスター

24. SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥219 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ナイロン車輪 1個
レビュー:(4)

【特長】アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。【形状】自在車【型式】SA型自在車【材質(車輪)】ナイロン【タイプ】SA型(自在)【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】なし【キャスタータイプ】アングル式キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > アングル式キャスター

25. J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) 1個

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。【形状】自在車【型式】J型自在車【材質(車輪)】ウレタン(B入)【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

26. 車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター 車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車) 1個
レビュー:(1)

【特長】高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。【用途】一般用【適合本体】Jシリーズ【型式】UW型【材質(車輪)】鋼板ホイル製ウレタン(B入)

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > 車輪のみ

27. イージーロック スチール製 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,590 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター イージーロック スチール製 1個

【特長】ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。【金具仕上】三価ユニクロ仕上げ【材質(金具)】スチール

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > ストッパー

28. K型 固定車(ウレタン車輪) UW ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター K型 固定車(ウレタン車輪) UW 1個
レビュー:(1)

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。【形状】固定車【型式】K型固定車【材質(車輪)】ウレタン(B入)【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】なし【偏芯E(mm)】-【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

29. SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥449 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 1個
レビュー:(3)

【特長】走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG型・SR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。【形状】自在車S【型式】SG型自在車【材質(車輪)】ナイロン【金具仕上】三価ユニクロ仕上【穴径P(Φmm)】8.8【ストッパー】回転ストッパー付【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

30. ねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター ねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式 1個
レビュー:(2)

【特長】中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。【仕様】ねじ込み式【形状】自在車【材質(車輪)】スチールホイールゴム車【車輪幅(mm)】32【金具仕上】三価ユニクロ仕上げ【ストッパー】なし【軸長L(mm)】40【偏芯E(mm)】32【材質(金具)】スチール【許容荷重(daN)】120【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > ねじ込み式キャスター

31. ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ウレタン車輪) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ユーエイキャスター ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ウレタン車輪) 1個

【特長】走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。【形状】自在車S【型式】SUS-ET型自在車【材質(車輪)】ナイロンホイルウレタン車【ストッパー】回転ストッパー付【特性】耐水性、耐食性【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > ねじ込み式キャスター

32. SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ナイロン車輪 1個
レビュー:(7)

【特長】アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。【形状】自在車S【型式】SA型自在車【材質(車輪)】ナイロン【タイプ】SA型(自在ブレーキ付)【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】回転ストッパー付【キャスタータイプ】アングル式キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > アングル式キャスター

33. 低床式重荷重用キャスター HT型 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,690 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式重荷重用キャスター HT型 1個
レビュー:(2)

【長さ(mm)】40【荷重種別】重荷重【金具仕上】三価ユニクロ仕上【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > ねじ込み式キャスター

34. E型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥279 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター E型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 1個
レビュー:(1)

【特長】走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。【形状】自在車【型式】E型自在車【金具仕上】クロームメッキ仕上【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

35. 車輪(ナイロンホイル製ウレタン(ベアリング入)車) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥869 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ユーエイキャスター 車輪(ナイロンホイル製ウレタン(ベアリング入)車) 1個
レビュー:(3)

【特長】一般的に広く使用して頂いており、耐久力のある車輪です。【用途】一般用【材質(車輪)】ナイロンホイル製ウレタン(B入)

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > 車輪のみ

36. Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥239 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
ユーエイキャスター Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付 1個
レビュー:(2)

【特長】中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。ストッパーにより車輪の回転をロックします。【用途】事務機器やイスなどに最適です。【仕様】ねじ込み式タイプ【形状】自在車S【型式】Pシリーズ双輪【材質(車輪)】ナイロン車【金具仕上】三価ユニクロ仕上げ【ストッパー】回転ストッパー付【材質(金具)】スチール【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】双輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > ねじ込み式キャスター

37. ねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在100径 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥319 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
ユーエイキャスター ねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在100径 1個

【車輪】エラストマー車【ストッパー】回転ストッパー付【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > ねじ込み式キャスター

38. ねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式 ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター ねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式 ストッパー付 1個
レビュー:(2)

【特長】中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。【仕様】ねじ込み式【形状】自在車S【材質(車輪)】スチールホイールゴム車【車輪幅(mm)】32【金具仕上】三価ユニクロ仕上げ【ストッパー】回転ストッパー付【軸長L(mm)】40【偏芯E(mm)】32【材質(金具)】スチール【許容荷重(daN)】120【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > ねじ込み式キャスター

39. ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪) 1個

【特長】走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。【形状】自在車S【型式】SUS-ET型自在車【材質(車輪)】ゴム【金具仕上】ステンレス【ストッパー】回転ストッパー付【特性】耐水性、耐食性【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > ねじ込み式キャスター

40. Pシリーズ双輪・ねじ込み式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥149 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
ユーエイキャスター Pシリーズ双輪・ねじ込み式 1個
レビュー:(3)

【特長】中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。【仕様】ねじ込み式タイプ【形状】自在車【材質(車輪)】ナイロン車【金具仕上】三価ユニクロ仕上げ【ストッパー】なし【材質(金具)】スチール【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】双輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > ねじ込み式キャスター

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ