153件中 1件〜40件

並び替え:

1. J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 1個

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。【形状】自在車S【型式】J型自在車【材質(車輪)】ゴム(B入)【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】回転ストッパー付【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02545891 WJ-130S 1個 130180177 ¥2,490 0営業日後以内

2. J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥949 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 1個
レビュー:(4)

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。【形状】自在車【型式】J型自在車【材質(車輪)】ゴム(B入)【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02545882 WJ-130 1個 130180177 ¥2,090 0営業日後以内

3. 車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥519 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ユーエイキャスター 車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車) 1個
レビュー:(28)

【特長】一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。【用途】一般用【材質(車輪)】鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > 車輪のみ
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02545812 W-130 1個 13018040 ¥939 0営業日後以内
02545803 W-130 12Φ 1個 13018040 ¥899 0営業日後以内
37159263 W-130Y 1個 130 40 ¥1,082 取扱終了

4. JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,090 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ユーエイキャスター JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。【形状】自在車S【材質(車輪)】ウレタン(B入)【金具仕上】三価ユニクロ仕上【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02545681 UWJB-130(R) 1個 130250177 ¥3,390 0営業日後以内
09209471 UWJB-130(L) 1個 130250177 ¥3,390 3営業日後以内

5. J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) 1個

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。【形状】自在車【型式】J型自在車【材質(車輪)】ウレタン(B入)【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02545602 UWJ-130 1個 130250177 ¥2,990 0営業日後以内

6. K型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター K型 固定車(ゴム車輪) 1個
レビュー:(1)

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。【形状】固定車【型式】K型固定車【材質(車輪)】ゴム(B入)【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】なし【偏芯E(mm)】-【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

7. K2型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエイキャスター K2型 固定車(ゴム車輪) 1個

【特長】ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。【形状】固定車【型式】K2型固定車【材質(車輪)】ゴム(B入)【車輪幅(mm)】40【金具仕上】三価ユニクロ仕上【穴径P(Φmm)】11【ストッパー】なし【偏芯E(mm)】-【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】80×80(75×75)【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

8. ステンレスキャスターシングルS付自在車 130径ナイロンホイルゴム車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥7,990
6営業日後以内
ユーエイキャスター ステンレスキャスターシングルS付自在車 130径ナイロンホイルゴム車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪】ナイロンホイルゴム(B入)車【車輪径D(Φmm)】130【取付高H(mm)】177【車輪幅(mm)】40【穴径P(Φmm)】11【ストッパー】回転ストッパー付【許容荷重(daN)】180【金具仕上】ステンレス【取付座A×B(mm)】105×105【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】82×82(75×75)【偏芯E(mm)】40【旋回半径R(mm)】110【トラスコ品番】440-5757【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

9. ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,790 〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式 1個

【仕様】プレート式【形状】固定車【材質(車輪)】ナイロン車【金具仕上】ステンレス【穴径P(Φmm)】11【ストッパー】なし【材質(金具)】ステンレス(SUS304)【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

10. プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,590 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエイキャスター プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付 1個

【特長】寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ダブルストッパーにより旋回部の回転と車輪の回転をロックすることが出来ます。【仕様】プレート式【形状】自在式(ダブルストッパー付)【金具仕上】三価ユニクロ仕上【車輪】鋼板ホイルゴム(B入)車【ストッパー】右ダブルストッパー付【材質(金具)】スチール【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

11. KB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,190 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ユーエイキャスター KB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 1個

【特長】大型キャスターとしては代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。【用途】重量物運搬用、その他一般用【形状】固定【材質(車輪)】ウレタン(B入)車【金具仕上】三価ユニクロ仕上【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

12. J型 自在車(ナイロンホイル ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,290 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター J型 自在車(ナイロンホイル ウレタン車輪・ダブルベアリング) 1個

【特長】大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。【形状】自在車【材質(車輪)】ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

13. ナイロンホイールウレタンキャスター PMシリーズ 固定 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,290 〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター ナイロンホイールウレタンキャスター PMシリーズ 固定 1個

【金具仕上】三価ユニクロ仕上【車輪】ナイロンホイルウレタン(B入)車【材質(金具)】スチール【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

14. ナイロンホイールウレタンキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,990 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエイキャスター ナイロンホイールウレタンキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付 1個

【特長】高い耐久性と優れた走行性を持ち、軽快な操作性が特徴です。【仕様】プレート式【形状】自在式(ダブルストッパー付)【金具仕上】三価ユニクロ仕上【車輪】ナイロンホイルウレタン(B入)車【ストッパー】右ダブルストッパー付【材質(金具)】スチール【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

15. ステンレスキャスター SUS-K型 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥4,690 〜
6営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター ステンレスキャスター SUS-K型 1個

【車輪幅(mm)】40【金具仕上】ステンレス【穴径P(Φmm)】11【取付寸法X×Y(mm)】100×56【取付座A×B(mm)】137×93【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

16. K型 固定車(ウレタン車輪) UW ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター K型 固定車(ウレタン車輪) UW 1個
レビュー:(1)

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。【形状】固定車【型式】K型固定車【材質(車輪)】ウレタン(B入)【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】なし【偏芯E(mm)】-【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

17. プレス製固定車ブレーキ付(ベアリング入)ゴム車 オーエッチ工業

販売価格(税別) ¥1,990 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オーエッチ工業 プレス製固定車ブレーキ付(ベアリング入)ゴム車 1個

【形状】固定【型式】OHKB型固定車【材質(車輪)】ゴム【金具仕上】ユニクロメッキ【車輪No.】35M【ロック】回転ストッパー付【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

18. プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在車 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,690 〜
3営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在車 1個

【特長】寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。【仕様】プレート式【形状】自在式【金具仕上】三価ユニクロ仕上【車輪】鋼板ホイルゴム(B入)車【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

19. キャスター取付用板スパナ(六角対辺) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥41 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ユーエイキャスター キャスター取付用板スパナ(六角対辺) 1個
レビュー:(12)

【特長】ねじ込み式、およびパイプ差し込み式キャスター取り付け用の板スパナです

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > アクセサリー > スパナ

20. プレス製ゴムキャスター Jシリーズ 自在式(ダブルストッパー付 左側) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター プレス製ゴムキャスター Jシリーズ 自在式(ダブルストッパー付 左側) 1個
レビュー:(1)

【仕様】プレート式【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【ストッパー】左ダブルストッパー付【金具仕上】三価ユニクロ仕上【材質(金具)】スチール【形状】自在車W【材質(車輪)】スチールホイールゴム【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

21. G型 自在車(ゴム車・シングルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

販売価格(税別)   ¥69 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ユーエイキャスター G型 自在車(ゴム車・シングルベアリング)プレート式 1個
レビュー:(14)

【特長】一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。【形状】自在車【型式】G型自在車【材質(車輪)】ゴム【タイプ】ゴム車輪 ※RHはハードゴムになります。【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

22. J2型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエイキャスター J2型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 1個
レビュー:(2)

【特長】ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。【形状】自在車【型式】J2型自在車【材質(車輪)】ゴム(B入)【車輪幅(mm)】40【金具仕上】三価ユニクロ仕上【穴径P(Φmm)】11【取付座A×B(mm)】102×102【ストッパー】なし【偏芯E(mm)】40【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】80×80(75×75)【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

23. 車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター 車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車) 1個
レビュー:(1)

【特長】高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。【用途】一般用【適合本体】Jシリーズ【型式】UW型【材質(車輪)】鋼板ホイル製ウレタン(B入)

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > 車輪のみ

24. 車輪(ナイロンホイル製ウレタン(ベアリング入)車) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥869 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ユーエイキャスター 車輪(ナイロンホイル製ウレタン(ベアリング入)車) 1個
レビュー:(3)

【特長】一般的に広く使用して頂いており、耐久力のある車輪です。【用途】一般用【材質(車輪)】ナイロンホイル製ウレタン(B入)

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > 車輪のみ

25. Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥239 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
ユーエイキャスター Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付 1個
レビュー:(2)

【特長】中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。ストッパーにより車輪の回転をロックします。【用途】事務機器やイスなどに最適です。【仕様】ねじ込み式タイプ【形状】自在車S【型式】Pシリーズ双輪【材質(車輪)】ナイロン車【金具仕上】三価ユニクロ仕上げ【ストッパー】回転ストッパー付【材質(金具)】スチール【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】双輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > ねじ込み式キャスター

26. G型 自在車(ウレタン車輪・シングルベアリング) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥119 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ユーエイキャスター G型 自在車(ウレタン車輪・シングルベアリング) 1個
レビュー:(2)

【特長】一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。【形状】自在車【材質(車輪)】ウレタン車輪【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

27. JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ユーエイキャスター JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 1個
レビュー:(2)

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。【形状】自在車W【金具仕上】三価ユニクロ仕上【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

28. ST型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥468 〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(187種類の商品があります)
ユーエイキャスター ST型キャスター(自在車・ねじ込み式) 1個

【特長】一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。【金具仕上】三価ユニクロ仕上【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > ねじ込み式キャスター

29. J2型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,290 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエイキャスター J2型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。【形状】自在車S【型式】J2型自在車【材質(車輪)】ゴム(B入)【車輪幅(mm)】40【金具仕上】三価ユニクロ仕上【穴径P(Φmm)】11【取付座A×B(mm)】102×102【ストッパー】回転ストッパー付【偏芯E(mm)】40【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】80×80(75×75)【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

30. プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ  固定 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,990 〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ユーエイキャスター プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 固定 1個

【金具仕上】三価ユニクロ仕上【材質(金具)】スチール【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

31. ナイロンホイールウレタンキャスター J2シリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,590 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター ナイロンホイールウレタンキャスター J2シリーズ 自在式(ストッパー付) 1個

【特長】ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪幅(mm)】40【穴径P(Φmm)】11【ストッパー】回転ストッパー付【金具仕上】三価ユニクロ仕上【取付座A×B(mm)】102×102【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】80×80(75×75)【偏芯E(mm)】40【形状】自在車S【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

32. J2K型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,990 〜
5営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエイキャスター J2K型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式 1個

【特長】自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。固定車(K2型)と取付寸法・高さが同じで取付が便利です。【形状】自在【型式】J2K型自在車【材質(車輪)】ゴム(B入)【車輪幅(mm)】40【金具仕上】三価ユニクロ仕上【穴径P(Φmm)】11【取付座A×B(mm)】102×102【ストッパー】旋回ストッパー付【偏芯E(mm)】40【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】80×80(75×75)【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

33. プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエイキャスター プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定 1個

【特長】寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。【仕様】プレート式【形状】固定車【金具仕上】三価ユニクロ仕上【車輪】鋼板ホイルゴム(B入)車【ストッパー】なし【偏芯E(mm)】-【材質(金具)】スチール【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

34. J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,090 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 1個

【形状】自在【型式】J型自在車【材質(車輪)】ウレタン(B入)【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】回転ストッパー付【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

35. スケルトンキャスター(自在車) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥93 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ユーエイキャスター スケルトンキャスター(自在車) 1個

【特長】一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。【用途】軽量用台車。事務所などの屋内。オフィス用品【仕様】プレート式【形状】自在車【材質(車輪)】ポリカーボネート【ストッパー】なし【材質(金具)】スチール【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

36. KB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ユーエイキャスター KB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付 1個

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。【用途】重量物運搬用、その他一般用【金具仕上】三価ユニクロ仕上【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

37. イージーロック 100径(H130)キャスター用 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,690
ユーエイキャスター イージーロック 100径(H130)キャスター用 1個

【特長】ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。【穴径P(Φmm)】11【取付座A×B(mm)】120×120【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】100×100(85×85)【最高高さ(mm)】135【最低高さ(mm)】117【ストロークS(mm)】20【適正取付高H(mm)】130【トラスコ品番】809-3450

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > ストッパー

38. 車輪 ゴム ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,190 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエイキャスター 車輪 ゴム 1個

【車輪幅(mm)】40【穴径(Φmm)】12【ボス幅(mm)】55【車輪】鋼板ホイルゴム(B入)車

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > 車輪のみ

39. 双輪キャスター    ねじ込み式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥499
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター 双輪キャスター ねじ込み式 1個

【特長】中荷重用に設計した双輪キャスターです。 屋内用ディスプレイ用品に最適です。【仕様】ねじ込み式タイプ、自在車(ストッパー付)【対辺(mm)】17【ピッチ/山(mm)】1.75【車輪】ナイロン【ストッパー】回転ストッパー付【ねじT】M12【軸長L(mm)】22【偏芯E(mm)】17【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】双輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > ねじ込み式キャスター

40. ナイロンホイールウレタンキャスター J2シリーズ 自在式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエイキャスター ナイロンホイールウレタンキャスター J2シリーズ 自在式 1個

【特長】ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。【仕様】プレート式【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪幅(mm)】40【穴径P(Φmm)】11【ストッパー】なし【金具仕上】三価ユニクロ仕上【材質(金具)】スチール【取付座A×B(mm)】102×102【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】80×80(75×75)【偏芯E(mm)】40【形状】自在車【材質(車輪)】ナイロンホイールウレタン車【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

戻る ページ: 1 2 3 4 次へ