225件中 1件〜40件

並び替え:

1. J2型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエイキャスター J2型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 1個
レビュー:(2)

【特長】ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。【形状】自在車【型式】J2型自在車【材質(車輪)】ゴム(B入)【車輪幅(mm)】40【金具仕上】三価ユニクロ仕上【穴径P(Φmm)】11【取付座A×B(mm)】102×102【ストッパー】なし【偏芯E(mm)】40【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】80×80(75×75)【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02455537 WJ2-150 1個 150180190 ¥1,890 0営業日後以内

2. 車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥519 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ユーエイキャスター 車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車) 1個
レビュー:(29)

【特長】一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。【用途】一般用【材質(車輪)】鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > 車輪のみ
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02545837 W-150 1個 15020040 ¥959 0営業日後以内
02545821 W-150 12Φ 1個 15020040 ¥899 0営業日後以内
37159272 W150 1個 15020040 ¥1,290 取扱終了

3. プレス製ゴムキャスター Jシリーズ 自在式(ダブルストッパー付 左側) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター プレス製ゴムキャスター Jシリーズ 自在式(ダブルストッパー付 左側) 1個
レビュー:(1)

【仕様】プレート式【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【ストッパー】左ダブルストッパー付【金具仕上】三価ユニクロ仕上【材質(金具)】スチール【形状】自在車W【材質(車輪)】スチールホイールゴム【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)取付高H(mm)車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
39560412 WJB-150(L) 1個 15019840 ¥2,990 0営業日後以内

4. J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) 1個

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。【形状】自在車【型式】J型自在車【材質(車輪)】ウレタン(B入)【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02545627 UWJ-150 1個 150300198 ¥3,890 0営業日後以内

5. JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,090 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ユーエイキャスター JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。【形状】自在車S【材質(車輪)】ウレタン(B入)【金具仕上】三価ユニクロ仕上【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02545697 UWJB-150(R) 1個 150300198 ¥3,790 0営業日後以内
09209523 UWJB-150(L) 1個 150300198 ¥3,890 0営業日後以内

6. J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥949 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 1個
レビュー:(4)

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。【形状】自在車【型式】J型自在車【材質(車輪)】ゴム(B入)【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

7. J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 1個

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。【形状】自在車S【型式】J型自在車【材質(車輪)】ゴム(B入)【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】回転ストッパー付【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

8. K2型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエイキャスター K2型 固定車(ゴム車輪) 1個

【特長】ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。【形状】固定車【型式】K2型固定車【材質(車輪)】ゴム(B入)【車輪幅(mm)】40【金具仕上】三価ユニクロ仕上【穴径P(Φmm)】11【ストッパー】なし【偏芯E(mm)】-【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】80×80(75×75)【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

9. 車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター 車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車) 1個
レビュー:(1)

【特長】高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。【用途】一般用【適合本体】Jシリーズ【型式】UW型【材質(車輪)】鋼板ホイル製ウレタン(B入)

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > 車輪のみ

10. 車輪(ナイロンホイル製ウレタン(ベアリング入)車) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥869 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ユーエイキャスター 車輪(ナイロンホイル製ウレタン(ベアリング入)車) 1個
レビュー:(3)

【特長】一般的に広く使用して頂いており、耐久力のある車輪です。【用途】一般用【材質(車輪)】ナイロンホイル製ウレタン(B入)

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > 車輪のみ

11. K型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター K型 固定車(ゴム車輪) 1個
レビュー:(1)

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。【形状】固定車【型式】K型固定車【材質(車輪)】ゴム(B入)【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】なし【偏芯E(mm)】-【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

12. プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,990
ユーエイキャスター プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在式 1個

【特長】寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。【仕様】プレート式【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪径D(Φmm)】150【取付高H(mm)】198【車輪幅(mm)】40【穴径P(Φmm)】11【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】200【金具仕上】三価ユニクロ仕上【材質(金具)】スチール【取付座A×B(mm)】120×120【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】94×94(87×87)【偏芯E(mm)】40【旋回半径R(mm)】115【トラスコ品番】380-3279【形状】自在車【材質(車輪)】スチールホイールゴム【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

13. J2型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,590 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター J2型キャスター(自在車・プレート式) 1個

【特長】運搬車、ボックスパレット等に数多く使用されています。【形状】自在【材質(車輪)】ナイロンホイルゴム(B入)【車輪幅(mm)】40【金具仕上】三価ユニクロ仕上【穴径P(Φmm)】11【取付座A×B(mm)】102×102【ベアリング】ダブルベアリング【偏芯E(mm)】40【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】80×80(75×75)【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

14. プレス製ウレタンキャスター 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥4,190
3営業日後以内
ユーエイキャスター プレス製ウレタンキャスター 自在式ストッパー付 1個

【特長】車輪の回転と取付部の旋回を同時にロックします。車輪のガタつきが少なく、スムーズな使用が可能です。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。【仕様】プレート式【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪径D(Φmm)】150【取付高H(mm)】198【車輪幅(mm)】38【穴径P(Φmm)】11【ストッパー】右ダブルストッパー付【許容荷重(daN)】300【金具仕上】三価ユニクロ仕上【材質(金具)】スチール【取付座A×B(mm)】120×120【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】94×94(87×87)【偏芯E(mm)】40【旋回半径R(mm)】138【トラスコ品番】380-3261【形状】自在車S【材質(車輪)】スチールホイールウレタン車【特性】耐油性、耐摩耗性【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

15. 産業用キャスター ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内
ユーエイキャスター 産業用キャスター 1個

【特長】耐摩耗性、耐油性に優れています。 取り付け部の旋回をロックし、自在車から固定車への切り替えが可能です。【仕様】プレート式、ベアリング入【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪】鋼板ホイルウレタン(B入)車【車輪径D(Φmm)】150【取付高H(mm)】198【車輪幅(mm)】38【穴径P(Φmm)】11【ストッパー】回転ストッパー付【許容荷重(daN)】300【金具仕上】三価ユニクロ仕上【取付座A×B(mm)】120×120【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】94×94(87×87)【偏芯E(mm)】40【旋回半径R(mm)】115【質量(kg)】2.60【トラスコ品番】296-3311【特性】耐油性、耐摩耗性【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

16. 産業用キャスター自在車 150径アルミホイルゴム車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥3,990
3営業日後以内
ユーエイキャスター 産業用キャスター自在車 150径アルミホイルゴム車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪】アルミホイルゴム(B入)車【車輪径D(Φmm)】150【取付高H(mm)】198【車輪幅(mm)】42【穴径P(Φmm)】11【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】250【金具仕上】三価ユニクロ仕上【取付座A×B(mm)】120×120【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】94×94(87×87)【偏芯E(mm)】40【旋回半径R(mm)】115【トラスコ品番】440-5161【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

17. KB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,190 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ユーエイキャスター KB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 1個

【特長】大型キャスターとしては代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。【用途】重量物運搬用、その他一般用【形状】固定【材質(車輪)】ウレタン(B入)車【金具仕上】三価ユニクロ仕上【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

18. 産業用キャスター左S付自在車 150径ナイロンホイルゴム車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,790
5営業日後以内
ユーエイキャスター 産業用キャスター左S付自在車 150径ナイロンホイルゴム車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪】ナイロンホイルゴム(B入)車【車輪径D(Φmm)】150【取付高H(mm)】198【車輪幅(mm)】40【穴径P(Φmm)】11【ストッパー】左ダブルストッパー付【許容荷重(daN)】200【金具仕上】三価ユニクロ仕上【取付座A×B(mm)】120×120【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】94×94(87×87)【偏芯E(mm)】40【旋回半径R(mm)】133【トラスコ品番】809-3060【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

19. JK型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,390 〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター JK型キャスター(自在車・プレート式) 1個

【特長】大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪径D(Φmm)】150【取付高H(mm)】198【穴径P(Φmm)】11【金具仕上】三価ユニクロ仕上【取付座A×B(mm)】120×120【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】94×94(87×87)【偏芯E(mm)】40【旋回半径R(mm)】115【ベアリング】ダブルベアリング【形状】自在

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

20. プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,990
ユーエイキャスター プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ストッパー付 1個

【特長】寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ダブルストッパーにより旋回部の回転と車輪の回転をロックすることが出来ます。【仕様】プレート式【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪径D(Φmm)】150【取付高H(mm)】198【車輪幅(mm)】40【穴径P(Φmm)】11【ストッパー】右ダブルストッパー付【許容荷重(daN)】200【金具仕上】三価ユニクロ仕上【材質(金具)】スチール【取付座A×B(mm)】120×120【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】94×94(87×87)【偏芯E(mm)】40【旋回半径R(mm)】138【トラスコ品番】380-3287【形状】自在式(ダブルストッパー付)【材質(車輪)】スチールホイールゴム【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

21. イージーロック スチール製 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,590 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター イージーロック スチール製 1個

【特長】ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。【金具仕上】三価ユニクロ仕上げ【材質(金具)】スチール

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > ストッパー

22. K型 固定車(ウレタン車輪) UW ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター K型 固定車(ウレタン車輪) UW 1個
レビュー:(1)

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。【形状】固定車【型式】K型固定車【材質(車輪)】ウレタン(B入)【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】なし【偏芯E(mm)】-【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

23. 低床式重荷重用キャスター HT型 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,690 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式重荷重用キャスター HT型 1個
レビュー:(2)

【長さ(mm)】40【荷重種別】重荷重【金具仕上】三価ユニクロ仕上【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > ねじ込み式キャスター

24. プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,880
ユーエイキャスター プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定式 1個

【特長】寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。【仕様】プレート式【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター【車輪径D(Φmm)】150【取付高H(mm)】198【車輪幅(mm)】40【穴径P(Φmm)】11【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】200【金具仕上】三価ユニクロ仕上【材質(金具)】スチール【取付座A×B(mm)】137×93【取付寸法X×Y(mm)】100×56【トラスコ品番】380-3244【形状】固定車【材質(車輪)】スチールホイールゴム【偏芯E(mm)】-【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】100×56【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

25. JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ユーエイキャスター JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 1個
レビュー:(2)

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。【形状】自在車W【金具仕上】三価ユニクロ仕上【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

26. J2型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,290 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエイキャスター J2型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。【形状】自在車S【型式】J2型自在車【材質(車輪)】ゴム(B入)【車輪幅(mm)】40【金具仕上】三価ユニクロ仕上【穴径P(Φmm)】11【取付座A×B(mm)】102×102【ストッパー】回転ストッパー付【偏芯E(mm)】40【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】80×80(75×75)【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

27. GR型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥60 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ユーエイキャスター GR型 固定車(ゴム車輪) 1個
レビュー:(2)

【特長】一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。【形状】固定車【型式】GR型固定車【材質(車輪)】ゴム【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】なし【偏芯E(mm)】-【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

28. ねじ込み式 LT型自在車ロング ストッパー付(エラストマー車輪) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥349 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター ねじ込み式 LT型自在車ロング ストッパー付(エラストマー車輪) 1個

【特長】走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。【仕様】ねじ込み式【形状】自在車S【タイプ】ロングねじタイプ【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ピッチ/山(mm)】1.75【六角対辺(mm)】19【車輪】エラストマー車【ストッパー】回転ストッパー付【ねじT】M12【軸長L(mm)】35【材質(金具)】スチール【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > ねじ込み式キャスター

29. プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ  固定 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,990 〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ユーエイキャスター プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 固定 1個

【金具仕上】三価ユニクロ仕上【材質(金具)】スチール【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

30. ナイロンホイールウレタンキャスター J2シリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,590 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター ナイロンホイールウレタンキャスター J2シリーズ 自在式(ストッパー付) 1個

【特長】ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪幅(mm)】40【穴径P(Φmm)】11【ストッパー】回転ストッパー付【金具仕上】三価ユニクロ仕上【取付座A×B(mm)】102×102【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】80×80(75×75)【偏芯E(mm)】40【形状】自在車S【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

31. J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,090 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 1個

【形状】自在【型式】J型自在車【材質(車輪)】ウレタン(B入)【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】回転ストッパー付【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

32. プレス製ウレタンキャスター 自在式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥3,990
3営業日後以内
ユーエイキャスター プレス製ウレタンキャスター 自在式 1個

【特長】代表的な大型キャスターの改良品です。始動が軽く、かつ長寿命です。【仕様】プレート式【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪径D(Φmm)】150【取付高H(mm)】198【車輪幅(mm)】38【穴径P(Φmm)】11【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】300【金具仕上】三価ユニクロ仕上【材質(金具)】スチール【取付座A×B(mm)】120×120【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】94×94(87×87)【偏芯E(mm)】40【旋回半径R(mm)】115【トラスコ品番】380-3252【形状】自在車【材質(車輪)】スチールホイールウレタン車【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

33. J2K型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,990 〜
5営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエイキャスター J2K型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式 1個

【特長】自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。固定車(K2型)と取付寸法・高さが同じで取付が便利です。【形状】自在【型式】J2K型自在車【材質(車輪)】ゴム(B入)【車輪幅(mm)】40【金具仕上】三価ユニクロ仕上【穴径P(Φmm)】11【取付座A×B(mm)】102×102【ストッパー】旋回ストッパー付【偏芯E(mm)】40【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】80×80(75×75)【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

34. ねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(エラストマー車輪) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥349 〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター ねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(エラストマー車輪) 1個
レビュー:(1)

【金具仕上】三価ユニクロ仕上【車輪】エラストマー車【ストッパー】回転ストッパー付【材質(金具)】スチール【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > ねじ込み式キャスター

35. J・JB型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,590 〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
ユーエイキャスター J・JB型キャスター(自在車・プレート式) 1個

【特長】大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。【形状】自在【金具仕上】三価ユニクロ仕上【穴径P(Φmm)】11【ベアリング】ダブルベアリング【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

36. KB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ユーエイキャスター KB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付 1個

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。【用途】重量物運搬用、その他一般用【金具仕上】三価ユニクロ仕上【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

37. 自在キャスター ナイロン P型ねじ込み式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥159 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ユーエイキャスター 自在キャスター ナイロン P型ねじ込み式 1個

【特長】家具や店舗什器、複写機等多岐に渡り使用されている双輪キャスターです。【仕様】ねじ込み式【車輪】ナイロン【ストッパー】なし【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】双輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > ねじ込み式キャスター

38. プレス製キャスター 自在車ストッパー付 150径 鋼板ホイルゴム車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,790
3営業日後以内
ユーエイキャスター プレス製キャスター 自在車ストッパー付 150径 鋼板ホイルゴム車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪】ナイロンホイルゴム(B入)車【車輪径D(Φmm)】150【取付高H(mm)】190【車輪幅(mm)】34【穴径P(Φmm)】11【ストッパー】回転ストッパー付【許容荷重(daN)】160【金具仕上】三価ユニクロ仕上【取付座A×B(mm)】102×102【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】80×80(75×75)【偏芯E(mm)】40【旋回半径R(mm)】115【トラスコ品番】809-3492【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

39. 車輪 ゴム ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,190 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエイキャスター 車輪 ゴム 1個

【車輪幅(mm)】40【穴径(Φmm)】12【ボス幅(mm)】55【車輪】鋼板ホイルゴム(B入)車

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > 車輪のみ

40. J2型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,190
ユーエイキャスター J2型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)プレート式 1個

【特長】ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪径D(Φmm)】150【取付高H(mm)】190【車輪幅(mm)】40【穴径P(Φmm)】11【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】180【型式】J2型自在車【金具仕上】三価ユニクロ仕上【取付座A×B(mm)】102×102【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】80×80(75×75)【偏芯E(mm)】40【旋回半径R(mm)】115【形状】自在【材質(車輪)】ナイロンホイルウレタン(B入)【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 次へ