39件中 1件〜39件

並び替え:

1. HG型 自在車 ストッパー付(強化ナイロン車) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,990
ユーエイキャスター HG型 自在車 ストッパー付(強化ナイロン車) 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪径D(Φmm)】50【取付高H(mm)】68【車輪幅(mm)】28【穴径P(Φmm)】6.5【ストッパー】回転ストッパー付【許容荷重(daN)】160【金具仕上】三価ユニクロ仕上【取付座A×B(mm)】64×64【取付寸法X×Y(mm)】50×50【偏芯E(mm)】25【旋回半径R(mm)】65【質量(g)】365【トラスコ品番】379-6817【形状】自在車S【材質(車輪)】強化ナイロン(ベアリング入)【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
32763656 HG-50 GNB S 1個 ¥1,990 0営業日後以内

2. HG型 自在車(強化ナイロン車) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,990
ユーエイキャスター HG型 自在車(強化ナイロン車) 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。【用途】省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪径D(Φmm)】50【取付高H(mm)】68【車輪幅(mm)】28【穴径P(Φmm)】6.5【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】160【金具仕上】三価ユニクロ仕上【取付座A×B(mm)】64×64【取付寸法X×Y(mm)】50×50【偏芯E(mm)】25【旋回半径R(mm)】51【トラスコ品番】379-6809【形状】自在車【荷重種別】重荷重【材質(車輪)】強化ナイロン(ベアリング入)【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
06585171 HG-50 GNB 1個 ¥1,990 0営業日後以内

3. 低床式重荷重キャスター自在車 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式重荷重キャスター自在車 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。【用途】省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
39562257 HG-65PB 1個 6530092 ¥3,890 3営業日後以内
06585196 HG-75PB 1個 75320106 ¥3,990 3営業日後以内
18641236 HG-50MC 1個 5016068 ¥1,990 3営業日後以内
18641245 HG-50MCE 1個 5016068 ¥2,990 3営業日後以内
18641254 HG-65MC 1個 6530092 ¥3,390 3営業日後以内

4. 重量用キャスター 自在車ストッパー付 75径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,690
0営業日後以内
ユーエイキャスター 重量用キャスター 自在車ストッパー付 75径 強化ナイロン車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪】強化ナイロン(B入)車【車輪径D(Φmm)】75【取付高H(mm)】106【車輪幅(mm)】38【穴径P(Φmm)】10.5【ストッパー】回転ストッパー付【許容荷重(daN)】320【金具仕上】三価ユニクロ仕上【取付座A×B(mm)】90×90【取付寸法X×Y(mm)】71×71【偏芯E(mm)】22【旋回半径R(mm)】67【トラスコ品番】437-2433【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
86321891 HG-75GNBS 1個 ¥2,690 0営業日後以内

5. 重量用キャスター 自在車ストッパー付 65径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,690
0営業日後以内
ユーエイキャスター 重量用キャスター 自在車ストッパー付 65径 強化ナイロン車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪】強化ナイロン(B入)車【車輪径D(Φmm)】65【取付高H(mm)】92【車輪幅(mm)】38【穴径P(Φmm)】10.5【ストッパー】回転ストッパー付【許容荷重(daN)】300【金具仕上】三価ユニクロ仕上【取付座A×B(mm)】90×90【取付寸法X×Y(mm)】71×71【偏芯E(mm)】22【旋回半径R(mm)】67【トラスコ品番】437-2417【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
86321882 HG-65GNBS 1個 ¥2,690 0営業日後以内

6. SUS-HG-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) プレート式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥3,490 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター SUS-HG-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) プレート式 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。【形状】自在【荷重種別】重荷重【金具仕上】ステンレス【ストッパー】回転ストッパー付【特性】耐水性【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

7. 低床式キャスター LHG型 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥189 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式キャスター LHG型 1個

【車輪】ナイロン車【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

8. 重量用キャスター 自在車 75径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,390 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエイキャスター 重量用キャスター 自在車 75径 強化ナイロン車輪 1個

【車輪幅(mm)】38【金具仕上】三価ユニクロ仕上【車輪】強化ナイロン(B入)車【ストッパー】なし【偏芯E(mm)】22【旋回半径R(mm)】61【車輪径D(Φmm)】75【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

9. 重量用アジャスター付キャスター 自在車 75径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥3,790
ユーエイキャスター 重量用アジャスター付キャスター 自在車 75径 強化ナイロン車輪 1個
レビュー:(1)

【特長】機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪】強化ナイロン(B入)車【車輪径D(Φmm)】75【取付高H(mm)】106【車輪幅(mm)】38【穴径P(Φmm)】10.5【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】320【金具仕上】三価ユニクロ仕上【取付座A×B(mm)】90×90【取付寸法X×Y(mm)】71×71【偏芯E(mm)】22【旋回半径R(mm)】88【トラスコ品番】809-3454【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

10. 低床式重荷重キャスター自在車ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,190 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式重荷重キャスター自在車ストッパー付 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。【形状】自在車S【荷重種別】重荷重【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】回転ストッパー付【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

11. SUS-HG型 自在車(ダブルベアリング) プレート式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,790 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター SUS-HG型 自在車(ダブルベアリング) プレート式 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。【形状】自在【荷重種別】重荷重【金具仕上】ステンレス【ストッパー】なし【特性】耐水性【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

12. 低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式重荷重用キャスター 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。【形状】自在車【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

13. 低床重荷重キャスター(強化ナイロン車) ナンシン

販売価格(税別) ¥839 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ナンシン 低床重荷重キャスター(強化ナイロン車) 1個
レビュー:(13)

【特長】低床式重量用キャスター【形状】自在車【荷重種別】重荷重【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

14. 低床式重量用キャスター HG型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥2,790 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 低床式重量用キャスター HG型 1個

【特長】キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。(HG-50GNBは除く)。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。【用途】医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など【材質(本体)】鋼(SPHC)【ロック】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

15. 重量用キャスター 東正車輛

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
東正車輛 重量用キャスター 1個
レビュー:(3)

【形状】自在車【荷重種別】重荷重【材質(車輪)】ウレタン車輪(ベアリング入)【タイプ】重荷重【ロック】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

16. 重量用キャスター(ゴム車輪) ストッパー付 東正車輛

販売価格(税別) ¥3,690 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
東正車輛 重量用キャスター(ゴム車輪) ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】Hシリーズの重荷重用のキャスターです。【形状】自在車S【荷重種別】重荷重【材質(車輪)】ゴム車輪(ベアリング入)【タイプ】重荷重【車輪幅(mm)】50【ロック】回転ストッパー付【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

17. 低床重荷重用 540S自在車(ウレタン(ボールB入)車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥3,590 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床重荷重用 540S自在車(ウレタン(ボールB入)車) 1個
レビュー:(6)

【特長】ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。【形状】自在車【荷重種別】重荷重【型式】540S自在車【車輪幅(mm)】40【金具仕上】黒亜鉛メッキ【取付寸法X×Y(mm)】63×63【取付座A×B(mm)】82×82【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】300【取付穴径P(Φmm)】8.8【キャスタータイプ】低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

18. 低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥3,190 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式重荷重用キャスター 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。【仕様】プレート式、自在式、低床式【形状】自在車【荷重種別】重荷重【材質(車輪)】フェノール(B入)【金具仕上】三価ユニクロ仕上【車輪】フェノール(B入)車【ストッパー】なし【特性】耐油性【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

19. 420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) 1個
レビュー:(10)

【特長】代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。【形状】自在車【型式】420S自在車【材質(車輪)】鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)【金具仕上】ユニクロームメッキ【ストッパー】なし【取付穴径P(Φmm)】11【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

20. 低床式キャスター 自在車 32径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥499
ユーエイキャスター 低床式キャスター 自在車 32径 強化ナイロン車輪 1個
レビュー:(9)

【特長】低床式キャスターの中でも、特に低床化を図ったキャスターです。空間を無駄にせず、尚且つ取付けた製品の外観を損ないません。【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪径D(Φmm)】32【取付高H(mm)】30【車輪幅(mm)】21【穴径P(Φmm)】6.2【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】120【金具仕上】三価ユニクロ仕上【材質(金具)】スチール【取付座A×B(mm)】70×70【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】55×55(53×53)【偏芯E(mm)】12【旋回半径R(mm)】29【タイプ】プレート式【全高(mm)】46.5【質量(g)】225【トラスコ品番】809-3463【材質(車輪)】強化ナイロン【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

21. 重量用キャスター(ゴム車輪) 東正車輛

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
東正車輛 重量用キャスター(ゴム車輪) 1個
レビュー:(2)

【特長】重量物の軽快な運搬を可能にします。【形状】自在車【荷重種別】重荷重【材質(車輪)】ゴム車輪(ベアリング入)【タイプ】重荷重【ロック】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

22. 超低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,690 〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
ユーエイキャスター 超低床式重荷重用キャスター 1個
レビュー:(2)

【荷重種別】重荷重【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

23. サイレンスキャスター(軽荷重用) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥388 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
ユーエイキャスター サイレンスキャスター(軽荷重用) 1個
レビュー:(1)

【荷重種別】軽荷重【金具仕上】三価ユニクロ仕上【特性】静音

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

24. アジャスターフット付キャスター HG-AF型 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,990 〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ユーエイキャスター アジャスターフット付キャスター HG-AF型 1個

【車輪幅(mm)】38【金具仕上】三価ユニクロ仕上【穴径P(Φmm)】10.5【取付寸法X×Y(mm)】71×71【取付座A×B(mm)】90×90【ストッパー】なし【偏芯E(mm)】22【旋回半径R(mm)】88【キャスタータイプ】アジャスター付キャスター

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

25. Pシリーズ双輪・プレート式・ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥349 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター Pシリーズ双輪・プレート式・ストッパー付 1個

【特長】主に屋内運搬用として広く使用されております。【形状】自在【型式】双輪キャスター【材質(車輪)】ナイロン【ストッパー】回転ストッパー付【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】双輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

26. 自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥859 〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
ユーエイキャスター 自在キャスターストッパー付 1個

【ストッパー】回転ストッパー付

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

27. 重量用キャスター 自在車 アルミホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,990 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエイキャスター 重量用キャスター 自在車 アルミホイルウレタン車輪 1個
レビュー:(2)

【車輪幅(mm)】38【金具仕上】三価ユニクロ仕上【穴径P(Φmm)】10.5【取付寸法X×Y(mm)】71×71【取付座A×B(mm)】90×90【車輪】アルミホイルウレタン(B入)車【ストッパー】なし【偏芯E(mm)】22【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

28. 重量用アジャスター付キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥3,590
ユーエイキャスター 重量用アジャスター付キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪 1個
レビュー:(1)

【特長】機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪】強化ナイロン(B入)車【車輪径D(Φmm)】65【取付高H(mm)】92【車輪幅(mm)】38【穴径P(Φmm)】10.5【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】300【金具仕上】三価ユニクロ仕上【取付座A×B(mm)】90×90【取付寸法X×Y(mm)】71×71【偏芯E(mm)】22【旋回半径R(mm)】88【トラスコ品番】809-3453【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

29. 重量用キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,308 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエイキャスター 重量用キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪 1個

【車輪幅(mm)】38【金具仕上】三価ユニクロ仕上【車輪】強化ナイロン(B入)車【ストッパー】なし【偏芯E(mm)】22【許容荷重(daN)】300【旋回半径R(mm)】57【車輪径D(Φmm)】65【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

30. Pシリーズ双輪・プレート式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥269 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター Pシリーズ双輪・プレート式 1個

【特長】主に屋内運搬用として広く使用されております。【形状】自在【型式】双輪キャスター【材質(車輪)】ナイロン【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】双輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

31. ステンレスキャスター SUS-HG型 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,790 〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
ユーエイキャスター ステンレスキャスター SUS-HG型 1個

【金具仕上】ステンレス【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

32. 低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪(導電性) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥4,790 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪(導電性) 1個

【荷重種別】重荷重【金具仕上】三価ユニクロ仕上【車輪】MCナイロン(B入)車(導電性)【ストッパー】なし【特性】静電気防止【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

33. 重量用双輪キャスター 自在車 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥999 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエイキャスター 重量用双輪キャスター 自在車 黒ナイロン車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪】ナイロン車【車輪幅(mm)】46【穴径P(Φmm)】8.8【ストッパー】なし【金具仕上】三価ユニクロ仕上【取付座A×B(mm)】70×70【取付寸法X×Y(mm)】52×52【偏芯E(mm)】18【車輪タイプ】双輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

34. 低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥3,790 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪 1個

【特長】大型機械・装置等の重量物用に設計された小型低床式重荷重用キャスターです。【仕様】プレート式、自在式、低床式【荷重種別】重荷重【材質(車輪)】MCナイロン【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】なし【材質(金具)】スチール【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

35. 自在キャスター キョウカナイロン ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,890
3営業日後以内
ユーエイキャスター 自在キャスター キョウカナイロン 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪】強化ナイロン車【車輪径D(Φmm)】50【取付高H(mm)】68【車輪幅(mm)】28【穴径P(Φmm)】6.5【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】160【金具仕上】三価ユニクロ仕上【取付座A×B(mm)】70×54【取付寸法X×Y(mm)】54×36【偏芯E(mm)】25【旋回半径R(mm)】51【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

36. 低床式重荷重用キャスター 自在式 ユーエイキャスター

ユーエイキャスター 低床式重荷重用キャスター 自在式

【特長】取り付け高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。【仕様】プレート式【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪径D(Φmm)】50【取付高H(mm)】68【車輪幅(mm)】28【穴径P(Φmm)】6.5【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】160【金具仕上】三価ユニクロ仕上【材質(金具)】スチール【取付座A×B(mm)】64×64【取付寸法X×Y(mm)】50×50【偏芯E(mm)】25【旋回半径R(mm)】51【トラスコ品番】379-6809【形状】自在車【材質(車輪)】強化ナイロン車【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

37. 低床式重荷重用キャスター 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター

ユーエイキャスター 低床式重荷重用キャスター 自在式ストッパー付

【特長】取り付け高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。【仕様】プレート式【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪径D(Φmm)】50【取付高H(mm)】68【車輪幅(mm)】28【穴径P(Φmm)】6.5【ストッパー】回転ストッパー付【許容荷重(daN)】160【金具仕上】三価ユニクロ仕上【材質(金具)】スチール【取付座A×B(mm)】64×64【取付寸法X×Y(mm)】50×50【偏芯E(mm)】25【旋回半径R(mm)】65【トラスコ品番】379-6817【形状】自在車S【材質(車輪)】強化ナイロン車【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

38. プレート式キャスター自在車 ユーエイキャスター

ユーエイキャスター プレート式キャスター自在車

【特長】取付高さを限りなく低く抑えた重荷重用キャスターです。高い荷重をかけた状態でも軽い旋回を維持します。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

39. SHG型自在車・プレート式 ユーエイキャスター

ユーエイキャスター SHG型自在車・プレート式

【特長】重荷重用に設計されたキャスターです。非常に小型で、少ないスペースで取付可能です。車輪材質は硬度が高いフェノール樹脂を採用しています。車輪軸受部に高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減します。主要金具部品は侵炭焼入を施しています。長時間放置しても安心で、耐久性・耐荷重性も抜群です。【用途】省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【ストッパー】なし

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

戻る ページ: 1 次へ