49件中 1件〜40件

並び替え:

1. リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGY

販売価格(税別) ¥719 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
DATA POWER TECHNOLOGY リチウムイオンポリマー電池 1個
レビュー: 33件のレビュー 平均満足度4.55 (33)

【特長】安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。【公称電圧(V)】3.7【充電電圧(V)】(最大)4.2【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性状】非水溶性

フォルダー 制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 制御機器・PLC・リレー > PLC(プログラマブルコントローラ) > PLCその他関連用品
注文コード 品番 内容量 寸法(mm)端子形状密度 販売価格 出荷目安 数量
60690008 DTP301120 1個 3×11×22PHR-2(体積エネルギー)224Wh/L、(質量エネルギー)74Wh/L ¥719 5営業日後以内
60690017 DTP401525 1個 4×15×27PHR-2(体積エネルギー)271Wh/L、(質量エネルギー)101Wh/L ¥799 5営業日後以内
60690026 DTP502535 1個 5×25×35PHR-2(体積エネルギー)338Wh/L、(質量エネルギー)164Wh/L ¥899 5営業日後以内
60690035 DTP603048 1個 6×30×48PHR-2(体積エネルギー)368Wh/L、(質量エネルギー)180Wh/L ¥1,490 5営業日後以内
60690044 DTP603450 1個 6×34.5×52PHR-2(体積エネルギー)363Wh/L、(質量エネルギー)171Wh/L ¥1,890 5営業日後以内

2. リチウムチャージャー 3000 多摩電子

販売価格(税別) ¥2,490
6営業日後以内
多摩電子 リチウムチャージャー 3000 1個

【特長】約500回繰り返し使える、経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。 携帯性重視の薄型&コンパクトタイプ。 内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。 PSE適合品【バッテリー容量(mAh)】3000【色】ホワイト【付属品】microUSBケーブル90cm【材質】(本体ケース)ABS他、(コネクタケース・ケーブル)PVC【出力】5V/1.5A【定格】(ケーブル)DC5V/2A【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】93×64×11【本体質量(g)】80【入力】5V/1A【USBポート数】1個口【充電端子】micro-B【給電端子】USB

フォルダー オフィスサプライ > PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
31362206 TPL61SUW 1個 ¥2,490 6営業日後以内

3. リチウムチャージャー 2500 多摩電子

販売価格(税別) ¥1,990
6営業日後以内
多摩電子 リチウムチャージャー 2500 1個

【特長】約500回繰り返し使える、経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。 携帯性重視の薄型&コンパクトタイプ。 内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。 PSE適合品【バッテリー容量(mAh)】2500【色】ホワイト【付属品】microUSBケーブル90cm【材質】(本体ケース)ABS他、(コネクタケース・ケーブル)PVC【出力】5V/1A【定格】(ケーブル)DC5V/1A【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】180×90×33【本体質量(g)】74【入力】5V/1A【USBポート数】1個口【充電端子】micro-B【給電端子】USB

フォルダー オフィスサプライ > PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
31362163 TPL65SUW 1個 ¥1,990 6営業日後以内

4. リチウム電池 LIXIL(INAX)

販売価格(税別) ¥3,990
LIXIL(INAX) リチウム電池 1個
レビュー: 10件のレビュー 平均満足度4.60 (10)

【適合】AM-90、AM-90-20、AM-90K、AM-91、AM-91K、AM-130C、AM-130TC、AM-140C、AM-140TC

フォルダー 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 洗面所用品 > 洗面所アクセサリー > その他洗面所アクセサリー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
55543136 A-4305 1個 ¥3,990 0営業日後以内

5. センサーライト用交換バッテリー ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) センサーライト用交換バッテリー 1個
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度5.00 (2)

【適合】ESL-301SL、ESL-302SL

フォルダー オフィス家具/照明/清掃用品 > 照明 > センサーライト > センサーライトオプション・補修部品
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
24262175 ESL-300SLBT 1個 ¥1,990 0営業日後以内

6. リチウムイオン充電池 TRUSCO

販売価格(税別) ¥2,571
0営業日後以内
TRUSCO リチウムイオン充電池 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度2.00 (1)

【トラスコ品番】778-6051【適合本体】TJAL-150【全長(mm)】55【質量(g)】21【外径(Φmm)】15

フォルダー オフィスサプライ > PC > 電池 > リチウム乾電池

7. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥8,990 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 36件のレビュー 平均満足度4.64 (36)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。【用途】※車両のアイドリング時/走行時の充電電圧が13.5V以下、14.8V以上の車両にはご使用できません。 ※下記車両にはご使用できない場合がございます。 GPSナビゲーション、グリップヒーター等の電装パーツを装備している車両 エンジンカスタム、その他改造している車両。 ※下記充電器は使用しないでください。 最大充電電圧が14.8V以上の充電器。 サルフェーション溶解機能等の電圧上昇機能が付いている充電器。

フォルダー バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > バッテリー > リチウムバッテリー

8. リチウムイオン電池パック スタンダード

販売価格(税別) ¥4,990
3営業日後以内
スタンダード リチウムイオン電池パック 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度4.00 (1)

【トラスコ品番】829-0782【適合本体】携帯型デジタルトランシーバー(VXD1)【バッテリー電圧(V)】3.7【バッテリー容量(mAh)】1370

フォルダー 安全用品・安全標識 > 安全用品 > トランシーバー > オプション トランシーバー > バッテリー・充電器 トランシーバー

9. モバイルバッテリー5200USB-A2ポート2.4A 多摩電子

販売価格(税別) ¥2,890 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
多摩電子 モバイルバッテリー5200USB-A2ポート2.4A 1個

【特長】microUSB接続のスマートフォンの充電に対応。 合計最大充電出力2.4Aの高出力でスマートフォンの急速充電やタブレットの充電に対応。 USB-Aポートに接続した機器をICが自動で見分けて最適充電をおこないます。【バッテリー容量(mAh)】5200【仕様】電池残量表示LED付き(4つ点灯)【付属品】microUSBケーブル90cm【材質】(本体ケース)PC+ABS他、(コネクタケース・ケーブル)PVC【出力】5V/2.4A【定格】(ケーブル)DC5V/2A【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】84×45×27【本体質量(g)】122【入力】5V/2A【USBポート数】2個口【充電端子】micro-B【給電端子】USB

フォルダー オフィスサプライ > PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

10. リチウムイオンバッテリーパック 3.7V 1000mAh アルインコ

販売価格(税別) ¥3,490
アルインコ リチウムイオンバッテリーパック 3.7V 1000mAh 1個

【トラスコ品番】336-5514【質量(g)】35【定格電圧(V)】3.7【消費電力】1000mAh【対応機種】DJ-PA20/PA27/PB20

フォルダー 安全用品・安全標識 > 安全用品 > トランシーバー > オプション トランシーバー > バッテリー・充電器 トランシーバー

11. リチウムイオン電池 モトローラ

販売価格(税別) ¥3,490
出荷目安:12日
モトローラ リチウムイオン電池 1個

【トラスコ品番】829-0796【適合機種】CL1K

フォルダー 安全用品・安全標識 > 安全用品 > トランシーバー > オプション トランシーバー > バッテリー・充電器 トランシーバー

12. リチウムイオンバッテリー SKYRICH(スカイリッチ)

販売価格(税別) ¥7,690 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
SKYRICH(スカイリッチ) リチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 23件のレビュー 平均満足度4.43 (23)

フォルダー バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > バッテリー > リチウムバッテリー

13. レギュラー LEDランタン CAPTAIN STAG

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
CAPTAIN STAG レギュラー LEDランタン 1個
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度4.50 (4)

【質量(g)】約220(乾電池含まず)【電球の種類】LED【材質】本体・持ち手・スイッチ:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン【電源(V)】DC6 単3形乾電池4個使用(別売)【光源】LED(発光ダイオード)12個【使用電池】単3形乾電池×4本(別売)【電池寿命】連続約10時間(アルカリ乾電池使用時)使用状況により異なります【寸法(外径×高さ)(mm)】(約)本体Φ118×155(持ち手含まず)【最大点灯時間】連続約10時間(アルカリ乾電池使用時)使用状況により異なります

フォルダー オフィス家具/照明/清掃用品 > 照明 > ランタン

14. 【リターン式】 ノートPC用リサイクルバッテリー(TOSHIBA) ※お預り再生サービス ノーブランド

販売価格(税別) ¥15,070 〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
ノーブランド 【リターン式】 ノートPC用リサイクルバッテリー(TOSHIBA) ※お預り再生サービス 1個

フォルダー 作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > バッテリー・充電器 > リサイクルバッテリー > ノートパソコン用バッテリー

15. プラリペア PK-16 武藤商事

販売価格(税別) ¥1,990 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
武藤商事 プラリペア PK-16 1セット
レビュー: 37件のレビュー 平均満足度4.81 (37)

【セット内容】粉6g、液10mL、型取くん、付属品【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類

フォルダー スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > プラスチック/FRP用

16. リチウムイオンバッテリーパック KENWOOD

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
KENWOOD リチウムイオンバッテリーパック 1個

【トラスコ品番】543-0712【質量(g)】20【対応機種】(品番)UBZ-S20、UBZ-BM20R

フォルダー 安全用品・安全標識 > 安全用品 > トランシーバー > オプション トランシーバー > バッテリー・充電器 トランシーバー

17. リチウムイオン専用充電電池 18650型 FENIX(フェニックス)

販売価格(税別) ¥1,390 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
FENIX(フェニックス) リチウムイオン専用充電電池 18650型 1個
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度5.00 (2)

【全長(mm)】69【質量(g)】50【外径(mm)】18.6

フォルダー オフィス家具/照明/清掃用品 > 照明 > 懐中電灯・ライト > ハンディタイプライト

18. プラリペア DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ) プラリペア 1個
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度4.75 (4)

【特長】エポキシ充填剤とは。主剤と硬化剤を混合して使用する接着剤!。金属、タイル、陶磁器、ガラス、石材、コンクリート、ブロック、硬質プラスチック、木など硬いものどうしを接着するとき、失敗しにくく、安心して使えるのがエポキシ系です。強度が強く、耐熱性、耐溶剤性も高く、隙間があっても埋めながら接着するのでしっかりと接着できます。

フォルダー バイク・自転車用品 > バイク用品 > オイル・ケミカル・補修 > 接着剤・補修剤

19. 手回し充電ラジオライト モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,990
モノタロウ 手回し充電ラジオライト 1個
レビュー: 5件のレビュー 平均満足度3.40 (5)

【特長】災害時に役立つラジオライトです。持ち運びに便利なコンパクトなデザインです。乾電池が不要で手回しで充電行います。USBからの充電や、スマホの充電もできます。LEDライトですので長寿命です。1分間手回し充電をした場合、LEDライト・ラジオは約15分からの使用が可能です。【用途】防災バックなどに入れて、緊急時の使用や、アウトドア活動などで【電源】リチウムイオンポリマー電池 3.7V 500mA(内蔵電池)、手回し充電(ダイナモ)【機能】FM/AMラジオ、LEDライト、携帯電話充電可、緊急用サイレン【付属品】本体、充電用マイクロUSBケーブル、取扱説明書、ストラップ兼ラジオアンテナ(本体付属)【材質】ABS、PS【寸法(mm)】125×52×42【質量(g)】約120【全光束(Lm)】15【連続使用時間】【LEDライト】最大約8時間、【ラジオ】最大約3時間、【緊急用サイレン】最大約2時間【出力電流(mA)】500以下【充電時間(時間)】【手回し充電時】約1.5、【USB】約2【受信周波数】FM 76〜108MHz、AM 522〜1656KHz【スピーカー出力(mW)】500【バッテリー容量(mAh)】500【入力電流(mA)】約350【出入力端子】マイクロUSB入力口、USB出力口、イヤホン差込口【LED使用数(個)】3

フォルダー 安全用品・安全標識 > 防災・防犯用品 > 防災商品 > ラジオ・ライト

20. 手回し充電ラジオライト 懐中電灯タイプ モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,690
モノタロウ 手回し充電ラジオライト 懐中電灯タイプ 1個
レビュー: 10件のレビュー 平均満足度4.30 (10)

【特長】災害時に役立つラジオライトです。懐中電灯としても使用しやすい形状になっています。。乾電池が不要で手回しで充電行います。USBからの充電や、スマホの充電もできます。LEDライトですので長寿命です。3分間手回し充電をした場合、LEDライトは約15分、ラジオは約10分からの使用が可能です。【用途】普段は懐中電灯として使用し、緊急時は防災ラジオとしての使用や、アウトドア活動などで【電源】リチウムイオンポリマー電池 3.7V 500mA(内蔵電池)、手回し充電(ダイナモ)【機能】FM/AMラジオ、LEDライト、携帯電話充電可、緊急用サイレン【付属品】本体、充電用マイクロUSBケーブル、取扱説明書【材質】ABS、PS【寸法(mm)】190×82×98【質量(g)】約272【全光束(Lm)】60【連続使用時間】【LEDライト】最大約3時間、【ラジオ】最大約3時間、【緊急用サイレン】最大約1.5時間【出力電流(mA)】約500 DC5V【ソーラーパネル種類】5.5V 40mA【充電時間(時間)】【手回し充電時】約1.5、【USB】約3、【ソーラー】約10【受信周波数】FM 76〜108MHz、AM 522〜1656KHz【スピーカー出力(mW)】500【バッテリー容量(mAh)】500【入力電流(mA)】約500 DC5V【出入力端子】マイクロUSB入力口、USB出力口【LED使用数(個)】1

フォルダー 安全用品・安全標識 > 防災・防犯用品 > 防災商品 > ラジオ・ライト

21. 互換バッテリー BT-B10タイプ リチウムポリマー エム・デー・エス

販売価格(税別) ¥4,290
4営業日後以内
エム・デー・エス 互換バッテリー BT-B10タイプ リチウムポリマー 1個

【特長】多機種に互換性がある新品バッテリーです。 リチウムイオンより安全性の高いリチウムイオンポリマーを採用し、安全性とコストパフォーマンスを両立した互換バッテリーとなります。 バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。【適合機種】キーエンス(KEYENCE):BT-1000、BT-1000B、BT-1000W、BT-1000WB、BT-1010、BT-1010B、BT-1010W、BT-1010WB、BT-1010WBG、BT-1010WBGM、BT-1510、BT-1510B、BT-1510W、BT-1510WB、BT-1510WBG、BT-1510WBGM/デンソー(DENSO):BHT-500B、BHT-500Q、BHT-554QW、BHT-504BIB/サクサ(SAXA):BT600、CL500、CL510、CL620、CL625、CL920、WS510、WS600、WS605/日本電気(NEC):DT300、DTL-24BT-1D、DT400、DTZ-24BT-1D、DTZ-24BT-2D、DTZ-24BT-3D【バッテリー】リチウムイオンポリマー電池【バッテリー容量(Ah)】1.2【バッテリー電圧(V)】3.7【適合バッテリー】キーエンス(KEYENCE):BT-B10、BT-LIBS/デンソー(DENSO):BT-50L/サクサ(SAXA):BP3711L-A/日本電気(NEC):PACK371100

フォルダー 物流/保管/梱包用品/テープ > 梱包用品 > バーコードスキャナー > バーコードスキャナー用オプション

22. 手回し充電ラジオライト アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥2,990
アイリスオーヤマ 手回し充電ラジオライト 1台
レビュー: 10件のレビュー 平均満足度4.00 (10)

【特長】災害時やアウトドアに最適な多機能ラジオライトです。 docomo、au、softbankの携帯電話・スマートフォンと各種iPhoneの充電ができます。 放電に強いリチウムイオンポリマー電池内臓で1年間放置しても約20%しか放電しません。 充電方法は3種類。1.手回しで携帯電話・スマートフォンに直接充電。2.手回しで内蔵電池に逐電してから携帯電話・スマートフォンに充電。3.USBケーブルでパソコンやAC電源から内蔵電池に蓄電して携帯電話・スマートフォンに充電。【電源】リチウムイオンポリマー電池(内蔵電池)、手回し充電(ダイナモ)【仕様】ラジオ:AM/FM、緊急用サイレン【材質】ABS樹脂【質量(g)】約185【最大出力(W)】【リチウムイオンポリマー電池(内蔵電池)】1.85、【手回し充電(ダイナモ)】2.1【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】59×49×131【連続使用時間】【LEDライト】手回し発電時/約30分、内蔵バッテリーのフル充電時/約5時間【携帯電話通話時間】手回し発電時/最大約5分、内蔵バッテリーのフル充電時/最大約80分【スマートフォン通話時間】手回し発電時/最大約3分、内蔵バッテリーのフル充電時/最大約1時間【ラジオ(通常)】手回し発電時/約7分、内蔵バッテリーのフル充電時/約4時間【ラジオ(イヤホン使用時)】手回し発電時/約30分、内蔵バッテリーのフル充電時/約10時間【緊急用サイレン】手回し発電時/約5分、内蔵バッテリーのフル充電時/約4.5時間【機能】FM/AMラジオ、LEDライト、携帯電話充電可、緊急用サイレン【LED色】白色【定格出力電圧(V)】【リチウムイオンポリマー電池(内蔵電池)】3.7/500mA、【手回し充電(ダイナモ)】4.2/500mA【バッテリー容量(mAh)】450【LED使用数(個)】3

フォルダー 安全用品・安全標識 > 防災・防犯用品 > 防災商品 > ラジオ・ライト

23. ポリタックX CR123A ストリームライト

販売価格(税別) ¥8,990
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ストリームライト ポリタックX CR123A 1個

【特長】2種類のバッテリー対応でポリマータイプのプロフェッショナルフラッシュライトリチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。 TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high) 確実なグリップのための「Rocky Stipple」、耐衝撃でスーパータフなナイロンポリマー。 Oリングシールガラスレンズ。 取り外し可能なマルチポジションポケットクリップ。【電池】リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650【明るさ(Lm)】600(High)、260(Mid)、35(Low)【防水保護等級】IPX7【付属品】リチウム電池CR123A×2【連続点灯時間】18650:3時間30分(High)、5時間30分(Mid)、36時間(Low)、8時間(Strobe)、CR123A:2時間45分(High)、5時間45分(Mid)、34時間(Low)、5時間30分(Strobe)【照射距離(m)】205(High)、135(Mid)、50(Low)

フォルダー オフィス家具/照明/清掃用品 > 照明 > 懐中電灯・ライト > ハンディタイプライト

24. RAPID X2 KINETIC (ラピッドX2キネティック) CATEYE

販売価格(税別) ¥4,990
CATEYE RAPID X2 KINETIC (ラピッドX2キネティック) 1個

【特長】広く光る面発光が人気の「RAPID X」シリーズのミドルレンジモデル「RAPID X2」をベースに更なる進化を遂げたテールライト 加速度センサーを内蔵し、自転車の減速を感知するとハイ点灯で後方へアピールする「キネティックモード」を搭載 MAX50ルーメンの明るさ(約2.5秒間/キネティックモード)でデイライトとしても使用可能 点灯パターンは、ロー点灯(10ルーメン/5時間)、点滅(15ルーメン/30時間)、ラピッド(25ルーメン/16時間)の3モードを搭載 消灯時のモードで点灯開始できるモードメモリ機能付 リチウムイオンポリマー充電池内蔵のUSB充電式(標準充電時間:約2時間) スイッチにバッテリーインジケータを搭載、電池残量が少なくなると点滅しておしらせ、また充電時は点灯から消灯で充電完了をお知らせ 電池残量が少なくなると消費電力の少ない点滅モードに自動で切り替わるバッテリーオートセーブ機能付 ラバーバンドで簡単に取付できるブラケットレス仕様 本体側はラバー製の柔軟な接地面で貼りつくように装着でき、正円、楕円、涙滴型など様々な形状にピッタリフィット【発電方式】USB充電【付属品】ラバーバンド、Micro USBケーブル【寸法(mm)】74.4×30.5×32.9、(取付バンド径)Φ12〜32【色】レッド【質量(g)】32(本体、電池のみ)【点灯時間(時間)】5

フォルダー バイク・自転車用品 > 自転車用品 > 自転車部品 > 自転車用ライト > テールライト・リア用ライト

25. インフレータブルLEDソーラーランタン(エムパワード カラー) MPOWERD

販売価格(税別) ¥4,190
4営業日後以内
MPOWERD インフレータブルLEDソーラーランタン(エムパワード カラー) 1個

【特長】インフレータブルカラーLEDソーラーランタン赤‐緑‐青‐紫‐黄‐橙‐水色‐白の8色 電源:太陽電池でリチウムポリマー電池に充電。直射日光約8時間で満充電です。(季節によって変動有ります。) お子様やお年寄りの方の持ち運びもらくらく。LED:GBカラーLED10個。赤、緑、青、紫、黄、橙、水色のカラフルな7色に白を加えた8色。9番目は5秒ごとに自動で光色が変化する合計9モード。目に優しくきらきら光るスパークリングなビニール素材を使用。【質量(g)】113【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】125×112(使用時)【保護等級】IP67【使用電池】リチウムイオン電池内臓【折りたたみ時高さ(mm)】2.7【電球の種類】LED【最大点灯時間】約6時間

フォルダー オフィス家具/照明/清掃用品 > 照明 > ランタン

26. Lightning リチウムACチャージャー2600 多摩電子

販売価格(税別) ¥3,480
6営業日後以内
多摩電子 Lightning リチウムACチャージャー2600 1個

【特長】Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPod対応リチウムAC充電器。 ACプラグ付きで蓄電&充電に便利。 約500回繰り返し使える、経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。 海外でも使用できるAC100V〜240V対応。 PSE適合品【定格出力】DC5V/1A【材質】本体ケース:ABS+PC他、プラグ:PC+PBT+真鍮、ケーブル:PVC【色】ホワイト【質量(g)】本体:約100、Lightningケーブル:約22【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】約48×100×20【ケーブル長(cm)】約90【定格入力】AC100V〜240V 50/60Hz 15VA

フォルダー オフィスサプライ > PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

27. LightningリチウムACチャージャー2600 多摩電子

販売価格(税別) ¥3,480
6営業日後以内
多摩電子 LightningリチウムACチャージャー2600 1個

【特長】Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPod対応リチウムAC充電器。 ACプラグ付きで蓄電&充電に便利。 約500回繰り返し使える、経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。 海外でも使用できるAC100V〜240V対応。 PSE適合品【定格出力】DC5V/1A【材質】本体ケース:ABS+PC他、プラグ:PC+PBT+真鍮、ケーブル:PVC【色】ブラック【質量(g)】本体:約100、Lightningケーブル:約22【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】約48×100×20【ケーブル長(cm)】約90【定格入力】AC100V〜240V 50/60Hz 15VA

フォルダー オフィスサプライ > PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

28. リチウムチャージャー 3000 多摩電子

多摩電子 リチウムチャージャー 3000

【特長】約500回繰り返し使える、経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。 携帯性重視の薄型&コンパクトタイプ。 内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。【定格出力】DC5V/1.5A【質量(g)】(本体)約80、(microUSBケーブル)約19【色】ホワイト【材質】(本体ケース)ABS他、(コネクタケース・ケーブル)PVC【定格】(ケーブル)DC5V/2A【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】約64×93×11【ケーブル長(cm)】約90【定格入力】DC5V/1A

フォルダー オフィスサプライ > PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

29. リチウムチャージャー 2500 多摩電子

多摩電子 リチウムチャージャー 2500

【特長】約500回繰り返し使える、経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。 携帯性重視の薄型&コンパクトタイプ。 内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。【定格出力】DC5V/1A【質量(g)】(本体)約74、(microUSBケーブル)約19【色】ホワイト【材質】(本体ケース)ABS他、(コネクタケース・ケーブル)PVC【定格】(ケーブル)DC5V/1A【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】約62×101×9【ケーブル長(cm)】約90【定格入力】DC5V/1A

フォルダー オフィスサプライ > PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

30. リチウムチャージャー 5000 多摩電子

多摩電子 リチウムチャージャー 5000

【特長】繰り返し使える、経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。 1.8Aの高出力でスマートフォンの急速充電・タブレットPCの充電に対応。 外出時でも持ち運びに便利なスリムな形。 内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。【定格出力】DC5V/1.8A【質量(g)】(本体)約142、(microUSBケーブル)約18【色】ホワイト【材質】(本体ケース)PC+ABS、(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC【定格】(ケーブル)DC5V/2A【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】約64×124×12【ケーブル長(cm)】約90【定格入力】DC5V/2A

フォルダー オフィスサプライ > PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

31. リチウムチャージャー 5100 多摩電子

多摩電子 リチウムチャージャー 5100

【特長】約500回繰り返し使える、経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。 合計2.1Aの高出力USB電源ポートを2ポート搭載。 スマートフォンの急速充電・タブレットPCの充電に対応。 内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。【バッテリー容量(mAh)】5100【材質】(本体ケース)PC+ABS他、(コネクタケース・ケーブル)PVC【質量(g)】約121(本体)、約18(USBケーブル)【出力】DC5V/2.1A【定格】DC5V/2A【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】65×120×13(本体)【入力】DC5V/1A【ケーブル長(cm)】約50

フォルダー オフィスサプライ > PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

32. リチウムイオン充電器USB 2600mAh カシムラ

カシムラ リチウムイオン充電器USB 2600mAh

【特長】電池残量ブルーLED表示機能付き リチウムポリマー電池内蔵 ホワイトLEDライト付き【質量(g)】150【コード長さ(m)】1【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】28×103×26【対応】iPhoneDock、スマートフォン【バッテリー容量(mAh)】2600【定格出力(A)】1

フォルダー オフィスサプライ > PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

33. リチウム充電器 ELPA (朝日電器)

ELPA (朝日電器) リチウム充電器

【特長】繰り返し使える!経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。 各種USB機器の電源としてもご利用いただけます。(最大出力電流2.1A) 同時に2台の機器を充電できるUSB2ポート搭載。 付属のAC充電器は海外でも使用できるAC100〜240V対応。※国によっては別途アダプタが必要です。 家庭用コンセントから蓄電。 内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。 万が一の過電流にも安心なリセットヒューズ内蔵。 4つのLEDが蓄電・充電の状況をお知らせ。 スマートフォンを約2.5回フル充電【付属品】AC充電器(1A出力)・Dock変換コネクタ・microUSBケーブル【質量(g)】約189【使用温度範囲(℃)】5〜35【出力】DC5V(1A)/リチウム【定格電圧(V)】3.7【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】65×109.5×23.5【入力】AC100V〜240V【バッテリー容量(mAh)】6000【蓄電時間(時間)】約10

フォルダー オフィスサプライ > PC > 電池 > 充電式電池 > 充電池用充電器

34. USB充電ポート付きノートパソコン用モバイルバッテリー サンワサプライ

サンワサプライ USB充電ポート付きノートパソコン用モバイルバッテリー

【特長】大容量のリチウムイオンポリマー電池を採用したノートパソコン用のモバイルバッテリー電源です。 USBポート、DCポートの同時出力に対応するので、ノートパソコンに電源供給しながら、スマートフォンなどの同時充電が可能です。 スマートフォンの充電に使えるmicroUSBケーブルが付属しています。各種ノートパソコンに対応した9種類のDC変換プラグが付属しており、幅広い機器に取り付けることができます。5つのLED表示で、蓄電状況・電池残量がわかります。 内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護ICを搭載しています。万が一の過電流にも安心なリセットヒューズを内蔵しています。海外でも使えるAC100〜240V対応の蓄電用ACアダプタが付属しています。持ち運び時に便利なネオプレン製収納ケースが付属しています。【付属品】microUSBケーブル(約90cm)、DCケーブル(約70cm)、DC変換プラグ(9種)、ACアダプタ、ケーブル、収納ケース、取扱説明書(保証書付き)【質量(g)】約500【入力電圧(V)】DC15〜19【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】125×14.5×185【バッテリー】リチウムイオンバッテリー【バッテリー電圧(V)】3.7【入力電流(A)】1.3(最大)【バッテリー容量(mAh)】16000【蓄電時間(時間)】約4

フォルダー オフィスサプライ > PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

35. インフレータブルLEDソーラーランタン(エムパワード ラックス) MPOWERD

MPOWERD インフレータブルLEDソーラーランタン(エムパワード ラックス)
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】暖色インフレータブルLEDソーラーランタン小型軽量で防水 電源:太陽電池でリチウムポリマー電池に充電。直射日光約8時間で満充電です。(季節によって変動有ります) お子様やお年寄りの方の持ち運びもらくらくです。 普段使いで賢く省エネ。停電時のお風呂、台所、トイレなどの水回りにも安心【質量(g)】113【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】125×112(使用時)【保護等級】IP67【使用電池】リチウムイオン電池内臓【連続点灯時間】6〜12時間(満充電)【折りたたみ時高さ(mm)】2.6【明るさ】2段階+点滅モード【LED使用数(個)】10【電球の種類】LED【最大点灯時間】約6〜12時間(満充電)

フォルダー オフィス家具/照明/清掃用品 > 照明 > ランタン

36. Gラインスコープ レッキス工業

レッキス工業 Gラインスコープ

【特長】白色LED8灯で鮮明な画像を実現。 90°エルボ2箇所の通過(VU40)が可能。(管内の状態による) カメラへッドは防水構造(IP68)で、水中使用もOK。(水深10m) 録画機能を搭載し静止画、動画の保存が可能。(SDカード2GBまで使用可能) リチウムイオンポリマー充電池を内蔵。2時間充電で4時間の使用可能。(使用条件による)【付属品】収納ケース、ACアダプタ、USBケーブル、AVケーブル、SDカード(2GB)【サイズ】Φ22(カメラヘッド)【質量(g)】380【長さ(m)】20m(有効長19m)(カメラケーブル)【径(Φ)】6【電源(V)】リチウムイオンポリマーバッテリー/AC100(50/60Hz)2時間充電で約4時間使用可能【能力】90°エルボ2箇所程度(Φ40〜)(曲管通過能力)【方式】NTSC方式準拠(カメラ部テレビ方式)【レンズ】画角約62.5°(対角)【保存方法】SDカード(最大2GBまで対応可能)【適合管径(Φmm)】25〜75(カメラヘッド)【照明】白色LED 8灯(カメラヘッド)【本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)】118×207×37【動作環境】温度:0℃〜55℃【保存形式】静止画:JPEG形式 VGA(640×480ピクセル) 動画:MPEG形式 QVGA(320×240ピクセル)【撮像素子】30万画素【液晶モニター】3.5型TFTカラー(LCDもニタ)【最小曲半径】R100(常温にて)(カメラケーブル)【防水仕様】水中形防水構造JIS-IP68 水深10m(カメラヘッド)

フォルダー 測定・測量用品 > 測定用品 > 光学式測定器 > 内視鏡

37. 非常用ライト/LED(手廻し発電/ラジオ付) エスコ

エスコ 非常用ライト/LED(手廻し発電/ラジオ付)

【特長】携帯電話とスマートフォンの充電も可能。 ラジオ、ライトとしてはもちろん、携帯電話の充電も可能です。(docomo、au、SoftBank対応) スマートフォンと各種iPhoneの充電にも対応しています ※iPhoneへの充電は、iPhone付属のUSBコードが必要です。 放電に強いリチウムイオンポリマー電池を搭載。 電池容量はメーカー従来品JTL22と比べ、5.6倍です。 1年間放置しても、わずか約20%しか放電しません。 防災グッズとして備えておけば、いざという時安心です。 3種類の充電方法が可能。 手回しで携帯電話・スマートフォンに直接充電。 手回しで内蔵電池に蓄電してから携帯電話・スマートフォンに充電。 USBケーブルでパソコンやAC電源から内蔵電池に蓄電してから、携帯電話・スマートフォンに充電。【仕様】手回し充電(ダイナモ)(定格出力:4.2V/500mA、最大出力:2.1W)【付属品】充電用プラグ3種(au、docomo/SoftBank、MicroUSB-B)、充電用接続コード、イヤホン、吊り下げストラップ【エスコ品番】EA758-17【材質】ABS樹脂【質量(g)】185【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】59×49×131【機能】ラジオ(AM/FM)、緊急用サイレン【LED色】白【内蔵電池】リチウムイオンポリマー電池(電池容量:450mAh、定格出力:3.7V/500mA、最大出力:1.85W)【LED使用数(個)】3

フォルダー 安全用品・安全標識 > 防災・防犯用品 > 防災商品 > ラジオ・ライト

38. リチウムチャージャー 5100 多摩電子

多摩電子 リチウムチャージャー 5100

【特長】約500回繰り返し使える、経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。合計2.1Aの高出力USB電源ポートを2ポート搭載。スマートフォンの急速充電・タブレットPCの充電に対応。内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。【材質】(本体ケース)PC+ABS他、(コネクタケース・ケーブル)PVC【質量(g)】(本体)約121g、 (USBケーブル)約18g【定格】(ケーブル)DC5V/2A【定格出力】DC5V/2.1A【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約65×13×120【ケーブル長(cm)】約50【定格入力】DC5V/1A

フォルダー オフィスサプライ > PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

39. リチウム DE チャージ 1400 microUSB&Dock 多摩電子

多摩電子 リチウム DE チャージ 1400 microUSB&Dock

【特長】エコで経済的なリチウムポリマー電池内蔵充電器 約500回繰り返し使える!経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。 海外でも使用できるAC100-240v対応。 ※国によっては別途アダプターが必要です。 各種USB機器の電源としてもご利用いただけます。(500mA以下) 内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。 万が一の過電流にも安心なリセットヒューズ内蔵。 3つのLEDが蓄電・充電の状況をお知らせ。【出力】DC5V/0.5A【入力電圧(V)】DC5【バッテリー】リチウムイオンポリマー【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】46×85×16【入力電流(A)】0.5【バッテリー容量(mAh)】1400【ケーブル長(cm)】約90

フォルダー オフィスサプライ > PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

40. Lightning リチウムACチャージャー 2600 多摩電子

多摩電子 Lightning リチウムACチャージャー 2600

【特長】Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPod対応リチウムAC充電器。 ACプラグ付きで蓄電&充電に便利。 約500回繰り返し使える、経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。 充電・蓄電表示LED搭載。 海外でも使用できるAC100V〜240V対応。【定格出力】DC5V/1A【質量(g)】(本体)約100、(Lightningケーブル)約22【材質】(本体ケース)ABS+PC他、プラグ:PC+PBT+真鍮、 (ケーブル)PVC【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】約48×100×20【ケーブル長(cm)】約90【定格入力】AC100V〜240V 50/60Hz 15VA

フォルダー オフィスサプライ > PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

戻る ページ: 1 2 次へ