2,407件中 1件〜40件

並び替え:

1. ワイヤーロープ ステンレス モノタロウ

販売価格(税別) ¥389 〜 バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
モノタロウ ワイヤーロープ ステンレス ロープ径1~6mm、長さ5~30m 1本
レビュー:(89)

【特長】ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。【材質】SUS304

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤーロープ
注文コード 品番 内容量 ロープ径(Φmm)長さ(m)使用荷重(kg) 販売価格 出荷目安 数量
17493263 1-5-7×7 1本 1515 ¥389 0営業日後以内
17493272 1-10-7×7 1本 11015 ¥489 0営業日後以内
17493288 1-20-7×7 1本 12015 ¥879 0営業日後以内
17493297 1-30-7×7 1本 13015 ¥1,290 0営業日後以内
17493306 1.5-5-7×7 1本 1.5530 ¥489 0営業日後以内

2. ステンレスワイヤーロープ TRUSCO

販売価格(税別) ¥600 〜 バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
TRUSCO ステンレスワイヤーロープ ロープ径1~8mm、長さ5~200m 1本
レビュー:(20)

【特長】ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。【材質】ステンレス(SUS304)

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤーロープ
注文コード 品番 内容量 ロープ径(Φmm)長さ(m)質量(kg) 販売価格 出荷目安 数量
08344743 CWS-1S5 1本 150.02 ¥600 0営業日後以内
08344725 CWS-1S10 1本 1100.04 ¥789 0営業日後以内
08344734 CWS-1S20 1本 1200.06 ¥1,200 0営業日後以内
16248426 CWS-1S30 1本 1300.12 ¥1,800 0営業日後以内
16248435 CWS-1S50 1本 1500.2 ¥3,000 0営業日後以内

3. JISワイヤーロープ コンドーテック

販売価格(税別) ¥2,890 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
コンドーテック JISワイヤーロープ ロープ径6~16mm、長さ10~200m 1本
レビュー:(12)

【用途】船舶、漁業、土木建築その他【表面処理】メッキなし【構成】6×24

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤーロープ
注文コード 品番 内容量 ロープ径(Φmm)長さ(m)概算単位質量(kg/m) 販売価格 出荷目安 数量
06563916 6x24 O/O 1本 6200.12 ¥3,890 0営業日後以内
06563925 6x24 O/O 1本 6300.12 ¥6,290 0営業日後以内
06563934 6x24 O/O 1本 6500.12 ¥9,990 0営業日後以内
06563943 6x24 O/O 1本 61000.12 ¥19,900 0営業日後以内
06563952 6x24 O/O 1本 62000.12 ¥26,900 0営業日後以内

4. メッキ付ワイヤーロープ TRUSCO

販売価格(税別) ¥729 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
TRUSCO メッキ付ワイヤーロープ ロープ径3~9mm、長さ10~30m 1本
レビュー:(29)

【特長】ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。【材質/仕上】炭素鋼【タイプ】メッキ付き

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤーロープ
注文コード 品番 内容量 ロープ径(Φmm)長さ(m)トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
08345057 CWM-3S10 1本 310213-4594 ¥729 0営業日後以内
08345066 CWM-3S20 1本 320213-4608 ¥1,029 0営業日後以内
08345075 CWM-3S30 1本 330213-4616 ¥1,329 0営業日後以内
08345084 CWM-4S10 1本 410213-4624 ¥857 0営業日後以内
08345154 CWM-4S20 1本 420213-4632 ¥1,286 0営業日後以内

5. WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,114 〜 バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
TRUSCO WスリングAタイプ両端蛇口 径6~18mm、長さ1~6m 1本
レビュー:(17)

【特長】Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 同じロープで最高の強度を発揮。 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。【用途】重量物の玉掛け作業、台付作業台等。【タイプ】A【材質/仕上】ロープ:炭素鋼・麻芯アルミスリーブ:アルミ合金

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤースリング
注文コード 品番 内容量 使用荷重(t)長さ(m)径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
08415741 GR-6S1 1本 0.615(2本垂直吊り)1(スリング)6 ¥1,114 0営業日後以内
08415757 GR-6S1.5 1本 0.615(2本垂直吊り)1.5(スリング)6 ¥1,200 0営業日後以内
08415766 GR-6S2 1本 0.615(2本垂直吊り)2(スリング)6 ¥1,329 0営業日後以内
08415775 GR-6S2.5 1本 0.615(2本垂直吊り)2.5(スリング)6 ¥1,329 0営業日後以内
08415784 GR-6S3 1本 0.615(2本垂直吊り)3(スリング)6 ¥1,414 0営業日後以内

6. JIS玉掛ワイヤ(割差)6×24 O/O 大洋製器工業

販売価格(税別) ¥539 〜 バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
大洋製器工業 JIS玉掛ワイヤ(割差)6×24 O/O ワイヤー径6~16mm、ワイヤー長さ1~5m 1本
レビュー:(14)

【特長】玉掛索はロープスリングとも呼ばれ、物を吊り上げる時に使用します。【用途】船舶用・漁業用・クレーン用・土木工事用・一般用【仕様】クレーン等安全規則第219条適合品、24本線6本より線

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤースリング

7. 玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) TRUSCO

販売価格(税別) ¥943 〜 バリエーション一覧へ
(69種類の商品があります)
TRUSCO 玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) ロープ径Φ6~18(mm)、全長1~8m 1本
レビュー:(5)

【特長】通常の巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。 生産物賠償責任保険(PL)付です。「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。【材質】ロープ:炭素鋼、芯:麻芯【タイプ】両アイ【JIS規格】JIS G 3525

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤースリング

8. 玉掛ワイヤー (スリング/玉掛専用) オーエッチ工業

販売価格(税別) ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オーエッチ工業 玉掛ワイヤー (スリング/玉掛専用) ワイヤー径6mm、ワイヤー長さ1~5m、300kg 1本
レビュー:(3)

【特長】テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。 クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし! 品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!【用途】玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用【仕様】生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品【破断荷重(kN)】17.7【アイ寸法(mm)】150

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤースリング

9. PVC被覆メッキ付ワイヤーロープ TRUSCO

販売価格(税別) ¥806 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
TRUSCO PVC被覆メッキ付ワイヤーロープ ロープ径2~4mm、長さ10~30m 1本
レビュー:(10)

【特長】メッキ付ワイヤーロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観等を要求される場合に使われます。ワイヤーロープに付き物の油を嫌う場合、人体等に触れる場所等に使われます。【構成】6×7【材質/仕上】炭素鋼

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤーロープ

10. ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ TRUSCO

販売価格(税別) ¥754 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
TRUSCO ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ 長さ5~20m 1本
レビュー:(17)

【特長】耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。【材質/仕上】ステンレス(SUS304)【タイプ】細径タイプ【構成】7×7

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤーロープ

11. メッキ付ワイヤーロープ TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,243 〜 バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
TRUSCO メッキ付ワイヤーロープ ロープ径3~9mm、長さ10~200m 1本
レビュー:(10)

【特長】ワイヤロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤロープです。【材質】炭素鋼【材質/仕上】炭素鋼【タイプ】亜鉛メッキ付き

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤーロープ

12. ステンレスワイヤーロープ 30m巻 エスコ

販売価格(税別) ¥1,590 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
エスコ ステンレスワイヤーロープ 30m巻 線径0.27~5.00(mm)、6~1700kg 1個
レビュー:(13)

【用途】カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用【材質】SUS304【ワイヤー】(構成)7×7

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤーロープ

13. ワイヤーロープ マックスプル工業

販売価格(税別) ¥4,790 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マックスプル工業 ワイヤーロープ 1本

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > 手動式ウィンチ

14. アウトワイヤーロープ(JIS外品) コンドーテック

販売価格(税別) ¥3,690 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
コンドーテック アウトワイヤーロープ(JIS外品) 直径6~16mm、長さ20~200m 1本
レビュー:(5)

【規格コード】O/O【材質】スチール

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤーロープ

15. ワイヤーロープスリーブ エスコ

販売価格(税別) ¥170 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エスコ ワイヤーロープスリーブ 1セット(10個)
レビュー:(22)

【材質】アルミニウム

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤーロープ

16. ワイヤーロープ ユニット

販売価格(税別) ¥769 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユニット ワイヤーロープ 材質ステンレス 1組(5本)

【ロープ径(Φmm)】0.7

安全用品・安全標識 > 安全標識 > 標識取付用鎖・Sカンなど > ロープ・ワイヤー 標識取付用

17. ステンレスワイヤー 7×7 大洋製器工業

販売価格(税別) ¥7,890 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
大洋製器工業 ステンレスワイヤー 7×7 ワイヤー径0.72~3.0(mm)、ワイヤー長さ200m 1巻
レビュー:(7)

【特長】ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。【ワイヤー長さ(m)】200【構成】7×7【材質】SUS304

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤーロープ

18. チルホール用ワイヤーロープ(フック付) カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)

販売価格(税別) ¥26,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション) チルホール用ワイヤーロープ(フック付) 1本
レビュー:(1)

【特長】チルホールTU-16用の専用ワイヤーロープです。専用フック付。【適合本体】TU-16

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > 手動式ウィンチ

19. カットワイヤー(スチール製) ニッサチェイン

販売価格(税別) ¥339 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ニッサチェイン カットワイヤー(スチール製) ロープ径4.3mm、長さ545~1065mm、50・60kg 1本
レビュー:(12)

【特長】両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。【用途】キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。【ロープ径(Φmm)】4.3【材質】ワイヤ:鉄コーティング、スリーブ:アルミ(A5052)

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤースリング

20. ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ用アルミスリーブ TRUSCO

販売価格(税別) ¥523 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
TRUSCO ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ用アルミスリーブ 適合ワイヤ径1.0~2.5(mm) 1パック(20個)
レビュー:(17)

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > スリーブ・ロック

21. ワイヤロープ用 ステンレスオーバルスリーブ ニッサチェイン

販売価格(税別) ¥499 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ニッサチェイン ワイヤロープ用 ステンレスオーバルスリーブ 1セット(30個)
レビュー:(3)

【仕様】専用圧着工具:無し(市販品で可)【材質】ステンレス(SUS304)

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > スリーブ・ロック

22. ミゼットカッター MCC(松阪鉄工所)

販売価格(税別) ¥999 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
MCC(松阪鉄工所) ミゼットカッター 全長210mm 1個
レビュー:(6)

【特長】ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。【質量(g)】275【呼び】MC【適合切断材】線材

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > カッター > 専用カッター > ワイヤーロープカッター

23. ステンレスワイヤーロープ ニッサチェイン

販売価格(税別) ¥559 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
ニッサチェイン ステンレスワイヤーロープ ロープ径0.27~3(mm)、長さ5・10m、6~740kg 1本
レビュー:(8)

【特長】吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。【材質】ステンレス(SUS304)【加工】(端末処理)両ほつれ止め

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤーロープ

24. ワイヤーロープカッター ツノダ

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ツノダ ワイヤーロープカッター 全長168・200mm 1個
レビュー:(38)

【特長】持ち運びに便利な開閉ロック付です。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > カッター > 専用カッター > ワイヤーロープカッター

25. ツールバランサー 中発販売

販売価格(税別) ¥6,390 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
中発販売 ツールバランサー ストローク1.3m 1台

【特長】ワイヤのナイロンコーティングにより耐久性・静粛性・安全性を確保します。ハンドル外周部は滑りにくいエラストマー樹脂で操作性を更に向上します。ツールの落下防止機構を標準装備しています。RoHS指令適合製品です。【用途】各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。【全長(mm)】287.5【ロープ径(Φmm)】2.4

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > スプリングバランサー

26. ミニカッター モノタロウ

販売価格(税別) ¥699
モノタロウ ミニカッター 全長200mm 1個
レビュー:(6)

【特長】ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。【用途】針金や番線の切断に。【材質】スチール(本体)、SK5(刃)【質量(g)】280【切断能力(mm)】ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0【加工可能硬度】~HRC35【適合切断材】線材

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > カッター > 専用カッター > ワイヤーロープカッター

27. ステンレスワイヤーロープ ニッサチェイン

販売価格(税別) ¥6,690 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ニッサチェイン ステンレスワイヤーロープ 長さ100~200m 1巻
レビュー:(4)

【特長】ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。【用途】転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。【構成】7×7【材質】ステンレス(SUS304)

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤーロープ

28. けん引ワイヤーロープ 大自工業(Meltec)

販売価格(税別) ¥1,890
大自工業(Meltec) けん引ワイヤーロープ 3.1t、長さ3.6m 1個
レビュー:(11)

【特長】乗用車全般に緊急脱出用、けん引ワイヤーロープ。故障車のけん引もOK。けん引ワイヤーロープは、脱輪、ぬかるみ等でスタックしたり、。雪道等で自力脱出が不可能なときに使用できます。また、通常の故障車等のけん引にも使用できます。破断張力 約3.1t。ロープ長 約3.6m。ワイヤー径 8mm。※一部使用できない車種があります。【用途】保安用品【材質】(ロープ部)炭素鋼(メッキ仕上げ)、(シャックル)鋳造鉄【質量(kg)】1.24【内容】ワイヤーロープ/白旗【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】(パッケージ)300×300×50【ワイヤー径(Φmm)】8【張力(kg)】2000

自動車・トラック用品 > 自動車用品 > カー用品 > 自動車用緊急用品 > 牽引ロープ

29. ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻) スリーエッチ

販売価格(税別) ¥4,790 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
スリーエッチ ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻) ワイヤー径1~3mm、ワイヤー長さ100・200m、85~730kg 1個
レビュー:(11)

【特長】ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。 高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。【構成】7×7

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤーロープ

30. ポケット硬鋼線カッター HIT(ヒット)

販売価格(税別) ¥1,890
HIT(ヒット) ポケット硬鋼線カッター 全長200mm 1個
レビュー:(6)

【特長】硬線用のポケットカッターです。【用途】針金、番線の切断に。【質量(g)】270【切断能力(mm)】(硬線)2.5(軟硬線)4(半硬線)3

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > カッター > 専用カッター > ワイヤーロープカッター

31. 安全ロープ(ステンレスワイヤー芯) スーパーツール

販売価格(税別) ¥889 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スーパーツール 安全ロープ(ステンレスワイヤー芯) 0.5kg、最大長1100mm 1本
レビュー:(3)

【特長】ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。【用途】工具の落下防止に。【材質】(芯)ステンレスワイヤ【質量(g)】25【芯径(mm)】0.8【コード径(Φmm)】2.0

安全保護具・作業服・安全靴 > 安全保護具 > 落下防止用コード > コード 落下防止用

32. フレックスワイヤー WAKI

販売価格(税別) ¥619 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
WAKI フレックスワイヤー ワイヤー径4mm 1本
レビュー:(1)

【特長】サビに強く、安全に取扱いができます。【ワイヤー径(Φmm)】4(コーティング径:約6)【色】黒【使用荷重(kg)】150

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤーロープ

33. 1.0mm x100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ

販売価格(税別) ¥4,640
0営業日後以内
エスコ 1.0mm x100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) ロープ径1mm、75kg 1個(100m)

【特長】ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。【エスコ品番】EA628SR-110【材質】SUS304【質量(kg)】0.42

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤーロープ

34. ステンレス カットワイヤー ひめじや

販売価格(税別) ¥399 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ひめじや ステンレス カットワイヤー ワイヤー径1~2mm、ワイヤー長さ5・10m 1個
レビュー:(1)

【特長】強くて錆びにくいステンレス製。ワイヤーロープ 細径。

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤーロープ

35. スーパーカッター スーパーツール

販売価格(税別) ¥1,290
スーパーツール スーパーカッター 全長215mm 1丁
レビュー:(10)

【特長】刃部は高度な熱処理を施し、耐久性、切れ味は最高。 ストレート刃です。【用途】鉄線・ピアノ線の切断に。【トラスコ品番】368-4474【質量(g)】290【切断能力(Φmm) ピアノ線】2【切断能力(Φmm) 鉄線】4【切断能力(Φmm) 銅線】4

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > カッター > 専用カッター > ワイヤーロープカッター

36. オールステンミニカッター 土牛

販売価格(税別) ¥1,990
土牛 オールステンミニカッター 全長215mm 1個
レビュー:(4)

【特長】刃部に最適の高炭素ステンレス鋼を使用しており、優れた切れ味と耐久力を発揮します。【切断能力】鉄線4mm【サイズ(mm)】200【全質量(g)】270

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > カッター > 専用カッター > ワイヤーロープカッター

37. ワイヤーリング ステンレス製 モノタロウ

販売価格(税別) ¥399 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ ワイヤーリング ステンレス製 1セット(5本)

【特長】標識などを吊り下げるのに便利なワイヤーリングです。 ステンレス製なので錆などにも強く、ネジ式なので簡単に着脱できます。 サイズバリエーションも豊富なので使用環境に合わせてお選びいただけます。【用途】標識などの吊り下げ【材質】ステンレス(SUS201)+PVC透明被覆【タイプ】ネジ式【線径(Φmm)】約1.5

安全用品・安全標識 > 安全標識 > 標識取付用鎖・Sカンなど > ロープ・ワイヤー 標識取付用

38. SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング) OCR(大阪コートロープ)

販売価格(税別) ¥3,490 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
OCR(大阪コートロープ) SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング) 長さ50m、1.9~330.0(kg) 1巻

【特長】日本製のナイロン被覆ステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。【用途】落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤーロープ

39. メッセンジャーワイヤードラム(鋼より) エイショウトレーディング

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
エイショウトレーディング メッセンジャーワイヤードラム(鋼より) 太さ1.0~2.6(mm)、長さ20~1000m 1巻
レビュー:(5)

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤーロープ

40. ワイヤーロープ ロックタイプ 日伸産業

販売価格(税別) ¥839 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
日伸産業 ワイヤーロープ ロックタイプ ロープ径6~16mm、長さ1~6m 1本

【特長】JIS規格ワイヤーロープにロック加工を施した玉掛ワイヤーロープです。クレーン等安全規則第219条適合品、生産物賠償責任保険付き。【用途】荷物の吊り上げ・吊り下げなどの玉掛け作業に【種別】A種(裸)【構成】6×24-O/O

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤーロープ

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ