20件中 1件〜20件

並び替え:

1. ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス) イノック

販売価格(税別) ¥1,090 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
イノック ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス) 1個
レビュー:(1)

【用途】水・油・ガス用。【バルブ種類】ボールバルブ【形状】ストレート【接続】Rc【ハンドル形状】レバー式【最高圧力(MPa)】5.49(常温の静流水)【クラス】800【口径タイプ】レデューストボア【材質(ステム)】SUS316【材質(ボディ)】SCS13A【材質(ボールシート)】PTFE【材質(グランドパッキン)】PTFE【材質(ハンドル)】SUS430

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > 小型ボールバルブ
注文コード 品番 内容量 呼び径(A)呼び径(B)材質(ボール) 販売価格 出荷目安 数量
37072734 304SRV10A 1個 10 3/8 SUS316 ¥1,190 0営業日後以内
37072752 304SRV15A 1個 15 1/2 SUS316 ¥1,490 0営業日後以内
37072777 304SRV20A 1個 20 3/4 SCS13A ¥1,790 0営業日後以内
37072804 304SRV25A 1個 25 1 SCS13A ¥2,390 0営業日後以内
37072822 304SRV32A 1個 32 1・1/4 SCS13A ¥3,690 0営業日後以内

2. ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス) イノック

販売価格(税別) ¥1,490 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
イノック ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス) 1個
レビュー:(3)

【用途】水・油・ガス用。【バルブ種類】ボールバルブ【形状】ストレート【接続】Rc【ハンドル形状】蝶形【最高圧力(MPa)】5.49(常温の静流水)【クラス】800【口径タイプ】レデューストボア【材質(ステム)】SUS316【材質(ボール)】SUS316/SCS14A【材質(ボディ)】SCS14A【材質(ボールシート)】PTFE【材質(グランドパッキン)】PTFE【材質(ハンドル)】SCS13A

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > 小型ボールバルブ
注文コード 品番 内容量 呼び径(A)呼び径(B)全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37073251 316SRVMB 1個 8 1/4 39.0 ¥1,490 0営業日後以内
37073181 316SRVMB 1個 10 3/8 44.0 ¥1,490 0営業日後以内
37073206 316SRVMB 1個 15 1/2 56.5 ¥1,890 0営業日後以内
37073224 316SRVMB 1個 20 3/4 59.0 ¥2,390 0営業日後以内
37073233 316SRVMB 1個 25 1 71.0 ¥3,190 0営業日後以内

3. ねじ込みボールバルブ イノック

販売価格(税別) ¥2,190 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
イノック ねじ込みボールバルブ 1個

【用途】水・油・ガス用。【バルブ種類】ボールバルブ【形状】ストレート【接続】Rc【ハンドル形状】レバー式【最高圧力(MPa)】5.49(常温の静流水)【クラス】800【口径タイプ】レデューストボア【材質(ステム)】SUS316【材質(ボール)】SUS316/SCS14A【材質(ボディ)】SCS14A【材質(ボールシート)】PTFE【材質(グランドパッキン)】PTFE【材質(ハンドル)】SUS430

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > 小型ボールバルブ
注文コード 品番 内容量 呼び径(A)呼び径(B)全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37073127 316SRVM40A 1個 40 1・1/2 83.0 ¥9,490 1営業日後以内
37073084 316SRVM25A 1個 25 1 71.0 ¥4,290 1営業日後以内
37073041 316SRVM15A 1個 15 1/2 56.5 ¥2,990 1営業日後以内
37073163 316SRVM8A 1個 8 1/4 39.0 ¥2,190 1営業日後以内
37073066 316SRVM20A 1個 20 3/4 59.0 ¥3,390 0営業日後以内

4. ねじ込みボールバルブ イノック

販売価格(税別) ¥4,990 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
イノック ねじ込みボールバルブ 1個

【用途】水・油・ガス用。【バルブ種類】ボールバルブ【形状】ストレート【接続】Rc【ハンドル形状】レバー式【最高圧力(MPa)】5.49(常温の静流水)【クラス】800【口径タイプ】フルボア【材質(ステム)】SUS316【材質(ボール)】SCS14A【材質(ボディ)】SCS14A【材質(ボールシート)】PTFE【材質(グランドパッキン)】PTFE【材質(ハンドル)】SUS430

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > 小型ボールバルブ
注文コード 品番 内容量 呼び径(A)呼び径(B)全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37072962 316SFVM32A 1個 32 1・1/4 98 ¥12,900 1営業日後以内
37072987 316SFVM40A 1個 40 1・1/2 108 ¥16,900 1営業日後以内
37072901 316SFVM15A 1個 15 1/2 62 ¥4,990 0営業日後以内
37073005 316SFVM50A 1個 50 2 124 ¥26,900 1営業日後以内
37072944 316SFVM25A 1個 25 1 85 ¥7,990 1営業日後以内

5. フランジ付ボールバルブ イノック

販売価格(税別) ¥27,900 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
イノック フランジ付ボールバルブ 1個ほか

【バルブ種類】ボールバルブ【形状】ストレート【接続】管フランジ【ハンドル形状】レバー式【クラス】10K【材質(ステム)】SUS304【材質(ボール)】SCS13A【材質(ボディ)】SCS13A【材質(ボールシート)】PTFE(+15%グラスファイバー)【材質(グランドパッキン)】PTFE【仕様】帯電防止機構

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > ボールバルブ
注文コード 品番 内容量 管フランジの呼び全長(mm)高さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07102296 30410SFV15A 1セット(4個) 15A(1/2B) 110 73 ¥53,900 5営業日後以内
07102287 30410SFV20A 1セット(3個) 20A(3/4B) 120 76 ¥45,900 5営業日後以内
07102278 30410SFV25A 1セット(2個) 25A(1B) 130 90 ¥39,900 5営業日後以内
07102226 30410SFV32A 1個 32A(1 1/4B) 140 95 ¥27,900 5営業日後以内
07102235 30410SFV40A 1個 40A(1 1/2B) 165 110 ¥31,900 5営業日後以内

6. ステンレスボールバルブ(レデューストボア) モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,390 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ ステンレスボールバルブ(レデューストボア) 1個
レビュー:(34)

【特長】レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。【用途】配管資材に【バルブ種類】ボールバルブ【接続方式】ねじ込み形【ねじの種類】PTネジ【材質】ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFE【クラス】600【ボア径】レデューストボア【使用圧力(MPa)】4.12(常温の水、油、ガス)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > ボールバルブ

7. 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ キッツ(KITZ)

販売価格(税別) ¥1,490 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
キッツ(KITZ) 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ 1個
レビュー:(6)

【特長】ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)【バルブ種類】ボールバルブ【形状】ストレート【使用流体】水、油、ガス【接続方式】ねじ込み形【ハンドル形状】レバー式【最高使用圧力(MPa)】4.12(常温の水、油、ガス)【クラス】600型【ボア径】レデューストボア【材質(パッキン)】グラスファイバー入PTFE【材質(ハンドル)】SUS430【材質(ボールシート)】グラスファイバー入PTFE【材質(ボディ)】SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > ボールバルブ

8. 800型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTHMシリーズ キッツ(KITZ)

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
キッツ(KITZ) 800型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTHMシリーズ 1個

【バルブ種類】ボールバルブ【形状】ストレート【接続方式】ねじ込み形【ハンドル形状】レバー式【最高使用圧力(MPa)】5.49[56]【クラス】800型【ボア径】レデューストボア【使用温度範囲(℃)】-29〜+200【材質(ボール)】SUS316【材質(パッキン)】PTFE【材質(ガスケット)】PTFE【材質(グランドパッキン)】PTFE【材質(ステム)】SUS316(Crめっき)【材質(ハンドル)】SUS430【材質(ボールシート)】PTFE【材質(ボディ)】SCS14A【材質(ボディキャップ)】SCS14A

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > ボールバルブ

9. 600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ

販売価格(税別) ¥1,190 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
東洋バルヴ 600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア) 1個
レビュー:(22)

【用途】多目的・中圧汎用【分類】ボールバルブ【形状】ストレート【使用流体】常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)【接続方式】Rc【ハンドル形状】レバー式【最高許容圧力(MPa)】4.1(常温の水・油・ガス)1.0(150℃以下の水・油・ガス)【クラス】600【材質(本体)】黄銅C 3771 BE【材質(シート)】PTFE【材質(ボール)】C3771 BE(クロムめっき)【ボア径】フルボア

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > ボールバルブ

10. ボールバルブ(フルボア) モノタロウ

販売価格(税別) ¥679 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ ボールバルブ(フルボア) 1個
レビュー:(221)

【用途】配管資材に。【種別】黄銅【最高圧力(MPa)】4.1(常温の水、油、ガス)【口径タイプ】フルボア【材質(ステム)】C3604B【材質(ハンドル)】SS41【材質(ボディ)】C3771B【材質(パッキング)】PTFE【クラス】600【接続方式】ねじ込み形

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > ボールバルブ

11. 600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ キッツ(KITZ)

販売価格(税別) ¥999 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
キッツ(KITZ) 600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ 1個
レビュー:(19)

【バルブ種類】ボールバルブ【形状】ストレート【使用流体】水、油、ガス、蒸気【接続方式】ねじ込み形【ハンドル形状】レバー式【最高使用圧力(MPa)】4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)【クラス】600型【ボア径】レデューストボア【材質(ボール)】C3771BE(Crめっき)【材質(インサート)】C3771BE【材質(ステム)】Kメタル【材質(ハンドル)】SUS430【材質(ボールシート)】グラスファイバー入PTFE【材質(ボディ)】C3771BE【種別】青銅・黄銅

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > ボールバルブ

12. 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ キッツ(KITZ)

販売価格(税別) ¥1,790 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
キッツ(KITZ) 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ 1個
レビュー:(5)

【特長】ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)【バルブ種類】ボールバルブ【形状】ストレート【使用流体】水、油、ガス【接続方式】ねじ込み形【ハンドル形状】レバー式【最高使用圧力(MPa)】4.12(常温の水、油、ガス)【クラス】600型【ボア径】レデューストボア【材質(ボール)】SUS316【材質(ステム)】SUS316【材質(ハンドル)】SUS430【材質(ボールシート)】グラスファイバー入PTFE【材質(ボディ)】SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > ボールバルブ

13. 1000型ステンレスボールバルブ(フルボア)UTFMシリーズ キッツ(KITZ)

販売価格(税別) ¥6,990 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
キッツ(KITZ) 1000型ステンレスボールバルブ(フルボア)UTFMシリーズ 1個

【特長】ボール形 簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です 精密鋳造品(ロストワックス)【バルブ種類】ボールバルブ【形状】ストレート【使用流体】水、油、ガス【接続方式】ねじ込み形【ハンドル形状】レバー式【最高使用圧力(MPa)】6.86(常温の水、油、ガス)【クラス】1000型【ねじ規格】JIS B0203【ボア径】フルボア【規格】面間寸法規格 KITZ標準【材質(ボール)】SUS316/SCS14A【材質(パッキン)】PTFE【材質(ステム)】SUS316(Crめっき)【材質(ハンドル)】SUS430【材質(ボールシート)】ハイパタイトPTFE【材質(ボディ)】SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)【材質(ボディキャップ)】SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > ボールバルブ

14. ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日東工器 ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製 1個

【特長】工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。【材質(本体)】ステンレス【流体】水【使用温度範囲(℃)】-20〜+80【取り付け形状】めねじ【バルブ構造】バルブ無【ソケットorプラグ】プラグ【材質(シール)】ニトリルゴム【最高使用圧力(MPa)】1.5【寸法C(mm)】20【寸法Bd(Φmm)】7.5

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

15. 800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア) キッツ(KITZ)

販売価格(税別) ¥3,890 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
キッツ(KITZ) 800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア) 1個

【バルブ種類】ボールバルブ【形状】ストレート【接続方式】ねじ込み形【ハンドル形状】レバー式【最高使用圧力(MPa)】5.49[56]【RoHS指令】対応【ボア径】フルボア【規格】管接続:JIS B0203【検査圧力(MPa)】弁箱/(水圧)8.27、(空圧)0.6、弁座/(空圧)0.6【材質(ボール)】SCS13A(SUS304)【材質(ステム)】SUS304【材質(ハンドル)】SUS430+プラスチックカバー【材質(ボールシート)】ハイパタイトPTFE【材質(ボディ)】SCS13A【仕様】ボール弁、フルボア型

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > ボールバルブ

16. ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器

販売価格(税別) ¥259 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日東工器 ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) 1個
レビュー:(21)

【特長】工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。【材質(本体)】鋼鉄(クロムめっき)【流体】空気【使用温度範囲(℃)】-20〜+80【取り付け形状】めねじ【ソケットorプラグ】プラグ【最高使用圧力(MPa)】1.5【寸法C(mm)】20【耐圧力(MPa[kgf/cm2])】2.0[20]【寸法Bd(Φmm)】7.5

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

17. ステンレス製ボールバルブ(フルボア)(SUS304) モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,590 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ ステンレス製ボールバルブ(フルボア)(SUS304) 1個
レビュー:(1)

【特長】レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。【用途】配管資材に【接続方式】ねじ込み形【材質】SUS304【使用圧力(MPa)】5.49(常温の水、油、ガス)【ねじの種類】PTネジ【クラス】800

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > ボールバルブ

18. チーズ イノック

販売価格(税別) ¥729 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
イノック チーズ 1個

【用途】水・油・ガス用。【種類】ねじ込み継手【形状】チーズ【材質】ステンレス(SCS13A)【RoHS指令】対応

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > ねじ込み継手 > チーズ

19. ハイカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製 日東工器

販売価格(税別) ¥3,490 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日東工器 ハイカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製 1個

【特長】工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。【材質(本体)】ステンレス【流体】水【最高使用圧力(MPa)】1.5【取り付け形状】ホースニップル【ソケットorプラグ】ソケット【使用温度範囲(℃)】-20〜+80【バルブ構造】バルブ有【材質(シール)】ニトリルゴム【寸法D(Φmm)】25.4

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

20. 10K 青銅製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ

販売価格(税別) ¥2,990 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
東洋バルヴ 10K 青銅製ボールバルブ(フルボア) 1個
レビュー:(1)

【分類】ボールバルブ【形状】ストレート【使用流体】静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス【接続方式】Rc【ハンドル形状】レバー式【最高許容圧力(MPa)】120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の脈動水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:1.0【クラス】10K【種別】青銅CAC406【材質(シート)】PTFE【材質(ボール)】ステンレスSUS304 or SCS13A【ボア径】フルボア

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > ボールバルブ

戻る ページ: 1 次へ