25件中 1件〜25件

並び替え:

1. ダクトカフス カナフレックス

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
カナフレックス ダクトカフス 1個
レビュー:(15)

【材質】軟質塩化ビニール(PVC)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ホース関連商品 > コネクター類
注文コード 品番 内容量 呼称寸法A(mm) 販売価格 出荷目安 数量
34726815 CFS-K-G-32 1個 32グレー36.0 ¥199 0営業日後以内
10409804 CFS-K-G-38 1個 38グレー43.0 ¥289 0営業日後以内
09528032 CFS-K-G-50 1個 50グレー56.3 ¥339 0営業日後以内
34726824 CFS-K-G-65 1個 65グレー  ¥499 0営業日後以内
34604857 CFS-K-G-75 1個 75グレー83.2 ¥579 0営業日後以内

2. SYバンド カナフレックス

販売価格(税別) ¥269 〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
カナフレックス SYバンド 1個
レビュー:(11)

【材質】SS亜鉛メッキ

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホースバンド > ワイヤー式
注文コード 品番 内容量 適合ホース外径(Φmm)適合線径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
09230943 SY32 1個 32ダクトホースΦ32、ダクトカフスΦ322.6 ¥269 0営業日後以内
09230952 SY38 1個 38ダクトホースΦ38、ダクトカフスΦ382.6 ¥269 0営業日後以内
09230961 SY50 1個 50ダクトホースΦ50、ダクトカフスΦ502.6 ¥269 0営業日後以内
09230977 SY65 1個 65ダクトホースΦ65、ダクトカフスΦ652.6 ¥299 0営業日後以内
09230986 SY75 1個 75ダクトホースΦ75、ダクトカフスΦ752.6 ¥299 0営業日後以内

3. ダクトカフス(アイボリー) カナフレックス

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
カナフレックス ダクトカフス(アイボリー) 1個
レビュー:(1)

【色】アイボリー【材質】軟質PVC

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ホース関連商品 > コネクター類
注文コード 品番 内容量 寸法L(mm)寸法A(mm)寸法F(mm) 販売価格 出荷目安 数量
88939426 CFS-K-I-032 1個 7036.07.5 ¥199 0営業日後以内
88939435 CFS-K-I-038 1個 8043.08.6 ¥249 0営業日後以内
88939444 CFS-K-I-050 1個 8256.310.5 ¥279 0営業日後以内
88939453 CFS-K-I-065 1個 8669.011.5 ¥399 0営業日後以内
88939462 CFS-K-I-075 1個 9483.212.3 ¥559 4営業日後以内

4. ダクトN.S.D.用カフス カナフレックス

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
カナフレックス ダクトN.S.D.用カフス 1個
レビュー:(1)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ホース関連商品 > コネクター類
注文コード 品番 内容量 寸法L(mm)呼び径(mm)寸法A(mm) 販売価格 出荷目安 数量
88939532 CFS-NS-D-032 1個 703236.0 ¥299 0営業日後以内
88939541 CFS-NS-D-038 1個 803843.0 ¥319 0営業日後以内
88939557 CFS-NS-D-050 1個 825056.3 ¥379 0営業日後以内
88939566 CFS-NS-D-075 1個 947583.2 ¥799 0営業日後以内
88939575 CFS-NS-D-100 1個 110100109.6 ¥1,190 0営業日後以内

5. ダクトAR型カフス カナフレックス

販売価格(税別) ¥919 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
カナフレックス ダクトAR型カフス 1個

【色】黒【材質】EPDM

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ホース関連商品 > コネクター類
注文コード 品番 内容量 寸法L(mm)寸法A(mm)寸法F(mm) 販売価格 出荷目安 数量
88939611 CFS-AR-038 1個 7543.09.5 ¥919 0営業日後以内
88939627 CFS-AR-050 1個 8156.010.0 ¥1,190 0営業日後以内
88939636 CFS-AR-065 1個 8769.012.0 ¥1,790 0営業日後以内
88939645 CFS-AR-075 1個 9884.013.0 ¥1,890 0営業日後以内
88939654 CFS-AR-090 1個 10797.013.5 ¥1,990 3営業日後以内

6. VSカフス カナフレックス

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
カナフレックス VSカフス 1個
レビュー:(5)

【適合】V.S.-A型、V.S.-A2型、V.S.カナラインA、V.S.-C型、V.S.-C3型【材質】軟質PVC【色】グレー

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ホース関連商品 > コネクター類

7. フレキT型カフス カナフレックス

販売価格(税別) ¥649 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
カナフレックス フレキT型カフス 1個

【色】アイボリー【材質】EPDM

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ホース関連商品 > コネクター類

8. SYバンド SUS304 カナフレックス

販売価格(税別) ¥719 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
カナフレックス SYバンド SUS304 1個
レビュー:(1)

【材質】SUS304

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホースバンド > ネジ式

9. ダクトN.S.D カナフレックス

販売価格(税別) ¥8,990 〜
出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(172種類の商品があります)
カナフレックス ダクトN.S.D 1本
レビュー:(17)

【特長】塩ビダクトより4割の軽量化に成功。 送風・排気効率をアップさせる内面平滑設計。 高温でも変形しない耐熱性能。 持続優れた静電防止効果。 有毒ガスゼロ。焼却可能な環境性能。 カフスも脱塩ビ製。【用途】室内の送排気用。工場設備の送排気用。その他、集塵の送排気用。【材質】オレフィン系樹脂/熱可塑性エラストマー【色】灰【使用温度範囲(℃)】-20〜70【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【特性】耐熱/耐静電/内面平滑性/焼却可能

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

10. フレキホースT型(両端カフス付) カナフレックス

販売価格(税別) ¥9,990 〜
出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
カナフレックス フレキホースT型(両端カフス付) 1巻

【特長】伸縮が自在で、自由な角度・方向に使用できます。軽量で輸送コストも削減できます。1/3〜1/4の長さに縮小できるため、取付け前の保管スペースも少なくて済みます。切断、取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。【用途】温風などの送排気用(80℃以下)。空調用・換気用。機器の排気用など。【使用温度範囲(℃)】-20〜80【耐久性】(伸縮)10万回以上、(屈曲)10万回以上<左右90°>

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > フレキシブルホース > フレキシブルホース

11. ダクトカフス 東拓工業

販売価格(税別) ¥259 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
東拓工業 ダクトカフス 1個
レビュー:(1)

【適合】TACダクトD、TACダクトEE、TACトーメイダクト、TACダクト糸入り【材質】軟質PVC【色】グレー

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ホース関連商品 > コネクター類

12. タイダクト N用カフス タイガースポリマー

販売価格(税別) ¥73 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
タイガースポリマー タイダクト N用カフス 1個
レビュー:(3)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

13. ダクトEE カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,490 〜
2営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(116種類の商品があります)
カナフレックス ダクトEE 1巻
レビュー:(30)

【特長】ビニールダクトの普及タイプです。 内径Φ32〜200まで幅広いサイズ展開。 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。【用途】室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用【材質】PVC【色】灰【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【特性】柔軟性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

14. 耐磨カフス カナフレックス

販売価格(税別) ¥779 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カナフレックス 耐磨カフス 1個

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ホース関連商品 > コネクター類

15. 口元GL型 タイガースポリマー

販売価格(税別) ¥169 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
タイガースポリマー 口元GL型 1個
レビュー:(5)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ホース関連商品 > コネクター類

16. ダクトホースAR型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥2,190 〜
3営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
カナフレックス ダクトホースAR型 1巻
レビュー:(5)

【特長】PVC製のダクトホースに比べ優れた耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。導電効果(静電防止)の高いダクトホースです。巻きぐせがつきにくく、取扱も容易です。作業環境の温度変化に幅広く適応し、従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。【用途】粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。【材質】オレフィン系樹脂/特殊ゴム【色】黒【使用温度範囲(℃)】-30〜80【使用流体】粉体/粒体【特性】耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/低臭気

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

17. スパイラル異径継手 クリモト(栗本鉄工所)

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
クリモト(栗本鉄工所) スパイラル異径継手 1個
レビュー:(18)

【厚さt(mm)】0.6

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管用継手

18. ダクトホースD型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥2,025 〜
3営業日後以内
カスタマイズ画面へ
カナフレックス ダクトホースD型 1本

【特長】一般用ダクトホースとして、豊富な実績を持ち、優れた品質で信頼を得ています 切断・取付が容易で配管工事も簡単に行えます。【用途】集塵装置、ビルの空調用【長さ(m)】1〜50【材質】PVC【色】灰【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【呼び径(Φmm)】32、38、50、65、75、100、125、150、175、200【商品タイプ】カスタマイズ品

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

19. TACヘランダクト用カフス 東拓工業

販売価格(税別) ¥729 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
東拓工業 TACヘランダクト用カフス 1個

【用途】TACヘランダクトに適合。【色】黒【材質】EPDM

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ホース関連商品 > コネクター類

20. VUインクリーザー クボタケミックス(旧 クボタシーアイ)

販売価格(税別) ¥44 〜 バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
クボタケミックス(旧 クボタシーアイ) VUインクリーザー 1個
レビュー:(8)

【種類】塩ビ・樹脂管用継手【形状】インクリーザー【材質】硬質ポリ塩化ビニール

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > 塩ビ・樹脂管用継手 > レデューサ/インクリーザ

21. N.S.ダクトカフス(グレー) カナフレックス

カナフレックス N.S.ダクトカフス(グレー)

【特長】焼却処理が可能。焼却後の灰分が少ない。ダイオキシン、塩化水素ガス、硫化酸化物などの有毒ガスが発生しない。静電防止効果があります。食品衛生規格(厚生労働省告示201号)適合品。【材質】オレフィン系等樹脂

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ホース関連商品 > コネクター類

22. N.S.ダクトカフス(アイボリー) カナフレックス

カナフレックス N.S.ダクトカフス(アイボリー)

【特長】焼却処理が可能。焼却後の灰分が少ない。ダイオキシン、塩化水素ガス、硫化酸化物などの有毒ガスが発生しない。静電防止効果があります。食品衛生規格(厚生労働省告示201号)適合品。【材質】オレフィン系等樹脂

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ホース関連商品 > コネクター類

23. ダクトN.S.(アイボリー) カナフレックス

カナフレックス ダクトN.S.(アイボリー)
レビュー:(1)

【特長】塩ビダクト(メーカー社EEダクト)より4割の軽量化に成功。有毒ガスゼロ。焼却可能な環境性能。カフスも脱塩ビ製。持続する優れた静電防止効果。透明度が高く内部流体の確認が容易です。食品衛生規格(厚生労働省告示201号)適合品。【用途】室内の送・排気用。工場設備の送。排気用。その他、集塵の送・排気用。【材質】オレフィン系樹脂【色】アイボリー【使用温度範囲(℃)】-20〜50【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【特性】耐熱/耐静電/食衛適合/透明性/焼却可能

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

24. ダクトホースN.S. カナフレックス

カナフレックス ダクトホースN.S.

【特長】塩ビダクトより4割の軽量化に成功 有毒ガスゼロ!償却可能な環境性能 カフスも脱塩ビ製 持続する優れた静電防止効果 透明度が高く、内部流体の確認が容易です 食品衛生規格(厚生労働省告示201号)適合品【用途】室内の送・排気用 工場設備の送・排気用 その他、集塵、送・排気用【長さ(m)】1〜50【色】アイボリー【材質】オレフィン系樹脂【使用温度範囲(℃)】-20〜50【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【呼び径(Φmm)】32、38、50、65、75、100、125、150、175、200【特性】耐熱/耐静電/食衛適合/透明性/焼却可能【商品タイプ】カスタマイズ品

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

25. ダクトN.S.(グレー) カナフレックス

カナフレックス ダクトN.S.(グレー)

【特長】塩ビダクト(メーカー社EEダクト)より4割の軽量化に成功。有毒ガスゼロ。焼却可能な環境性能。カフスも脱塩ビ製。持続する優れた静電防止効果。透明度が高く内部流体の確認が容易です。食品衛生規格(厚生労働省告示201号)適合品。【用途】室内の送・排気用。工場設備の送。排気用。その他、集塵の送・排気用。【使用温度範囲(℃)】-20〜50

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

戻る ページ: 1 次へ