80件中 1件〜40件

並び替え:

1. V.S.ホース V.S.-A2型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(99種類の商品があります)
カナフレックス V.S.ホース V.S.-A2型 1巻
レビュー:(16)

【特長】V.S.-A型の軽量タイプです。特に可とう性に優れています。【用途】サクション・デリバリー共用、灌漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。【材質】軟質PVC/硬質PVC【色】透明【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】水(泥水/スラリー)【特性】透明性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース
注文コード 品番 内容量 内径(Φmm)外径(Φmm)長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
88928497 25Φx1m 1巻 25.430.81 ¥1,290 3営業日後以内
88928506 25Φx2m 1巻 25.430.82 ¥1,890 3営業日後以内
88928515 25Φx3m 1巻 25.430.83 ¥2,590 3営業日後以内
88928524 25Φx4m 1巻 25.430.84 ¥3,290 3営業日後以内
88928533 25Φx5m 1巻 25.430.85 ¥3,890 3営業日後以内

2. サクションホース V.S.-A型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥53,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カナフレックス サクションホース V.S.-A型 1本

【特長】外面が凹凸(内面は平滑)のため、特に可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流動物の確認ができます。【用途】サクション・デリバリー共用。灌漑用。工業用・土木現場の吸・排水用。【材質】軟質PVC/硬質PVC【色】透明【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】水(泥水/スラリー)【特性】透明性/内面平滑性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース
注文コード 品番 内容量 内径(Φmm)外径(Φmm)長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
39435514 VSA02550 1本 25.431.450 ¥53,900 3営業日後以内
39435523 VSA03250 1本 3239.250 ¥59,900 3営業日後以内

3. VS-カナラインA カナフレックス

販売価格(税別) ¥2,180 〜 バリエーション一覧へ
(138種類の商品があります)
カナフレックス VS-カナラインA 1本
レビュー:(3)

【特長】補強コード入りで最大許容圧力0.490MPa耐圧性能をそなえています。 軽量でフレキシブルなホースです。 V.S.ホースの耐圧タイプです。【用途】一般用デリバリー・サクション用。 水中ポンプの立上り、急傾斜、ホースの吊り下げ状態などの用途に。 ダンバー車のサクション用に。【仕様】補強コード【材質】軟質PVC/硬質PVC【色】赤/透明【使用温度範囲(℃)】-10〜50【最高使用圧力(MPa)】0.5【使用流体】水(泥水/スラリー)【特性】耐圧

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース
注文コード 品番 内容量 内径(Φmm)外径(Φmm)長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
46787054 VS-KL-025 1本 25.434.51 ¥2,180 3営業日後以内
46787063 VS-KL-025 1本 25.434.52 ¥3,580 3営業日後以内
46787072 VS-KL-025 1本 25.434.53 ¥4,890 3営業日後以内
46787081 VS-KL-025 1本 25.434.54 ¥6,290 3営業日後以内
46787097 VS-KL-025 1本 25.434.55 ¥7,790 3営業日後以内

4. サクションホース V.S.-CL型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,245 〜 カスタマイズ画面へ
カナフレックス サクションホース V.S.-CL型 1本
レビュー:(6)

【特長】メーカー社製V.S.-C3型に比べて質量が約5〜15%軽量化しました。 内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます【用途】一般デリバリー・サクション用。 工業用、灌漑用、土木現場の吸・排水用。【呼び径(mm)】25、32、38、50、65、75、100、125、150、200【長さ(m)】1〜50【材質】軟質PVC/硬質PVC【色】白/透明【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】水(泥水/スラリー)【特性】透明性/内面平滑性/滑り性【商品タイプ】カスタマイズ品

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

5. サクションホース V.S.-C.L型 50m カナフレックス

販売価格(税別) ¥19,900 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
カナフレックス サクションホース V.S.-C.L型 50m 1本
レビュー:(2)

【特長】VS-C3型に比べて質量が約5〜15%軽量化しました。 内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます。【用途】一般デリバリー・サクション用。 工業用、灌漑用、土木現場の吸・排水用。【材質】軟質PVC/硬質PVC【色】白/透明【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】水(泥水/スラリー)【特性】透明性/内面平滑性/滑り性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース
注文コード 品番 内容量 内径(Φmm)外径(Φmm)長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
39435383 VS-CL-025-50 1本 25.429.650 ¥19,900 0営業日後以内
39435392 VS-CL-032-50 1本 3236.750 ¥21,900 0営業日後以内
41095381 VS-CL-038-50 1本 3842.850 ¥27,900 1営業日後以内
41095397 VS-CL-050-50 1本 50.85750 ¥39,900 0営業日後以内

6. V.S.ホース V.S.-C型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,480 〜
出荷目安:14日から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(143種類の商品があります)
カナフレックス V.S.ホース V.S.-C型 1巻
レビュー:(4)

【特長】V.S.-A型の軽量タイプです。特に可とう性に優れています。【用途】サクション・デリバリー共用、灌漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。【材質】軟質PVC/硬質PVC【色】灰/透明【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】水(泥水/スラリー)【特性】透明性/内面平滑性/滑り性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

7. V.S.ホース V.S.-A型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥10,900 〜
出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
カナフレックス V.S.ホース V.S.-A型 1巻

【特長】外面が凹凸(内面は平滑)のため、特に可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流動物の確認ができます。 鋼管に直結できます。【用途】サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。【材質】軟質PVC/硬質PVC【色】透明【ピッチ(mm)】18.4【使用温度範囲(℃)】-10〜50【呼び径(mm)】115【最高使用圧力(MPa)】0.15【使用流体】水(泥水/スラリー)【呼び径(inch)】4 1/2【許容曲げ半径(mm)】390【特性】透明性/内面平滑性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

8. V.S.カナラインホースA カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,850 〜
3営業日後以内
カスタマイズ画面へ
カナフレックス V.S.カナラインホースA 1本

【特長】補強コード入り。 軽量でフレキシブルなホースです。【用途】一般デリバリー・サクション用。ダンパー車のサクション用。【長さ(m)】1〜50【仕様】カスタマイズ品【材質】軟質PVC【色】透明赤【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】水【呼び径(Φmm)】25、32、38、50、65、75、100、125、150、200【特性】耐圧/透明性【商品タイプ】カスタマイズ品

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ブレードホース

9. パワーロックバンド カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
カナフレックス パワーロックバンド 1個
レビュー:(4)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホースバンド > ワイヤー式

10. カナパワーニューAT カナフレックス

販売価格(税別) ¥9,990 〜
3営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(76種類の商品があります)
カナフレックス カナパワーニューAT 1本

【特長】内層ゴムに高耐摩耗性ゴムを採用。 最大許容圧力0.980MPa耐圧性に優れています。 樹脂ホース並の柔軟性と軽さをそなえています。 外圧に強く形状変化が少ない構造です。 フリーカッティング構造です。 加圧時の伸びが少ない構造です。 サクション・デリバリー共用です。【用途】泥水シールド工法・リバース工法等の土木工事の泥水の吸圧送。 一般土木工事の泥水の吸圧送。 砂・砂利・ヘドロなどの吸圧送。 浚渫(しゅんせつ)・埋立工事用。【材質】軟質PVC、硬質PVC、補強コード、高耐摩耗用特殊ゴム【特性】耐圧

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > 耐圧・耐摩耗用ホース

11. V.S.ホース V.S.-A型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥3,390 〜
出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
カナフレックス V.S.ホース V.S.-A型 1巻

【特長】外面が凹凸(内面は平滑)のため、特に可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流動物の確認ができます。 鋼管に直結できます。【用途】サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。【材質】軟質PVC/硬質PVC【色】透明【ピッチ(mm)】10【使用温度範囲(℃)】-10〜50【呼び径(mm)】60【最高使用圧力(MPa)】0.25【使用流体】水(泥水/スラリー)【呼び径(inch)】-【許容曲げ半径(mm)】165【特性】透明性/内面平滑性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

12. カナラインN.S. カナフレックス

販売価格(税別) ¥13,900 〜
出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
カナフレックス カナラインN.S. 1巻

【材質】オレフィン系硬質樹脂/熱可塑性エラストマー【色】赤/透明【ピッチ(mm)】22【使用温度範囲(℃)】-10〜50【呼び径(mm)】150【最高使用圧力(MPa)】0.5【使用流体】水(泥水/スラリー)【呼び径(inch)】6【許容曲げ半径(mm)】780【特性】耐薬/耐圧/耐久/透明性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

13. V.S.ホース V.S.-A型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,880 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
カナフレックス V.S.ホース V.S.-A型 1巻
レビュー:(1)

【特長】外面が凹凸(内面は平滑)のため、特に可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流動物の確認ができます。【用途】サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。【材質】軟質PVC/硬質PVC【色】透明【ピッチ(mm)】7.5【使用温度範囲(℃)】-10〜50【呼び径(mm)】25【最高使用圧力(MPa)】0.3【使用流体】水(泥水/スラリー)【呼び径(inch)】1【許容曲げ半径(mm)】69【特性】透明性/内面平滑性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

14. V.S.ホース V.S.-A型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥2,890 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
カナフレックス V.S.ホース V.S.-A型 1巻
レビュー:(1)

【特長】外面が凹凸(内面は平滑)のため、特に可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流動物の確認ができます。【用途】サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。【材質】軟質PVC/硬質PVC【色】透明【ピッチ(mm)】10【使用温度範囲(℃)】-10〜50【呼び径(mm)】50【最高使用圧力(MPa)】0.25【使用流体】水(泥水/スラリー)【呼び径(inch)】2【許容曲げ半径(mm)】165【特性】透明性/内面平滑性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

15. サクションホースFW型 プラス・テク

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
プラス・テク サクションホースFW型 1本
レビュー:(10)

【特長】デリバリー、サクション両用途に適しております。 柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。【用途】農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用【材質】軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル【長さ(m)】5【使用温度範囲(℃)】-20〜60【使用流体】水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体【特性】柔軟性【圧力(MPa)】(耐負)-0.1

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

16. サクションホース V.S.-A型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,450 〜
3営業日後以内
カスタマイズ画面へ
カナフレックス サクションホース V.S.-A型 1本

【特長】外面が凹凸(内面は平滑)のため、特に可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流動物の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に優れています。【用途】灌漑用。工業用・土木現場の吸・排水用。【呼び径(mm)】13、19、25、32、38、50、65、75、100、125、150、200【長さ(m)】1〜50【材質】軟質PVC/硬質PVC【色】透明【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】水(泥水/スラリー)【特性】透明性/内面平滑性【商品タイプ】カスタマイズ品

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

17. V.S.ホース V.S.-C型(耐熱食品用) カナフレックス

販売価格(税別) ¥2,480 〜
出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(100種類の商品があります)
カナフレックス V.S.ホース V.S.-C型(耐熱食品用) 1本
レビュー:(2)

【特長】優れた耐熱性を備えています。 サクション・デリバリー共用です。【用途】清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。【使用温度範囲(℃)】10〜80【特性】耐熱

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > 食品用ホース

18. 脱塩ビサクションホース カナラインN.S. カナフレックス

販売価格(税別) ¥5,490 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
カナフレックス 脱塩ビサクションホース カナラインN.S. 1本

【特長】従来品カナラインA型に比べ、約30%の軽量化を実現しました。 焼却処理可能でダイオキシンなど有毒ガスが発生しません。 塩ビ製と同等以上の曲がり性能を実現しました。【用途】一般用、デリバリー、サクション用。 水中ポンプの立ち上げ用。【材質】オレフィン系硬質樹脂/熱可塑性エラストマー【色】赤/透明【使用温度範囲(℃)】-10〜50【最高使用圧力(MPa)】0.5【使用流体】水(泥水/スラリー)【特性】耐薬/耐圧/耐久/透明性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

19. V.S.ホース V.S.-A型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥2,190 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
カナフレックス V.S.ホース V.S.-A型 1巻
レビュー:(1)

【特長】外面が凹凸(内面は平滑)のため、特に可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流動物の確認ができます。【用途】サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。【材質】軟質PVC/硬質PVC【色】透明【ピッチ(mm)】9【使用温度範囲(℃)】-10〜50【呼び径(mm)】38【最高使用圧力(MPa)】0.25【使用流体】水(泥水/スラリー)【呼び径(inch)】1 1/2【許容曲げ半径(mm)】129【特性】透明性/内面平滑性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

20. V.S.ホース V.S.-A型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥7,390 〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
カナフレックス V.S.ホース V.S.-A型 1巻

【特長】外面が凹凸(内面は平滑)のため、特に可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流動物の確認ができます。 鋼管に直結できます。【用途】サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。【材質】軟質PVC/硬質PVC【色】透明【ピッチ(mm)】16.2【使用温度範囲(℃)】-10〜50【呼び径(mm)】90【最高使用圧力(MPa)】0.15【使用流体】水(泥水/スラリー)【呼び径(inch)】3 1/2【許容曲げ半径(mm)】300【特性】透明性/内面平滑性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

21. V.S.ホース V.S.-A型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
カナフレックス V.S.ホース V.S.-A型 1巻

【特長】外面が凹凸(内面は平滑)のため、特に可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流動物の確認ができます。【用途】サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。【材質】軟質PVC/硬質PVC【色】透明【ピッチ(mm)】8.5【使用温度範囲(℃)】-10〜50【呼び径(mm)】32【最高使用圧力(MPa)】0.25【使用流体】水(泥水/スラリー)【呼び径(inch)】1 1/4【許容曲げ半径(mm)】84【特性】透明性/内面平滑性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

22. V.S.ホース V.S.-A型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥3,990 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
カナフレックス V.S.ホース V.S.-A型 1巻

【特長】外面が凹凸(内面は平滑)のため、特に可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流動物の確認ができます。【用途】サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。【材質】軟質PVC/硬質PVC【色】透明【ピッチ(mm)】14.3【使用温度範囲(℃)】-10〜50【呼び径(mm)】65【最高使用圧力(MPa)】0.25【使用流体】水(泥水/スラリー)【呼び径(inch)】2 1/2【許容曲げ半径(mm)】195【特性】透明性/内面平滑性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

23. ライトホース カナフレックス

販売価格(税別) ¥19,900 〜
3営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
カナフレックス ライトホース 1巻

【色】灰【ピッチ(mm)】9

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

24. V.S.ホース V.S.-A型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥8,790 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
カナフレックス V.S.ホース V.S.-A型 1巻

【特長】外面が凹凸(内面は平滑)のため、特に可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流動物の確認ができます。 鋼管に直結できます。【用途】サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。【材質】軟質PVC/硬質PVC【色】透明【ピッチ(mm)】16.4【使用温度範囲(℃)】-10〜50【呼び径(mm)】100【最高使用圧力(MPa)】0.15【使用流体】水(泥水/スラリー)【呼び径(inch)】4【許容曲げ半径(mm)】330【特性】透明性/内面平滑性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

25. V.S.ホース V.S.-A型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,690 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
カナフレックス V.S.ホース V.S.-A型 1巻

【特長】外面が凹凸(内面は平滑)のため、特に可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流動物の確認ができます。【用途】サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。【材質】軟質PVC/硬質PVC【色】透明【ピッチ(mm)】6.5【使用温度範囲(℃)】-10〜50【呼び径(mm)】19【最高使用圧力(MPa)】0.3【使用流体】水(泥水/スラリー)【呼び径(inch)】3/4【許容曲げ半径(mm)】54【特性】透明性/内面平滑性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

26. カナパワーニューATO カナフレックス

販売価格(税別) ¥8,990 〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
カナフレックス カナパワーニューATO 1本

【特長】耐圧性・耐油性に優れ、油類全般に使用でき、ローリー車からドロップ作業に適しています。 特殊ゴムと硬質PVCを組み合わせた構造で、樹脂ホース並みの柔軟性を実現しています。 外圧に強く、扁平しにくい。 導電性特殊ゴムとアース線を挿入しており、静電防止効果があります。 硬質スプリングを採用し、口元付近の折れに強く、耐久性に優れた仕様になっています。【用途】原油、重油、灯油、ガソリン、軽油、ナフサ、魚油、動植物油などの輸送。 タンクローリー車、製油所、船舶、タンク貨車からの積み下ろし、その他一般工場での送給油用。【材質】硬質PVC/耐油耐候性特殊ゴム/N.B.R【色】赤/黒【使用温度範囲(℃)】-10〜50【最高使用圧力(MPa)】0.7【使用流体】油(原油/重油/灯油/ガソリン/軽油/ナフサ/魚油/動植物油/油類全般)【特性】耐油/耐静電/耐圧/耐久/柔軟性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

27. V.S.ホース V.S.-A型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥4,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
カナフレックス V.S.ホース V.S.-A型 1巻

【特長】外面が凹凸(内面は平滑)のため、特に可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流動物の確認ができます。 鋼管に直結できます。【用途】サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。【材質】軟質PVC/硬質PVC【色】透明【ピッチ(mm)】15.1【使用温度範囲(℃)】-10〜50【呼び径(mm)】75【最高使用圧力(MPa)】0.25【使用流体】水(泥水/スラリー)【呼び径(inch)】3【許容曲げ半径(mm)】210【特性】透明性/内面平滑性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

28. サクションホースV.S. カナフレックス

販売価格(税別) ¥3,890 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
カナフレックス サクションホースV.S. 1個

【材質】ポリ塩化ビニール(PVC)【色】透明【長さ(m)】5【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】水(泥水/スラリー)【特性】透明性/内面平滑性/滑り性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

29. サクションホース V.S.-A型 5m カナフレックス

販売価格(税別) ¥5,490 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
カナフレックス サクションホース V.S.-A型 5m 1個

【材質】軟質PVC/硬質PVC【色】透明【長さ(m)】5【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】水(泥水/スラリー)【特性】透明性/内面平滑性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

30. サクションホース V.S.-A型 50M カナフレックス

販売価格(税別) ¥95,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
カナフレックス サクションホース V.S.-A型 50M 1巻ほか

【材質】軟質PVC/硬質PVC【使用温度範囲(℃)】-10〜50

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

31. サクションホース V.S.-A型 50m カナフレックス

販売価格(税別) ¥65,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
カナフレックス サクションホース V.S.-A型 50m 1個

【材質】軟質PVC/硬質PVC【色】透明【長さ(m)】50【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】水(泥水/スラリー)【特性】透明性/内面平滑性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

32. カナラインN.S. カナフレックス

販売価格(税別) ¥9,990 〜
出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
カナフレックス カナラインN.S. 1巻

【特長】脱塩ビ製で環境にやさしい 軽量で作業性がよい 塩ビ製と同等以上の曲がりを実現 本体が透明のため、輸送物の確認が容易にできる 補強コードの採用により許容圧力5kgf/cm2を達成 デリバリー・サクション用に兼用できる 加圧時のホースの伸びは少なく、耐久性に優れる 酸、アルカリ、アルコールに強く、耐薬品性も優れている【用途】一般用、デリバリー、サクション用に 水中ポンプの立ち上げ用に ISO14001認証取得工場などの設備配管用に 原子力発電所内における冷却水の吸・排水、汚水の輸送に【材質】オレフィン系硬質樹脂/熱可塑性エラストマー【色】赤/透明【ピッチ(mm)】21【使用温度範囲(℃)】-10〜50【呼び径(mm)】125【最高使用圧力(MPa)】0.5【使用流体】水(泥水/スラリー)【呼び径(inch)】5【許容曲げ半径(mm)】630【特性】耐薬/耐圧/耐久/透明性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

33. V.S.カナラインA カナフレックス

販売価格(税別) ¥59,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
カナフレックス V.S.カナラインA 1個

【材質】軟質PVC/硬質PVC【色】赤/透明【長さ(m)】50【使用温度範囲(℃)】-10〜50【最高使用圧力(MPa)】0.5【使用流体】水(泥水/スラリー)【特性】耐圧

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

34. ハーネスジャバラホース(割れなし) カナフレックス

販売価格(税別) ¥17,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
カナフレックス ハーネスジャバラホース(割れなし) 1巻

【色】黒【特性】難燃性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

35. カナラインN.S. カナフレックス

販売価格(税別) ¥21,900 〜
出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
カナフレックス カナラインN.S. 1巻

【材質】オレフィン系硬質樹脂/熱可塑性エラストマー【色】赤/透明【ピッチ(mm)】26【使用温度範囲(℃)】-10〜50【呼び径(mm)】200【最高使用圧力(MPa)】0.5【使用流体】水(泥水/スラリー)【呼び径(inch)】8【許容曲げ半径(mm)】1200【特性】耐薬/耐圧/耐久/透明性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

36. V.S.‐C.L カナフレックス

販売価格(税別) ¥26,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
カナフレックス V.S.‐C.L 1巻

【特長】V.S.-C3型に比べて質量が約5%〜15%軽量化です。 内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます。【用途】一般デリバリー・サクション用、工業用、灌漑用、土木現場の吸・排水用【材質】硬質塩化ビニール(PVC)、軟質塩化ビニール(PVC)【使用温度範囲(℃)】-10〜50

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

37. V.S.-C.L カナフレックス

販売価格(税別) ¥20,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
カナフレックス V.S.-C.L 1巻

【特長】VS-C3型に比べて質量が約5〜15%軽量化しました。 内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます。【用途】一般デリバリー・サクション用、工業用、灌漑用、土木現場の吸・排水用【材質】硬質塩化ビニール(PVC)、軟質塩化ビニール(PVC)【使用温度範囲(℃)】-10〜50

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

38. V.S.ホース V.S.-A型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,590 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
カナフレックス V.S.ホース V.S.-A型 1巻

【特長】外面が凹凸(内面は平滑)のため、特に可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流動物の確認ができます。【用途】サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。【材質】軟質PVC/硬質PVC【色】透明【ピッチ(mm)】5.5【使用温度範囲(℃)】-10〜50【呼び径(mm)】13【最高使用圧力(MPa)】0.3【使用流体】水(泥水/スラリー)【呼び径(inch)】1/2【許容曲げ半径(mm)】45【特性】透明性/内面平滑性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

39. カナラインN.S. カナフレックス

カナフレックス カナラインN.S.
レビュー:(1)

【特長】脱塩ビ製で環境にやさしく、軽量で作業性が良い。本体が透明のため、輸送物の確認が容易です。加圧時のホースの伸びは少なく、耐久性に優れています。酸、アルカリ、アルコールに強く、耐薬品性にも優れています。【材質】オレフィン系硬質樹脂/熱可塑性エラストマー【色】赤/透明【ピッチ(mm)】11【使用温度範囲(℃)】-10〜50【呼び径(mm)】50【内径(Φmm)】50【最高使用圧力(MPa)】0.5【外径(Φmm)】63【使用流体】水(泥水/スラリー)【主な用途】一般用、デリバリー、サクション用に。水中ポンプの立ち上げ用に。ISO14001 認証取得工場などの設備配管用。原子力発電所内における冷却水の吸・排水、汚水の輸送用。【呼び径(inch)】2【許容曲げ半径(mm)】225【特性】耐薬/耐圧/耐久/透明性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

40. V.S.ホース V.S.-EF型(静電防止) カナフレックス

カナフレックス V.S.ホース V.S.-EF型(静電防止)
レビュー:(2)

【特長】特殊配合軟質塩化ビニールの使用により、優れた静電防止効果が持続します。 透明(アクアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。【用途】プラスチックペレット輸送、特に予備乾燥が必要なナイロン・ABSなどに適しています。 炭酸カルシウムパウダーなど粉体の輸送。その他、粉体・粒体の輸送。【材質】軟質PVC/硬質PVC【色】クリアグリーン【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】粉体(炭酸カルシウムパウダー)/粒体(プラスチックペレット)【特性】耐静電/透明性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

戻る ページ: 1 2 次へ