24件中 1件〜24件

並び替え:

1. ダクトカフス カナフレックス

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
カナフレックス ダクトカフス 1個
レビュー:(15)

【材質】軟質塩化ビニール(PVC)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ホース関連商品 > コネクター類
注文コード 品番 内容量 呼称寸法A(mm) 販売価格 出荷目安 数量
34726815 CFS-K-G-32 1個 32グレー36.0 ¥199 0営業日後以内
10409804 CFS-K-G-38 1個 38グレー43.0 ¥289 0営業日後以内
09528032 CFS-K-G-50 1個 50グレー56.3 ¥339 0営業日後以内
34726824 CFS-K-G-65 1個 65グレー  ¥499 0営業日後以内
34604857 CFS-K-G-75 1個 75グレー83.2 ¥579 0営業日後以内

2. SYバンド カナフレックス

販売価格(税別)   ¥269 〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
カナフレックス SYバンド 1個
レビュー:(11)

【材質】SS亜鉛メッキ

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホースバンド > ワイヤー式
注文コード 品番 内容量 適合ホース外径(Φmm)適合線径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
09230943 SY32 1個 32ダクトホースΦ32、ダクトカフスΦ322.6 ¥269 0営業日後以内
09230952 SY38 1個 38ダクトホースΦ38、ダクトカフスΦ382.6 ¥269 0営業日後以内
09230961 SY50 1個 50ダクトホースΦ50、ダクトカフスΦ502.6 ¥269 0営業日後以内
09230977 SY65 1個 65ダクトホースΦ65、ダクトカフスΦ652.6 ¥299 0営業日後以内
09230986 SY75 1個 75ダクトホースΦ75、ダクトカフスΦ752.6 ¥299 0営業日後以内

3. ダクトカフス(アイボリー) カナフレックス

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
カナフレックス ダクトカフス(アイボリー) 1個
レビュー:(1)

【色】アイボリー【材質】軟質PVC

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ホース関連商品 > コネクター類
注文コード 品番 内容量 寸法L(mm)寸法A(mm)寸法F(mm) 販売価格 出荷目安 数量
88939426 CFS-K-I-032 1個 7036.07.5 ¥199 0営業日後以内
88939435 CFS-K-I-038 1個 8043.08.6 ¥249 0営業日後以内
88939444 CFS-K-I-050 1個 8256.310.5 ¥279 0営業日後以内
88939453 CFS-K-I-065 1個 8669.011.5 ¥399 0営業日後以内
88939462 CFS-K-I-075 1個 9483.212.3 ¥559 4営業日後以内

4. ダクトN.S.D.用カフス カナフレックス

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
カナフレックス ダクトN.S.D.用カフス 1個
レビュー:(1)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ホース関連商品 > コネクター類
注文コード 品番 内容量 寸法L(mm)呼び径(mm)寸法A(mm) 販売価格 出荷目安 数量
88939532 CFS-NS-D-032 1個 703236.0 ¥299 0営業日後以内
88939541 CFS-NS-D-038 1個 803843.0 ¥319 0営業日後以内
88939557 CFS-NS-D-050 1個 825056.3 ¥379 0営業日後以内
88939566 CFS-NS-D-075 1個 947583.2 ¥799 0営業日後以内
88939575 CFS-NS-D-100 1個 110100109.6 ¥1,190 0営業日後以内

5. ダクトAR型カフス カナフレックス

販売価格(税別) ¥919 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
カナフレックス ダクトAR型カフス 1個

【色】黒【材質】EPDM

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ホース関連商品 > コネクター類
注文コード 品番 内容量 寸法L(mm)寸法A(mm)寸法F(mm) 販売価格 出荷目安 数量
88939611 CFS-AR-038 1個 7543.09.5 ¥919 0営業日後以内
88939627 CFS-AR-050 1個 8156.010.0 ¥1,190 0営業日後以内
88939636 CFS-AR-065 1個 8769.012.0 ¥1,790 0営業日後以内
88939645 CFS-AR-075 1個 9884.013.0 ¥1,890 0営業日後以内
88939654 CFS-AR-090 1個 10797.013.5 ¥1,990 3営業日後以内

6. SYバンド SUS304 カナフレックス

販売価格(税別) ¥719 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
カナフレックス SYバンド SUS304 1個
レビュー:(1)

【材質】SUS304

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホースバンド > ネジ式

7. ダクトカフス 東拓工業

販売価格(税別) ¥259 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
東拓工業 ダクトカフス 1個
レビュー:(1)

【適合】TACダクトD、TACダクトEE、TACトーメイダクト、TACダクト糸入り【材質】軟質PVC【色】グレー

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ホース関連商品 > コネクター類

8. VSカフス カナフレックス

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
カナフレックス VSカフス 1個
レビュー:(5)

【適合】V.S.-A型、V.S.-A2型、V.S.カナラインA、V.S.-C型、V.S.-C3型【材質】軟質PVC【色】グレー

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ホース関連商品 > コネクター類

9. タイダクト N用カフス タイガースポリマー

販売価格(税別) ¥73 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
タイガースポリマー タイダクト N用カフス 1個
レビュー:(3)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

10. ダクトEE カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,490 〜
2営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(116種類の商品があります)
カナフレックス ダクトEE 1巻
レビュー:(30)

【特長】ビニールダクトの普及タイプです。 内径Φ32〜200まで幅広いサイズ展開。 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。【用途】室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用【材質】PVC【色】灰【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【特性】柔軟性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

11. ダクトN.S.D カナフレックス

販売価格(税別) ¥8,990 〜
出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(172種類の商品があります)
カナフレックス ダクトN.S.D 1本
レビュー:(17)

【特長】塩ビダクトより4割の軽量化に成功。 送風・排気効率をアップさせる内面平滑設計。 高温でも変形しない耐熱性能。 持続優れた静電防止効果。 有毒ガスゼロ。焼却可能な環境性能。 カフスも脱塩ビ製。【用途】室内の送排気用。工場設備の送排気用。その他、集塵の送排気用。【材質】オレフィン系樹脂/熱可塑性エラストマー【色】灰【使用温度範囲(℃)】-20〜70【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【特性】耐熱/耐静電/内面平滑性/焼却可能

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

12. ダクト用 塩ビカフス カクイチ

販売価格(税別) ¥188 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
カクイチ ダクト用 塩ビカフス 1個

【特長】ねじ込みで取り付け可能。【材質】軟質塩化ビニール(PVC)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ホース関連商品 > コネクター類

13. フレキT型カフス カナフレックス

販売価格(税別) ¥649 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
カナフレックス フレキT型カフス 1個

【色】アイボリー【材質】EPDM

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ホース関連商品 > コネクター類

14. スパイラル異径継手 クリモト(栗本鉄工所)

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
クリモト(栗本鉄工所) スパイラル異径継手 1個
レビュー:(18)

【厚さt(mm)】0.6

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管用継手

15. ダクトホースAR型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥2,190 〜
3営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
カナフレックス ダクトホースAR型 1巻
レビュー:(5)

【特長】PVC製のダクトホースに比べ優れた耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。導電効果(静電防止)の高いダクトホースです。巻きぐせがつきにくく、取扱も容易です。作業環境の温度変化に幅広く適応し、従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。【用途】粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。【材質】オレフィン系樹脂/特殊ゴム【色】黒【使用温度範囲(℃)】-30〜80【使用流体】粉体/粒体【特性】耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/低臭気

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

16. ダクトトーメイ カナフレックス

販売価格(税別) ¥2,280 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(133種類の商品があります)
カナフレックス ダクトトーメイ 1本

【特長】オール透明で、輸送物の確認ができます。 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 軽量で曲げやすく、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。【用途】木工機械の集塵用。粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。その他、輸送物の確認を必要とする時。【材質】PVC【色】透明【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【特性】柔軟性/透明性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

17. R管(レジューサー) フカガワ

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
フカガワ R管(レジューサー) 1個
レビュー:(10)

【特長】ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。【寸法L(mm)】200【寸法l1(mm)】60【寸法l2(mm)】60【寸法b1(mm)】10【寸法t(mm)】0.6【材質】亜鉛メッキ鋼板

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管用継手

18. タイダクトホース N型 タイガースポリマー

販売価格(税別) ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(120種類の商品があります)
タイガースポリマー タイダクトホース N型 1本
レビュー:(16)

【特長】軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。【用途】空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。【材質】PVC【色】灰【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体【特性】耐薬/バキューム/柔軟性/圧送

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

19. 硬質ダクトN.S. カナフレックス

販売価格(税別) ¥2,680 〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(98種類の商品があります)
カナフレックス 硬質ダクトN.S. 1本
レビュー:(8)

【特長】脱塩ビ製品。優れた耐熱性を備えている。 温度変化によるタワミの少ない構造です。自由自在に曲げることができます。 従来の硬質ダクトと比べ10%以上も軽量です(メーカー比) 気密性を損なわず、50%まで伸縮自在です。 ダクトの口元をひねるだけで、口径が変化します。 ナイフなどで簡単に切断でき、しかも継続するダクトの口元をはさみこみ、テープで巻き付けるだけで接続できます。 切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。【用途】スポットクーラー用。空調(送排気)用。木工・金属研磨機集塵用。【材質】オレフィン系樹脂【色】灰【使用流体】空気(スポットクーラー)【特性】耐熱/柔軟性/気密性/伸縮性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

20. ダクト耐油 カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,590 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
カナフレックス ダクト耐油 1本
レビュー:(2)

【特長】内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 耐油性特殊塩化ビニール製の為、潤滑油、切削油等の耐油性に優れています。 切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。【用途】施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。 油が飛び散る場所での吸排気用工事設備の送排気用。【使用流体】潤滑油、切削油等【特性】耐油

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > 耐油ホース・耐火ホース

21. N.S.ダクトカフス(グレー) カナフレックス

カナフレックス N.S.ダクトカフス(グレー)

【特長】焼却処理が可能。焼却後の灰分が少ない。ダイオキシン、塩化水素ガス、硫化酸化物などの有毒ガスが発生しない。静電防止効果があります。食品衛生規格(厚生労働省告示201号)適合品。【材質】オレフィン系等樹脂

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ホース関連商品 > コネクター類

22. N.S.ダクトカフス(アイボリー) カナフレックス

カナフレックス N.S.ダクトカフス(アイボリー)

【特長】焼却処理が可能。焼却後の灰分が少ない。ダイオキシン、塩化水素ガス、硫化酸化物などの有毒ガスが発生しない。静電防止効果があります。食品衛生規格(厚生労働省告示201号)適合品。【材質】オレフィン系等樹脂

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ホース関連商品 > コネクター類

23. ダクトN.S.(アイボリー) カナフレックス

カナフレックス ダクトN.S.(アイボリー)
レビュー:(1)

【特長】塩ビダクト(メーカー社EEダクト)より4割の軽量化に成功。有毒ガスゼロ。焼却可能な環境性能。カフスも脱塩ビ製。持続する優れた静電防止効果。透明度が高く内部流体の確認が容易です。食品衛生規格(厚生労働省告示201号)適合品。【用途】室内の送・排気用。工場設備の送。排気用。その他、集塵の送・排気用。【材質】オレフィン系樹脂【色】アイボリー【使用温度範囲(℃)】-20〜50【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【特性】耐熱/耐静電/食衛適合/透明性/焼却可能

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

24. ダクトN.S.(グレー) カナフレックス

カナフレックス ダクトN.S.(グレー)

【特長】塩ビダクト(メーカー社EEダクト)より4割の軽量化に成功。有毒ガスゼロ。焼却可能な環境性能。カフスも脱塩ビ製。持続する優れた静電防止効果。透明度が高く内部流体の確認が容易です。食品衛生規格(厚生労働省告示201号)適合品。【用途】室内の送・排気用。工場設備の送。排気用。その他、集塵の送・排気用。【使用温度範囲(℃)】-20〜50

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

戻る ページ: 1 次へ