64件中 1件〜40件

並び替え:

1. ダクトEE カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,490 〜
2営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(116種類の商品があります)
カナフレックス ダクトEE 1巻
レビュー:(30)

【特長】ビニールダクトの普及タイプです。 内径Φ32〜200まで幅広いサイズ展開。 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。【用途】室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用【材質】PVC【色】灰【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【特性】柔軟性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース
注文コード 品番 内容量 内径(Φmm)外径(Φmm)長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
08010904 32 1巻 32.438.61 ¥1,490 2営業日後以内
08010913 32 1巻 32.438.62 ¥1,990 2営業日後以内
08010922 32 1巻 32.438.63 ¥2,690 2営業日後以内
08010931 32 1巻 32.438.64 ¥3,390 2営業日後以内
08010947 32 1巻 32.438.65 ¥3,990 2営業日後以内

2. 硬質ダクトN.S. カナフレックス

販売価格(税別) ¥2,680 〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(98種類の商品があります)
カナフレックス 硬質ダクトN.S. 1本
レビュー:(8)

【特長】脱塩ビ製品。優れた耐熱性を備えている。 温度変化によるタワミの少ない構造です。自由自在に曲げることができます。 従来の硬質ダクトと比べ10%以上も軽量です(メーカー比) 気密性を損なわず、50%まで伸縮自在です。 ダクトの口元をひねるだけで、口径が変化します。 ナイフなどで簡単に切断でき、しかも継続するダクトの口元をはさみこみ、テープで巻き付けるだけで接続できます。 切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。【用途】スポットクーラー用。空調(送排気)用。木工・金属研磨機集塵用。【材質】オレフィン系樹脂【色】灰【使用流体】空気(スポットクーラー)【特性】耐熱/柔軟性/気密性/伸縮性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース
注文コード 品番 内容量 内径(Φmm)外径(Φmm)長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
06475105 55Φ×1m 1本 5561.81 ¥2,680 7日
06475114 55Φ×2m 1本 5561.82 ¥3,680 7日
06475123 55Φ×3m 1本 5561.83 ¥4,680 7日
06475132 55Φ×4m 1本 5561.84 ¥5,680 7日
06475148 55Φ×5m 1本 5561.85 ¥6,680 7日

3. ダクトホースAR型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥2,190 〜
3営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
カナフレックス ダクトホースAR型 1巻
レビュー:(5)

【特長】PVC製のダクトホースに比べ優れた耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。導電効果(静電防止)の高いダクトホースです。巻きぐせがつきにくく、取扱も容易です。作業環境の温度変化に幅広く適応し、従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。【用途】粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。【材質】オレフィン系樹脂/特殊ゴム【色】黒【使用温度範囲(℃)】-30〜80【使用流体】粉体/粒体【特性】耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/低臭気

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース
注文コード 品番 内容量 内径(Φmm)外径(Φmm)長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
88936617 38Φ×1m 1巻 38.147.81 ¥2,190 3営業日後以内
88936626 38Φ×2m 1巻 38.147.82 ¥3,790 3営業日後以内
88936635 38Φ×3m 1巻 38.147.83 ¥5,390 3営業日後以内
88936644 38Φ×4m 1巻 38.147.84 ¥6,990 3営業日後以内
88936653 38Φ×5m 1巻 38.147.85 ¥8,590 3営業日後以内

4. ダクトカフス カナフレックス

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
カナフレックス ダクトカフス 1個
レビュー:(15)

【材質】軟質塩化ビニール(PVC)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ホース関連商品 > コネクター類
注文コード 品番 内容量 呼称寸法A(mm) 販売価格 出荷目安 数量
34726815 CFS-K-G-32 1個 32グレー36.0 ¥199 0営業日後以内
10409804 CFS-K-G-38 1個 38グレー43.0 ¥289 0営業日後以内
09528032 CFS-K-G-50 1個 50グレー56.3 ¥339 0営業日後以内
34726824 CFS-K-G-65 1個 65グレー  ¥499 0営業日後以内
34604857 CFS-K-G-75 1個 75グレー83.2 ¥579 0営業日後以内

5. ダクトトーメイ カナフレックス

販売価格(税別) ¥2,280 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(133種類の商品があります)
カナフレックス ダクトトーメイ 1本

【特長】オール透明で、輸送物の確認ができます。 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 軽量で曲げやすく、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。【用途】木工機械の集塵用。粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。その他、輸送物の確認を必要とする時。【材質】PVC【色】透明【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【特性】柔軟性/透明性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース
注文コード 品番 内容量 内径(Φmm)外径(Φmm)長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
46804597 DC-T-032 1本 32.438.61 ¥2,280 3営業日後以内
46804606 DC-T-032 1本 32.438.62 ¥3,290 3営業日後以内
46804615 DC-T-032 1本 32.438.63 ¥3,980 3営業日後以内
46804624 DC-T-032 1本 32.438.64 ¥4,990 3営業日後以内
46804633 DC-T-032 1本 32.438.65 ¥6,180 3営業日後以内

6. ダクトN.S.D カナフレックス

販売価格(税別) ¥8,990 〜
出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(172種類の商品があります)
カナフレックス ダクトN.S.D 1本
レビュー:(17)

【特長】塩ビダクトより4割の軽量化に成功。 送風・排気効率をアップさせる内面平滑設計。 高温でも変形しない耐熱性能。 持続優れた静電防止効果。 有毒ガスゼロ。焼却可能な環境性能。 カフスも脱塩ビ製。【用途】室内の送排気用。工場設備の送排気用。その他、集塵の送排気用。【材質】オレフィン系樹脂/熱可塑性エラストマー【色】灰【使用温度範囲(℃)】-20〜70【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【特性】耐熱/耐静電/内面平滑性/焼却可能

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

7. SYバンド カナフレックス

販売価格(税別)   ¥269 〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
カナフレックス SYバンド 1個
レビュー:(11)

【材質】SS亜鉛メッキ

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホースバンド > ワイヤー式

8. ダクトホーストーメイ カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,500 〜 カスタマイズ画面へ
カナフレックス ダクトホーストーメイ 1本
レビュー:(1)

【特長】オール透明で、輸送物の確認ができます。 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 軽量で曲げやすく、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。【用途】木工機械の集塵用。粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。その他、輸送物の確認を必要とする時。【長さ(m)】1〜50【材質】PVC【色】透明【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【呼び径(Φmm)】32、38、50、65、75、100、125、150、175、200【特性】柔軟性/透明性【商品タイプ】カスタマイズ品

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

9. ダクト耐油 カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,590 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
カナフレックス ダクト耐油 1本
レビュー:(2)

【特長】内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 耐油性特殊塩化ビニール製の為、潤滑油、切削油等の耐油性に優れています。 切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。【用途】施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。 油が飛び散る場所での吸排気用工事設備の送排気用。【使用流体】潤滑油、切削油等【特性】耐油

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > 耐油ホース・耐火ホース

10. ダクトホース D型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥2,390 〜
出荷目安:7日から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(128種類の商品があります)
カナフレックス ダクトホース D型 1巻
レビュー:(1)

【特長】一般用ダクトホースとして、豊富な実績を持ち、優れた品質で信頼を得ています 切断・取付が容易で配管工事も簡単に行えます。【用途】集塵装置、ビルの空調用【材質】PVC【色】灰【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

11. 硬質ダクトNS型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥11,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
カナフレックス 硬質ダクトNS型 1本
レビュー:(1)

【特長】脱塩ビ製品です。 優れた耐熱性を備えています。 自由自在に曲げることができます。 切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。【用途】スポットクーラー用。空調(送排気)用。木工・金属研磨機などの集じん用。【材質】オレフィン系樹脂【色】灰【使用温度範囲(℃)】-10〜80【使用流体】空気(スポットクーラー)【特性】耐熱/柔軟性/気密性/伸縮性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

12. ダクトN.S.D.用カフス カナフレックス

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
カナフレックス ダクトN.S.D.用カフス 1個
レビュー:(1)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ホース関連商品 > コネクター類

13. メタルダクト MD-18 カナフレックス

販売価格(税別) ¥14,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
カナフレックス メタルダクト MD-18 1本
レビュー:(2)

【特長】軽量でフレキシブルなダクトで、収納・保管・輸送も容易です。 使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。 防災1級合格品です。 切断・取り付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。【用途】空調設備・熱風発生循環装置の吸排気用。【長さ(m)】5【使用温度範囲(℃)】-20〜180【許容圧力(MPa)】(常温)0.007以下

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管

14. ダクトホースD型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥2,025 〜
3営業日後以内
カスタマイズ画面へ
カナフレックス ダクトホースD型 1本

【特長】一般用ダクトホースとして、豊富な実績を持ち、優れた品質で信頼を得ています 切断・取付が容易で配管工事も簡単に行えます。【用途】集塵装置、ビルの空調用【長さ(m)】1〜50【材質】PVC【色】灰【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【呼び径(Φmm)】32、38、50、65、75、100、125、150、175、200【商品タイプ】カスタマイズ品

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

15. ニューカナダクト カナフレックス

販売価格(税別) ¥2,580 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(131種類の商品があります)
カナフレックス ニューカナダクト 1本

【特長】補強コード入りで耐圧性に優れています。 軽く、しなやかで省力化が図れます。 切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。【用途】設備・機器類の送気・排気用。 空調設備。 その他、集塵、送気・排気用。【色】アイボリー【材質】PVC【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【特性】耐圧

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

16. ダクトホースEE型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,250 〜 カスタマイズ画面へ
カナフレックス ダクトホースEE型 1本
レビュー:(2)

【特長】内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。【用途】室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他、集塵の送・排気用。【長さ(m)】1〜50【材質】PVC【色】灰【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【呼び径(Φmm)】32、38、50、65、75、100、125、150、175、200【特性】柔軟性【商品タイプ】カスタマイズ品

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

17. メタルダクトMD-25 カナフレックス

販売価格(税別) ¥31,900 〜
1営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
カナフレックス メタルダクトMD-25 1本

【特長】軽量でフレキシブルなダクトで、収納・保管・輸送も容易です。 使用の特殊コーティングガラスクロスは耐屈曲性・難燃性に優れています。 防災1級合格品です。 切断・取り付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。【用途】空調設備・熱風発生循環装置の吸排気用。電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引用。【長さ(m)】5【使用温度範囲(℃)】-20〜250【許容圧力(MPa)】(常温)0.007以下

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管

18. SYバンド SUS304 カナフレックス

販売価格(税別) ¥719 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
カナフレックス SYバンド SUS304 1個
レビュー:(1)

【材質】SUS304

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホースバンド > ネジ式

19. ダクトAR型カフス カナフレックス

販売価格(税別) ¥919 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
カナフレックス ダクトAR型カフス 1個

【色】黒【材質】EPDM

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ホース関連商品 > コネクター類

20. タイダクトホース N型 タイガースポリマー

販売価格(税別) ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(120種類の商品があります)
タイガースポリマー タイダクトホース N型 1本
レビュー:(16)

【特長】軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。【用途】空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。【材質】PVC【色】灰【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体【特性】耐薬/バキューム/柔軟性/圧送

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

21. フジフレキ(3m) フジモリ産業

販売価格(税別) ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
フジモリ産業 フジフレキ(3m) 1本
レビュー:(23)

【特長】施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。【用途】一般的な空調ダクト【長さ(m)】3(圧縮時:約0.8)【使用温度範囲(℃)】-10〜100

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管

22. カナアルミダクト カナフレックス

販売価格(税別) ¥8,390 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
カナフレックス カナアルミダクト 1本

【特長】伸縮・屈曲ができ、狭い場所での配管も容易です。 切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単です。【用途】住宅・マンション・店舗などの換気扇用。 ビルなどの建築物の空調用。【長さ(m)】5【材質】アルミ箔(ラミネート加工)、鋼線【使用温度範囲(℃)】10〜80

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管

23. ダクトカフス(アイボリー) カナフレックス

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
カナフレックス ダクトカフス(アイボリー) 1個
レビュー:(1)

【色】アイボリー【材質】軟質PVC

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ホース関連商品 > コネクター類

24. カナアルミU型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥8,180 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
カナフレックス カナアルミU型 1巻

【特長】伸縮・屈曲ができ、狭い場所での配管も容易です。1/10に縮み、コンパクトに収納できます。軽量で持ち運び簡単。在庫スペース、輸送スペースも省けるホースです。切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。【用途】住宅・アパート・店舗などの換気扇用ダクト。ビルなどの建築物の空調用。【材質】ラミネートアルミ箔【色】銀【ピッチ(mm)】21【使用温度範囲(℃)】10〜80【最高使用圧力(MPa)】0.01【使用流体】空気【特性】柔軟性/伸縮性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

25. カナアルミダクト カナフレックス

販売価格(税別) ¥8,790 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
カナフレックス カナアルミダクト 1巻

【特長】伸縮・屈曲ができ、狭い場所での配管も容易です。軽量で持ち運び簡単。在庫スペース、輸送スペースも省けるホースです。切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。【用途】住宅・アパート・店舗などの換気扇用ダクト。ビルなどの建築物の空調用。【材質】ラミネートアルミ箔【色】銀【ピッチ(mm)】10.8【使用温度範囲(℃)】10〜80【使用流体】空気【特性】柔軟性/伸縮性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

26. アコーディオンダクトホース カナフレックス

販売価格(税別) ¥9,780 〜
出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
カナフレックス アコーディオンダクトホース 1巻

【特長】自由自在に伸縮でき、1/3〜1/3.5のコンパクトサイズで収納できます。大口径でありながらΦ200で約2kg/mと軽く、しかもコンパクトにできるので、運搬も容易です。【用途】マンホール・トンネル内工事の送・排気用。その他、各分野の送・排気、集塵用。【材質】オレフィン系樹脂【色】灰【使用温度範囲(℃)】-20〜80【使用流体】空気【特性】耐熱/伸縮性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

27. ニューカナダクト 32径 5m カナフレックス

販売価格(税別) ¥7,290
出荷目安:7日
カナフレックス ニューカナダクト 32径 5m 1個

【特長】補強コード入で耐圧性に優れています。 切断・取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。【用途】設備、機器類の送気排気用、換気・空調設備、その他、集じん、送気排気用【トラスコ品番】542-7126【色】アイボリー【使用温度範囲(℃)】-10〜50【最高使用圧力(MPa)】0.098【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【許容曲げ半径(mm)】32【特性】耐圧

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

28. ダクトホースEE型  75径 30m カナフレックス

販売価格(税別) ¥69,900
3営業日後以内
カナフレックス ダクトホースEE型 75径 30m 1個

【トラスコ品番】542-7291【材質】PVC【色】灰【長さ(m)】30【使用温度範囲(℃)】-10〜50【内径(Φmm)】76.4【最高使用圧力(MPa)】0.039【外径(Φmm)】86.4【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【特性】柔軟性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

29. ハーネスジャバラ(割れあり) カナフレックス

販売価格(税別) ¥19,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
カナフレックス ハーネスジャバラ(割れあり) 1本

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > その他ホース

30. ダクトホースEE型  32径 50m カナフレックス

販売価格(税別) ¥39,900
3営業日後以内
カナフレックス ダクトホースEE型 32径 50m 1個

【トラスコ品番】542-7258【材質】PVC【色】灰【長さ(m)】50【使用温度範囲(℃)】-10〜50【内径(Φmm)】32.4【最高使用圧力(MPa)】0.059【外径(Φmm)】38.6【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【特性】柔軟性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

31. ダクトホースEE型  65径 30m カナフレックス

販売価格(税別) ¥55,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カナフレックス ダクトホースEE型 65径 30m 1個

【材質】PVC【色】灰【長さ(m)】30【使用温度範囲(℃)】-10〜50【内径(Φmm)】62.4【最高使用圧力(MPa)】0.039【外径(Φmm)】71.6【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【特性】柔軟性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

32. ダクトホースEE型  50径 30m カナフレックス

販売価格(税別) ¥45,900
3営業日後以内
カナフレックス ダクトホースEE型 50径 30m 1個

【トラスコ品番】542-7274【材質】PVC【色】灰【長さ(m)】30【使用温度範囲(℃)】-10〜50【内径(Φmm)】50.6【最高使用圧力(MPa)】0.049【外径(Φmm)】59.8【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【特性】柔軟性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

33. ダクトホースEE型  38径 50m カナフレックス

販売価格(税別) ¥57,900
3営業日後以内
カナフレックス ダクトホースEE型 38径 50m 1個
レビュー:(1)

【トラスコ品番】542-7266【材質】PVC【色】灰【長さ(m)】50【使用温度範囲(℃)】-10〜50【内径(Φmm)】37.3【最高使用圧力(MPa)】0.059【外径(Φmm)】44.5【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【特性】柔軟性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

34. ダクトホースEE型 100径 30m カナフレックス

販売価格(税別) ¥79,900
3営業日後以内
カナフレックス ダクトホースEE型 100径 30m 1個

【トラスコ品番】542-7240【材質】PVC【色】灰【長さ(m)】30【使用温度範囲(℃)】-10〜50【内径(Φmm)】101.6【最高使用圧力(MPa)】0.029【外径(Φmm)】112.2【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【特性】柔軟性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

35. ニューカナダクト 50径 5m カナフレックス

販売価格(税別) ¥12,900
出荷目安:7日
カナフレックス ニューカナダクト 50径 5m 1個

【特長】補強コード入で耐圧性に優れています。 切断・取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。【用途】設備、機器類の送気排気用、換気・空調設備、その他、集じん、送気排気用【トラスコ品番】542-7142【色】アイボリー【使用温度範囲(℃)】-10〜50【最高使用圧力(MPa)】0.098【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【許容曲げ半径(mm)】50【特性】耐圧

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

36. 【ワケあり】硬質ダクトN.S. カナフレックス

販売価格(税別)   ¥17,250
0営業日後以内
カナフレックス 【ワケあり】硬質ダクトN.S. 1本

【特長】脱塩ビ製品。優れた耐熱性を備えている。 温度変化によるタワミの少ない構造です。自由自在に曲げることができます。 従来の硬質ダクトと比べ10%以上も軽量です(メーカー比) 気密性を損なわず、50%まで伸縮自在です。 ダクトの口元をひねるだけで、口径が変化します。 ナイフなどで簡単に切断でき、しかも継続するダクトの口元をはさみこみ、テープで巻き付けるだけで接続できます。 切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。【用途】スポットクーラー用。空調(送排気)用。木工・金属研磨機集塵用。【特記】※理由あり(未使用・未開封)【長さ(m)】10【ピッチ(mm)】7.5【使用温度範囲(℃)】-10〜80【内径(Φmm)】125.0【外径(Φmm)】132.2【呼び径(inch)】5【許容曲げ半径(mm)】300【呼び径(Φmm)】125【特性】耐熱【参考質量(g/m)】1163

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

37. ニューカナダクト 38径 5m カナフレックス

販売価格(税別) ¥9,890
出荷目安:7日
カナフレックス ニューカナダクト 38径 5m 1個

【特長】補強コード入で耐圧性に優れています。 切断・取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。【用途】設備、機器類の送気排気用、換気・空調設備、その他、集じん、送気排気用【トラスコ品番】542-7134【色】アイボリー【使用温度範囲(℃)】-10〜50【最高使用圧力(MPa)】0.098【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【許容曲げ半径(mm)】38【特性】耐圧

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

38. ニューカナダクト カナフレックス

販売価格(税別) ¥97,900 〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
カナフレックス ニューカナダクト 1本

【特長】補強コード入りで耐圧性に優れています。 軽く、しなやかで省力化が図れます。 切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。【用途】設備・機器類・排気用、空調設備、その他、集塵、送気・排気用【材質】硬質塩化ビニール(PVC)、軟質塩化ビニール(PVC)【使用温度範囲(℃)】-10〜50

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管

39. ダクトEE型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥69,900 〜
3営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
カナフレックス ダクトEE型 1本

【特長】内部抵抗が少なく、大きな運送能力があります。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。【用途】室内の送・排気用、工場設備の送・排気用、その他、集塵、送・排気用【材質】硬質塩化ビニル+軟質塩化ビニル【使用温度範囲(℃)】-10〜50

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管

40. ハーネスジャバラホース(割れあり) カナフレックス

販売価格(税別) ¥19,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
カナフレックス ハーネスジャバラホース(割れあり) 1巻

【特長】長尺で可とう性にすぐれ、カットも簡単にできます。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > その他ホース

戻る ページ: 1 2 次へ