28件中 1件〜28件

並び替え:

1. ダクトEE カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,490 〜
2営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(116種類の商品があります)
カナフレックス ダクトEE 1巻
レビュー:(30)

【特長】ビニールダクトの普及タイプです。 内径Φ32〜200まで幅広いサイズ展開。 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。【用途】室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用【材質】PVC【色】灰【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【特性】柔軟性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース
注文コード 品番 内容量 内径(Φmm)外径(Φmm)長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
08010904 32 1巻 32.438.61 ¥1,490 2営業日後以内
08010913 32 1巻 32.438.62 ¥1,990 2営業日後以内
08010922 32 1巻 32.438.63 ¥2,690 2営業日後以内
08010931 32 1巻 32.438.64 ¥3,390 2営業日後以内
08010947 32 1巻 32.438.65 ¥3,990 2営業日後以内

2. ダクトホースEE型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,250 〜 カスタマイズ画面へ
カナフレックス ダクトホースEE型 1本
レビュー:(2)

【特長】内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。【用途】室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他、集塵の送・排気用。【長さ(m)】1〜50【材質】PVC【色】灰【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【呼び径(Φmm)】32、38、50、65、75、100、125、150、175、200【特性】柔軟性【商品タイプ】カスタマイズ品

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

3. ダクトホースEE型 100径 30m カナフレックス

販売価格(税別) ¥79,900
3営業日後以内
カナフレックス ダクトホースEE型 100径 30m 1個

【トラスコ品番】542-7240【材質】PVC【色】灰【長さ(m)】30【使用温度範囲(℃)】-10〜50【内径(Φmm)】101.6【最高使用圧力(MPa)】0.029【外径(Φmm)】112.2【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【特性】柔軟性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
10534475 EE-100-30 1個 ¥79,900 3営業日後以内

4. ダクトホースEE型  50径 30m カナフレックス

販売価格(税別) ¥45,900
3営業日後以内
カナフレックス ダクトホースEE型 50径 30m 1個

【トラスコ品番】542-7274【材質】PVC【色】灰【長さ(m)】30【使用温度範囲(℃)】-10〜50【内径(Φmm)】50.6【最高使用圧力(MPa)】0.049【外径(Φmm)】59.8【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【特性】柔軟性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
10534432 EE-50-30 1個 ¥45,900 3営業日後以内

5. ダクトカフス カナフレックス

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
カナフレックス ダクトカフス 1個
レビュー:(15)

【材質】軟質塩化ビニール(PVC)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ホース関連商品 > コネクター類
注文コード 品番 内容量 呼称寸法A(mm) 販売価格 出荷目安 数量
34726815 CFS-K-G-32 1個 32グレー36.0 ¥199 0営業日後以内
10409804 CFS-K-G-38 1個 38グレー43.0 ¥289 0営業日後以内
09528032 CFS-K-G-50 1個 50グレー56.3 ¥339 0営業日後以内
34726824 CFS-K-G-65 1個 65グレー  ¥499 0営業日後以内
34604857 CFS-K-G-75 1個 75グレー83.2 ¥579 0営業日後以内

6. ダクトホースEE型  75径 30m カナフレックス

販売価格(税別) ¥69,900
3営業日後以内
カナフレックス ダクトホースEE型 75径 30m 1個

【トラスコ品番】542-7291【材質】PVC【色】灰【長さ(m)】30【使用温度範囲(℃)】-10〜50【内径(Φmm)】76.4【最高使用圧力(MPa)】0.039【外径(Φmm)】86.4【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【特性】柔軟性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

7. ダクトN.S.D カナフレックス

販売価格(税別) ¥8,990 〜
出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(172種類の商品があります)
カナフレックス ダクトN.S.D 1本
レビュー:(17)

【特長】塩ビダクトより4割の軽量化に成功。 送風・排気効率をアップさせる内面平滑設計。 高温でも変形しない耐熱性能。 持続優れた静電防止効果。 有毒ガスゼロ。焼却可能な環境性能。 カフスも脱塩ビ製。【用途】室内の送排気用。工場設備の送排気用。その他、集塵の送排気用。【材質】オレフィン系樹脂/熱可塑性エラストマー【色】灰【使用温度範囲(℃)】-20〜70【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【特性】耐熱/耐静電/内面平滑性/焼却可能

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

8. ダクトホースAR型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥2,190 〜
3営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
カナフレックス ダクトホースAR型 1巻
レビュー:(5)

【特長】PVC製のダクトホースに比べ優れた耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。導電効果(静電防止)の高いダクトホースです。巻きぐせがつきにくく、取扱も容易です。作業環境の温度変化に幅広く適応し、従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。【用途】粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。【材質】オレフィン系樹脂/特殊ゴム【色】黒【使用温度範囲(℃)】-30〜80【使用流体】粉体/粒体【特性】耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/低臭気

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

9. タイダクトホース N型 タイガースポリマー

販売価格(税別) ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(120種類の商品があります)
タイガースポリマー タイダクトホース N型 1本
レビュー:(16)

【特長】軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。【用途】空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。【材質】PVC【色】灰【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体【特性】耐薬/バキューム/柔軟性/圧送

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

10. SYバンド カナフレックス

販売価格(税別)   ¥269 〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
カナフレックス SYバンド 1個
レビュー:(11)

【材質】SS亜鉛メッキ

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホースバンド > ワイヤー式

11. 硬質ダクトN.S. カナフレックス

販売価格(税別) ¥2,680 〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(98種類の商品があります)
カナフレックス 硬質ダクトN.S. 1本
レビュー:(8)

【特長】脱塩ビ製品。優れた耐熱性を備えている。 温度変化によるタワミの少ない構造です。自由自在に曲げることができます。 従来の硬質ダクトと比べ10%以上も軽量です(メーカー比) 気密性を損なわず、50%まで伸縮自在です。 ダクトの口元をひねるだけで、口径が変化します。 ナイフなどで簡単に切断でき、しかも継続するダクトの口元をはさみこみ、テープで巻き付けるだけで接続できます。 切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。【用途】スポットクーラー用。空調(送排気)用。木工・金属研磨機集塵用。【材質】オレフィン系樹脂【色】灰【使用流体】空気(スポットクーラー)【特性】耐熱/柔軟性/気密性/伸縮性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

12. ダクトホースD型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥2,025 〜
3営業日後以内
カスタマイズ画面へ
カナフレックス ダクトホースD型 1本

【特長】一般用ダクトホースとして、豊富な実績を持ち、優れた品質で信頼を得ています 切断・取付が容易で配管工事も簡単に行えます。【用途】集塵装置、ビルの空調用【長さ(m)】1〜50【材質】PVC【色】灰【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【呼び径(Φmm)】32、38、50、65、75、100、125、150、175、200【商品タイプ】カスタマイズ品

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

13. タイダクトホースGL型 タイガースポリマー

販売価格(税別) ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(104種類の商品があります)
タイガースポリマー タイダクトホースGL型 1本
レビュー:(11)

【特長】軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。【用途】空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。【材質】PVC【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体【特性】耐薬/バキューム/柔軟性/圧送

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

14. ダクトトーメイ カナフレックス

販売価格(税別) ¥2,280 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(133種類の商品があります)
カナフレックス ダクトトーメイ 1本

【特長】オール透明で、輸送物の確認ができます。 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 軽量で曲げやすく、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。【用途】木工機械の集塵用。粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。その他、輸送物の確認を必要とする時。【材質】PVC【色】透明【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【特性】柔軟性/透明性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

15. ダクトホース D型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥2,390 〜
出荷目安:7日から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(128種類の商品があります)
カナフレックス ダクトホース D型 1巻
レビュー:(1)

【特長】一般用ダクトホースとして、豊富な実績を持ち、優れた品質で信頼を得ています 切断・取付が容易で配管工事も簡単に行えます。【用途】集塵装置、ビルの空調用【材質】PVC【色】灰【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

16. フジフレキ(3m) フジモリ産業

販売価格(税別) ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
フジモリ産業 フジフレキ(3m) 1本
レビュー:(23)

【特長】施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。【用途】一般的な空調ダクト【長さ(m)】3(圧縮時:約0.8)【使用温度範囲(℃)】-10〜100

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管

17. ダクトAR型カフス カナフレックス

販売価格(税別) ¥919 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
カナフレックス ダクトAR型カフス 1個

【色】黒【材質】EPDM

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ホース関連商品 > コネクター類

18. フレキシブルダクト モノタロウ

販売価格(税別) ¥7,290 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ フレキシブルダクト 1本
レビュー:(33)

【特長】ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。【用途】空調や換気用のダクトに【長さ(m)】5【使用温度範囲(℃)】-20〜80

オフィス家具/照明/清掃用品 > 冷暖房・換気・空調設備 > 換気・設備用品 > フレキシブルダクト

19. スパイラルワイヤーバンド(SS) 東拓工業

販売価格(税別) ¥249 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
東拓工業 スパイラルワイヤーバンド(SS) 1個
レビュー:(16)

【特長】ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。【材質】SS

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホースバンド > ワイヤー式

20. ダクトN.S.D.用カフス カナフレックス

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
カナフレックス ダクトN.S.D.用カフス 1個
レビュー:(1)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ホース関連商品 > コネクター類

21. ダクトEE型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥69,900 〜
3営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
カナフレックス ダクトEE型 1本

【特長】内部抵抗が少なく、大きな運送能力があります。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。【用途】室内の送・排気用、工場設備の送・排気用、その他、集塵、送・排気用【材質】硬質塩化ビニル+軟質塩化ビニル【使用温度範囲(℃)】-10〜50

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管

22. ダクトホースEE型  65径 30m カナフレックス

販売価格(税別) ¥55,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カナフレックス ダクトホースEE型 65径 30m 1個

【材質】PVC【色】灰【長さ(m)】30【使用温度範囲(℃)】-10〜50【内径(Φmm)】62.4【最高使用圧力(MPa)】0.039【外径(Φmm)】71.6【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【特性】柔軟性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

23. ダクトホースEE型  38径 50m カナフレックス

販売価格(税別) ¥57,900
3営業日後以内
カナフレックス ダクトホースEE型 38径 50m 1個
レビュー:(1)

【トラスコ品番】542-7266【材質】PVC【色】灰【長さ(m)】50【使用温度範囲(℃)】-10〜50【内径(Φmm)】37.3【最高使用圧力(MPa)】0.059【外径(Φmm)】44.5【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【特性】柔軟性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

24. ダクトホースEE型  32径 50m カナフレックス

販売価格(税別) ¥39,900
3営業日後以内
カナフレックス ダクトホースEE型 32径 50m 1個

【トラスコ品番】542-7258【材質】PVC【色】灰【長さ(m)】50【使用温度範囲(℃)】-10〜50【内径(Φmm)】32.4【最高使用圧力(MPa)】0.059【外径(Φmm)】38.6【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【特性】柔軟性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

25. ダクトN.S.(アイボリー) カナフレックス

カナフレックス ダクトN.S.(アイボリー)
レビュー:(1)

【特長】塩ビダクト(メーカー社EEダクト)より4割の軽量化に成功。有毒ガスゼロ。焼却可能な環境性能。カフスも脱塩ビ製。持続する優れた静電防止効果。透明度が高く内部流体の確認が容易です。食品衛生規格(厚生労働省告示201号)適合品。【用途】室内の送・排気用。工場設備の送。排気用。その他、集塵の送・排気用。【材質】オレフィン系樹脂【色】アイボリー【使用温度範囲(℃)】-20〜50【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【特性】耐熱/耐静電/食衛適合/透明性/焼却可能

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

26. ダクトホースEE型 カナフレックス

カナフレックス ダクトホースEE型

【特長】曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。 内部抵抗が少なく、大きな運送能力があります。【用途】室内の送・排気用、工場設備の送・排気用、その他、集じん、送・排気用【材質】硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニール【使用温度範囲(℃)】-10〜50

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管

27. ダクトホースN.S. カナフレックス

カナフレックス ダクトホースN.S.

【特長】塩ビダクト(メーカー社EEダクト)より4割の軽量化に成功。 有毒ガスゼロ。焼却可能な環境性能。 持続する優れた静電防止効果。 透明度が高く内部流体の確認が容易です。 食品衛生規格(厚生労働省告示201号)適合品。【用途】室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他、集塵の送・排気用。【色】アイボリー【長さ(m)】1〜50【呼び径(mm)】32、38、50、65、75、100、125、150、175、200【商品タイプ】カスタマイズ品

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

28. ダクトN.S.(グレー) カナフレックス

カナフレックス ダクトN.S.(グレー)

【特長】塩ビダクト(メーカー社EEダクト)より4割の軽量化に成功。有毒ガスゼロ。焼却可能な環境性能。カフスも脱塩ビ製。持続する優れた静電防止効果。透明度が高く内部流体の確認が容易です。食品衛生規格(厚生労働省告示201号)適合品。【用途】室内の送・排気用。工場設備の送。排気用。その他、集塵の送・排気用。【使用温度範囲(℃)】-20〜50

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

戻る ページ: 1 次へ