20件中 1件〜20件

並び替え:

1. SYバンド カナフレックス

販売価格(税別)   ¥269 〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
カナフレックス SYバンド 1個
レビュー:(11)

【材質】SS亜鉛メッキ

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホースバンド > ワイヤー式
注文コード 品番 内容量 適合ホース外径(Φmm)適合線径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
09230943 SY32 1個 32ダクトホースΦ32、ダクトカフスΦ322.6 ¥269 0営業日後以内
09230952 SY38 1個 38ダクトホースΦ38、ダクトカフスΦ382.6 ¥269 0営業日後以内
09230961 SY50 1個 50ダクトホースΦ50、ダクトカフスΦ502.6 ¥269 0営業日後以内
09230977 SY65 1個 65ダクトホースΦ65、ダクトカフスΦ652.6 ¥299 0営業日後以内
09230986 SY75 1個 75ダクトホースΦ75、ダクトカフスΦ752.6 ¥299 0営業日後以内

2. SYバンド SUS304 カナフレックス

販売価格(税別) ¥719 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
カナフレックス SYバンド SUS304 1個
レビュー:(1)

【材質】SUS304

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホースバンド > ネジ式
注文コード 品番 内容量 適合ホース外径(Φmm)適合線径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
34726395 SY-SUS-032 1個 32ダクトホースΦ32、ダクトカフスΦ322.6 ¥719 0営業日後以内
34726404 SY-SUS-038 1個 38ダクトホースΦ38、ダクトカフスΦ382.6 ¥719 0営業日後以内
34726413 SY-SUS-050 1個 50ダクトホースΦ50、ダクトカフスΦ502.6 ¥719 0営業日後以内
34726422 SY-SUS-065 1個 65ダクトホースΦ65、ダクトカフスΦ652.6 ¥779 0営業日後以内
34726431 SY-SUS-075 1個 75ダクトホースΦ75、ダクトカフスΦ752.6 ¥829 0営業日後以内

3. パワーロックバンド カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
カナフレックス パワーロックバンド 1個
レビュー:(4)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホースバンド > ワイヤー式
注文コード 品番 内容量 締付範囲(mm) 販売価格 出荷目安 数量
34726596 B-PL-SS-050 1個 65-50 ¥1,490 0営業日後以内
34726605 B-PL-SS-065 1個 78-63 ¥1,490 0営業日後以内
34726614 B-PL-SS-075 1個 75-90 ¥1,690 0営業日後以内
34726623 B-PL-SS-090 1個 100-84 ¥2,090 0営業日後以内
34726632 B-PL-SS-100 1個 117-100 ¥1,690 0営業日後以内

4. パワーロックバンド SUS304 カナフレックス

販売価格(税別) ¥4,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
カナフレックス パワーロックバンド SUS304 1個
レビュー:(2)

【材質】SUS304

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホースバンド > ワイヤー式
注文コード 品番 内容量 締付範囲(mm)質量(g)ねじ長さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
34726711 B-PL-SUS-050 1個 65-5023050 ¥4,990 0営業日後以内
34726727 B-PL-SUS-065 1個 78-6325050 ¥5,490 0営業日後以内
34726736 B-PL-SUS-075 1個 90-7530050 ¥6,290 0営業日後以内
34726745 B-PL-SUS-100 1個 117-10059070 ¥6,690 0営業日後以内
34726754 B-PL-SUS-108 1個 132-11466070 ¥9,990 3営業日後以内

5. パワーロックバンド カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
カナフレックス パワーロックバンド 1個

【材質】SS

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホースバンド > ワイヤー式
注文コード 品番 内容量 長さ(mm)質量(g)ねじ径 販売価格 出荷目安 数量
88939794 B-PL-VS-050 1個 50220M6 ¥1,990 0営業日後以内
88939803 B-PL-VS-065 1個 50240M6 ¥1,990 3営業日後以内
88939812 B-PL-VS-075 1個 50320M6 ¥1,990 0営業日後以内
88939821 B-PL-SS-100S 1個 70600M10 ¥2,990 0営業日後以内
88939837 B-PL-SS-150N 1個 90970M10 ¥3,690 3営業日後以内

6. スパイラルワイヤーバンド(SS) 東拓工業

販売価格(税別) ¥249 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
東拓工業 スパイラルワイヤーバンド(SS) 1個
レビュー:(15)

【特長】ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。【材質】SS

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホースバンド > ワイヤー式

7. スパイラルワイヤーバンド(SUS) 東拓工業

販売価格(税別) ¥689 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
東拓工業 スパイラルワイヤーバンド(SUS) 1個
レビュー:(3)

【特長】ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。【材質】SUS

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホースバンド > ワイヤー式

8. VS-カナラインA カナフレックス

販売価格(税別) ¥2,180 〜 バリエーション一覧へ
(138種類の商品があります)
カナフレックス VS-カナラインA 1本
レビュー:(3)

【特長】補強コード入りで最大許容圧力0.490MPa耐圧性能をそなえています。 軽量でフレキシブルなホースです。 V.S.ホースの耐圧タイプです。【用途】一般用デリバリー・サクション用。 水中ポンプの立上り、急傾斜、ホースの吊り下げ状態などの用途に。 ダンバー車のサクション用に。【仕様】補強コード【材質】軟質PVC/硬質PVC【色】赤/透明【使用温度範囲(℃)】-10〜50【最高使用圧力(MPa)】0.5【使用流体】水(泥水/スラリー)【特性】耐圧

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

9. ホースバンド オールステンレス製(SUS304) モノタロウ

販売価格(税別) ¥129 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウ ホースバンド オールステンレス製(SUS304) 1個
レビュー:(224)

【特長】耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。【材質】(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホースバンド > ネジ式

10. OPWカムロックカプラー ホースシャンク(樹脂ホース用) アルミ合金 トヨックス(TOYOX)

販売価格(税別) ¥2,590 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
トヨックス(TOYOX) OPWカムロックカプラー ホースシャンク(樹脂ホース用) アルミ合金 1個
レビュー:(3)

【特長】安全、信頼の世界ブランドOPWカムロック。振動に強い!ツインカム構造だから、万一、振動などでカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、危険をお知らせします。OPWカムロックは厳格なA-A-59326(MIL-C-27487)により製造されており、優れた耐久性、耐圧性、耐熱性、耐蝕性などを有し、世界各国のあらゆる流体搬送現場で使用されています。【用途】製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管【仕様】樹脂ホース用【材質】本体/アルミ合金、ガスケット/NBR【流体】水、油、空気、薬品、粉体【使用温度範囲(℃)】-10〜107(ガスケット(NBR)に準じる。)【取り付け形状】ホース取付用

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > レバーカップリング

11. ホースバンド ワイヤータイプ モノタロウ

販売価格(税別) ¥59 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウ ホースバンド ワイヤータイプ 1個
レビュー:(25)

【特長】ドライバーやスパナ等で締め付けできます。【用途】ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。【材質】(バンド・ハウジング・ボルト)S42C【表面処理】亜鉛メッキ

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホースバンド > ワイヤー式

12. ネオホーマー6型用Rパワーバンド(鉄) クラレプラスチックス

販売価格(税別) ¥1,390 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
クラレプラスチックス ネオホーマー6型用Rパワーバンド(鉄) 1個

【適合】ネオホーマー6型

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホースバンド > ワイヤー式

13. アールパワーバンド(鉄) SEIHO

販売価格(税別) ¥1,490 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
SEIHO アールパワーバンド(鉄) 1個
レビュー:(1)

【材質】鉄【巻方向】右

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホースバンド > ワイヤー式

14. トータクパワーバンド(SS) 東拓工業

販売価格(税別) ¥1,590 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
東拓工業 トータクパワーバンド(SS) 1個

【材質】SS-Znメッキ【寸法t(mm)】2.3(2.0)【適合ホース】ラインエース

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホースバンド > ワイヤー式

15. アールパワーバンド(SUS) SEIHO

販売価格(税別) ¥4,990 〜
4営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
SEIHO アールパワーバンド(SUS) 1個

【材質】SUS304【巻方向】右

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホースバンド > ワイヤー式

16. SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄 SEIHO

販売価格(税別) ¥259 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
SEIHO SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄 1個
レビュー:(1)

【材質】鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホースバンド > ワイヤー式

17. オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDON

販売価格(税別) ¥269 〜 バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
TRIDON オールステンレスホースクランプ HASタイプ 1個
レビュー:(59)

【特長】トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。【仕様】インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造【材質】バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305)【規格】SAE J1508(ホースクランプ)【表面処理】3価クロメート【ボルト頭部形状】6角(8.0mm)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホースバンド

18. ダクトEE カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,490 〜
2営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(116種類の商品があります)
カナフレックス ダクトEE 1巻
レビュー:(30)

【特長】ビニールダクトの普及タイプです。 内径Φ32〜200まで幅広いサイズ展開。 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。【用途】室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用【材質】PVC【色】灰【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【特性】柔軟性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

19. SYバンド 右巻きダクトホース用 モノタロウ

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウ SYバンド 右巻きダクトホース用 1個
レビュー:(5)

【特長】右巻き形状のダクトホースを締付けるバンドです。【用途】ダクトホースの接続用に使用します。【表面処理】(ボルト)三価クロムメッキ【材質(ハウジング)】ステンレススチール(SUS430)【材質(ボルト)】鉄(SS400)【材質(バンド)】ステンレススチール(SUS430)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホースバンド > ワイヤー式

20. V.S.ホース V.S.-A2型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(99種類の商品があります)
カナフレックス V.S.ホース V.S.-A2型 1巻
レビュー:(16)

【特長】V.S.-A型の軽量タイプです。特に可とう性に優れています。【用途】サクション・デリバリー共用、灌漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。【材質】軟質PVC/硬質PVC【色】透明【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】水(泥水/スラリー)【特性】透明性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

戻る ページ: 1 次へ