20件中 1件〜20件

並び替え:

1. フランジ付きタケノコニップル(JIS10K) カナフレックス

販売価格(税別) ¥4,090 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
カナフレックス フランジ付きタケノコニップル(JIS10K) 1台

【特長】普及タイプのJIS 10K規格のフランジタイプです。【用途】ポンプや機械とホースを接続する金具(継手)。【形状】ニップル【穴数】4個

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > ホース継手 > フランジ
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番質量(kg)寸法L(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36941021 JIS10KF-TNISS32 1台 542-73121.708105 ¥5,390 4営業日後以内
36941012 JIS10KF-TNISS25 1台 542-73041.278101 ¥4,090 4営業日後以内
36941037 JIS10KF-TNISS38 1台 542-73211.877121 ¥6,390 4営業日後以内
36941046 JIS10KF-TNISS50 1台 542-73392.4135 ¥6,990 0営業日後以内

2. 両口ニップル カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,290
3営業日後以内
カナフレックス 両口ニップル 1個

【形状】ニップル【サイズ】100(4)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > ホース継手 > ストレート
注文コード 品番 内容量 材質 販売価格 出荷目安 数量
19821787 100(4) 1個 SS400相当 ¥1,290 3営業日後以内

3. ダクトAR型カフス カナフレックス

販売価格(税別) ¥919 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
カナフレックス ダクトAR型カフス 1個

【色】黒【材質】EPDM

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ホース関連商品 > コネクター類
注文コード 品番 内容量 寸法L(mm)寸法A(mm)寸法F(mm) 販売価格 出荷目安 数量
88939611 CFS-AR-038 1個 7543.09.5 ¥919 0営業日後以内
88939627 CFS-AR-050 1個 8156.010.0 ¥1,190 0営業日後以内
88939636 CFS-AR-065 1個 8769.012.0 ¥1,790 0営業日後以内
88939645 CFS-AR-075 1個 9884.013.0 ¥1,890 0営業日後以内
88939654 CFS-AR-090 1個 10797.013.5 ¥1,990 3営業日後以内

4. ダクトカフス(アイボリー) カナフレックス

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
カナフレックス ダクトカフス(アイボリー) 1個
レビュー:(1)

【色】アイボリー【材質】軟質PVC

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ホース関連商品 > コネクター類
注文コード 品番 内容量 寸法L(mm)寸法A(mm)寸法F(mm) 販売価格 出荷目安 数量
88939426 CFS-K-I-032 1個 7036.07.5 ¥199 0営業日後以内
88939435 CFS-K-I-038 1個 8043.08.6 ¥249 0営業日後以内
88939444 CFS-K-I-050 1個 8256.310.5 ¥279 0営業日後以内
88939453 CFS-K-I-065 1個 8669.011.5 ¥399 0営業日後以内
88939462 CFS-K-I-075 1個 9483.212.3 ¥559 4営業日後以内

5. VSカフス カナフレックス

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
カナフレックス VSカフス 1個
レビュー:(5)

【適合】V.S.-A型、V.S.-A2型、V.S.カナラインA、V.S.-C型、V.S.-C3型【材質】軟質PVC【色】グレー

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ホース関連商品 > コネクター類
注文コード 品番 内容量 寸法L(mm)寸法D(Φmm)寸法E(mm) 販売価格 出荷目安 数量
34726867 CFS-VS-25 1個 5536.527 ¥199 0営業日後以内
34726876 CFS-VS-32 1個 724535 ¥239 0営業日後以内
34726885 CFS-VS-38 1個 8455.539 ¥279 0営業日後以内
34726894 CFS-VS-50 1個 10969.853 ¥399 0営業日後以内
34726903 CFS-VS-65 1個 14483.570 ¥669 3営業日後以内

6. スパイラルニップル クリモト(栗本鉄工所)

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
クリモト(栗本鉄工所) スパイラルニップル 1個
レビュー:(15)

【厚さt(mm)】0.6

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管用継手

7. ダクトカフス カナフレックス

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
カナフレックス ダクトカフス 1個
レビュー:(15)

【材質】軟質塩化ビニール(PVC)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ホース関連商品 > コネクター類

8. タイダクト N用カフス タイガースポリマー

販売価格(税別) ¥73 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
タイガースポリマー タイダクト N用カフス 1個
レビュー:(3)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

9. フランジ接手FK-1 鉄 三興製作所(配管)

販売価格(税別) ¥1,790 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
三興製作所(配管) フランジ接手FK-1 鉄 1個

【種類】ホース継手【形状】フランジ【使用流体】水【材質】SGP+SS400相当品【使用圧力範囲(MPa)】1.0以下(常温)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > ホース継手 > フランジ

10. ホースニップル(黒) ノーブランド

販売価格(税別) ¥369 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ノーブランド ホースニップル(黒) 1個
レビュー:(13)

【ねじの種類】PTネジ【材質】鋳鉄【形状】ホースニップル【色】黒

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > ホース継手 > ストレート

11. ダクトカフス 東拓工業

販売価格(税別) ¥259 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
東拓工業 ダクトカフス 1個
レビュー:(1)

【適合】TACダクトD、TACダクトEE、TACトーメイダクト、TACダクト糸入り【材質】軟質PVC【色】グレー

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ホース関連商品 > コネクター類

12. ホースジョイント マキタ

販売価格(税別) ¥679
0営業日後以内
マキタ ホースジョイント 1個
レビュー:(1)

【適合機種】410・411(P)

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 掃除・集塵 > ホース

13. VS-カナラインA カナフレックス

販売価格(税別) ¥2,180 〜 バリエーション一覧へ
(138種類の商品があります)
カナフレックス VS-カナラインA 1本
レビュー:(3)

【特長】補強コード入りで最大許容圧力0.490MPa耐圧性能をそなえています。 軽量でフレキシブルなホースです。 V.S.ホースの耐圧タイプです。【用途】一般用デリバリー・サクション用。 水中ポンプの立上り、急傾斜、ホースの吊り下げ状態などの用途に。 ダンバー車のサクション用に。【仕様】補強コード【材質】軟質PVC/硬質PVC【色】赤/透明【使用温度範囲(℃)】-10〜50【最高使用圧力(MPa)】0.5【使用流体】水(泥水/スラリー)【特性】耐圧

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

14. パワーロックバンド カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
カナフレックス パワーロックバンド 1個
レビュー:(4)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホースバンド > ワイヤー式

15. ダクトホース D型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥2,390 〜
出荷目安:7日から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(128種類の商品があります)
カナフレックス ダクトホース D型 1巻
レビュー:(1)

【特長】一般用ダクトホースとして、豊富な実績を持ち、優れた品質で信頼を得ています 切断・取付が容易で配管工事も簡単に行えます。【用途】集塵装置、ビルの空調用【材質】PVC【色】灰【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

16. ダクトN.S.D.用カフス カナフレックス

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
カナフレックス ダクトN.S.D.用カフス 1個
レビュー:(1)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ホース関連商品 > コネクター類

17. ダクトEE カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,490 〜
2営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(116種類の商品があります)
カナフレックス ダクトEE 1巻
レビュー:(30)

【特長】ビニールダクトの普及タイプです。 内径Φ32〜200まで幅広いサイズ展開。 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。【用途】室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用【材質】PVC【色】灰【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【特性】柔軟性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

18. エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー

販売価格(税別) ¥559 〜 バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
アソー エースニップル(ステンレスホースニップル) 1個
レビュー:(11)

【特長】ホースとネジの接続に【用途】ホース用継手。【形状】ホースニップル【使用温度(℃)】-50〜150

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > ホース継手 > ストレート

19. スパイラル異径継手 クリモト(栗本鉄工所)

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
クリモト(栗本鉄工所) スパイラル異径継手 1個
レビュー:(18)

【厚さt(mm)】0.6

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管用継手

20. ホースニップル アソー

販売価格(税別) ¥77 〜 バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
アソー ホースニップル 1個
レビュー:(159)

【種類】ホース継手【形状】ホースニップル【使用流体】水、空気、油【材質】黄銅【最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])】3.45[35]

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > ホース継手 > ストレート

戻る ページ: 1 次へ

   カナフレックス 継手特集

おすすめ特集