20件中 1件〜20件

並び替え:

1. サクションホース V.S.-A型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥53,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カナフレックス サクションホース V.S.-A型 1本

【特長】外面が凹凸(内面は平滑)のため、特に可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流動物の確認ができます。【用途】サクション・デリバリー共用。灌漑用。工業用・土木現場の吸・排水用。【材質】軟質PVC/硬質PVC【色】透明【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】水(泥水/スラリー)【特性】透明性/内面平滑性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース
注文コード 品番 内容量 内径(Φmm)外径(Φmm)長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
39435514 VSA02550 1本 25.431.450 ¥53,900 3営業日後以内
39435523 VSA03250 1本 3239.250 ¥59,900 3営業日後以内

2. VS-カナラインA カナフレックス

販売価格(税別) ¥2,180 〜 バリエーション一覧へ
(138種類の商品があります)
カナフレックス VS-カナラインA 1本
レビュー:(3)

【特長】補強コード入りで最大許容圧力0.490MPa耐圧性能をそなえています。 軽量でフレキシブルなホースです。 V.S.ホースの耐圧タイプです。【用途】一般用デリバリー・サクション用。 水中ポンプの立上り、急傾斜、ホースの吊り下げ状態などの用途に。 ダンバー車のサクション用に。【仕様】補強コード【材質】軟質PVC/硬質PVC【色】赤/透明【使用温度範囲(℃)】-10〜50【最高使用圧力(MPa)】0.5【使用流体】水(泥水/スラリー)【特性】耐圧

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース
注文コード 品番 内容量 内径(Φmm)外径(Φmm)長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
46787054 VS-KL-025 1本 25.434.51 ¥2,180 3営業日後以内
46787063 VS-KL-025 1本 25.434.52 ¥3,580 3営業日後以内
46787072 VS-KL-025 1本 25.434.53 ¥4,890 3営業日後以内
46787081 VS-KL-025 1本 25.434.54 ¥6,290 3営業日後以内
46787097 VS-KL-025 1本 25.434.55 ¥7,790 3営業日後以内

3. V.S.ホース V.S.-A2型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(99種類の商品があります)
カナフレックス V.S.ホース V.S.-A2型 1巻
レビュー:(16)

【特長】V.S.-A型の軽量タイプです。特に可とう性に優れています。【用途】サクション・デリバリー共用、灌漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。【材質】軟質PVC/硬質PVC【色】透明【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】水(泥水/スラリー)【特性】透明性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース
注文コード 品番 内容量 内径(Φmm)外径(Φmm)長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
88928497 25Φx1m 1巻 25.430.81 ¥1,290 3営業日後以内
88928506 25Φx2m 1巻 25.430.82 ¥1,890 3営業日後以内
88928515 25Φx3m 1巻 25.430.83 ¥2,590 3営業日後以内
88928524 25Φx4m 1巻 25.430.84 ¥3,290 3営業日後以内
88928533 25Φx5m 1巻 25.430.85 ¥3,890 3営業日後以内

4. サクションホース V.S.-CL型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,245 〜 カスタマイズ画面へ
カナフレックス サクションホース V.S.-CL型 1本
レビュー:(7)

【特長】メーカー社製V.S.-C3型に比べて質量が約5〜15%軽量化しました。 内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます【用途】一般デリバリー・サクション用。 工業用、灌漑用、土木現場の吸・排水用。【呼び径(mm)】25、32、38、50、65、75、100、125、150、200【長さ(m)】1〜50【材質】軟質PVC/硬質PVC【色】白/透明【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】水(泥水/スラリー)【特性】透明性/内面平滑性/滑り性【商品タイプ】カスタマイズ品

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

5. V.S.ホース V.S.-C型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,480 〜
出荷目安:14日から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(143種類の商品があります)
カナフレックス V.S.ホース V.S.-C型 1巻
レビュー:(4)

【特長】V.S.-A型の軽量タイプです。特に可とう性に優れています。【用途】サクション・デリバリー共用、灌漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。【材質】軟質PVC/硬質PVC【色】灰/透明【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】水(泥水/スラリー)【特性】透明性/内面平滑性/滑り性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース
注文コード 品番 内容量 内径(Φmm)外径(Φmm)長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
88931507 19Φx1m 1巻 19241 ¥1,480 14日
88931516 19Φx2m 1巻 19242 ¥2,380 14日
88931525 19Φx3m 1巻 19243 ¥3,280 14日
88931534 19Φx4m 1巻 19244 ¥3,990 14日
88931543 19Φx5m 1巻 19245 ¥4,980 14日

6. 新・耐熱耐摩ホース カナフレックス

販売価格(税別) ¥3,390 〜
出荷目安:7日から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(106種類の商品があります)
カナフレックス 新・耐熱耐摩ホース 1巻

【特長】耐摩耗ホースとして優れた耐摩耗性をそなえています。熱風100℃に耐える耐熱仕様です(直管瞬間熱風温度MAX120℃設計)。導電材料に加え、銅線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。軽量で外面も滑りやすい構造ですから使いやすく、作用もスムーズです。【用途】産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送。モミ・米・麦などの穀物の輸送。【使用温度範囲(℃)】-20〜100【特性】耐熱

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > 耐圧・耐摩耗用ホース

7. V.S.ホース V.S.-A型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥2,190 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
カナフレックス V.S.ホース V.S.-A型 1巻
レビュー:(1)

【特長】外面が凹凸(内面は平滑)のため、特に可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流動物の確認ができます。【用途】サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。【材質】軟質PVC/硬質PVC【色】透明【ピッチ(mm)】9【使用温度範囲(℃)】-10〜50【呼び径(mm)】38【最高使用圧力(MPa)】0.25【使用流体】水(泥水/スラリー)【呼び径(inch)】1 1/2【許容曲げ半径(mm)】129【特性】透明性/内面平滑性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

8. ダクトEE カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,490 〜
2営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(116種類の商品があります)
カナフレックス ダクトEE 1巻
レビュー:(30)

【特長】ビニールダクトの普及タイプです。 内径Φ32〜200まで幅広いサイズ展開。 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。【用途】室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用【材質】PVC【色】灰【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【特性】柔軟性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

9. サクションホース V.S.-C.L型 50m カナフレックス

販売価格(税別) ¥19,900 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
カナフレックス サクションホース V.S.-C.L型 50m 1本
レビュー:(2)

【特長】VS-C3型に比べて質量が約5〜15%軽量化しました。 内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます。【用途】一般デリバリー・サクション用。 工業用、灌漑用、土木現場の吸・排水用。【材質】軟質PVC/硬質PVC【色】白/透明【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】水(泥水/スラリー)【特性】透明性/内面平滑性/滑り性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

10. ダクトホースAR型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥2,190 〜
3営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
カナフレックス ダクトホースAR型 1巻
レビュー:(5)

【特長】PVC製のダクトホースに比べ優れた耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。導電効果(静電防止)の高いダクトホースです。巻きぐせがつきにくく、取扱も容易です。作業環境の温度変化に幅広く適応し、従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。【用途】粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。【材質】オレフィン系樹脂/特殊ゴム【色】黒【使用温度範囲(℃)】-30〜80【使用流体】粉体/粒体【特性】耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/低臭気

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

11. サクションホースFW型 プラス・テク

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
プラス・テク サクションホースFW型 1本
レビュー:(10)

【特長】デリバリー、サクション両用途に適しております。 柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。【用途】農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用【材質】軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル【長さ(m)】5【使用温度範囲(℃)】-20〜60【使用流体】水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体【特性】柔軟性【圧力(MPa)】(耐負)-0.1

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

12. タイパワーホースWS型 タイガースポリマー

販売価格(税別) ¥2,290 〜 バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
タイガースポリマー タイパワーホースWS型 1本
レビュー:(1)

【特長】WT型の耐圧タイプ(右巻き)です。 補強コード入りなので、耐圧性に優れています。 軽量で柔軟性に優れています。 デリバリー、サクション用に適しています。【用途】土木工事等の給排水用【材質】軟質PVC/硬質PVC【色】ローズレッド/透明【使用温度範囲(℃)】-10〜50【最高使用圧力(MPa)】0.5【使用流体】水【特性】耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

13. ダクトトーメイ カナフレックス

販売価格(税別) ¥2,280 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(133種類の商品があります)
カナフレックス ダクトトーメイ 1本

【特長】オール透明で、輸送物の確認ができます。 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 軽量で曲げやすく、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。【用途】木工機械の集塵用。粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。その他、輸送物の確認を必要とする時。【材質】PVC【色】透明【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【特性】柔軟性/透明性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

14. ダクトN.S.D カナフレックス

販売価格(税別) ¥8,990 〜
出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(172種類の商品があります)
カナフレックス ダクトN.S.D 1本
レビュー:(17)

【特長】塩ビダクトより4割の軽量化に成功。 送風・排気効率をアップさせる内面平滑設計。 高温でも変形しない耐熱性能。 持続優れた静電防止効果。 有毒ガスゼロ。焼却可能な環境性能。 カフスも脱塩ビ製。【用途】室内の送排気用。工場設備の送排気用。その他、集塵の送排気用。【材質】オレフィン系樹脂/熱可塑性エラストマー【色】灰【使用温度範囲(℃)】-20〜70【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【特性】耐熱/耐静電/内面平滑性/焼却可能

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

15. パワーロックバンド カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
カナフレックス パワーロックバンド 1個

【材質】SS

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホースバンド > ワイヤー式

16. V.S.ホース V.S.-A型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥2,890 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
カナフレックス V.S.ホース V.S.-A型 1巻
レビュー:(1)

【特長】外面が凹凸(内面は平滑)のため、特に可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流動物の確認ができます。【用途】サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。【材質】軟質PVC/硬質PVC【色】透明【ピッチ(mm)】10【使用温度範囲(℃)】-10〜50【呼び径(mm)】50【最高使用圧力(MPa)】0.25【使用流体】水(泥水/スラリー)【呼び径(inch)】2【許容曲げ半径(mm)】165【特性】透明性/内面平滑性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

17. V.S.ホース V.S.-A型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,880 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
カナフレックス V.S.ホース V.S.-A型 1巻
レビュー:(1)

【特長】外面が凹凸(内面は平滑)のため、特に可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流動物の確認ができます。【用途】サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。【材質】軟質PVC/硬質PVC【色】透明【ピッチ(mm)】7.5【使用温度範囲(℃)】-10〜50【呼び径(mm)】25【最高使用圧力(MPa)】0.3【使用流体】水(泥水/スラリー)【呼び径(inch)】1【許容曲げ半径(mm)】69【特性】透明性/内面平滑性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

18. SYバンド カナフレックス

販売価格(税別)   ¥269 〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
カナフレックス SYバンド 1個
レビュー:(11)

【材質】SS亜鉛メッキ

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホースバンド > ワイヤー式

19. カナラインN.S. カナフレックス

販売価格(税別) ¥9,990 〜
出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
カナフレックス カナラインN.S. 1巻

【特長】脱塩ビ製で環境にやさしい 軽量で作業性がよい 塩ビ製と同等以上の曲がりを実現 本体が透明のため、輸送物の確認が容易にできる 補強コードの採用により許容圧力5kgf/cm2を達成 デリバリー・サクション用に兼用できる 加圧時のホースの伸びは少なく、耐久性に優れる 酸、アルカリ、アルコールに強く、耐薬品性も優れている【用途】一般用、デリバリー、サクション用に 水中ポンプの立ち上げ用に ISO14001認証取得工場などの設備配管用に 原子力発電所内における冷却水の吸・排水、汚水の輸送に【材質】オレフィン系硬質樹脂/熱可塑性エラストマー【色】赤/透明【ピッチ(mm)】21【使用温度範囲(℃)】-10〜50【呼び径(mm)】125【最高使用圧力(MPa)】0.5【使用流体】水(泥水/スラリー)【呼び径(inch)】5【許容曲げ半径(mm)】630【特性】耐薬/耐圧/耐久/透明性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

20. OPWカムロックアダプター ホースシャンク(樹脂ホース用) アルミ合金 トヨックス(TOYOX)

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
トヨックス(TOYOX) OPWカムロックアダプター ホースシャンク(樹脂ホース用) アルミ合金 1個

【特長】安全、信頼の世界ブランドOPWカムロック。着脱操作はアダプターをカプラーに挿入しカムアームを引きつけるだけ。わずか数秒で操作できます。OPWカムロックは厳格なA-A-59326(MIL-C-27487)により製造されており、優れた耐久性、耐圧性、耐熱性、耐蝕性などを有し、世界各国のあらゆる流体搬送現場で使用されています。【用途】製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管【仕様】樹脂ホース用【材質】本体/アルミ合金【流体】水、油、空気、薬品、粉体【使用温度範囲(℃)】-10〜107(カプラー側ガスケット(NBR)に準じる。)【取り付け形状】ホース取付用

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > レバーカップリング

戻る ページ: 1 次へ