20件中 1件〜20件

並び替え:

1. 小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア) キッツ(KITZ)

販売価格(税別)   ¥12,900 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
キッツ(KITZ) 小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア) 1個
レビュー:(15)

【特長】高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。【形状】横形3方向【使用流体】水、油、空気【接続方式】ねじ込み形【最高使用圧力(MPa)】0.98(80℃以下の水、油、空気/凍結なきこと)、0.49(100℃以下の水、油、空気/凍結なきこと)【クラス】10K【スイッチ】(位置リミット)開、閉各1個(有電圧)【過負荷保護装置】インピーダンスプロテクト【機能】90度正逆回転【周囲温度(℃)】-20〜50【材質(ボール)】耐脱亜鉛黄銅棒+Ni-Crめっき【材質(Oリング)】FKM【材質(ステム)】C6782BD+Crめっき【周波数(Hz)】50/60【潤滑方式】グリース【絶縁抵抗(MΩ)】10以上(DC500V)【使用環境】屋外使用可【材質(ボールシート)】PTFE【材質(ボディ)】CAC406【定格時間】連続【絶縁階級】E種【絶縁耐圧】AC1500V(1分間)【取付姿勢】直立〜水平【塗装】ハウンジング:黒色カバー:ライトブルーハンマートーン【防水仕様】IEC529のIP56相当

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > 電磁弁・電動弁
注文コード 品番 内容量 呼び径(A)呼び径(B)マイクロスイッチ接点容量(A) 販売価格 出荷目安 数量
36794597 EA200-TNE 1個 81/4AC125V:2(抵抗負荷)AC250V:0.6(抵抗負荷) ¥12,900 4営業日後以内

2. 小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) キッツ(KITZ)

販売価格(税別) ¥12,900 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
キッツ(KITZ) 小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) 1個
レビュー:(14)

【特長】高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。【形状】ストレート【使用流体】水、油、空気【接続方式】ねじ込み形【最高使用圧力(MPa)】0.98(80℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)、0.49(100℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)【クラス】10K【スイッチ】位置リミットスイッチ開、閉各1個(有電圧)【過負荷保護装置】インピーダンスプロテクト【機能】90度正逆回転【周囲温度(℃)】-20〜50【材質(ボール)】Kメタル(Ni-Crメッキ)【材質(Oリング)】FPM【材質(ボールシート)】PTFE【材質(ボディ)】CAC406【材質(ボディキャップ)】C3771BE【使用環境】屋外使用可【取付姿勢】直立〜水平【周波数(Hz)】50/60【潤滑方式】グリース【絶縁抵抗(MΩ)】10以上(DC500V)【定格時間】連続【絶縁階級】E種【絶縁耐圧】AC1500V(1分間)【塗装】ハウンジング:黒色カバー:ライトブルーハンマートーン【防水仕様】IEC529のIP56相当

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > 電磁弁・電動弁
注文コード 品番 内容量 呼び径(A)呼び径(B)マイクロスイッチ接点容量(A) 販売価格 出荷目安 数量
07552553 EA100-TE 1個 103/8AC125V:2(抵抗負荷)AC250V:0.6(抵抗負荷) ¥12,900 0営業日後以内
07552562 EA100-TE 1個 151/2AC125V:2(抵抗負荷)AC250V:0.6(抵抗負荷) ¥12,900 0営業日後以内
07552571 EA100-TE 1個 203/4AC125V:2(抵抗負荷)AC250V:0.6(抵抗負荷) ¥13,900 0営業日後以内
07552587 EA100-TE 1個 251AC125V:2(抵抗負荷)AC250V:0.6(抵抗負荷) ¥17,900 0営業日後以内
07552596 EA100-TE 1個 321 1/4AC125V:3(抵抗負荷)AC250V:3(抵抗負荷) ¥26,900 0営業日後以内

3. 青銅製小型空圧三方ボールバルブ Lポート(レデューストボア) キッツ(KITZ)

販売価格(税別) ¥12,900 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
キッツ(KITZ) 青銅製小型空圧三方ボールバルブ Lポート(レデューストボア) 1台ほか

【使用流体】水、油、空気【接続方式】ねじ込み形【ボア径】レデューストボア【材質(Oリング)】FKM【材質(ボールシート)】PTFE

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > ボールバルブ
注文コード 品番 内容量 呼び径(A)呼び径(B)種類 販売価格 出荷目安 数量
35804781 C-TNE 1台 103/8ボールバルブ ¥12,900 2営業日後以内
35804797 C-TNE 1台 151/2ボールバルブ ¥13,900 0営業日後以内
35804806 C-TNE 1台 203/4ボールバルブ ¥14,900 2営業日後以内
35804815 C-TNE 1台 251ボールバルブ ¥15,900 2営業日後以内
35804824 C-TNE 1台 321 1/4ボールバルブ ¥19,900 2営業日後以内

4. 小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方> キッツ(KITZ)

販売価格(税別) ¥19,900 〜
4営業日後以内から出荷目安:36日
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
キッツ(KITZ) 小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方> 1個

【接続方式】ねじ込み形【材質(ボール)】SUS316【材質(ボディ)】SCS14A【使用流体】水、油、空気【最高使用圧力(MPa)】0.98(80℃以下の水、油、空気)、0.49(100℃以下の水、油、空気) ※凍結なきこと【形状】横形3方向【周波数(Hz)】50/60【スイッチ】位置リミットスイッチ開、閉各1個(有電圧)【潤滑方式】グリース【絶縁抵抗(MΩ)】10以上(DC500V)【材質(Oリング)】FKM【材質(ステム)】SUS316(Crめっき)【定格時間】連続【絶縁階級】E種【絶縁耐圧】AC1500V(1分間)【取付姿勢】垂直〜水平【周囲温度(℃)】-20〜+50【クラス】10K【ボア径】レデューストボア

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > 電磁弁・電動弁
注文コード 品番 内容量 電源(V)呼び径(A)呼び径(B) 販売価格 出荷目安 数量
09423075 EA100-UTNE 1個 AC10081/4 ¥19,900 36日
09423066 EA100-UTNE 1個 AC100103/8 ¥19,900 4営業日後以内
37693677 EA100-UTNE 1個 AC100151/2 ¥23,900 32日
37693686 EA100-UTNE 1個 AC100203/4 ¥24,900 4営業日後以内
37693695 EA100-UTNE 1個 AC100251 ¥27,900 4営業日後以内

5. 小型電動式 ボールバルブ(キッツ) キッツ(KITZ)

販売価格(税別) ¥22,900
0営業日後以内
キッツ(KITZ) 小型電動式 ボールバルブ(キッツ) 1個

【形状】ストレート【接続方式】ねじ込み形【クラス】10K【材質(ボール)】C3531【材質(弁箱)】C3771BE【材質(弁棒)】C3531【寸法H(mm)】118【寸法L(mm)】59.0【寸法L1(mm)】30.0【仕様】電動式スプリングリターン型黄銅 10K ねじ込み形 ボール弁レデューストボア型

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > 電磁弁・電動弁
注文コード 品番 内容量 呼び径(A)呼び径(B) 販売価格 出荷目安 数量
09388696 EAE100-TKSE 1個 203/4 ¥22,900 0営業日後以内

6. 小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア) キッツ(KITZ)

販売価格(税別) ¥11,900 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
キッツ(KITZ) 小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア) 1個
レビュー:(2)

【種類】ボールバルブ【形状】ストレート【使用流体】水、油、空気【接続方式】ねじ込み形【最高使用圧力(MPa)】0.98(80℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)、0.49(100℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)【クラス】10K【アクチュエータの種類】EA型【ボア径】フルボア【周囲温度(℃)】-20〜50【材質(ボール)】耐脱亜鉛黄銅棒+Ni-Crめっき【材質(Oリング)】FKM【材質(ステム)】C6782BD+Crめっき【材質(ボールシート)】PTFE【材質(ボディキャップ)】C3771BE【使用環境】屋外使用可【潤滑方式】グリース【絶縁抵抗(MΩ)】10以上(DC500V)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > 電磁弁・電動弁

7. 400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) ZSシリーズ キッツ(KITZ)

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
キッツ(KITZ) 400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) ZSシリーズ 1個
レビュー:(4)

【バルブ種類】ボールバルブ【形状】ストレート【使用流体】水、油、ガス、蒸気【接続方式】ねじ込み形【ハンドル形状】レバー式【最高使用圧力(MPa)】2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(+150℃以下の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)【クラス】400型【ボア径】スタンダードボア【材質(パッキン)】グラスファイバー入PTFE【材質(ハンドル)】SUS430【材質(ボディ)】C3771BE

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > ボールバルブ

8. 100型 青銅製グローブバルブAシリーズ キッツ(KITZ)

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
キッツ(KITZ) 100型 青銅製グローブバルブAシリーズ 1個
レビュー:(13)

【バルブ種類】グローブバルブ【形状】ストレート【使用流体】水、蒸気【接続方式】ねじ込み形【ハンドル形状】丸形【最高使用圧力(MPa)】0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)【クラス】100型【材質(パッキン)】ノンアスベスト【材質(ジスク)】CAC【材質(ステム)】Kメタル【材質(ボディ)】CAC【種別】青銅製汎用バルブ

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > グローブバルブ

9. ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) キッツ(KITZ)

販売価格(税別) ¥13,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
キッツ(KITZ) ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) 1個
レビュー:(1)

【種類】ボールバルブ【形状】ストレート【使用流体】水、油、空気【接続方式】ねじ込み形【最高使用圧力(MPa)】0.98(80℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)、0.49(100℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)【クラス】10K【アクチュエータの種類】EA型【周囲温度(℃)】-20〜50【材質(ボール)】SUS316【材質(Oリング)】FKM【材質(ステム)】SUS316+Crめっき【材質(ボールシート)】PTFE【材質(ボディ)】SCS14A【使用環境】屋外使用可【潤滑方式】グリース【絶縁抵抗(MΩ)】10以上(DC500V)【定格時間】連続

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > 電磁弁・電動弁

10. 600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ キッツ(KITZ)

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
キッツ(KITZ) 600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ 1個
レビュー:(23)

【バルブ種類】ボールバルブ【形状】ストレート【使用流体】水、油、ガス、蒸気【接続方式】ねじ込み形【ハンドル形状】レバー式【最高使用圧力(MPa)】4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)【クラス】600型【ボア径】レデューストボア【材質(ボール)】C3771BE(Crめっき)【材質(インサート)】C3771BE【材質(ステム)】Kメタル【材質(ハンドル)】SUS430【材質(ボールシート)】グラスファイバー入PTFE【材質(ボディ)】C3771BE【種別】青銅・黄銅

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > ボールバルブ

11. 直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD

販売価格(税別) ¥2,690 〜 バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ 1個
レビュー:(68)

【特長】水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。【作動方式】直動式【ポート数】2【ねじの種類】Rc【材質(シール)】ニトリルゴム【コイルハウジング】グロメットリード線【最高使用圧力(MPa)】5【作動区分】ノーマルクローズ形(通電時開形)【耐圧(MPa)】25(水圧)【使用流体】空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)【流体温度(℃)】-10〜60(凍結ないこと)【材質(ボディ)】黄銅【耐熱クラス】B【取付姿勢】自在【雰囲気】腐食性ガス、爆発性ガスのない場所【弁構造】直動式ポペット【弁座漏れ(cm3/min)】0(JIS漏れ基準)【周囲温度(℃)】-20〜60

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 流体制御機器 > ソレノイドバルブ > 汎用流体用ソレノイドバルブ

12. 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ キッツ(KITZ)

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
キッツ(KITZ) 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ 1個
レビュー:(7)

【特長】ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)【バルブ種類】ボールバルブ【形状】ストレート【使用流体】水、油、ガス【接続方式】ねじ込み形【ハンドル形状】レバー式【最高使用圧力(MPa)】4.12(常温の水、油、ガス)【クラス】600型【ボア径】レデューストボア【材質(パッキン)】グラスファイバー入PTFE【材質(ハンドル)】SUS430【材質(ボールシート)】グラスファイバー入PTFE【材質(ボディ)】SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > ボールバルブ

13. 青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ) キッツ(KITZ)

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
キッツ(KITZ) 青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ) 1個
レビュー:(19)

【特長】スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。【バルブ種類】チャッキバルブ【形状】ストレート【使用流体】水、蒸気【接続方式】ねじ込み形【ハンドル形状】ハンドル無し【最高使用圧力(MPa)】1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)【クラス】125型【材質(ジスク)】C3771BE【材質(ヒンジピン)】C3604BD【材質(プラグ)】C3604BD【材質(ボディ)】CAC【種別】青銅

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > チェックバルブ(逆止弁)

14. 600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ キッツ(KITZ)

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
キッツ(KITZ) 600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ 1個
レビュー:(14)

【バルブ種類】ボールバルブ【形状】ストレート【使用流体】水、油、ガス【接続方式】ねじ込み形【ハンドル形状】レバー式【最高使用圧力(MPa)】4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(+150℃以下の水、油、ガス)【クラス】600型【ボア径】フルボア【材質(ボール)】C3771BE+Ni-Crめっき【材質(Oリング)】FKM【材質(ステム)】C3604BD+Niめっき【材質(ボールシート)】PTFE【材質(ボディ)】C3771BE【材質(ボディキャップ)】C3771BE【種別】黄銅

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > ボールバルブ

15. 125型 ゲートバルブ FRシリーズ キッツ(KITZ)

販売価格(税別) ¥959 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
キッツ(KITZ) 125型 ゲートバルブ FRシリーズ 1個
レビュー:(17)

【特長】ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。【バルブ種類】ゲートバルブ【形状】ストレート【使用流体】水、蒸気【接続方式】ねじ込み形【ハンドル形状】丸形【最高使用圧力(MPa)】1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)【クラス】125型【材質(パッキング)】ノンアスベストパッキン【材質(ジスク)】C3771BE【材質(ステム)】Kメタル【材質(ボディ)】C3771BE【材質(ボンネット)】C3771BE【種別】黄銅製汎用バルブ

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > ゲートバルブ

16. 150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズ キッツ(KITZ)

販売価格(税別) ¥2,390 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
キッツ(KITZ) 150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズ 1個
レビュー:(3)

【種類】ストレーナ【形状】Y形【使用流体】水【接続方式】ねじ込み形【ハンドル形状】ハンドル無し【最高使用圧力(MPa)】1.4(+85℃以下の静流水)【クラス】150型(10K)【材質(Oリング)】FKM【材質(ガスケット)】PTFE(シーリング)【材質(ボディ)】CAC【材質(ボディキャップ)】C3771BE【網目(ストレーナ)】40メッシュステンレス鋼線網

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > ストレーナー > Y形ストレーナー

17. 600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ キッツ(KITZ)

販売価格(税別) ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
キッツ(KITZ) 600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ 1個
レビュー:(5)

【バルブ種類】ボールバルブ【形状】ストレート【使用流体】水、油、ガス、蒸気【接続方式】ねじ込み形【ハンドル形状】T形【最高使用圧力(MPa)】4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)【クラス】600型【ボア径】レデューストボア【材質(ボール)】C3771BE(Crめっき)【材質(ステム)】Kメタル【材質(ハンドル)】ZDC2【材質(ボールシート)】グラスファイバー入PTFE【材質(ボディ)】C3771BE【種別】黄銅製汎用バルブ

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > ボールバルブ

18. 10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) キッツ(KITZ)

販売価格(税別) ¥46,900 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
キッツ(KITZ) 10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) 1個

【種類】フローティングボールバルブ【形状】ストレート【接続方式】管フランジ【クラス】10K【スイッチ】位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)【スペースヒータ消費電力(W)】2.5【スペースヒータ容量(W)】10【ボア径】フルボア【許容周囲温度(℃)】-10〜+50【材質(ボール)】SCS13A/SUS304【材質(キャップ)】SCS13A【周波数(Hz)】50/60【電源(V)】AC100±10%【方式】フローティング【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガ)【使用環境】屋内、屋外(水中、直射日光不可)【周囲環境】防水、防塵:IP67相当【材質(ガスケット)】PTFE【材質(ステム)】SUS304【材質(ボールシート)】ハイパタイトPTFE【材質(ボディ)】SCS13A【絶縁階級】E種【絶縁耐圧】AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)【取付姿勢】直立から水平まで ※逆さ取付け不可【材質(パッキン)】PTFE

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > 電磁弁・電動弁

19. エルボ ネジ込み式管継手 キッツ(KITZ)

販売価格(税別) ¥389 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
キッツ(KITZ) エルボ ネジ込み式管継手 1個
レビュー:(1)

【特長】耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。【種類】ねじ込み継手【形状】エルボ(90°)【使用流体】蒸気、空気、ガス、油、脈動水【材質】SCS13A【最高許容圧力(MPa)】1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃)【RoHS指令】10物質対応

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > ステンレス製ねじ込み継手

20. 10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ) キッツ(KITZ)

販売価格(税別) ¥3,990 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
キッツ(KITZ) 10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ) 1個

【形状】ストレート【使用流体】水、油、空気、蒸気、ガス【接続方式】管フランジ【ハンドル形状】丸形【最高使用圧力(MPa)】1.37(-10℃〜+120℃の静流水)、0.98(-10℃〜+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)【クラス】10K【材質】[弁箱,ふた]FCD-S、[弁棒]SUS420J2、[弁体]SUS403【種別】ダクタイル

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > グローブバルブ

戻る ページ: 1 次へ