48件中 1件〜40件

並び替え:

1. デジタルマルチメータ 三和電気計器

販売価格(税別) ¥5,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三和電気計器 デジタルマルチメータ 1台
レビュー:(11)

【特長】持ち運びに便利なハードケース一体型 文字高さ17.5mmのハッキリと見やすいLCD採用 コンデンサ容量測定機能付 ボディカバーが本体の保護やスタンドになります。 内側には角チョップ固定抵抗器の測定を補助する設計【質量(g)】340【その他】※確度:±(読み値%+最小桁値)[18〜25℃、80%RH以下、結露がないこと]【付属品】取扱説明書【種別】デジタルマルチメータ【周波数(Hz)】5〜100k最高確度:0.5%+3【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】176×104×46【交流電圧(V)】4/40/400/600最高確度:1.6%+5分解能0.001V入力抵抗10M〜100MΩ【抵抗(Ω)】400/4k/40k/400k/4M/40M最高確度:1.2%+5分解能:0.1Ω【直流電圧(V)】400m/4/40/400/600最高確度:0.7%+3分解能:0.1mV入力抵抗:10M〜100MΩ【表示】数値部:4000【文字高(mm)】17.5【周波数特性】40〜400Hz【サンプルレート(回/s)】数値部:約2/秒【交流電流(A)】40m/400m最高確度:2.8%+5分解能0.01mA【直流電流(A)】40m/400m最高確度:2.2%+5分解能:0.01mA【導通範囲(ブザー)(Ω)】10〜80 開放電圧:約0.4V【ダイオードテスト】開放電圧:約1.5V【デューティー比】20%〜80%最高確度:0.5%+5【安全規格】IEC61010-1 CAT.V600V Max【ヒューズ】0.5A/250V IR300A Φ6.3×30mm【内蔵電池】R6P(単3形)×2【コンデンサ容量(F)】50n/500n/5μ/50μ/100μ最高確度5%+10分解能0.01nF

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > テスタ(マルチメータ) > デジタルテスタ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
07069492 CD800a 1台 ¥5,990 0営業日後以内
26894753 CD800a(校正書・トレーサビリティ体系図付) 1台 ¥10,490 10日

2. アナログマルチテスタ 三和電気計器

販売価格(税別) ¥8,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三和電気計器 アナログマルチテスタ 1台
レビュー:(4)

【特長】高入力内部抵抗 発信器内蔵型のワイドなコンデンサ容量測定 簡易トランジスタチェック機能付き 小電力用の測定用に設計された、携帯用アナログマルチテスタ。 小型の通信機器や、家電製品、電灯線電圧や各種電池をはじめ、コンデンサの静電(コンデンサ)容量やトランジスタチェッカとしてもご利用いただけます【質量(g)】約 370【仕様】内磁型トートバンド (ドロップショックプルーフ) 15μAポラリティスイッチ(測定端子の+,-の極性切替スイッチ) 有り【付属品】テストリード (TL-21) 1セット予備ヒューズ(商品番号F1176) 1個クリップ付きリード(CL-506) 1個【規格】IEC601010-1 (EN61010-1)測定分類CAT III. AC DC600V max汚染度2に準拠EMC指令 IEC61326【電源】R6 (単3) 型 1.5V 2個 、 6F22(積層型) 9V 1個【コンデンサ容量(μF)】C1 レンジ- 50〜 0.2 許容差-目盛長さの±6%以内C2 レンジ- 0.01〜20 許容差-目盛長さの±6%以内C2 レンジ-1〜2000 概略値【外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】165×106×46【レンジ切替】マニュアル切替【交流電圧】3/12/30/120/300/750V 許容差-最大目盛値の±3%以内 (12V 以下±4%以内) 内部抵抗8kΩ/V【使用温湿度範囲】5℃〜 31℃ で80% RH(最大)31< 40℃では80〜50%RHへ直線的に減少結露の無いこと【使用環境】高度 2000m以下 汚染度2 室内使用【直流電圧】120m 許容差-最大目盛値の±4%以内 内部抵抗4kΩ/V3/12/30/120/300/1000V/30kV 許容差-最大目盛値の±2.5%以内 内部抵抗50kΩ/V (1000Vレンジ15kΩ/V)【直流電流】30μ/0.3m/3m/30m/0.3A 許容差-最大目盛値の±2.5%以内(30μA,0.3Aレンジは±3%以内)【抵抗】×1/×10/×100/×1k/×10kΩ 許容差-目盛長さの±3%以内【内蔵ヒューズ】0.5A/250V(5×20mmセラミック管)速断型 しゃ断容量1500【端子間電流】抵抗レンジにて抵抗などを測定する時、被測定物(測定端子間)に流れる電流概略値0〜80μA Ω×1k0〜800μA Ω×1000〜8mA Ω×100〜80mA Ω×1【直流電流増幅率】トランジスタの直流電流増幅率hFE = lc/lb概略値 0〜1000【許容差保証温湿度範囲】23℃±2℃45〜75%RH以下結露の無いこと

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > テスタ(マルチメータ) > アナログテスタ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
06772062 CX506a 1台 ¥8,990 0営業日後以内
26894708 CX506a(校正書・トレーサビリティ体系図付) 1台 ¥13,490 10日

3. デジタルマルチメータ 三和電気計器

販売価格(税別) ¥3,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
三和電気計器 デジタルマルチメータ 1台ほか
レビュー:(52)

【特長】4000カウント、0.7%最高確度 コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等) データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可 表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒【種別】ディジタルマルチメ-タ

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > テスタ(マルチメータ) > デジタルテスタ
注文コード 品番 内容量 直流電圧(V)交流電圧(V)抵抗(Ω) 販売価格 出荷目安 数量
26894577 PM3(校正書・トレーサビリティ体系図付) 1台 400m/4/40/400/5004/40/400/500400/4k/40k/400k/4M/40M ¥8,090 10日
03359176 PM3 1台 400m/4/40/400/5004/40/400/500400/4k/40k/400k/4M/40M ¥3,490 0営業日後以内
00660816 PM10 1個 (測定レンジ)320m/3.2/32/320/500(分解能)0.1m(測定レンジ)3.2/32/320/500(分解能)0.001(測定レンジ)320/3.2k/32k/320k/3.2M/30M(分解能)0.1 ¥4,444 取扱終了

4. デジタルマルチメータ 三和電気計器

販売価格(税別) ¥6,690 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三和電気計器 デジタルマルチメータ 1台
レビュー:(6)

【特長】コンデンサ容量、周波数も測れます。 本体外周部は衝撃に強いエラストマー採用/オートパワーオフ機能(約30分)【用途】研究開発・設備メンテナンス【直流電圧(V)】400m/4/40/400/600V【交流電圧(V)】4/40/400/600V【直流電流(DCA)】400μ/4000μ/40m/400mA【交流電流(ACA)】400μ/4000μ/40m/400mA【抵抗(Ω)】400/4K/40K/400K/4M/40MΩ【コンデンサ容量(F)】50n/500n/5μ/50μ/100μF【周波数(Hz)】5/50/500/5K/50K/100KHz【導通チェック】0〜85Ωで発音【電池】内蔵電池R6(単3形)×2【本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)】166×82×44【本体質量(g)】340【付属品】テストリード(TL-21)、内蔵電池(R6(単3形)×2、取扱説明書

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > テスタ(マルチメータ) > デジタルテスタ
注文コード 品番 内容量 電源 販売価格 出荷目安 数量
26894762 CD770(校正書・トレーサビリティ体系図付) 1台 単三乾電池 ¥11,190 10日
08748092 CD770 1台 単三乾電池x2 ¥6,690 0営業日後以内

5. アナログマルチテスタ 三和電気計器

販売価格(税別) ¥6,290 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三和電気計器 アナログマルチテスタ 1台
レビュー:(26)

【特長】ハードケース一体型の優れた設定により振動に強くパネル面に傷が付きません。テストリード直付の為測定準備に時間がかからず、紛失や抜け落ちることも無く安全です。ケースの蓋はスタンド兼用で、裏側に密着させることも可能です。また携帯に便利なハンドストラップもつけました。操作性・携帯性がさらに向上したヘビーデューティーなテスタです。【用途】最大200MΩまでの高抵抗が測定可能。0.01μ〜1000μFまでのコンデンサ測定可能。抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。通常電池及びコイン電池のチェックも可能。【直流電圧(V)】0.3(5kΩ)/3/12/30/120/600(20kΩ/V)【交流電圧(V)】12/30/120/300/600(9kΩ/V)【直流電流】60μ/30m/300mA【付属品】取扱説明書、ハンドストラップ、予備ヒューズ、テストリード【種別】アナログマルチテスタ【質量(g)】約320【電源】R6P(単3形)×2【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】159.5×129×41.5【抵抗(Ω)】2k/20k/2M/200M【周波数特性】30〜80kHz(AC12V)30〜20kHz(AC30V)【レンジ切替】マニュアル【電池チェック】1.5V/1.5Vコイン電池【確度保証温湿度範囲】23±2℃ 5〜75%RH以下結露のないこと【内蔵ヒューズ】Φ5.2×20mm(250V/0.5A)【メーター感度】60.0μA【静電容量】0.01μ〜1000μF

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > テスタ(マルチメータ) > アナログテスタ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
26894412 SP-18D(校正書・トレーサビリティ体系図付) 1台 ¥10,790 10日
02450305 SP-18D 1台 ¥6,290 0営業日後以内

6. デジタルマルチメータ 三和電気計器

販売価格(税別) ¥10,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三和電気計器 デジタルマルチメータ 1台
レビュー:(4)

【特長】真の実行値対応/温度測定(K型熱電対付属)/直流交流15Aまで測定可能【用途】研究開発・設備メンテナンス【直流電圧(V)】400m/4/40/400/1000V【交流電圧(V)】400m/4/40/1000V【直流電流(DCA)】400μ/4000μ/40m/400m/4/15A【交流電流(ACA)】400μ/4000μ/40m/400m/4/15A【付属品】テストリード(TL-25)、内蔵電池(R6(単3形)×2、熱電対センサー(K-250CD)、取扱説明書【周波数(Hz)】5/50/500/5K/50K/100KHz【本体質量(g)】360【抵抗(Ω)】400/4K/40K/400K/4M/40MΩ【電池】内蔵電池R6(単3形)×2【コンデンサ容量(F)】50n/500n/5μ/50μ/100μF【導通チェック】0〜85Ωで発音とLED点灯【本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)】166×82×44

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > テスタ(マルチメータ) > デジタルテスタ

7. デジタルマルチメータ 三和電気計器

販売価格(税別) ¥19,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
三和電気計器 デジタルマルチメータ 1台

【特長】真の実効値測定可能(ACのみ) 表示は電圧と周波数等のデュアル表示が可能 9999カウント表示(ACV・DCV・Hzのみ) 最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ) キャプチャー機能及びMAX・MINレコーディング機能 液晶部はバックライト搭載 別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。【直流電圧(V)】60.00m/600.0m/9.999/99.99/999.9【交流電圧(V)】60.00m/600.0m/9.999/99.99/999.9【直流電流(A)】600.0μ/6000μ/60.00m/600.0m/6.000/10.00【交流電流(A)】600.0μ/6000μ/60.00m/600.0m/6.000/10.00【付属品】テストリード(TL-23a)/ホルスター(H-700)/K型熱電対温度センサー(K-250PC)/取扱説明書【質量(g)】約430【周波数(Hz)】15.00〜50.00k(ロジック)5000〜1000M【温度(℃)】-50〜1000【抵抗(Ω)】600.0/6.000k/60.00k/600.0k/6.000M/60.00M/99.99ns【外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】184×86×52【ダイオードテスト】開放電圧は約3.5V【デューティー比】0.00%〜100%【コンデンサ容量(F)】60.00n/600.0n/6.000μ/60.00μ/600.0μ/6.000m/25.00m【導通チェック】20Ω〜300Ωでブザー発音

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > テスタ(マルチメータ) > デジタルテスタ

8. デジタルマルチメータ 三和電気計器

販売価格(税別) ¥7,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三和電気計器 デジタルマルチメータ 1台
レビュー:(13)

【特長】バックライト搭載。LEDが点灯する導通チェック機能。1.5V電池チェックレンジ搭載。直流・交流1000V測定できます。【用途】研究開発・設備メンテナンス【直流電圧(V)】400m/4/40/400/1000V【交流電圧(V)】400m/4/40/1000V【直流電流(DCA)】400μ/4000μ/40m/400m/4/10A【交流電流(ACA)】400μ/4000μ/40m/400m/4/10A【付属品】テストリード(TL-23)、内蔵電池(R6(単3形)×2、取扱説明書【周波数(Hz)】5/50/500/5K/50K/100KHz【本体質量(g)】360【抵抗(Ω)】400/4K/40K/400K/4M/40MΩ【電池】内蔵電池R6(単3形)×2【バッテリチェックレンジ】概略値(30Ω負荷時)、1.5V電池専用【コンデンサ容量(F)】50n/500n/5μ/50μ/100μF【導通チェック】0〜85Ωで発音とLED点灯【本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)】166×82×44

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > テスタ(マルチメータ) > デジタルテスタ

9. デジタルマルチメータ(パソコン接続タイプ) 三和電気計器

販売価格(税別) ¥27,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三和電気計器 デジタルマルチメータ(パソコン接続タイプ) 1台
レビュー:(1)

【特長】最大500000カウント表示可能(DCV)。真の実効値測定可能(ACのみ)。表示部は電圧と周波数等のデュアル表示が可能。最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ)。キャプチャー機能及びMAX・MINレコーディング機能搭載。液晶部はバックライト搭載。別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。【直流電圧(V)】500m/5/500/1000【交流電圧(V)】500m/5/500/1000【直流電流(A)】500μ/5000μ/50m/500m/5/10【交流電流(A)】500μ/5000μ/50m/500m/5/10【仕様】dBm:-29.83〜54.25dBm(600Ω)4-20mA%:(4mA)0%、(20mA)100%コンダクタンス:99.99nS【付属品】テストリード(TL-23a)、ホルスター(H-700)、K型熱電対温度センサー(K-250PC)、取扱説明書【質量(g)】約430(ホルスタ含む)【周波数(Hz)】10〜200k(ロジック周波数:5Hz〜2MHz)【温度(℃)】-50〜1000【抵抗(Ω)】500/5k/50k/500k/5M/50M【周波数特性】V:40〜3kHz 3k〜20kHz(99.99V以下) A:40〜1kHz【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】86×52×184【ダイオードテスト】開放電圧は約3.5V【デューティー比】0.1〜100%【ヒューズ】12.5A/500V IR20kA Φ6.3×32 0.63/500V IR500kA Φ6.3×32【内蔵電池】6F22(9V)×1個【コンデンサ容量(F)】50n/500n/5μ/50μ/500μ/5m/25.00m【導通チェック】20〜200Ωでブザ-発音

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > テスタ(マルチメータ) > デジタルテスタ

10. デジタルマルチメータ 三和電気計器

販売価格(税別) ¥8,890 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三和電気計器 デジタルマルチメータ 1台
レビュー:(20)

【特長】導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。 6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。 幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF〜3999μF) データホールド・レンジホールド機能付き。 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。 約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)【直流電圧(V)】600m/6/60/600/1000【交流電圧(V)】6/60/600/750【直流電流(A)】600μ/6000μ/60m/600m/6/15【交流電流(A)】600μ/6000μ/60m/600m/6/15【質量(g)】320【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】167×90×48【抵抗(Ω)】600/6K/60K/600K/6M/60M【ダイオードテスト】開放電圧約2.7V【導通】10〜60Ω以下でブザー音、ランプ点灯【デューティー比】20〜80%【コンデンサ容量(F)】40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > テスタ(マルチメータ) > デジタルテスタ

11. アナログマルチテスタ 三和電気計器

販売価格(税別) ¥6,290 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三和電気計器 アナログマルチテスタ 1台
レビュー:(2)

【特長】24chスイッチ採用とプラスアルファア機能で総計35レンジ搭載。±DCVゼロセンターメータ搭載。 光で測定する導通チェックLEDを装備。 OUTPUT端子(直列コンデンサ端子)付き。 実働負荷内蔵によるBATTテストレンジ付き。【直流電圧(V)】0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000(20kΩ/V)(NULL)±5/25(40kΩ/V)【交流電圧(V)】2.5/10/50/250/1000(9kΩ/V)【直流電流(A)】50μ/2.5m/25m/0.25m【種別】アナログマルチテスタ【質量(g)】290【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】150×100×37【抵抗(Ω)】2k/20k/200k/2M/20M

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > テスタ(マルチメータ) > アナログテスタ

12. デジタルカードテスター モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,390
モノタロウ デジタルカードテスター 1台
レビュー:(69)

【特長】携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。【仕様】(カウント)4000【付属品】収納ケース【質量(g)】76【精度】(直流電圧)±0.8%+3、(交流電圧)±1.2%+3、(抵抗)±1%+2【抵抗(Ω)】400/4K/40K/400K/4M/40M【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】58.2×110×10.8【電池】CR2032(電池別売)【DUTY】0.1〜99%【オートパワーオフ】30分

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > テスタ(マルチメータ) > カードテスタ

13. デジタルマルチメータ 三和電気計器

販売価格(税別) ¥11,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三和電気計器 デジタルマルチメータ 1台
レビュー:(4)

【特長】正弦波(Sine Wave)だけでなく方形波や三角波等、及び歪んだ波形の実効値測定に最適です。 400mVレンジとADPファンクションは1000MΩの高入力インピーダンスを採用しました。 アダプタプローブ専用に4000.0mV AC/DC(高インピーダンス1000MΩ)の固定レンジを独立させ、かつmV単位表示とり、読みやすくしました。 オートパワーオフ(約30分)解除可 付属の熱電対温度センサ K-250PCで-20℃〜250℃まで測定可能です。別売のK-ADを使用すると国際ミニチェアプラグ付きK型温度センサが使用できます。(温度測定はセンサの仕様に限らず最大-20℃から300℃までの測定になります。 電圧、電流測定とADFファンクションで測定中の最大値をホールドできます。 基準値から測定値の差(相対値)を表示します。 安全に使用していただくため、ファンクションスイッチを電流測定以外にセットしたときテストリードを電流専用端子に挿入しようとするとブザーで警告します。 本体を開けることなく、電池とヒューズを取り替えることができます。【質量(g)】約460(ホルスタ含む)【付属品】テストリード(TL-82)、熱電対(K-250PC)、ホルスタ(H-50)、取扱説明書【周波数(Hz)】(測定レンジ)50〜1M(分解能)0.01【温度(℃)】(測定レンジ)-20〜300(分解能)1【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】179×87×55【交流電圧(V)】(測定レンジ)400m/4/40/400/1000(分解能)0.1m【抵抗(Ω)】(測定レンジ)400/4k/40k/400k/4M/40M(分解能)0.1【直流電圧(V)】(測定レンジ)400m/4/40/400/1000(分解能)0.1m【表示】(数値部)最大4000カウント【周波数特性】50〜500Hz【サンプルレート(回/s)】(数値部)3(Hzを除く)、2(H2)【交流電流(A)】(測定レンジ)400μ/4000μ/40m/400m/4/10(分解能)0.1μ【直流電流(A)】(測定レンジ)400μ/4000μ/40m/400m/4/10(分解能)0.1μ【ダイオードテスト】開放電圧:約1.6V【導通】5Ω〜12Ωでブザー音 開放電圧:約0.4V【安全規格】IEC1010 CAT.V600V Max/CAT.U 1000V Max【ヒューズ】12.5A/500V IR20kA Φ6.3×320.63A/500V IR200kA Φ6.3×32【内蔵電池】6LF22(9V)×1【コンデンサ容量(F)】(測定レンジ)500n/5μ/50μ/500μ/3000μ(分解能)0.1n

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > テスタ(マルチメータ) > デジタルテスタ

14. デジタルマルチメーター カスタム

販売価格(税別) ¥3,390
カスタム デジタルマルチメーター 1個
レビュー:(22)

【特長】直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック(ブザー付)、読み取りに便利なデータホールド機能付です。コンパクトサイズのデジタルマルチメータです。【用途】電気・電子回路の設計・検査・メンテナンス。屋内電気工事・電気設備の工事・メンテナンス。空調工事・自動車のメンテナンス。【トラスコ品番】408-1862【セット内容】取扱説明書、テストリード【材質】ABS樹脂【質量(g)】212【電源】積層型9V乾電池×1個(別売)【抵抗(Ω)】20【最大表示】1999カウント【検波方式】平均値整流(MEAN)【寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】76×38×150

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > テスタ(マルチメータ) > デジタルテスタ

15. アナログテスター モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,590
モノタロウ アナログテスター 1台
レビュー:(82)

【仕様】デシベル:-20〜+22dB(〜22+14 〜22+28 〜22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする)【付属品】取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池【質量(g)】140【電源】単三電池×1個【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】70×34×113【抵抗】Ω×10、Ω×1k【材質(カバー)】ABS

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > テスタ(マルチメータ) > アナログテスタ

16. デジタルマルチメータ 三和電気計器

販売価格(税別) ¥8,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三和電気計器 デジタルマルチメータ 1台
レビュー:(1)

【特長】最高確度0.5%(DCV)・ACアダプタ(別売)の接続可能・別売のUSBケーブル/RS232Cケーブルとソフトでパソコンへデータ取込可能・保護ホルスタ付属【直流電圧(V)】400m/4/40/400/1000【交流電圧(V)】4/40/400/750【直流電流(A)】400μ/4000μ/40m/400m/4/10【交流電流(A)】400μ/4000μ/40m/400m/4/10【付属品】テストリード・ホルスタ・取扱説明書【質量(g)】約330【抵抗(Ω)】400/4K/40K/400K/4M/40M【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】90×48×167【ダイオードテスト】開放電圧約1.5V【コンデンサ容量(F)】40n/400n/4μ/40μ/100μ【導通チェック】10〜12Ω以下の範囲以下でブザー音

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > テスタ(マルチメータ) > デジタルテスタ

17. デジタルマルチメータ 共立電気計器

販売価格(税別) ¥7,690 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
共立電気計器 デジタルマルチメータ 1台
レビュー:(6)

【特長】電圧(直流/交流)・抵抗・導通はもちろん、電流(直流/交流)まで対応した高機能ローコストタイプのデジタルマルチメータ。 4000カウント表示。 レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切換可能 ダイオードテスト機能付き キャパシタンス測定機能付き 比較測定機能付き 導通テスト可能 10A測定端子付き(AC/DC可)【直流電圧測定】400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(入力インピーダンス:10MΩ) ±0.6%rdg±4dgt(400.0mV/4.000/40.00/400.0V) ±1.0rdg±4dgt(600V)【交流電圧測定】400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(入力インピーダンス:10MΩ) ±1.6%rdg±4dgt(20.00-400.0mV) ±1.3%rdg±4dgt(4.000/40.00V) ±1.6%rdg±4dgt(400.0/600V)【直流電流測定】400.0/4000μA/40.00/400.0mA/4.000/10.00A ±2.0%rdg±4dgt(400.0/4000μA) ±1.0%rdg±4dgt(40.00/400.0mA) ±1.6%rdg±4dgt(4.000/10.00A)【交流電流測定】400.0/4000μA/40.00/400.0mA/4.000/10.00A ±2.6%rdg±4dgt(400.0/4000μA) ±2.0%rdg±4dgt(40.00/400.0mA/4.000/10.00A)【付属品】測定コード、ヒューズ(0.5A/250V)、ヒューズ(10A/250V)、単三乾電池×2【質量(g)】約260(電池含む)【測定周波数範囲(Hz)】5.120/51.20/512.0/5.120k/51.20k/512.0k/5.120M/10.00M±0.1%rdg±5dgt (入力感度 電流:200μA[〜10kHz] 電圧:1.5V[〜10kHz]以上/ Hz:1.5V[〜1MHz]、2V[>1MHz]以上)【抵抗測定】400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000/40.00MΩ ±1.0%rdg±4dgt(400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000MΩ) ±2.0%rdg±4dgt(40.00MΩ)【DUTY】0.1〜99.9%(パルス幅/パルス周期) ±2.5%rdg±5dgt【ダイオードテスト】開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流)【寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)】155×75×33【キャパシタンス(F)】40.00n/400.0n/4.000/40.00/100.0μ【導通測定】400.0Ω(約70Ω以下でブザー鳴動)

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > テスタ(マルチメータ) > デジタルテスタ

18. カードハイテスタ 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥4,290 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) カードハイテスタ 1台
レビュー:(26)

【特長】重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。 Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。【直流電圧(V)】419.9 mV〜500 V 5レンジ基本確度:±0.7 % rdg/ ±4 dgt.【交流電圧(V)】4.199 V〜500 V 4レンジ基本確度:±2.3 % rdg/±8 dgt. (平均値整流)【抵抗(Ω)】419.9Ω〜41.99 MΩ6レンジ基本確度:±2.0 % rdg./ ±4 dgt.【サンプルレート(回/s)】2.5【電源】コイン型リチウム電池(CR2032)×1【電池寿命(連続時間)】150【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】55×109×9.5【質量(g)】60【付属品】携帯用ケース×1

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > テスタ(マルチメータ) > カードテスタ

19. ペン型デジタルマルチメーター カイセ

販売価格(税別) ¥8,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カイセ ペン型デジタルマルチメーター 1台
レビュー:(1)

【特長】交流・直流40mA/ 400mAの電流測定が可能。多様な測定に応える充実した測定項目。レンジホールド(SK-6598のみ)、ディスプレイホールド、オートパワーオフ機能。ペンライト、バックライトを搭載(SK-6597のみ)。歪んだ波形も正確に測定できる真の実効値型(SK-6598のみ)。交流電圧測定時30kHzの周波数が測定可(SK-6598のみ)。表示が見やすい大型LCD(メーカー従来比)【仕様】周波数、デューティー比、導通試験、ダイオードテスト、静電容量【付属品】100-68テストリード、電池(1.5V LR44)2個【質量(g)】110【電源】1.5V LR44 電池2個【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】209×38×32【表示】4000カウントLCD【文字高(mm)】12【サンプリング】3回/秒【抵抗】(レンジ)400Ω、4kΩ、40kΩ、400kΩ、4MΩ、40MΩ、(分解能)0.1Ω、1Ω、10Ω、100Ω、1kΩ、10kΩ【ヒューズ】F22(0.5A/600V)1本

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > テスタ(マルチメータ) > ペン型テスタ

20. ハンディLCRメータ 三和電気計器

販売価格(税別) ¥29,900
三和電気計器 ハンディLCRメータ 1台
レビュー:(3)

【特長】電子回路、電子部品、部品材料の特性評価に使用する、パラメータLCRが測定可能です。測定周波数帯はDCから100kHzまで可変でき、1台で様々な用途に対応可能です。便利なオートLCRモード測定で、シリーズ/パラレルモードの選択可能。別売のUSB通信ユニットを使用してPCへデータ転送可能。【用途】電子回路、電子部品、部品材料等の特性評価など【付属品】クリップリード(CL-700)、ホルスタ(H-701)、デバイス差込測定端子用ショートプレート、取扱説明書【寸法(mm)】製品本体:約 L175× W80× H40ホルスタ装着時:約 L 184×W87×H45【質量(g)】製品本体:320、ホルスタ装着時:400【電源】アルカリ9V形乾電池6LR61(IEC6LF22、NEDA1604A)1個、または外部ACアダプタ(別売:AD-30-2)【消費電力】約110mW【機能】オートパワーオフ、データホールド、相対値(リラティブ)測定、バックライト、USB接続【電池寿命(時間)】約 35(オートLCRモード、1kHz にて)【測定レンジ】R:200.00Ω 〜200.0MΩ【レンジ切替】オート【使用温湿度範囲】18〜28℃、80%RH【測定周波数】100、120、1k、10k、100k(Hz)【測定速度(秒)】1.2 回(LCR モード)、0.5 回(DCR モード)【測定モード】シリーズ、パラレル【動作温湿度範囲】0〜50℃、80%RH【保存温湿度範囲】-20〜60℃、80%RH【温度係数】[0.15×(規定確度)]/℃0〜18℃、28〜50℃【オートパワーオフ】最後に行った操作から 5 分後【安全規格】IEC61010-031【EMC規格】IEC61326-1電界強度 CS3V (0.15-80MHz) の環境下の場合:直流抵抗測定レンジにおいて下記のとおり総合確度 = 規定確度 ± 150 dgt他のレンジ、または上記の条件を超える環境下の場合は規定されず。【内蔵電池】6LF22(アルカリ9V)【電池消耗チェック】4レベル【オーバー表示】レンジオーバーに対し、数字部に「OL」を表示【使用環境条件】高度 2000m以下、環境汚染度U【端子】4端子ソケット+ガードラインバナナプラグに対応【液晶表示器】(メイン表示)20,000カウント:Ls/Lp/Cs/Cp/Rs/Rp/DCR(サブ表示)2,000カウント:D/Q/θ/ESR/RP【測定信号レベル】0.63Vrms(公称)、0.9Vdc(公称)【パラメータ】Ls、Lp、Cs、Cp、Rs、Rp、DCR(D/Q/θ/ESR/RP測定を含む)

測定・測量用品 > 測定用品 > その他測定用品 > 回転計/カウンター > 回転計/カウンターその他関連用品

21. 送風定温恒温器 ヤマト科学

販売価格(税別) ¥139,000 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヤマト科学 送風定温恒温器 1台
レビュー:(1)

【特長】充実した機能が簡単操作で行えます。アップダウンキーによるデジタル入力。 設定温度、測定温度、及び過昇防止設定温度を同時に表示出来ます。タイマ機能もついています。(クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート) 安全性・保守機能のアップ。自己診断機能、独立過昇防止器及び過電流付き漏電ブレーカーなど標準装備。 安心してご使用になれます。【ヒーター】SUSパイプヒーター【温度調節精度】±1℃(at210℃)【運転方式】定値運転、クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ【棚板耐荷重(kg)】15kg(1枚あたり)【付属品】棚板2枚、棚受4本【材質】内装/ステンレス鋼板 外装/クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装 断熱材/グラスウール【方式】強制送風循環【センサー】温度調節器:K熱電対過昇防止用:液圧式過昇防止【安全装置】自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、自動過昇防止機能)キーロック機能、過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御【排気口】内径30mm×2個上面【付加機能】キャリブレーションオフセット機能、キーロック機能、停電補償機能【タイマー】1分〜99時間59分及び100時間〜999時間50分(タイマウエイト機能付き)【温度分布精度】±2.5℃(at210℃)【ファン】送風機ファン:シロッコファン1個コンデンサ型モータ 10W【温度設定方式】専用運転メニューキー及び▲▼キーによるデジタル設定方式【温度表示方式】測定温度表示:緑色4桁LED デジタル表示設定温度表示:赤色4桁LED デジタル表示【ヒータ回路制御】SSR駆動【棚受ピッチ(mm)】35

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 加熱・冷却機器 > 恒温器

22. Vishay タンタルコンデンサ VISHAY

販売価格(税別) ¥109 〜
2営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(300種類の商品があります)
VISHAY Vishay タンタルコンデンサ 1個ほか

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 能動部品 > 集積回路(IC) > 汎用ロジック

23. STMicroelectronics 温度 / 湿度センサ, ± 0.5 (Temperature) °C, ± 3.5 (Humidity) %, アナログ, 1.7〜3.6 V STMicro

販売価格(税別) ¥1,090
5営業日後以内
STMicro STMicroelectronics 温度 / 湿度センサ, ± 0.5 (Temperature) °C, ± 3.5 (Humidity) %, アナログ, 1.7〜3.6 V 1袋(2個)

【仕様】センサ機能 = 温度 / 湿度出力タイプ = デジタルインターフェースタイプ = アナログ精度 = ± 0.5 (Temperature) °C, ± 3.5 (Humidity) %実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6動作温度 Min = -40 °C動作温度 Max = +120 °C動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 3.6 Vパッケージタイプ = HLGA長さ = 2mm高さ = 0.9mm幅 = 2mm分解能 = 16ビットHTS221静電容量型の湿度 / 温度デジタルセンサ、STMicroelectronics. HTS221は、コンパクトな相対湿度 / 温度センサです。 ポリマー誘電体の平面コンデンサ構造検知素子とミックスドシグナルASICから得られた測定情報をデジタルシリアルインターフェイスから出力します。. 相対湿度範囲: 0 → 100 %、高感度かつ高精度 温度精度: ± 0.5 °C 電源電圧: 1.7 → 3.6 V 組み込み16ビットADC SPI及びI2Cインターフェイス 低消費電力

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 能動部品 > ディスクリート > ディスクリートその他関連用品

24. KEMET アルミ電解コンデンサ ネジ端子 KEMET

販売価格(税別) ¥1,690 〜
2営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(143種類の商品があります)
KEMET KEMET アルミ電解コンデンサ ネジ端子 1個ほか

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 能動部品 > 集積回路(IC) > 汎用ロジック

25. デジタルカードテスタ FUSO

販売価格(税別) ¥4,590
3営業日後以内
FUSO デジタルカードテスタ 1個

【特長】ポケットサイズの高性能カードテスタです。 オートレンジで簡単に使用できます。 パーソナルテスタとして最適です。 直流・交流・電圧測定。 データホールド、導通、ダイオードテスト。 ローバッテリー、オーバーロードOL表示、コンデンサ容量測定。【付属品】LR-44電池×2個、キャリングケース、取扱説明書、保証書【質量(g)】約110(電池とケース含む)【電源】1.5V、LR-44×2【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】108×54×14【抵抗(Ω)】400.0/4.000K/40.00K/400.0K/40.00M、精度±(2.0%+4)他【ディスプレイ】3.5桁LCD、最大表示3999【使用環境】0〜40℃、80%RH以下【直流電圧(DCV)】400mV/4.000V/40.00V/400.0V/500V、精度±(1.3%+4)【交流電圧(ACV)】4.00V/40.00V/400.0V/500V、精度±(2.0%+4)

空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > 通線工具類 > 測定工具 > 検電器・計測器

26. クーロンメーター(静電量計) ナリカ

販売価格(税別) ¥42,000
4営業日後以内
ナリカ クーロンメーター(静電量計) 1個

【特長】デジタル表示 小物体の帯びている電荷の正負の判定、およびその電気量の測定を行います。電気量の測定の応用として、静電誘導に関する実験を行うことができます。また、小容量(0.01μF以下)のコンデンサーについては、蓄えられている電荷を測ることができるので、電気容量の測定、コンデンサーの容量、電荷、電圧の関係の確認、コンデンサーの直列、並列等の応用実験ができます。【付属品】集電板1個、アクリル板1枚、塩ビ板1枚【寸法(mm)】95×67×85(集電板含む)【容量】内部容量:1μF【質量(g)】275(乾電池、集電板含む)【電源】006P積層乾電池1個(別売)【表示】±1999nC(読取限度1nC)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 水質検査・土壌検査関連(pH等) > pH計・導電率計・標準液 > 本体 > pH計・導電率計・イオン計用その他測定器

27. エアーコンプレッサー SK-11

販売価格(税別) ¥19,900
SK-11 エアーコンプレッサー 1台
レビュー:(10)

【仕様】(取出し圧力)圧力計付、調整器付【質量(kg)】10.7【タイプ】(電動機)永久コンデンサーモーター【最高圧力(MPa)】0.8【消費電力(W)(50/60Hz)】370/330【騒音値(dB)】67/68【潤滑方式】オイルレス【消費電流(A)(50/60Hz)】3.7/3.4【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】375×330×310【モーター回転数(min-1[r.p.m])】(50Hz/60Hz)2850/3400【定格時間】連続【馬力(HP)】1/2

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > コンプレッサー > タンクマウント型コンプレッサー

28. デジタルマルチテスタ FUSO

販売価格(税別) ¥10,900
3営業日後以内
FUSO デジタルマルチテスタ 1個

【特長】多機能型のデジタルテスタです。 コンデンサ容量や周波数も測定できます。 直流・交流、電圧・電流測定可能。【付属品】テストリード棒、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書【質量(g)】500【周波数(Hz)】2K/20K/200K/2M/10M【電源】006P(9V)電池×1【交流電圧(V)】0.2/2/20/200/750【抵抗(Ω)】200/2K/20K/200K/2M/20M【直流電圧(V)】0.2/2/20/200/1000【機能】MAX値ホールド、ローバッテリー、オーバーロード表示【交流電流(A)】200μ/2m/20m/200m/10【直流電流(A)】200μ/2m/20m/200m/10【使用環境】0〜40℃、80%RH以下【寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)】186×86×39【導通テスト】ブザー音(<80Ω)【コンデンサ容量(F)】2n/20n/2μ/20μ

空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 空調配管用計測器 > 空調配管用その他計測器

29. デジタルアナログマルチテスタ タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥6,790
3営業日後以内
タスコ(TASCO) デジタルアナログマルチテスタ 1個

【仕様】持ち運びに便利なケース一体型 持ち運びに便利なハードケース一体式。 コンデンサ容量、周波数、デューティー比測定機能付。400m/4/40/400/600V測定範囲|交流電圧4/40/400/600V測定範囲|直流電流40m/400mA

空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 空調配管用計測器 > 空調配管用その他計測器

30. デジタルマルチメータ 三和電気計器

販売価格(税別) ¥15,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三和電気計器 デジタルマルチメータ 1台
レビュー:(3)

【特長】11000カウント表示/最高確度0.28%(DCV)/真に実効値対応(AC)【直流電圧(V)】110m/1.1/11/110/1000【交流電圧(V)】110m/1.1/11/110/1000【直流電流(A)】110μ/1100μ/11m/110m/11【交流電流(A)】110μ/1100μ/11m/110m/11【付属品】テストリード(TL-25)/取扱説明書【質量(g)】360【周波数(Hz)】110/1.1k/11k/110k/1.1M【抵抗(Ω)】110/1.1k/11k/110k/1.1M/11M/110M【動作方式】二重積分方式【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】82×44×166【電池寿命(時間)】DCVレンジにて約200時間連続【サンプルレート(回/s)】最大約4(数値部)【レンジ切替】オート及びマニュアル【ダイオードテスト】開放電圧:ほぼ電池電圧【検波方式】真の実効値(AC結合)【保存温湿度範囲】-20〜60℃ 80%RH以下(結露のないこと)【オートパワーセーブ】電源投入後から約30分後(解除可)【消費電力(mW)】約7.5typ【安全規格】IEC61010 CAT.V600VMAX/CAT.U1000V【ヒューズ】315mA/1000V、遮断容量30kA Φ6.35×3212A/1000V、遮断容量30kA Φ10×38【内蔵電池】R6(単3形)×2【電池消耗チェック】約2.3V以下でマークが点灯または点滅【コンデンサ容量(F)】11n/110n/1.1μ/11μ/110μ/1.1m/11m/110m【導通チェック】30Ω未満でブザーとランプ点灯【動作温度(℃)】0〜30 80%RH以下(結露のないこと)

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > テスタ(マルチメータ) > デジタルテスタ

31. デジタルマルチメータ 三和電気計器

販売価格(税別) ¥34,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三和電気計器 デジタルマルチメータ 1台

【特長】液晶ディスプレイは電圧と周波数等のデュアル表示が可能。 本体に約8万件のデータロギングが可能。 最高確度0.06%、真の実効値測定(AC)。 別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。【直流電圧(V)】60m/600m/9.999/99.99/999.9【交流電圧(V)】60m/600m/9.999/99.99/999.9【直流電流(A)】600μ/6000μ/60m/600m/6/10【交流電流(A)】600μ/6000μ/60m/600m/6/10【仕様】オートパワーオフ(約30分/解除可)。電流専用端子への誤挿入警告ブザー。MAX/MINレコーディング機能。周波数測定(正弦波交流のみ)。ロジック周波数5〜1M。【付属品】取扱説明書、テストリード(TL-23a)、ホルスタ(H-700)、K型熱電対温度センサ(K-250PC)【質量(g)】430(ホルスタ含)【周波数(Hz)】15〜50k【温度(℃)】-50〜1000【本体寸法(mm)】H184×W86×D52【抵抗(Ω)】600/6k/60k/600k/6M/60M【表示】数値部/9999、バーグラフ41セグメント【ダイオードテスト】開放電圧/3.5V【導通】20〜300Ωでブザー音、開放電圧/約1.2V【デューティー比】0〜100%【安全規格】IEC61010 CAT.V600V/CAT.U1000V【コンデンサ容量(F)】60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > テスタ(マルチメータ) > デジタルテスタ

32. 自動車/二輪車/電気自動車用クランプメーター カイセ

販売価格(税別) ¥38,900
4営業日後以内
カイセ 自動車/二輪車/電気自動車用クランプメーター 1台

【特長】MAX1000Aで余裕の判定。分かりやすい日本語表記。バッテリー電圧・スターター電流・オルタネーター発電量の測定、水温センサー・導通・ダイオード・ノイズ防止用コンデンサー・抵抗のチェック等様々な測定に対応【仕様】導通試験、ダイオードテスト、静電容量、最大/最小値、パワーオンイニシャライズ(直流電流測定時)、ピークホールド、 偏差測定、ディスプレイホールド、オートパワーオフ【付属品】100-57テストリード、1012キャリングケース、電池(9V 6F22) 1本【質量(g)】300【電源】9V 6F22電池1本【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】193×60×34.5【表示】4000カウント【文字高(mm)】12【周波数】(交流電流)1Hz〜1kHz、(交流電圧)1Hz〜49.99kHz【交流電圧】4V/40V/400V/600V【直流電圧】400mV/4V/40V/400V/600V【直流電流】400A/1000A【抵抗】400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ【交流電流】400A/1000A【デューティー比】(交流電圧)10%〜90%

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > クランプメーター > 交直両用クランプメータ

33. 基礎学習キット M21-1100 エムシーピージャパン(MCP JAPAN)

販売価格(税別) ¥79,900
出荷目安:61日
エムシーピージャパン(MCP JAPAN) 基礎学習キット M21-1100 1個

【特長】使用可能な電気部品と相互接続をさまざまな構成で提供。 電気工学、設備および電気測定に関する基礎知識を得る事ができます。 主な法則や原則をチェックするための手段を学習出来ます。 コンポーネント記号と電気回路図は前面パネルに表示されています。 4mmの端子と異なる色のケーブルで接続が簡単です。 電源には余分な安全電圧が含まれています。【用途】主な要素 スイッチ、ヒューズ、信号ランプ セーフティ単相変圧器115-230V/6-12-24VAC-1A×1 ヒューズタイプ6x30-1Aヒューズホルダ×2 移動式鉄電流計:0.5-1A×1 移動式鉄電圧計:25V×1 値の異なる10種類の抵抗 (2Ω、4Ω、8Ω、16Ω、31.5Ω、63Ω、250Ω、500Ω、1000Ω、2000Ω) リニアレオスタット100Ω/25W×1 ダイオード6A-100V×4 24V信号ランプ付きランプホルダー×2 24VACブザー×1 電解コンデンサ 100μF25VDC×1 電解コンデンサ 500μF25VDC×2 インダクタンス60mH 0.5A×2 プッシュボタン×2 シャッター×2 インバータ×1 リレー×1、接点×2、24VACコイル ステップバイステップリレー×1、24VACコイル×1 4mmプラグ付き25mmケーブルセット×1 実施できる主な練習は次のとおり 交流電圧および電流測定 異なる構成のダイオード付き半波整流器、全波整流器、ブリッジ整流器、電圧二倍器 DC電圧および電流測定 さまざまな構成の抵抗の抵抗値測定、オームの法則、直列抵抗、分圧器、並列抵抗、電流分圧器、直列抵抗および並列抵抗、最大力伝達、キルヒホッフの原理、重畳原理、テブナンの定理 電力測定DC電力測定、ジュールの法則、AC電源 異なる構成のコンデンサの挿入DCコンデンサ、直列DCコンデンサ、並列DCコンデンサの充放電 電磁気現象コイルのインダクタンス、直列コイル、並列コイル、オーム/インダクティブ/容量性回路、RC回路、RL回路、直列共振回路、並列共振回路、Qファクタ、結合回路、減衰器 変圧器 レベリングフィルタ誘導回路、容量入力、LCフィルタ スイッチ付きランプの照明 より多くのランプをスイッチで点灯 シャンターでランプを照らす シャンターとインバータによるランプの照明 ホテルの部屋の照明 ファイル室の照明 リレー付きの1つまたは複数のランプの点灯 ステップバイステップリレーを備えた1つ以上のランプの点灯 音響シグナリング 光信号 音響/光信号 リレー付きのユーザーのパルスリモートコントロール 自己保持回路を備えたリモートコントロール【仕様】【主な要素】スイッチ、ヒューズ、信号ランプ、セーフティ単相変圧器115-230V/6-12-24VAC-1A×1、ヒューズタイプ6×30-1Aヒューズホルダ×2、アナログ電流計:0.5-1A×1、アナログ電圧計:25V×1、値の異なる10種類の抵抗、(2Ω、4Ω、8Ω、16Ω、31.5Ω、63Ω、250Ω、500Ω、1000Ω、2000Ω)、リニアレオスタット100Ω/25W×1、ダイオード6A-100V×4、24V信号ランプ付きランプホルダー×2、24VACブザー×1、電解コンデンサ 100μF25VDC×1、電解コンデンサ 500μF25VDC×2、インダクタンス60mH 0.5A×2、プッシュボタン×2、シャッター×2、インバータ×1、リレー×1、接点×2、24VACコイル、ステップバイステップリレー×1、24VACコイル×1、4mmプラグ付き25mmケーブルセット×1【実施できる主な練習は次のとおり】交流電圧および電流測定、異なる構成のダイオード付き半波整流器・全波整流器・ブリッジ整流器・電圧二倍器、DC電圧および電流測定、さまざまな構成の抵抗の抵抗値測定・オームの法則・直列抵抗・分圧器・並列抵抗・電流分圧器・直列抵抗および並列抵抗・最大力伝達・キルヒホッフの原理・重畳原理・テブナンの定理、電力測定DC電力測定・ジュールの法則・AC電源、異なる構成のコンデンサの挿入DCコンデンサ・直列DCコンデンサ・並列DCコンデンサの充放電、電磁気現象コイルのインダクタンス・直列コイル・並列コイル・オーム/インダクティブ/容量性回路・RC回路・RL回路・直列共振回路・並列共振回路・Qファクタ・結合回路・減衰器、変圧器、レベリングフィルタ誘導回路・容量入力・LCフィルタ、スイッチ付きランプの照明、より多くのランプをスイッチで点灯、シャンターでランプを照らす、シャンターとインバータによるランプの照明、ホテルの部屋の照明、ファイル室の照明、リレー付きの1つまたは複数のランプの点灯、ステップバイステップリレーを備えた1つ以上のランプの点灯、音響シグナリング、光信号、音響/光信号、リレー付きのユーザーのパルスリモートコントロール、自己保持回路を備えたリモートコントロール【質量(kg)】4.5【電源(V)】AC100 50Hz/60Hz【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】258×95×334

測定・測量用品 > 測定用品 > その他測定用品 > 回転計/カウンター > 回転計/カウンターその他関連用品

34. 基礎学習キット M21-1000 エムシーピージャパン(MCP JAPAN)

販売価格(税別) ¥69,900
出荷目安:61日
エムシーピージャパン(MCP JAPAN) 基礎学習キット M21-1000 1個

【特長】使用可能な電気部品と相互接続をさまざまな構成で提供。 電気工学、設備および電気測定に関する基礎知識を得る事ができます。 主な法則や原則をチェックするための手段を学習出来ます。 コンポーネント記号と電気回路図は前面パネルに表示されています。 4mmの端子と異なる色のケーブルで接続が簡単です。 電源には余分な安全電圧が含まれています。【仕様】【主な要素】スイッチ、ヒューズ、信号ランプ、セーフティ単相変圧器115-230V/6-12-24VAC-1A×1、ヒューズタイプ6×30-1Aヒューズホルダ×2、アナログ電流計:0.5-1A×1、アナログ電圧計:25V×1、値の異なる10種類の抵抗、(2Ω、4Ω、8Ω、16Ω、31.5Ω、63Ω、250Ω、500Ω、1000Ω、2000Ω)、リニアレオスタット100Ω/25W×1、ダイオード6A-100V×4、24V信号ランプ付きランプホルダー×2、24VACブザー×1、電解コンデンサ 100μF25VDC×1、電解コンデンサ 500μF25VDC×2、インダクタンス60mH 0.5A×2、プッシュボタン×2、シャッター×2、インバータ×1、リレー×1、接点×2、24VACコイル、4mmプラグ付き25mmケーブルセット×1【実施できる主な練習は次のとおり】交流電圧および電流測定、異なる構成のダイオード付き半波整流器・全波整流器・ブリッジ整流器・電圧二倍器、DC電圧および電流測定、さまざまな構成の抵抗の抵抗値測定・オームの法則・直列抵抗・分圧器・並列抵抗・電流分圧器・直列抵抗および並列抵抗・最大力伝達・キルヒホッフの原理・重畳原理・テブナンの定理、電力測定DC電力測定・ジュールの法則・AC電源、異なる構成のコンデンサの挿入DCコンデンサ・直列DCコンデンサ・並列DCコンデンサの充放電、電磁気現象コイルのインダクタンス・直列コイル・並列コイル・オーム/インダクティブ/容量性回路・RC回路・RL回路・直列共振回路・並列共振回路・Qファクタ・結合回路・減衰器、変圧器、レベリングフィルタ誘導回路・容量入力・LCフィルタ、スイッチ付きランプの照明、より多くのランプをスイッチで点灯、シャンターでランプを照らす、シャンターとインバータによるランプの照明、ホテルの部屋の照明、ファイル室の照明、リレー付きの1つまたは複数のランプの点灯、音響シグナリング、光信号、音響/光信号、リレー付きのユーザーのパルスリモートコントロール、自己保持回路を備えたリモートコントロール【質量(kg)】4.5【電源(V)】AC100 50Hz/60Hz【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】258×95×334

測定・測量用品 > 測定用品 > その他測定用品 > 回転計/カウンター > 回転計/カウンターその他関連用品

35. Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power Solutions

販売価格(税別) ¥399 〜
2営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1227種類の商品があります)
Murata Power Solutions Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ 1個ほか

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源(制御機器) > 変圧・変換 > トランス

36. Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOM

販売価格(税別) ¥583 〜
2営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1401種類の商品があります)
RECOM Recom 絶縁DC-DCコンバータ 1個ほか

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源(制御機器) > 変圧・変換 > トランス

37. Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

販売価格(税別) ¥758 〜
2営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(609種類の商品があります)
MEAN WELL Mean Well スイッチング電源 1個ほか

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源(制御機器) > 変圧・変換 > トランス

38. 電験三種出るとこだけ!専門用語・公式・法規の要点整理 第3版 翔泳社

販売価格(税別) ¥2,000
5営業日後以内
翔泳社 電験三種出るとこだけ!専門用語・公式・法規の要点整理 第3版 1冊

【特長】合格の素、満載! 【概要詳細】 最新試験傾向に対応&短時間で合格ラインを突破! 本書は、電験三種の試験内容を徹底的に分析し、「合格するための 知識とテクニックの習得」にこだわって解説した試験対策書です。 「理論」「電力」「機械」「法規」の全科目に対応し、合格に必要なポイントに 絞って解説しているので、広範な試験範囲を無駄なく効率よく学べます。 また、難解な項目も、図を多用しながら「2抵抗の並列合成抵抗といえば 和分の積」といった形式でひと言で解説していますので、イメージしやすく 覚えやすい構成になっています。 【本書の特徴】 「○○といえば□□」方式でおぼえやすい! スキマ時間を活用できるポケットサイズ! 復習も直前対策もこの1冊でOK!! 【目次】 第1部 理論 第1章 直流回路 第2章 交流回路 第3章 三相交流回路 第4章 電気・電子計測 第5章 静電気と電界、コンデンサの静電容量と接続 第6章 磁気と磁界、電流の磁気作用 第7章 電気工学・電子回路 第2部 電力 第1章 水力発電 第2章 火力発電 第3章 原子力発電、特殊発電 第4章 変電所 第5章 送電、配電 第6章 電気材料 第3部 機械 第1章 変圧器 第2章 誘導電動機 第3章 直流機 第4章 同期機 第5章 電動機応用 第6章 パワーエレクトロニクス 第7章 照明 第8章 電熱と熱量計算 第9章 電気化学 第10章 自動制御 第11章 論理回路とデジタル回路 第4部 法規 第1章 電気関係法規 第2章 電気設備の技術基準・解釈 第3章 電気施設管理【判型】B6変【ページ数】301【著者名】早川義晴【初版年月】2019/01

オフィスサプライ > 事務用品 > 書籍 > 資格・試験 > 工学・技術・環境 > 電気主任技術者(電験)

39. ハイ・パフォーマンス・アナログ回路設計理論と実際 CQ出版

販売価格(税別) ¥2,700
9営業日後以内
CQ出版 ハイ・パフォーマンス・アナログ回路設計理論と実際 1冊

【特長】ハイ・パフォーマンスなアナログ電子回路を実現するために有益と思われる記事を厳選し,1冊にまとめました.発振動作と増幅動作それぞれの安定性,ノイズ解析の考え方,ロー・ノイズ化手法などについて,シミュレーションの活用や実験を交えて詳細に解説しました. 目次 シミュレーションを活用した回路動作の解析 第1章 アナログ回路動作の理論と実践 1-1ウィーン・ブリッジ発振器 1-2 OPアンプの開ループ・シミュレーション 1-3 LDO不安定性を抵抗とコンデンサの並直列変換で考える 抵抗やアンプのノイズをシミュレーションと試作で検証する 第2章 アナログ回路のノイズ特性の理論と実践 2-1 抵抗のサーマル・ノイズをSPICEで解析する基本的な考えかた 2-2 ロー・ノイズOPアンプの性能をSPICEで最適化する基本的な考えかた 2-3 回路構成ごとで最適なロー・ノイズ特性を実現するOPアンプを選ぶための道しるべ 2-4 製作したAD797超ロー・ノイズOPアンプ回路の特性評価と測定実験をしてみる プロトタイプ製作やプリント基板で実験しながら検証する 第3章 アナログ回路のレイアウト・テクニック 3-1 低入力容量アンプ回路を実現するOPアンプ回路の選定と試作 3-2 低周波アナログ回路の想定どおりでない不思議な動きの原因を突き止める ディファレンス・アンプや計装アンプによる差動回路 第4章 差分電圧の検出とその限界 4-1 電子回路で生じるコモンモード・ノイズと作動回路の活用 4-2 重ね合わせの理は信号変換やディファレンス・アンプの解析など多岐に活用できる 4-3 ディファレンス・アンプでのCMRR特性と信号源の構成との関係 4-4 ディファレンス・アンプと計装アンプでのCMRR劣化の周波数特性と補償方法 LTspiceによるノイズ・シミュレーション技法を活用して 第5章 アクティブ・フィルタのノイズ特性について考察する 5-1 ノイズ特性のシミュレーション方法とアクティブ・フィルタのノイズ源 5-2 サレン・キー型と多重帰還型をノイズ特性の面で比較する 5-3 複数の2次アクティブ・フィルタをカスケードにする順番を考える【判型】A5【ページ数】278【著者名】石井聡【初版年月】2018/10

オフィスサプライ > 事務用品 > 書籍 > 専門書 > 電気・電子・通信

40. アナログマルチテスタ 三和電気計器

三和電気計器 アナログマルチテスタ
レビュー:(7)

【特長】22chスイッチ採用とプラスアルファ機能で総計35レンジ搭載。 1μF〜1Fのコンデンサ容量測定。 導通表示用LED付き。【直流電圧(V)】±120m/3/12/30/120/300/1200(20kΩ/V)(NULL)±6/15/60/150/600(40kΩ/V)【交流電圧(V)】3/12/30/120/300/1200(9kΩ/V)【直流電流(A)】50μ/3m/30m/0.3m【種別】アナログマルチテスタ【質量(g)】280【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】150×100×36【抵抗(Ω)】3k/30k/300k/3M/30M

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > テスタ(マルチメータ) > アナログテスタ

戻る ページ: 1 2 次へ