"ジェフコム" 【通販モノタロウ】

762件中 1件〜40件

並び替え:

1. パーティーランプ JEFCOM(ジェフコム)

販売価格 ¥1,590
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
JEFCOM(ジェフコム) パーティーランプ 1個
レビュー:(1)

【特長】電飾、イベント、パーティーに最適なカラーランプ。従来品12Wに比べ明るくなりました。長寿命、省電力。Sマーク認定品 【仕様】インバーター回路内蔵、瞬間点灯、チラツキなし 【全長(mm)】125 【質量(g)】70 【周波数(Hz)】50/60Hz 【口金】E26 【外径(Φmm)】43 【定格消費電力(W)】14 【定格入力電圧(V)】AC100 【定格寿命(時間)】3000 【定格入力電流(A)】0.23 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【電球の種類】蛍光ランプ

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > 電球型蛍光灯 > D型
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
75219453 EFD14-SSA 1個 オレンジ ¥1,590 1営業日後以内
75219462 EFD14-SSB 1個 ブルー ¥1,590 1営業日後以内
75219471 EFD14-SSG 1個 グリーン ¥1,590 1営業日後以内
75219487 EFD14-SSR 1個 レッド ¥1,590 1営業日後以内
75219496 EFD14-SSY 1個 イエロー ¥1,590 1営業日後以内

2. LANケーブルチェッカー JEFCOM(ジェフコム)

販売価格 ¥27,900
2営業日後以内
JEFCOM(ジェフコム) LANケーブルチェッカー 1個
レビュー:(1)

【特長】導通・長さ(各ペア)・配線探査。ボタン1つで測定開始!簡単操作!明確判定!。LAN配線(LANケーブル)に接続して「TEST」ボタンを押すだけ。断線箇所(長さ)検知。小型・軽量。別売のオプションの使用で最大8ヵ所まで配線の導通と探査が差し替えでできる 【仕様】CAT5/CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)ワイヤーマップ:オープン、ショート、誤配線、スプリットペア(5m以上)電池交換お知らせ機能 【寸法(mm)】(本体)130×56×38(配線ターミナル)70×23×24 【質量(g)】本体/160(電池込)配線ターミナル/25 【使用温度範囲】5℃〜40℃(80%RH以下) 【適合規格】EMC EN61326-1 【表示】LCD(バックライト付) 【使用電池】006P 9V アルカリ電池推奨 【オートパワーオフ】無操作約2分で自動オフ 【適合ケーブル】RJ45、Cat5/Cat6、UTP/STPケーブル、特性インピーダンス100Ω 【電池寿命】約50時間 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【ケーブル長測定】測定長2m〜255m、表示分解能0.1m、誤差±10%+1m

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > LAN製品 > チェッカー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
75221684 LEC-401 1個 ¥27,900 2営業日後以内

3. LEDパランドル JEFCOM(ジェフコム)

販売価格 ¥7,490
1営業日後以内
JEFCOM(ジェフコム) LEDパランドル 1個

【特長】コンパクトLED作業灯(充電タイプ) LED光源で、長寿命!省電力!熱放射低減! 軽量コンパクトで使いやすいです。 強力磁石で鉄板固定OK。 背面フックで装着使用OK。 吊り下げ・スタンド使用OK。 充電式(AC100Vから充電)。 ACアダプタ(充電器)付属。 明るさ2段切替(HIGH LOW)。 SMD型LED 0.5W×5個。【用途】AC電源のない場所、移動使用等、配管、電気工事、坑内現場、自動車整備、修理工場、車庫、倉庫、物置、養鶏養豚場、家畜飼育作業等の短時間の照明に 【寸法(mm)】130×66×29 【質量(g)】181(本体のみ) 【出力電圧(V)】DC5 【入力電圧(V)】AC100(50/60Hz) 【バッテリー】リチウムポリマー電池 【色温度(K)】6500〜7000 【出力電流(mA)】1000 【バッテリー電圧(V)】3.7 【使用環境温度(℃)】-10〜40(常温) 【充電時間(時間)】(最大)約3.5 【バッテリー容量(mAh)】1500 【光束(Lm)】HIGH:(最大)170、LOW:(最大)80 【点灯時間】HIGH:約4時間、LOW:約9時間

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 作業灯 > ワークランプ・ハンドランプ > 充電タイプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
67351874 PLR-25PK 1個 ¥7,490 1営業日後以内

4. LEDハンディライト JEFCOM(ジェフコム)

販売価格 ¥2,390
JEFCOM(ジェフコム) LEDハンディライト 1個
レビュー:(1)

【特長】車のシガーソケット(DC12V)とAC100Vのどちらでも充電できる!「2WAY充電」。3段階点灯(HIGH・LOW・FLASH)。超高輝度LED3Wタイプで明るい。軽量アルミボディ 【サイズ】Φ34×200 【材質(本体)】アルミ 【質量(g)】296 【全光束(Lm)】210 【光源】白色LED(3W)×1個 【充電時間】約3〜4時間 【連続点灯時間】(HIGH)約2.5時間、(LOW)約8時間(FLASH)約15時間 【充電池タイプ】3本(Li-ion)充電池容量:3.7V-1400mA 【耐水性】無 【光束(Lm)】210 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【実用点灯時間】約2.5時間(HIGH)、約8時間(LOW)、約15時間(FLASH) 【照射距離(m)】80ルクス/1m先での計測値 【電球の種類】LED 【特殊用途】防沫

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 懐中電灯 > ペンタイプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
75218945 PLZ-1RC 1個 ¥2,390 0営業日後以内

5. LED型ミニライト(ペン型) JEFCOM(ジェフコム)

販売価格 ¥1,490
1営業日後以内
JEFCOM(ジェフコム) LED型ミニライト(ペン型) 1個
レビュー:(1)

【特長】可動クリップで照射角度自在。 磁石内蔵で金属面に取り付け可能 磁石付可動クリップで色々な所にひっかけることが出来る 連続2時間以上点灯 SMD型LEDを10個搭載で最大150Lm 単4乾電池採用でスリムなデザイン 【定格電圧(V)】4.5 【使用時間】2時間以上 【色温度(K)】7000〜8000 【使用電池】単4アルカリ乾電池×3本(別売) 【使用環境】-10〜40℃ 【LED】SMD型LED10個 【光束(Lm)】最大150 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【電球の種類】LED

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 作業灯 > ワークランプ・ハンドランプ > 乾電池タイプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
55597648 PLZ-1PA 1個 ¥1,490 1営業日後以内

6. 電球形蛍光ランプ(スパイラル型) JEFCOM(ジェフコム)

販売価格 ¥3,990
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
JEFCOM(ジェフコム) 電球形蛍光ランプ(スパイラル型) 1個

【特長】水銀灯等と交換してコスト削減に。 電気代 約1/3(目安)と省電力。 【口金】E39 【外径(Φmm)】100 【定格寿命(時間)】5000以上(最適環境及び使用条件時の寿命) 【光色】昼光色 【演色指数(Ra)】≧ 80 【電球の種類】電球型蛍光ランプ

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > 電球型蛍光灯 > D型

7. LANチェッカー ジェフコム(LAN-FC)

販売価格 ¥11,533
0営業日後以内
ジェフコム(LAN-FC) LANチェッカー 1セット
レビュー:(1)

【特長】音と光で判別しやすい! LANケーブルの導通チェック断線、結線ミスを確認。 ケーブル布設後の離れた位置でもチェックOK。 結果を音と光で表示。 クロスケーブル対応。 オープン、ショート、誤配線の検出が可能。 ローバッテリー表示付。 パワーセーブ機能 【仕様】CAT6対応(RJ45モジュラープラグ) 【トラスコ品番】419-0734 【セット内容】本体×1個、ターミナル×1個、RJ45パッチコード×2本 【寸法(mm)】(本体)32×142、(ターミナル)26×59.6 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > LAN製品 > チェッカー

8. LEDキャップメットライト JEFCOM(ジェフコム)

販売価格 ¥1,290
0営業日後以内
JEFCOM(ジェフコム) LEDキャップメットライト 1個
レビュー:(2)

【特長】ヘルメットや帽子にワンタッチ装着(差し込むだけ)、必要な時に着脱便利。 【寸法(mm)】85×60×30 【質量(g)】40 【切替方式】LED1灯・LED3灯・LED5灯・FLASH(明るさ) 【使用電池】CR2032 ボタン電池×2個(点灯確認用電池付属) 【防水仕様】生活防水(JIS防水等級3級相当) 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【点灯時間】1灯点灯の場合:40時間以上3灯点灯の場合:24時間以上5灯点灯の場合:8時間以上

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > ハンドフリー便利ライト

9. ポケットフィッシャー DENSAN

販売価格 ¥3,390 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
DENSAN ポケットフィッシャー 1個
レビュー:(12)

【特長】ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属【用途】天井裏などのケーブル配線に。 【最大径(Φmm)】竿/13

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 通線工具類 > 通線・入線工具 > ケーブルキャッチャー

10. 電球形蛍光ランプ(スパイラル型) JEFCOM(ジェフコム)

販売価格 ¥6,990
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
JEFCOM(ジェフコム) 電球形蛍光ランプ(スパイラル型) 1個
レビュー:(1)

【特長】水銀灯に代わる省エネ・エコ交換球として最適なスパイラル型蛍光ランプ 105Wで水銀ランプ300〜500W相当の明るさ(6800ルーメン) 電気代:約3分の1 インバーター回路内蔵、瞬間点灯、チラツキなし【用途】白熱電球、水銀灯、ハロゲン旧の交換球に。 工事現場照明に。 【質量(g)】476 【外径(Φmm)】約100 【定格消費電力(W)】105 【全光束(Lm)】6800 【定格寿命(時間)】5000以上 【色温度(K)】6500 【使用環境】-10〜40℃、湿度90%以下 【エネルギー消費効率(Lm/W)】64 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【光色】昼光色 【演色指数(Ra)】80以上 【電球の種類】蛍光ランプ

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > 電球型蛍光灯 > D型

11. スーパーモジュラー工具 ジェフコム(LAN-FC)

販売価格 ¥6,990
ジェフコム(LAN-FC) スーパーモジュラー工具 1個
レビュー:(1)

【特長】モジュラー圧着作業 (4P、 6P、 8P)はこれ1丁でOK 低コスト 省力化 Cat5e・Cat6対応 標準モジュラープラグ 4P(RJ12)、6P(RJ11)、 8P(RJ45)用コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる ラチェット機構で確実に圧着 連続作業が楽な反復バネ 【トラスコ品番】321-8112 【質量(g)】500 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 本体

12. 電工ロールホルダー DENSAN

販売価格 ¥3,990
0営業日後以内
DENSAN 電工ロールホルダー 1個
レビュー:(1)

【特長】たたんで、広げて、コンパクトに便利に使えるツールホルダー 幅14.5cmに6つの工具を収納できます(たたんだ状態)。 他のホルダーを覆うように広げれば、より多くのホルダーを吊れます。 たたんだ状態での工具の抜き差しも可能です。 【質量(g)】300 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】145×85×240(たたんだ場合) 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

安全保護具・作業服・安全靴 > 安全保護具 > 腰袋/工具差し/携帯ケース > 腰袋

13. Vフリーライト JEFCOM(ジェフコム)

販売価格 ¥17,900 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
JEFCOM(ジェフコム) Vフリーライト 1台
レビュー:(1)

【特長】100V系・200V系のどちらの電源でも切替なしで使用できる。 付属金具で様々な設置にも対応(横吊り、縦吊り) 耐熱、高強度の透明ポリカーボネートパイプで耐粉塵構造・防雨型 【周波数(Hz)】50/60 【定格電圧(V)】100〜240 【使用電圧範囲(V)】85〜242 【設置場所】屋外 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【電球の種類】蛍光灯 【特殊用途】防雨

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 作業灯 > ワークランプ・ハンドランプ > コンセントタイプ

14. 液体ラバーコートスプレー JEFCOM(ジェフコム)

販売価格 ¥4,690
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
JEFCOM(ジェフコム) 液体ラバーコートスプレー 1本(311g)
レビュー:(3)

【特長】頑強で弾力性のあるゴム皮膜、スプレータイプで簡単コーティング【用途】電気絶縁・腐食防止・表面保護・滑り止め 金属、木材、ガラス、ゴム、プラスチック、コンクリート、布、ガラス繊維、ロープ等様々な材質・用途に 【仕様】非水溶性液体回避すべき材質/強酸、酸化物質、アルカリ金属とハロゲンガスとアミン 【耐塩性】1000時間の塩水散布試験に合格(乾燥後) 【保存期間(年)】開封前常温下で約2

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 塗料(ラッカー/ケガキ/表面仕上剤) > ラバーペイント

15. くるくるソフトモール JEFCOM(ジェフコム)

販売価格 ¥669 〜 バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
JEFCOM(ジェフコム) くるくるソフトモール 1個
レビュー:(8)

【特長】床用ケーブル保護収納システム くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない! 電線と各種コードが美しく収納できる 低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全 任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える 長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻) 底面にスリットから簡単に電線を挿入できる【用途】一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など 【仕様】室内用 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > ケーブルモール > モール

16. スーパースリムフィッシャー(ミニ) JEFCOM(ジェフコム)

販売価格 ¥6,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
JEFCOM(ジェフコム) スーパースリムフィッシャー(ミニ) 1本
レビュー:(3)

【特長】超コンパクト、超極細、超軽量。 夜光塗料蓄光タイプ。カーボン製。【用途】軽索引用。 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 通線工具類 > 通線・入線工具 > ケーブルキャッチャー

17. 段差モール JEFCOM(ジェフコム)

販売価格 ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
JEFCOM(ジェフコム) 段差モール 1個
レビュー:(9)

【特長】高齢化時代対応のバリアフリー製品 段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適 軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。 ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。 電線やコード類を美しく収納できる はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。 両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。 2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能【用途】一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ 【タイプ】ケーブル収納可能 【傾斜角度(°)】15 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > ケーブルモール > モール

18. ミニランプチェンジャー JEFCOM(ジェフコム)

販売価格 ¥3,190
JEFCOM(ジェフコム) ミニランプチェンジャー 1セット

【特長】指先が入らない狭所の電球交換に! 比較的高温でも交換作業ができるシリコングリップ ドライバー型・電球の大きさに合わせた2本セット【用途】配電盤・制御盤の表示用電球などの交換に 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【適合ランプ】MCH-0811(オレンジ):一般型電球Φ8〜11、MCH-1214(イエロー):一般型電球Φ12〜14

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 蛍光灯器具/高天井照明器具 > アクセサリー > ランプチェンジャー

19. モジュラープラグ ジェフコム(LAN-FC)

販売価格 ¥1,390
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ジェフコム(LAN-FC) モジュラープラグ 1パック(50個)ほか
レビュー:(6)

【種別】より線専用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > LAN製品 > モジュラープラグ

20. フラットスチール釣り名人 DENSAN

販売価格 ¥4,890
DENSAN フラットスチール釣り名人 1個
レビュー:(1)

【特長】OAフロアー、天井裏等の狭いところの配線に最適。軽量コンパクト・携帯便利・繰出し自在(押し引き)。グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納。横ブレしにくいフラット形状のロッド 着脱自在ワイヤーロック金具ジョイント釣り名人用先端金具に対応【用途】電気・通信・LAN配線工事 【質量(g)】365 【ケース外径(Φmm)】175 【破断荷重(kN)】線材/2.9全体/0.9 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【ロッド長さ(m)】7.5 【ロッド線断面(mm)】0.8×6.3

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 通線工具類 > 通線ワイヤー > ワイヤー

21. LEDサイン球 JEFCOM(ジェフコム)

販売価格 ¥1,790 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
JEFCOM(ジェフコム) LEDサイン球 1個

【特長】大雨でもOK!!屋外用LEDサイン球(防水ソケット等適切な防水処理で使用の場合) 長寿命・省電力・明るい・低コスト・目立つ 超高輝度LEDで明るさ抜群!!電気代も大幅に節約!! 電飾看板等に最適。レンズ付で光がソフト、サイン球として電飾・表示灯等に。【用途】店舗、工場、機械設備、倉庫、駐車場等の看板、誘導灯、常夜灯、安全灯、保安灯、信号灯等 【周波数(Hz)】50/60 【定格消費電力(W)】1 【定格入力電圧(V)】AC100 【定格寿命(時間)】10000(ただし使用条件、環境により変わります。) 【電球形状】サイン球 【LED】18個 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【定格入力電流(mA)】22 【電球の種類】LED

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > サイン球

22. マジックケーブルタイ ジェフコム(LAN-FC)

販売価格 ¥999
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ジェフコム(LAN-FC) マジックケーブルタイ 1パック(5本)
レビュー:(1)

【特長】面ファスナーの結束バンドです。ケーブルの結束など多用途に使用できます。 マジックテープは柔らかく、結束物を傷めにくいです。 糸くずやごみが付きにくいです。 【材質】ポリエステル 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 面ファスナータイプ

23. モジュラープラグカバー ジェフコム(LAN-FC)

販売価格 ¥899 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ジェフコム(LAN-FC) モジュラープラグカバー 1パック(30個)ほか
レビュー:(1)

【特長】モジュラープラグを保護するカバー 【適合】MJ-808、MJS-808、MJ-808S用 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【プラグタイプ】8P

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > LAN製品 > モジュラープラグ

24. ロングジョインター JEFCOM(ジェフコム)

販売価格 ¥999
JEFCOM(ジェフコム) ロングジョインター 1個
レビュー:(2)

【特長】ビット・ビットドリルなどの延長が簡単に! 奥まった所の作業に最適。 インパクト対応 簡単に延長できる。 ビットが落ちないロック方式。 【全長(mm)】150

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ソケット/ソケットレンチ > 電動ドリル用ソケット > ソケットアダプター

25. LEDハンディライト JEFCOM(ジェフコム)

販売価格 ¥1,590
JEFCOM(ジェフコム) LEDハンディライト 1個
レビュー:(3)

【特長】超高輝度LED3Wタイプで明るい!軽量アルミボディ。明るさ3段切替「HIGH」「LOW」「FLASH」 【仕様】ストラップ付、アングル調節機能 【寸法(mm)】Φ41×182 【材質(本体)】アルミ 【質量(g)】326(電池含) 【全光束(Lm)】80 【光源】白色LED(3W)×1個 【使用電池】単2アルカリ電池×2本 【連続点灯時間】(HIGH)約4時間、(LOW)約8時間、(FLASH)約15時間 【耐水性】防滴型 【光束(Lm)】80 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【実用点灯時間】約4時間(HIGH)、約8時間(LOW)、約15時間(FLASH) 【照射距離(m)】70〜80ルクス/1m先での計測値 【電球の種類】LED

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 懐中電灯 > ハンディタイプ

26. モジュラー圧着工具 ジェフコム(LAN-FC)

販売価格 ¥6,290
0営業日後以内
ジェフコム(LAN-FC) モジュラー圧着工具 1個
レビュー:(2)

【特長】モジュラー圧着作業(6P、8P)はこれ1丁でOK。 コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる。 標準モジュラープラグ 6P(RJ11)、8P(RJ45)用※メーカーが独自に拡張したプラグには対応できないことがあります。 【全長(mm)】190 【質量(g)】250

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > LAN製品 > 通信専用工具 > 圧着工具

27. スパイラルチューブ JEFCOM(ジェフコム)

販売価格 ¥379
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
JEFCOM(ジェフコム) スパイラルチューブ 1個
レビュー:(1)

【特長】巻きつけるだけで簡単にケーブルをひとまとめにできる。 電線の結束と保護を同時に行うので、渡り線部や束線湾曲部に最適。 取外しやどこからでも自在に分岐ができ、配線変更などの作業のスピードアップが出来る。 弾力性の特性を利用して数本の電線を締めつけ、保護が出来る。 袋入。 【材質】ポリエチレン 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【特性】弾力性

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > スパイラル・コイル/チューブ

28. ジャンピングバケット JEFCOM(ジェフコム)

販売価格 ¥1,090 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
JEFCOM(ジェフコム) ジャンピングバケット 1個
レビュー:(2)

【特長】スプリング式でパッと開いて、しっかり自立するバケット。 コンパクトに折りたたんで収納。 折りたたみ時はバックルでカチッと固定。 現場でのごみの収集に。 資材や道具の運搬・収納に。 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 保管用品 > ツールボックス(工具箱) > 帆布製 > 電工バケツ

29. モジュラープラグ ジェフコム(LAN-FC)

販売価格 ¥949 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ジェフコム(LAN-FC) モジュラープラグ 1パック(18個)ほか

【特長】ネットワーク・通信線用のデータプラグ カテゴリー5e対応 ネットワーク・通信線用 RJ45仕様ISDNにも対応 【電流(A)】2(max) 【電圧(V)】AC250 【絶縁抵抗(MΩ)】500(min) 【材質(ボディ)】ポリカーボネート 【適合工具】LMJ-45/MJ-468N/MJ-8 【端子】金メッキ仕上げりん青銅 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【プラグタイプ】8P8C

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > LAN製品 > モジュラープラグ

30. スピーダーワン(J1) JEFCOM(ジェフコム)

販売価格 ¥5,590 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
JEFCOM(ジェフコム) スピーダーワン(J1) 1本ほか
レビュー:(1)

【特長】スネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適! ワイヤーはサビにくいステンレス製 便利な収納ケース付 【材質】PET 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 通線工具類 > 通線ワイヤー > ワイヤー

31. 片サドル JEFCOM(ジェフコム)

販売価格 ¥799 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
JEFCOM(ジェフコム) 片サドル 1パック(55個)ほか
レビュー:(2)

【特長】ケーブルを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。 【適合ねじ(mm)】4

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > サドル > 片サドル

32. RCA変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

販売価格 ¥999
JEFCOM(ジェフコム) RCA変換アダプター 1袋(2個)

【特長】RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【変換内容】RCAプラグ⇔BNCジャック

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

33. 万能ジャバラ JEFCOM(ジェフコム)

販売価格 ¥749 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
JEFCOM(ジェフコム) 万能ジャバラ 1個
レビュー:(3)

【特長】後付け可能なチャック式。 背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > 配管化粧カバー > 継手 > フリーコーナー/フリージョイント

34. BNC変換アダプター(中継タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

販売価格 ¥699
JEFCOM(ジェフコム) BNC変換アダプター(中継タイプ) 1個

【特長】BNCプラグから中継するアダプター!。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ 【トラスコ品番】366-5267 【定格電圧】AC500V 【耐電圧】AC1500V 【絶縁抵抗(MΩ)】1000min 【接触抵抗(mΩ)】3max 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【周波数帯域(Hz)】0〜4G 【変換内容】BNCジャック⇔BNCジャック(BNCケーブル同士を中継する時に使用)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電線対電線接続コネクタ

35. BNC変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

販売価格 ¥699
JEFCOM(ジェフコム) BNC変換アダプター 1個
レビュー:(3)

【特長】BNCプラグから変換するアダプター!。圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える変換アダプター。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ 【トラスコ品番】366-5241 【定格電圧】AC500V 【耐電圧】AC1500V 【絶縁抵抗(MΩ)】1000min 【接触抵抗(mΩ)】3max 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【周波数帯域(Hz)】0〜4G 【変換内容】BNCプラグ⇔Fジャック(BNCテレビのアンテナ工事によく使われている、F型コネクターをBNCコネクターに変換)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

36. ケーブルタイツール JEFCOM(ジェフコム)

販売価格 ¥4,390
0営業日後以内
JEFCOM(ジェフコム) ケーブルタイツール 1個
レビュー:(2)

【特長】ケーブルタイの締め込み・カットが楽々! ハンドル操作でケーブルタイの締め込み、カットができる。 ダイヤルで締め込み強さを調節可能。 【全長(mm)】260 【質量(g)】320 【適合ケーブルタイ幅(mm)】2.2〜4.8(樹脂製) 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 結束工具 > 本体

37. RCA変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

販売価格 ¥999
JEFCOM(ジェフコム) RCA変換アダプター 1袋(2個)
レビュー:(1)

【特長】RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAジャック(メス)とBNCプラグ(オス)の変換アダプター 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【変換内容】RCAジャック⇔BNCプラグ

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

38. モジュラージャックキャップ ジェフコム(LAN-FC)

販売価格 ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ジェフコム(LAN-FC) モジュラージャックキャップ 1パック(40本)ほか
レビュー:(1)

【特長】LANの空きポートにホコリが入るのを防ぐ ハブやパソコンの空きポートにホコリが入らない ホコリの侵入による導通不良を防ぐ 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > LAN製品 > モジュラージャック

39. テープメジャー JEFCOM(ジェフコム)

販売価格 ¥629
0営業日後以内
JEFCOM(ジェフコム) テープメジャー 1個

【特長】簡単に貼り付けできる、粘着テープ付メジャー! 作業テーブルや機械等に貼り付けて使える。 摩擦に強く目盛りが消えにくいナイロンコーティング。 見やすい段差型目盛。 はさみで切れる。 仮止め穴(テープ両端・約Φ2mm) 釘などで仮固定できる。 粘着テープ付なので剥離紙をはがして簡単に貼れる。 【テープ厚さ(mm)】0.3(両面テープ含む) 【測定長(mm)】2000 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

測定・測量用品 > コンベックス・巻尺・距離測定 > コンベックス > 粘着テープ付

40. 差込コネクタ JEFCOM(ジェフコム)

販売価格 ¥679 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
JEFCOM(ジェフコム) 差込コネクタ 1パック(30個)
レビュー:(1)

【特長】差し込むだけで結線完了「差込み式」電線コネクター。 圧着工具が入らない狭い場所でも結線が可能! 〈PS〉E規格適合品。 屋内用。 【種類】差込形電線コネクタ 【定格電圧(V)】300 【定格電流(A)】15 【適合電線範囲 単線(mm)】VVF,EM-EEF 1.6又は2.0 【電線むき長さ(mm)】11(標準) 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 差込みコネクター > 差込形電線コネクタ

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ