23件中 1件〜23件

並び替え:

1. プリズム三脚 スーパーアームきりん STS

販売価格(税別) ¥19,900
1営業日後以内
STS プリズム三脚 スーパーアームきりん 全長1250mm 1個

【特長】ピンポール(Φ8〜10)、プリズムポール(Φ28〜30)のクリップ付。 アーム部は前後伸縮、上下移動、360度横回転。 クリップ部は上下回転、360度横回転。 クリップに挟んだポールの気泡を合わせたあと、ポールを360度回転可。そのままプリズムを機械に向けられます。 脚部はひねるだけで任意の位置で固定可。【トラスコ品番】807-2519【質量(kg)】1.5

測定・測量用品 > 測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 測量用三脚
注文コード 品番 内容量 全長(mm)全縮(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09922054 SPT180 1個 1250800 ¥19,900 1営業日後以内

2. フリーアームスタンド用フリーアーム 東京硝子器械(TGK)

販売価格(税別) ¥5,990
東京硝子器械(TGK) フリーアームスタンド用フリーアーム 1個

【特長】専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を自由に変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取換えることができます。※フリーアームは専用スタンド以外に取付けられません。【仕様】16Φ×300mm【TGK品番】561-54-73-03【品名】フリーアーム

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 架台・スタンド・ホルダー類 > 実験・研究用クランプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
02922516 561-54-73-03 1個 ¥5,990 0営業日後以内

3. Dino-Liteシリーズ用フレックスアームスタンド ANMO

販売価格(税別) ¥29,900
ANMO Dino-Liteシリーズ用フレックスアームスタンド 1台

【特長】机にクランプで取付け、関節を自由な角度に曲げられるアーム。Dino-Liteのホルダーがつけられる自由雲台付きなので、自由なポジショニングが可能。最大621〜921mmまで縦横方向に伸ばせます。【用途】各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等【対応OS】Windows10【最大伸長(mm)】621〜921

測定・測量用品 > 測定用品 > 光学式測定器 > 顕微鏡 > マイクロスコープ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
41061133 DINOMS52B 1台 ¥29,900 0営業日後以内

4. マグネットスタンド シンワ測定

販売価格(税別) ¥3,290 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シンワ測定 マグネットスタンド 600N 1台
レビュー:(7)

【特長】高い吸着力のマグネットスタンドです。【用途】ダイヤルゲージ・テストインジケーターの保持に使用するスタンド【材質】本体:鋳鉄【寸法(mm)】235×80×58【吸着力(N[kgf])】600[60]【主柱寸法(径×長さL)(mm)】Φ12×176

測定・測量用品 > 測定用品 > マグネット用品 > マグネットベース > マグネットベース本体
注文コード 品番 内容量 タイプ質量(g)取付穴径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
68541584 73752 1台 A 標準型13406.0/8.1 ¥3,290 0営業日後以内
68541593 73753 1台 A-2 微調整付136560/8.1 ¥3,490 0営業日後以内

5. ロングストレートアーム ホーザン

販売価格(税別) ¥25,900
3営業日後以内
ホーザン ロングストレートアーム 1個

【特長】デジタルカメラ等が取り付けられるカメラネジ付(1/4インチ×20山)【付属品】2mm/8mm L型六角レンチ各1本 付属

測定・測量用品 > 測定用品 > 光学式測定器 > 顕微鏡 > 顕微鏡その他関連用品
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
68548855 L-523 1個 ¥25,900 3営業日後以内

6. 三脚 ビクセン

販売価格(税別) ¥7,790 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ビクセン 三脚 1台
レビュー:(2)

【取付ねじ】1/4インチ

測定・測量用品 > 測定用品 > 光学式測定器 > 光学式測定器その他関連用品

7. 微動雲台 ビクセン

販売価格(税別) ¥5,590
0営業日後以内
ビクセン 微動雲台 340g 1台
レビュー:(1)

【特長】カメラを同架できます。カメラ三脚台座取付可(1/4カメラねじ穴)【仕様】タンジェントスクリュー式【高さ(mm)】87【台座寸法(mm)】52×40【可動範囲】±10°(上下・左右共)

オフィスサプライ > 家電 > カメラ・ビデオカメラ > 一脚・三脚 > 雲台

8. マウンティングシステム フレキシブルアーム スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥4,990 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) マウンティングシステム フレキシブルアーム 1個

【サイズ】B(中)

メカニカル部品/機構部品 > 機構部品 > 扉・外装部品 > 扉・外装部品その他

9. フレキシブルアーム型クランプ アズワン

販売価格(税別) ¥4,790 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アズワン フレキシブルアーム型クランプ 1個
レビュー:(3)

【特長】フレキシブルアームにより多方向へのセンサー等の設置が可能です。 ムッフ付きのため調整・移動が容易です。【付属品】スペアキャップ【取付可能軸径(Φmm)】Φ9.5〜18

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 架台・スタンド・ホルダー類 > 実験・研究用クランプ

10. マグネットベース モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,790
モノタロウ マグネットベース 800N 1台
レビュー:(132)

【特長】強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。【用途】耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。【仕様】普及、標準型【質量(kg)】1.4【ダイヤルゲージ取付穴(mm)】6/8【主柱取付ねじベース側(mm)】M8×1.25【主柱取付ねじ主柱側(mm)】M8×1.25【主柱寸法(径×長さL)(mm)】約12×約175【支柱寸法(径×長さL)(mm)】約10×約160【マグネット部寸法(mm)】50×58×55

測定・測量用品 > 測定用品 > マグネット用品 > マグネットベース > マグネットベース本体

11. スタンドポッド SLIK(スリック)

販売価格(税別) ¥6,990
SLIK(スリック) スタンドポッド 縮長720mm、1kg、720g 1台
レビュー:(1)

【特長】運動会などのイベントでは、撮影スペースの都合で三脚を使えない場面が増えてきました。 入学式や学芸会、講演会等の記録では、イスが邪魔になり、三脚を立てることが困難です。そのようなシーンでの撮影記録用途に便利なのが「スタンドポッド」、自立脚が付いた一脚です。 小型軽量ムービーやデジタルカメラ等を支え、シャッターチャンスに備えることができます。 専用ケース付で持ち運びも便利です。【段数】4段【全高(mm)】1775【パイプ径(Φmm)】26.8【縮長(mm)】720

オフィスサプライ > 家電 > カメラ・ビデオカメラ > 一脚・三脚 > 三脚

12. ビデオ用三脚 SLIK(スリック)

販売価格(税別) ¥5,990
SLIK(スリック) ビデオ用三脚 縮長約500(mm)、約1330(g) 1台

【特長】クイックシューの取り付け規格はドイツ工業規格(DIN4503)を採用。他の三脚との互換性を考慮しました。カメラの長手方向に合わせて、一般的なビデオカメラなら縦長、カメラなら横長と、形に合わせて使うことができ、安定性の高いセットが可能です。クイックシューレバーが取り外し位置で固定されるため、シューと雲台の取り付けはより簡便な仕様を実現しました。クイックシューとカメラの取り付けは蝶ネジ式で、締め付けの為のコインは不要です。高さの微調整に役立つ、ギア式エレベーター(ラック&ピニオン式)を装備しました。ハンドルの回転でエレベーターが上下し、細かな高さ調整に対応します。フリクションアジャスト機構でエレベーターの作動の硬さを調節することも可能。本体部分には水平出しの目安となる「水準器」を装備しています。ビデオ用雲台は通常の雲台と異なり、パンハンドルで雲台の動きの固定を行いません。パンハンドルは手を添えて雲台を動かすために使用します。上向き、下向き、前後反転など、使いやすい位置にハンドルを移動できます。【仕様】(雲台)2WAY、(脚ロック)レバー式、(スペアーシュー)DINクイックシュー(型番:6222)【付属品】三脚ケース【種類】(エレベーター)ラック&ピニオン式【段数】4段【全高(mm)】約1579、(エレベーター下げ)約1303【パイプ径(Φmm)】約21【最低高さ(mm)】(地上)約477【縮長(mm)】約500

オフィスサプライ > 家電 > カメラ・ビデオカメラ > 一脚・三脚 > 三脚

13. TT用プリズム三脚 TJMデザイン(タジマツール)

販売価格(税別) ¥17,900
3営業日後以内
TJMデザイン(タジマツール) TT用プリズム三脚 828-9299 1台

【特長】ピンポールを固定する三脚 アーム部分がスライドし調節が簡単【用途】土木測量用アクセサリー【トラスコ品番】828-9299【全長】900mm【寸法(mm)】(全縮時)620

測定・測量用品 > 測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > セオドライト

14. スライディングアーム2 SLIK(スリック)

販売価格(税別) ¥6,590
3営業日後以内
SLIK(スリック) スライディングアーム2 2kg、530g 1個

【特長】三脚のエレベーター部と雲台の間に取り付けて使用する接写用アームです。角度とせり出し量が自在に調整できます。組み合わせる三脚は中型クラス(パイプ径28mm前後)以上がお勧めです。前後スライドに加えて、上下方向の角度変更、パイプの回転方向の移動など、多彩な動きに対応します。パイプ先端部に雲台の向きを90°変更する、着脱可能な「アングルアダプター」を装備。アングルアダプターを取り外すと俯瞰撮影に対応します。雲台取付部の反対側にはフックが付いており、重しをつけるなどしてバランスを取ることができます。【ストローク(mm)】(EV)370【寸法(mm)】(雲台取り付け部)39【直径(Φmm)】(ベース部)39【寸法(幅W×高さH)(mm)】497×102【パイプ径(Φmm)】24【三脚取付ねじ】U1/4、U3/8【搭載可能質量(kg)】2

オフィスサプライ > 家電 > カメラ・ビデオカメラ > 一脚・三脚 > 三脚・一脚用アクセサリ

15. プリズム三脚 PT-150 STS

販売価格(税別) ¥9,990
STS プリズム三脚 PT-150 全長1280mm 1個
レビュー:(2)

【特長】可動式クリップで、ポールなどをしっかり固定 軽量で強固なプリズム三脚 傾きに影響されないゴムグリップ(球面)【トラスコ品番】807-2502【セット内容】ナイロンケース【材質】アルミ【質量(kg)】1.2

測定・測量用品 > 測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 測量用三脚

16. マグネットベース フレキシブルタイプ モノタロウ

販売価格(税別) ¥5,990
モノタロウ マグネットベース フレキシブルタイプ 800N 1台
レビュー:(30)

【特長】強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。【質量(kg)】1.3【ダイヤルゲージ取付穴(mm)】8/6【吸着力(N[kgf])】800[80]【主柱(mm)】280【主柱取付ねじベース側(mm)】M8×1.25【マグネット部寸法(mm)】50×58×55【工作角度(°)】150

測定・測量用品 > 測定用品 > マグネット用品 > マグネットベース > マグネットベース本体

17. ピンポールスタンド マイゾックス

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マイゾックス ピンポールスタンド 1個
レビュー:(4)

【特長】ピンポール、トラバーピンをしっかり固定。スチール製。

測定・測量用品 > 測量用品(土木/建設) > スタッフ・ポール > 測量用ポール

18. 3軸式くねくねモニターアーム サンコー(電子機器)

販売価格(税別) ¥3,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンコー(電子機器) 3軸式くねくねモニターアーム デスク取り付けタイプ、クランプ式、1面 1台
レビュー:(3)

【特長】耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!【タイプ】デスク取り付けタイプ【取付方式】クランプ式【アームの可動方向】水平【耐荷重(kg)】10【サイズ(inch)】(最大対応)27【液晶モニター】1面

オフィスサプライ > PC > 液晶モニター・液晶ディスプレイ > モニターアーム

19. カメラ用アーム サンワサプライ

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内
サンワサプライ カメラ用アーム 0.83kg 1個

【材質】アーム部/スチールクランプ部/アルミ【高さ(mm)】641

オフィスサプライ > 家電 > カメラ・ビデオカメラ > 一脚・三脚 > カメラアーム・スタンド

20. 4軸式くねくねモニターアーム サンコー(電子機器)

販売価格(税別) ¥4,790 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンコー(電子機器) 4軸式くねくねモニターアーム デスク取り付けタイプ、クランプ式、1面 1台
レビュー:(7)

【特長】耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!【タイプ】デスク取り付けタイプ【取付方式】クランプ式【アームの可動方向】水平【耐荷重(kg)】10【サイズ(inch)】(最大対応)27【液晶モニター】1面

オフィスサプライ > PC > 液晶モニター・液晶ディスプレイ > モニターアーム

21. PUNTO ECO プントエコ エムエスアカデミー(MS ACADEMY)

販売価格(税別) ¥699,000
5営業日後以内
エムエスアカデミー(MS ACADEMY) PUNTO ECO プントエコ 1台

【特長】片面スポット溶接+スタッド溶植 多機能スタッド溶植機の決定版!! 確実なスタッド溶殖、片面スポット溶接を実現!【付属品】アクセサリーキット、片面用アーム、スパナ、スライディングハンマー【コード長さ(m)】一次側:3、アース:2、電源:2【容量(kVA)】18【入力】一次:単相200V(50/60Hz)【冷却方式】空冷【溶接能力(mm)】1.2【寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)】940×550×620

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 電気溶接機 > スポット溶接機

22. ベアリング交換ツール シマツール

販売価格(税別) ¥149,000
1営業日後以内
シマツール ベアリング交換ツール 1セット
レビュー:(1)

【特長】径10mm〜30mmまでのベアリングの取り付けと内径10mm〜85mmのベアリングの取り外しがこのセットだけで迅速、正確、安全に行えます。 又、このキットにはスライディングハンマーが含まれており、ハウジングに組み込まれたシャフトの無いベアリングも取り外す事が可能です。【セット内容】樹脂製インパクトリング(内径10-30mm)21種類、アルミ製インパクトスリーブ2種類、ショックレスハンマー1本、プーラーアーム3本セット×5種類 計15本、プーラーボルト2種類、スライディングハンマー1本、プーラーボルト押さえスティック1本、カラー7種類(シャフトない場合の押さえ板)

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > プーラー(引き抜き専用工具) > ベアリングプーラー

23. PULLPO ボールベアリングプーラーセット KUKKO(クッコ)

販売価格(税別) ¥99,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
KUKKO(クッコ) PULLPO ボールベアリングプーラーセット 1セット

【特長】溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。 特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。 ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライディングハンマーによる引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > プーラー(引き抜き専用工具) > ベアリングプーラー

戻る ページ: 1 次へ