61件中 1件〜40件

並び替え:

1. プラスチックジョイント スペーシア

販売価格(税別) ¥33 〜 バリエーション一覧へ
(246種類の商品があります)
スペーシア プラスチックジョイント 1個ほか
レビュー:(5)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
10537573 PJ-001 B 1個 108-2199 ¥179 0営業日後以内
10537582 PJ-001 G(GY) 1個 108-0957 グレー ¥179 0営業日後以内
10537598 PJ-001 M(フォレストグリーン) 1個 108-2185 ¥179 5営業日後以内
10537607 PJ-001 W 1個 108-2113 ¥179 0営業日後以内
10537616 PJ-002 B 1個 108-2135 ¥129 0営業日後以内

2. 標準パイプSPS4020アイボリー色 スペーシア

販売価格(税別) ¥5,990
スペーシア 標準パイプSPS4020アイボリー色 1セット(5個)
レビュー:(3)

【特長】耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。【材質】パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂【寸法(mm)】4020【質量(kg)】2.09【色】アイボリー

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > カク・マル/パイプシャフト
注文コード 品番 内容量 外径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
10694626 SPS4020I 1セット(5個) 27.5 ¥5,990 0営業日後以内

3. メタルジョイント スペーシア

販売価格(税別) ¥329 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
スペーシア メタルジョイント 1個
レビュー:(6)

【特長】メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。 締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。【用途】2本のパイプを平行に取付けるジョイント【厚さ(mm)】約2.6

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > 各種パーツ
注文コード 品番 内容量 タイプ材質/仕上セット内容 販売価格 出荷目安 数量
37168467 NSJ-1 1個 3方向ジョイント 鋼板(スチール)/カチオン電着塗装 [NS-1]2個、[ボルト・ナット]1組 ¥329 0営業日後以内
37168634 NSJ-2 1個 4方向ジョイント 鋼板(スチール)/カチオン電着塗装 [NS-2・3]各1個、[ボルト・ナット]2組 ¥599 0営業日後以内
37168537 NSJ-3 1個 5方向ジョイント 鋼板(スチール)/カチオン電着塗装 [NS-2]2個、[NS-4]1個、[ボルト・ナット]3組 ¥869 0営業日後以内
37168494 NSJ-4 1個 4方向ジョイント 鋼板(スチール)/カチオン電着塗装 [NS-4]2個、[ボルト・ナット]2組 ¥629 0営業日後以内
37168503 NSJ-5 1個 6方向ジョイント 鋼板(スチール)/カチオン電着塗装 [NS-2]4個、[ボルト・ナット]4組 ¥1,390 0営業日後以内

4. メタルジョイントNSー3(単品ジョイント) スペーシア

販売価格(税別) ¥429
0営業日後以内
スペーシア メタルジョイントNSー3(単品ジョイント) 1個

【特長】ボルトとナットによる締め付け固定式です。 組み立て・分解が自由にでき、内面の突起で固定力が優れています。【トラスコ品番】849-3454【材質】鋼板【厚さ(mm)】2.6【質量(g)】325【仕上】黒色カチオン電着塗装

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
10540224 NS3 1個 ¥429 0営業日後以内

5. コンテナケース台車 SPS-C-14B スペーシア

販売価格(税別) ¥19,900
1営業日後以内
スペーシア コンテナケース台車 SPS-C-14B 1台

【特長】ワークコンテナケース2個をジャストサイズ積載できる台車です。【仕様】組立式【トラスコ品番】420-3569【質量(kg)】9【高さ(mm)】650【キャスター】自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)【均等荷重(kg)】100【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】666×450×717【作業面サイズ(mm)】600×450

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > 各種パーツ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
37450865 SPS-C-14B 1台 ¥19,900 1営業日後以内

6. メタルジョイントNSー1(単品ジョイント) スペーシア

販売価格(税別) ¥229
5営業日後以内
スペーシア メタルジョイントNSー1(単品ジョイント) 1個

【特長】ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。【用途】メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用【トラスコ品番】849-3448【厚さ(mm)】約2.6【材質/仕上】スチール/黒色カチオン電着塗装【適合工具】六角棒レンチ15mm

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム

7. プラスチックジョイントPJー607W 白 スペーシア

販売価格(税別) ¥259
0営業日後以内
スペーシア プラスチックジョイントPJー607W 白 1個

【特長】専用接着液でパイプと固定するプラスチックジョイントです。腐食しないので水廻り、屋外での使用にも適しています。【用途】台車用【トラスコ品番】420-3542【材質】AAS樹脂【色】ホワイト【摘要】三方向台車用【質量(g)】64

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > 各種パーツ

8. アジャスター スペーシア

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スペーシア アジャスター 1個
レビュー:(1)

【材質(ボルト)】スチール

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > 各種パーツ > パイプラックシステム用フットパーツ

9. プラスチックジョイントキャップ(アウターキャップ) スペーシア

販売価格(税別) ¥33 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スペーシア プラスチックジョイントキャップ(アウターキャップ) 1個

【適合パイプ】スペーシアパイプシステム用標準パイプ

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > 各種パーツ

10. 標準パイプSPS2010 スペーシア

販売価格(税別) ¥649
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スペーシア 標準パイプSPS2010 1本

【特長】耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。【材質】溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)【全長(mm)】2010【肉厚(mm)】0.7【被覆】AAS樹脂【外径(mm)】27.5【内径(mm)】24

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > パイジョンパーツ PSシリーズ

11. プラスチックジョイントキャップ(インナーキャップ) スペーシア

販売価格(税別) ¥29 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スペーシア プラスチックジョイントキャップ(インナーキャップ) 1個
レビュー:(2)

【適合パイプ】スペーシアパイプシステム用標準パイプ

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > 各種パーツ

12. 標準パイプSPS3020 スペーシア

販売価格(税別) ¥969
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スペーシア 標準パイプSPS3020 1本

【特長】耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。【材質】溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)【全長(mm)】3020【肉厚(mm)】0.7【被覆】AAS樹脂【外径(mm)】27.5【内径(mm)】24

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > パイジョンパーツ PSシリーズ

13. イレクター Φ28パイプ 矢崎化工

販売価格(税別) ¥119 〜 バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
矢崎化工 イレクター Φ28パイプ 1本ほか
レビュー:(15)

【外径(Φmm)】28【材質】プラスチック被覆鉄パイプ【内径(Φmm)】24.1

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > カク・マル/パイプシャフト

14. メタルジョイント 矢崎化工

販売価格(税別) ¥339 〜 バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
矢崎化工 メタルジョイント 1個ほか
レビュー:(9)

【材質】鉄

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > 各種パーツ

15. パイプスタンドS JBー202 スペーシア

販売価格(税別) ¥899
スペーシア パイプスタンドS JBー202 1個
レビュー:(2)

【特長】パイプを立てる時にスタンドとして使用します。【トラスコ品番】108-0947【材質】スチール(三価クロメート処理)【質量(g)】295【内径×外径(Φmm)】28×32

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム

16. イレクターパイプ 標準パイプ 矢崎化工

販売価格(税別) ¥229 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
矢崎化工 イレクターパイプ 標準パイプ 1本ほか
レビュー:(3)

【特長】パイプ内面は防錆塗装がしてあります。鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽く、サビに強いパイプです。【内径(Φmm)】24.1【外径(Φmm)】28【材質】プラスチック被覆鉄パイプ

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > カク・マル/パイプシャフト

17. 両止めサドル スペーシア

販売価格(税別) ¥169
スペーシア 両止めサドル 1セット(4個)
レビュー:(1)

【適合パイプ】スペーシアパイプシステム用標準パイプ【質量(g/セット)】106.4【仕様】パイプ固定用【トラスコ品番】256-5323【質量(g/個)】6

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > 各種パーツ

18. GA-2Sセット品 TMEHジャパン

販売価格(税別) ¥509 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TMEHジャパン GA-2Sセット品 1セット
レビュー:(2)

【特長】組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。【質量(g)】224

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > 各種パーツ > パイプラックシステム用メタルジョイントセット

19. メタルジョイントNSー6(単品ジョイント) スペーシア

販売価格(税別) ¥259
0営業日後以内
スペーシア メタルジョイントNSー6(単品ジョイント) 1個

【特長】ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。【用途】メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用【トラスコ品番】849-3457【厚さ(mm)】約2.6【材質/仕上】スチール/黒色カチオン電着塗装【適合工具】六角棒レンチ15mm

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム

20. パイプシステム用キャスター 自在式 スペーシア

販売価格(税別) ¥439 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
スペーシア パイプシステム用キャスター 自在式 1個
レビュー:(2)

【仕様】自在車【キャスタータイプ】差し込み式キャスター【材質(車輪)】エラストマー【ストッパー】なし【軸径T(mm)】23.5【材質(本体)】スチール【形状】自在車

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > 各種パーツ > パイプラックシステム用キャスター

21. パイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付) スペーシア

販売価格(税別) ¥529 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
スペーシア パイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付) 1個
レビュー:(1)

【仕様】自在車S【材質(車輪)】エラストマー【軸径T(mm)】23.5【材質(本体)】スチール【形状】自在車S

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > 各種パーツ > パイプラックシステム用キャスター

22. メタルジョイントNSー7(単品ジョイント) スペーシア

販売価格(税別) ¥269
出荷目安:11日
スペーシア メタルジョイントNSー7(単品ジョイント) 1個

【特長】ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。【用途】メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用【トラスコ品番】849-3458【厚さ(mm)】約2.6【材質/仕上】スチール/黒色カチオン電着塗装【適合工具】六角棒レンチ15mm

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム

23. インサートナットΦ24M12 JB-406M12 スペーシア

販売価格(税別) ¥379
スペーシア インサートナットΦ24M12 JB-406M12 1本
レビュー:(2)

【仕様】パイプとネジ式キャスターの接続の際に使用【トラスコ品番】353-6360【質量(g)】96.2【適合パイプ】スペーシアパイプシステム用標準パイプ

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > 各種パーツ

24. プラスチックジョイント用接着液SAー100 スペーシア

販売価格(税別) ¥449
スペーシア プラスチックジョイント用接着液SAー100 1個

【特長】プラスチックジョイント用接着液です。【用途】プラスチックジョイントとパイプの接着【トラスコ品番】420-3551【材質】溶剤:シクロヘキサノン+1.3-ジオキソラン【容量(mL)】100【質量(g)】261.8

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > 各種パーツ

25. プラスチックジョイント用接着液SAー50 スペーシア

販売価格(税別) ¥279
2営業日後以内
スペーシア プラスチックジョイント用接着液SAー50 1個

【特長】プラスチックジョイント専用接着液です(50ml)です。【用途】プラスチックジョイントとパイプの接着【仕様】プラスチックジョイント用接着液50mL【トラスコ品番】108-1550【溶剤】シクロヘキサノン+1,3-ジオキソラン

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > 各種パーツ

26. メタルジョイント用ボルトSJーB M6X25 スペーシア

販売価格(税別) ¥18
0営業日後以内
スペーシア メタルジョイント用ボルトSJーB M6X25 1個

【特長】メタルジョイント用ボルトです(単品)です。【用途】メタルジョイント用ボルト【トラスコ品番】108-1603【材質】スチール(三価クロメート処理)【サイズ】M6×25

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > 各種パーツ

27. スペーシア片ドメサドルJB-301(4ケ入) スペーシア

販売価格(税別) ¥149
0営業日後以内
スペーシア スペーシア片ドメサドルJB-301(4ケ入) 1セット(4個)

【仕様】パイプ固定用【トラスコ品番】256-5315【適合パイプ】スペーシアパイプシステム用標準パイプ【質量(g/個)】4.75

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > 各種パーツ

28. 棚受け金具JB-701 スペーシア

販売価格(税別) ¥449
0営業日後以内
スペーシア 棚受け金具JB-701 1本

【仕様】パネル・部材を取付ける際に使用【トラスコ品番】353-6378【質量(g)】81.4【適合パイプ】スペーシアパイプシステム用標準パイプ

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > 各種パーツ

29. パイプシステム用キャスター 静電防止自在式(ストッパー付) スペーシア

販売価格(税別) ¥799 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スペーシア パイプシステム用キャスター 静電防止自在式(ストッパー付) 1個

【特長】スペーシアパイプに簡単に差し込みができて、自在、固定、静電防止の用途に合わせられるキャスターです。【キャスタータイプ】差し込み式キャスター【材質(車輪)】静電防止ゴム【車輪幅(mm)】20【ストッパー】回転ストッパー【表面抵抗値(Ω)】107〜108【材質(本体)】スチール【形状】自在車S【適合キャップ】JB-108

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > 各種パーツ > パイプラックシステム用キャスター

30. メタルジョイント用ナットSJーN M6 スペーシア

販売価格(税別) ¥28
0営業日後以内
スペーシア メタルジョイント用ナットSJーN M6 1個

【特長】メタルジョイント用ナットです(単品)です。【用途】メタルジョイント用ナット【トラスコ品番】105-5893【材質】スチール(三価クロメート処理)【サイズ】M6

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > 各種パーツ

31. パイプ接続金具 スペーシア

販売価格(税別) ¥259
0営業日後以内
スペーシア パイプ接続金具 1個

【トラスコ品番】116-6390【材質】スチール、表面処理:三価クロメート処理

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > 各種パーツ

32. スペーシアスパホイール専用受け金具 スペーシア

販売価格(税別) ¥379 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スペーシア スペーシアスパホイール専用受け金具 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > 各種パーツ

33. イレクターパイプ 矢崎化工

販売価格(税別) ¥113 〜
3営業日後以内
カスタマイズ画面へ
矢崎化工 イレクターパイプ 1本

【特長】組立が簡単で特殊技能を必要としません。フリーサイズのものが作れます。 イレクターパイプは、鋼鉄パイプに、プラスチックを接着被覆してありますにので、丈夫で軽く、さらにパイプ内面には塗装が施してあるため、錆びに強く、清潔さを長く保つことができます。【長さ(mm)】最小:100、最大:2000【パイプ径(Φmm)】28、42【材質】鉄パイプにプラスチックをコーティング【色】アイボリー、ブラック【質量(g/m)】520g/m

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > カク・マル/パイプシャフト

34. 大型アジャスターゴム足JBー407W 白 スペーシア

販売価格(税別) ¥669
0営業日後以内
スペーシア 大型アジャスターゴム足JBー407W 白 1個

【特長】パイプ端部に取付ける大型アジャスターゴム足です。【用途】パイプ端部に取付ける大型アジャスターゴム足【仕様】接着液で固定する【トラスコ品番】108-2130【材質】AAS樹脂、ステンレス、ゴム【ストローク(mm)】40

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > 各種パーツ > パイプラックシステム用フットパーツ

35. メタルジョイントNSー2(単品ジョイント) スペーシア

販売価格(税別) ¥379
0営業日後以内
スペーシア メタルジョイントNSー2(単品ジョイント) 1個

【特長】ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。【用途】メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用【トラスコ品番】849-3453【厚さ(mm)】約2.6【材質/仕上】スチール/黒色カチオン電着塗装【適合工具】六角棒レンチ15mm

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム

36. メタルジョイントNSー4(単品ジョイント) スペーシア

販売価格(税別) ¥329
6営業日後以内
スペーシア メタルジョイントNSー4(単品ジョイント) 1個
レビュー:(1)

【特長】ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。【用途】メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用【トラスコ品番】849-3455【厚さ(mm)】約2.6【材質/仕上】スチール/黒色カチオン電着塗装【適合工具】六角棒レンチ15mm

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム

37. メタルジョイント 静電パイプ用 スペーシア

販売価格(税別) ¥449 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
スペーシア メタルジョイント 静電パイプ用 1個

【特長】メタルジョイントの使いやすさはそのままで、導電材料のニッケルでメッキ仕上げをしています。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組立時の作業性をアップします。 固定力に優れ、組立・分解が自在です。【厚さ(mm)】約2.6【適合工具】六角棒レンチ 5mm

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > 各種パーツ

38. プラスチックジョイント用接着液SAー30 スペーシア

販売価格(税別) ¥189
5営業日後以内
スペーシア プラスチックジョイント用接着液SAー30 1個

【特長】プラスチックジョイント専用接着液です(30ml)です。【用途】プラスチックジョイントとパイプの接着【仕様】プラスチックジョイント用接着液30mL【トラスコ品番】108-2123【溶剤】シクロヘキサノン+1,3-ジオキソラン

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > 各種パーツ

39. スペーシア カラーフェンス1200 スペーシア

販売価格(税別) ¥10,900
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
スペーシア スペーシア カラーフェンス1200 1枚

【特長】ウェイトなしで設置できます。 脚が360度回転するので、収納・移動が簡単なフェンスです。 専用フェンス保管台車(SPS-FC1200)を使えば20枚収納できます。 軽量で錆に強く、汚れが付着し難いパイプ製です。 連結ジョイントPJ-604Gを使用すれば自由な角度で連結セットが出きます。【材質】本体:AAS樹脂被覆溶融亜鉛メッキ鋼管【高さ(mm)】1120【奥行(mm)】290【間口(mm)】1200

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > 各種パーツ

40. スパホィールJBー53020 30mmピッチ鉄心タイプ2000L スペーシア

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
スペーシア スパホィールJBー53020 30mmピッチ鉄心タイプ2000L 1本

【特長】スペーシアパイプとの組み合わせにより、先入れ先出しに便利なシューターが簡単に作れます。 コロの中央が起伏しているため、ワークを点でとらえ直進走行がスムーズです。【トラスコ品番】307-1570【材質】フレーム:スチール、ホイール:ポリプロピレン(PP)【長さ(mm)】2005【全長(mm)】2005【ピッチ(mm)】30【ホイール直径(Φmm)】25【ホイール幅(mm)】21.4

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > 各種パーツ

戻る ページ: 1 2 次へ